21ページ目: キッチン

2,101件中 801~840件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スリム型レンジフード WDS-756CDHMWL(H500) 渡辺製作所[住設機器]

    スリム型レンジフード WDS-756CDHMWL(H500)

    渡辺製作所[住設機器]
    ¥72,980税込¥80,278
    1台
    8日以内出荷
    スリムなフォルムで効率的な吸い込みを実現したワイドスリム型フード。大きな梁にも余裕の対応力。整流板を装着することで、吸い込み口の風速が早くなり、捕集率がアップします。【ファン・排気タイプ】。シロッコファン、排気専用型。【排気シャッター仕様】。風圧排気シャッター。【スイッチ速調】。押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)。【照明】。照明:LED基盤。【同梱品】。前幕板同梱(総高さ500mm対応)。【電圧】。100。【電源】。2芯
    仕様●スイッチ調整:押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)●ファン・排気タイプ:シロッコファン、排気専用型●排気シャッター仕様:風圧排気シャッター材質鋼板質量(kg)18外形寸法(mm)幅750×奥行600×総高さ500照明照明:LED基盤色(本体)ホワイト
  • スリム型レンジフード WDS-756CDHMSIL(H500) 渡辺製作所[住設機器]

    スリム型レンジフード WDS-756CDHMSIL(H500)

    渡辺製作所[住設機器]
    ¥75,980税込¥83,578
    1台
    8日以内出荷
    スリムなフォルムで効率的な吸い込みを実現したワイドスリム型フード。大きな梁にも余裕の対応力。整流板を装着することで、吸い込み口の風速が早くなり、捕集率がアップします。【ファン・排気タイプ】。シロッコファン、排気専用型。【排気シャッター仕様】。風圧排気シャッター。【スイッチ速調】。押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)。【照明】。照明:LED基盤。【同梱品】。前幕板同梱(総高さ500mm対応)。【電圧】。100。【電源】。2芯
    仕様●スイッチ調整:押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)●ファン・排気タイプ:シロッコファン、排気専用型●排気シャッター仕様:風圧排気シャッター材質鋼板質量(kg)18外形寸法(mm)幅750×奥行600×総高さ500照明照明:LED基盤色(本体)シルバー
  • スリム型レンジフード WDS-756CDHMSL(H500) 渡辺製作所[住設機器]

    スリム型レンジフード WDS-756CDHMSL(H500)

    渡辺製作所[住設機器]
    ¥92,980税込¥102,278
    1台
    8日以内出荷
    スリムなフォルムで効率的な吸い込みを実現したワイドスリム型フード。大きな梁にも余裕の対応力。整流板を装着することで、吸い込み口の風速が早くなり、捕集率がアップします。【ファン・排気タイプ】。シロッコファン、排気専用型。【排気シャッター仕様】。風圧排気シャッター。【スイッチ速調】。押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)。【照明】。照明:LED基盤。【同梱品】。前幕板同梱(総高さ500mm対応)。【電圧】。100。【電源】。2芯
    仕様●スイッチ調整:押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)●ファン・排気タイプ:シロッコファン、排気専用型●排気シャッター仕様:風圧排気シャッター材質ステンレス質量(kg)18外形寸法(mm)幅750×奥行600×総高さ500照明照明:LED基盤色(本体)ステンレス
  • スリム型レンジフード WDS-906CDHMWR(H500) 渡辺製作所[住設機器]

    スリム型レンジフード WDS-906CDHMWR(H500)

    渡辺製作所[住設機器]
    ¥76,980税込¥84,678
    1台
    8日以内出荷
    スリムなフォルムで効率的な吸い込みを実現したワイドスリム型フード。大きな梁にも余裕の対応力。整流板を装着することで、吸い込み口の風速が早くなり、捕集率がアップします。【ファン・排気タイプ】。シロッコファン、排気専用型。【排気シャッター仕様】。風圧排気シャッター。【スイッチ速調】。押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)。【照明】。照明:LED基盤。【同梱品】。前幕板同梱(総高さ500mm対応)。【電圧】。100。【電源】。2芯
    仕様●スイッチ調整:押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)●ファン・排気タイプ:シロッコファン、排気専用型●排気シャッター仕様:風圧排気シャッター材質鋼板質量(kg)20外形寸法(mm)幅900×奥行600×総高さ500照明照明:LED基盤色(本体)ホワイト
  • 平型レンジフード 本体 クリナップ

    平型レンジフード 本体

    クリナップ
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1台
    17日以内出荷
    加工【はつ油】フィルター・整流板消費電力(W)(50/60Hz)〈0Pa時〉(強)101/102 (弱)72/75騒音値(dB)(50/60Hz)〈0Pa時〉(強)47/46 (弱)40/39風量(m3/h)(50/60Hz)〈0Pa時〉(強)542/530 (弱)368/337
  • Jタイプサイドフード クリナップ

    Jタイプサイドフード

    クリナップ
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    17日以内出荷
    色【スイッチ】グレー、シルバー、シルバー加工【はつ油】フード本体、整流板、オイルパネル、スリットフィルター消費電力(W)(50/60Hz)〈0Pa時〉(強)100/120 (中)64/68 (弱)28/28本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×650×35高さ調節【フード】600~900mm騒音値(dB)(50/60Hz)〈0Pa時〉(強)47/46 (中)39/36 (弱)23/21風量(m3/h)(50/60Hz)〈0Pa時〉(強)510/490 (中)365/320 (弱)175/155
  • ビルトインガスコンロ (ガラストップ) クリナップ

    ビルトインガスコンロ (ガラストップ)

    クリナップ
    ¥83,980~税込¥92,378~
    1セット
    17日以内出荷
    その他【グリル】水無間口(mm)600
  • ビルトインガスコンロ (ホーロートップ2口) クリナップ

    ビルトインガスコンロ (ホーロートップ2口)

    クリナップ
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1セット
    17日以内出荷
    その他【グリル】水無間口(mm)450
  • ビルトインガスコンロ (ホーロートップ) クリナップ

    ビルトインガスコンロ (ホーロートップ)

    クリナップ
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1セット
    17日以内出荷
    その他【グリル】水無間口(mm)600
  • ミニキッチン (ハーフタイプ) クリナップ

    ミニキッチン (ハーフタイプ)

    クリナップ
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1セット
    16日以内出荷
    ワンルームやオフィスに、コンパクトな機能性。キッチンの機能を最小スペースにまとめ、シンプルなデザインで仕上げました。ワンルームマンションやオフィスの給湯室など、限られたスペースに適しています。
    用途ミニキッチン高さ(mm)875奥行(mm)500
  • 【オーダー】ミニキッチン クリナップ

    【オーダー】ミニキッチン

    クリナップ
    ¥150,000税込¥165,000
    1セット
    16日以内出荷
    ワンルームやオフィスに、コンパクトな機能性。 キッチンの機能を最小スペースにまとめ、シンプルなデザインで仕上げました。 ワンルームマンションやオフィスの給湯室など、限られたスペースに適しています。
    用途ミニキッチン高さ(mm)1900奥行(mm)500サービス分類オーダー・加工
  • IHクッキングヒーター Fシリーズ 2口IH低電気容量 Panasonic(パナソニック)

    IHクッキングヒーター Fシリーズ 2口IH低電気容量

    Panasonic(パナソニック)
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    6日以内出荷
    ご好評の光るリング・換気連動機能搭載機種のラインアップを拡充。光火力センサー搭載で、お手持ちのフライパン・鍋で揚げ物可能。200V・15Aタイプ 電気容量の制約でIHをあきらめていた方におすすめ。ON/OFFの状態が一目で分かる。見やすく使いやすい光るリング。グリルはお手入れ簡単 焼き網なし。自動メニュー搭載のグリル皿タイプ 。光火力センサーだからできる。・温度設定による焼き物調理。・カラッとおいしく揚げ物調理。(最大火力2kW フライパンでも揚げ物可能)
    色トッププレート:ブラックタイプ2口IH 鉄・ステンレス対応定格電圧(V)単相200幅(cm)トッププレート:60本体寸法(mm)599×560×231対応レンジフード換気連動:あり消費電力(kW)2.9電源プラグ2極・接地極付 15A 250V色(本体)正面:グレー
  • IHクッキングヒーターNシリーズ 2口IH+ラジエント Panasonic(パナソニック)

    IHクッキングヒーターNシリーズ 2口IH+ラジエント

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1台
    6日以内出荷
    機能シンプルモデルです。2口IH+ラジエント
    色トッププレート:ブラックタイプ2口IH+ラジエント 鉄・ステンレス対応定格電圧(V)単相200幅(cm)トッププレート:60本体寸法(mm)599×560×231対応レンジフード換気連動:なし消費電力(kW)5.8(4.8に切り換え可能)電源プラグ2極・接地極付 30A 250V
  • 200VビルトインIH3口グリルレスタイプ アイリスオーヤマ

    200VビルトインIH3口グリルレスタイプ

    アイリスオーヤマ
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    翌々日出荷
    デザイン性に優れたグリルレス3口ビルトインIHクッキングヒーターです。ヘアライン加工のアルミフレームは薄く高級感もあるデザインモデルで、操作部は静電スイッチのため、お手入れもサッと拭くだけ簡単にできます。グリルレスによりコンロ下まで扉材で統一、キッチンがスタイリッシュな印象に。コンロ下は収納スペースとして活用できます。※収納スペースへの変更・穴埋め等は別途工事が必要です。調理の開始と停止に合わせてレンジフードが動作するレンジフード連動モデルです。加熱調理から揚げ物調理まで多用途に使え、煮込み料理に便利なタイマー機能付き(1分~9時間)です。火を使わないのでキッチンの温度が上がりにくく快適にお料理することが出来ます。
    付属品固定金具(左右・下)×2、蝶ボルト×2、排気口カバー×2適合使用可能なべ:《加熱調理》左右IH:直径12~26cm/中央IH:直径12~18cm《揚げ物調理》左右IH:直径18~26cm寸法(mm)W599×D500×H92色ブラック質量(g)12400電源(V)単相200(50/60Hz共用)定格消費電力(W)5800電源コード(m)長さ1.1、3芯キャブタイヤケーブル電源プラグ2極、接地極付、250V、30A
  • 【オーダー】システムキッチン プレッソ ワイド2100 永大産業

    【オーダー】システムキッチン プレッソ ワイド2100

    永大産業
    ¥217,370税込¥239,107
    1セット
    20日以内出荷
    お手頃な価格のビルトイン式システムキッチンです。 オプション選択が豊富 鏡面調扉や人工大理石天板も選択可能、おしゃれなスリムタイプレンジフードです。 高級タイプのガスコンロやIHクッキングヒーターが選択できます。
    用途システムキッチンサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】システムキッチン プレッソ ワイド1950 永大産業

    【オーダー】システムキッチン プレッソ ワイド1950

    永大産業
    ¥212,870税込¥234,157
    1セット
    20日以内出荷
    お手頃な価格のビルトイン式システムキッチンです。 オプション選択が豊富 鏡面調扉や人工大理石天板も選択可能、おしゃれなスリムタイプレンジフードです。 高級タイプのガスコンロやIHクッキングヒーターが選択できます。
    用途システムキッチンサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】システムキッチン プレッソ ワイド1800 永大産業

    【オーダー】システムキッチン プレッソ ワイド1800

    永大産業
    ¥208,330税込¥229,163
    1セット
    20日以内出荷
    お手頃な価格のビルトイン式システムキッチンです。 オプション選択が豊富 鏡面調扉や人工大理石天板も選択可能、おしゃれなスリムタイプレンジフードです。 高級タイプのガスコンロやIHクッキングヒーターが選択できます。
    用途システムキッチンサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】システムキッチン プレッソ ワイド1650 永大産業

    【オーダー】システムキッチン プレッソ ワイド1650

    永大産業
    ¥182,480税込¥200,728
    1セット
    20日以内出荷
    お手頃な価格のビルトイン式システムキッチンです。 オプション選択が豊富 鏡面調扉や人工大理石天板も選択可能、おしゃれなスリムタイプレンジフードです。 高級タイプのガスコンロやIHクッキングヒーターが選択できます。
    用途システムキッチンサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】システムキッチン プレッソ ワイド1500 永大産業

    【オーダー】システムキッチン プレッソ ワイド1500

    永大産業
    ¥178,520税込¥196,372
    1セット
    20日以内出荷
    お手頃な価格のビルトイン式システムキッチンです。 オプション選択が豊富 鏡面調扉や人工大理石天板も選択可能、おしゃれなスリムタイプレンジフードです。 高級タイプのガスコンロやIHクッキングヒーターが選択できます。
    用途システムキッチンサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】システムキッチン プレッソ ワイド1200 永大産業

    【オーダー】システムキッチン プレッソ ワイド1200

    永大産業
    ¥148,810税込¥163,691
    1セット
    20日以内出荷
    お手頃な価格のビルトイン式システムキッチンです。 オプション選択が豊富 鏡面調扉や人工大理石天板も選択可能、おしゃれなスリムタイプレンジフードです。 高級タイプのガスコンロやIHクッキングヒーターが選択できます。
    用途システムキッチンサービス分類オーダー・加工
  • 18-8テーパー型平底シンクセット SUGICO(スギコ)

    18-8テーパー型平底シンクセット

    SUGICO(スギコ)
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1個
    7日以内出荷
    共栓(TO-110J(S))と排水ホース(TO-192/100K)がセットになります。
    材質【本体】SUS304【共栓】SUS430【ホース】PVC
  • 18-8バーシンク 穴無 SUGICO(スギコ)

    18-8バーシンク 穴無

    SUGICO(スギコ)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    翌々日出荷
    テーブルに取付穴を開け、落とし込むだけで簡単に設置できます。必要に応じてシール剤やビスでカウンターに固定します。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質SUS304タイプ穴無外寸(mm)419×314×H127
  • 18-8ドロワーパン SUGICO(スギコ)

    18-8ドロワーパン

    SUGICO(スギコ)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    材質SUS304タイプ穴無
  • ポットシンク SUGICO(スギコ)

    ポットシンク

    SUGICO(スギコ)
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1個
    7日以内出荷
    材質SUS304内寸(mm)610×610
  • 18-8ディッシュシンク SUGICO(スギコ)

    18-8ディッシュシンク

    SUGICO(スギコ)
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    7日以内出荷
    材質SUS304内寸(mm)515×405
  • 18-8 コマーシャルシンク SUGICO(スギコ)

    18-8 コマーシャルシンク

    SUGICO(スギコ)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    材質SUS304タイプ穴無内寸(mm)356×254
  • 18-8 テーパー型平底シンク SUGICO(スギコ)

    18-8 テーパー型平底シンク

    SUGICO(スギコ)
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1個
    翌々日出荷
    自作キャンピングカーや船舶のシンク、バーカウンターのミニシンク、ガーデンシンクなどにおすすめです。テーブルに取付穴を開け、落とし込むだけで簡単に設置できます。必要に応じてシール剤やビスでカウンターに固定します。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質SUS304
  • ビルトインタイプ グリルレス Panasonic(パナソニック)

    ビルトインタイプ グリルレス

    Panasonic(パナソニック)
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    6日以内出荷
    グリルレスタイプ
    仕様3口IH 鉄・ステンレス対応幅(cm)60
  • ビルトインタイプ Sシリーズ Panasonic(パナソニック)

    ビルトインタイプ Sシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥299,800税込¥329,780
    1台
    6日以内出荷
    機能性とデザイン性を兼ね揃え、加熱エリアを選択できる最上位モデル
    仕様3口IH 鉄・ステンレス対応
  • ビルトインタイプ Aシリーズ Panasonic(パナソニック)

    ビルトインタイプ Aシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1台
    6日以内出荷
    機能性とデザイン性を兼ね揃えたハイグレードモデル
  • ビルトインコンロ デリシアシリーズ リンナイ

    ビルトインコンロ デリシアシリーズ

    リンナイ
    ¥209,800~税込¥230,780~
    1台
    17日以内出荷
    水無両面焼き ガラストップ天板 ココットプレート付属
    用途都市ガス用付属品ココットプレート仕様鍋なし検知機能、感震停止機能、炊飯機能、湯わかし機能、W温調機能、麺ゆで機能、全口コンロタイマー、グリルタイマー、オートグリル、レンジフード連動機能、イージークリーン、スモークオフ、音声ガイダンス、リンナイ公式アプリ対応、強火力バーナー:Wワイド火力バーナー電源単一形アルカリ乾電池×2(DC3V)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)596×539×269
  • ビルトインコンロ デリシアシリーズ リンナイ

    ビルトインコンロ デリシアシリーズ

    リンナイ
    ¥209,800~税込¥230,780~
    1台
    17日以内出荷
    水無両面焼き ガラストップ天板 ココットプレート付属
    用途プロパン用付属品ココットプレート仕様鍋なし検知機能、感震停止機能、炊飯機能、湯わかし機能、W温調機能、麺ゆで機能、全口コンロタイマー、グリルタイマー、オートグリル、レンジフード連動機能、イージークリーン、スモークオフ、音声ガイダンス、リンナイ公式アプリ対応、強火力バーナー:Wワイド火力バーナー電源単一形アルカリ乾電池×2(DC3V)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)596×539×269
  • ビルトインコンロ デリシアシリーズ リンナイ

    ビルトインコンロ デリシアシリーズ

    リンナイ
    ¥219,800~税込¥241,780~
    1台
    8日以内出荷から17日以内出荷
    水無両面焼き ガラストップ天板 ザ・ココット、ココットプレート付属
    用途プロパン用付属品ザ・ココット、ココットプレート仕様鍋なし検知機能、感震停止機能、炊飯機能、湯わかし機能、W温調機能、麺ゆで機能、全口コンロタイマー、グリルタイマー、オートグリル、レンジフード連動機能、イージークリーン、スモークオフ、音声ガイダンス、リンナイ公式アプリ対応、強火力バーナー:Wワイド火力バーナー電源単一形アルカリ乾電池×2(DC3V)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)596×539×269
  • ビルトインガスコンロ プログレ PROGRE S・FLAT ノーリツ

    ビルトインガスコンロ プログレ PROGRE S・FLAT

    ノーリツ
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    効率的に熱を伝える「スマートエコバーナー」が実現した高い省エネ性。バーナー間の寸法が広がり、さらにスッキリ。同時調理もスマートに。PROGREだけの13段階の火力微調節機能。ガス火のグリルを極めたマルチグリル。プロブレXつなぐアプリで家族の好みを学んでサポート!。調理中の温度が見える!ノーリツ独自の温度クック機能。忙しい毎日の調理をサポートする便利機能。お手入れしやすいから、キレイがつづく
    付属品波型プレートパンL グラネ、キャセロールL、燻製網、サイドカバー、排気口ちり受け、アルカリ乾電池(単1形:2個)幅(cm)75口数3口機能ダブル高火力&ダブルトロ火、焼サポート、麺ゆでモード(左バーナーのみ)、煮るオート(右バーナーのみ)、温度クック機能、炊飯機能、湯わかし機能、オートメニュー(10種)、調理モード(12種)、レンジフード連動(対応レンジフードのみ)、アプリ対応、グリル液晶表示、音声ガイド、火力微調節(左右13段階、後9段階)、誤消火復帰対応、メロディー報知電源(個)乾電池 単1形 x 2材質(トッププレート)ガラストップ
  • ビルトインガスコンロ プログレ PROGRE FLAT 100V電源タイプ ノーリツ

    ビルトインガスコンロ プログレ PROGRE FLAT 100V電源タイプ

    ノーリツ
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    効率的に熱を伝える「スマートエコバーナー」が実現した高い省エネ性。バーナー間の寸法が広がり、さらにスッキリ。同時調理もスマートに。PROGREだけの13段階の火力微調節機能。ガス火のグリルを極めたマルチグリル。プロブレXつなぐアプリで家族の好みを学んでサポート!。調理中の温度が見える!ノーリツ独自の温度クック機能。忙しい毎日の調理をサポートする便利機能。お手入れしやすいから、キレイがつづく
    付属品波型プレートパンL グラネ、キャセロールL、燻製網、サイドカバー、排気口ちり受け、アルカリ乾電池(単1形:2個)電源AC100V ※停電時対応電源:乾電池 単1形 x 2個幅(cm)75口数3口機能ダブル高火力&ダブルトロ火、焼サポート、麺ゆでモード(左バーナーのみ)、煮るオート(右バーナーのみ)、温度クック機能、炊飯機能、湯わかし機能、オートメニュー(10種)、調理モード(12種)、レンジフード連動(対応レンジフードのみ)、アプリ対応、グリル液晶表示、音声ガイド、火力微調節(左右13段階、後9段階)、誤消火復帰対応、メロディー報知材質(トッププレート)ガラストップ
  • ビルトインガスコンロ プログレ PROGRE FLAT ノーリツ

    ビルトインガスコンロ プログレ PROGRE FLAT

    ノーリツ
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    効率的に熱を伝える「スマートエコバーナー」が実現した高い省エネ性。バーナー間の寸法が広がり、さらにスッキリ。同時調理もスマートに。PROGREだけの13段階の火力微調節機能。ガス火のグリルを極めたマルチグリル。プロブレXつなぐアプリで家族の好みを学んでサポート!。調理中の温度が見える!ノーリツ独自の温度クック機能。忙しい毎日の調理をサポートする便利機能。お手入れしやすいから、キレイがつづく
    付属品波型プレートパンL グラネ、キャセロールL、燻製網、サイドカバー、排気口ちり受け、アルカリ乾電池(単1形:2個)口数3口機能ダブル高火力&ダブルトロ火、焼サポート、麺ゆでモード(左バーナーのみ)、煮るオート(右バーナーのみ)、温度クック機能、炊飯機能、湯わかし機能、オートメニュー(10種)、調理モード(12種)、レンジフード連動(対応レンジフードのみ)、アプリ対応、グリル液晶表示、音声ガイド、火力微調節(左右13段階、後9段階)、誤消火復帰対応、メロディー報知電源(個)乾電池 単1形 x 2材質(トッププレート)ガラストップ
  • ビルトインガスコンロ プログレ PROGRE ラックリーナ ノーリツ

    ビルトインガスコンロ プログレ PROGRE ラックリーナ

    ノーリツ
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    効率的に熱を伝える「スマートエコバーナー」が実現した高い省エネ性。バーナー間の寸法が広がり、さらにスッキリ。同時調理もスマートに。PROGREだけの13段階の火力微調節機能。ガス火のグリルを極めたマルチグリル。プロブレXつなぐアプリで家族の好みを学んでサポート!。調理中の温度が見える!ノーリツ独自の温度クック機能。忙しい毎日の調理をサポートする便利機能。お手入れしやすいから、キレイがつづく
    付属品波型プレートパンL グラネ、キャセロールL、燻製網、サイドカバー、排気口ちり受け、アルカリ乾電池(単1形:2個)色トッププレート:プラチナブラック、フェイス:ブラックステンレス、バーナーキャップ:ブラック、ごとく:ブラックホーロー口数3口機能ダブル高火力&ダブルトロ火、焼サポート、麺ゆでモード(左バーナーのみ)、煮るオート(右バーナーのみ)、温度クック機能、炊飯機能、湯わかし機能、オートメニュー(10種)、調理モード(12種)、レンジフード連動(対応レンジフードのみ)、アプリ対応、グリル液晶表示、音声ガイド、火力微調節(左右13段階、後9段階)、誤消火復帰対応、メロディー報知電源(個)乾電池 単1形 x 2材質(トッププレート)アルミトップ
  • シングルシャワー水栓 ワンド(マイセット)

    シングルシャワー水栓

    ワンド(マイセット)
    ¥51,980~税込¥57,178~
    1台
    21日以内出荷
    質量(kg)3.3幅(cm)6高さ(cm)61奥行き(cm)31
  • 3口ビルトインIHクッキングヒーター ワンド(マイセット)

    3口ビルトインIHクッキングヒーター

    ワンド(マイセット)
    ¥229,800税込¥252,780
    1台
    21日以内出荷
    質量(kg)12.4幅(cm)59高さ(cm)9.2奥行き(cm)50
  • セクショナルキッチン”GKシリーズ” 流し台 LIXIL

    セクショナルキッチン”GKシリーズ” 流し台

    LIXIL
    ¥38,980税込¥42,878
    1台
    21日以内出荷
    木製扉・木製キャビネットが暖かい空間を演出します。シンプルなデザインかつ、基本機能もしっかり備えているコストパフォーマンスに優れたキッチンです。
    トラスコ品番456-0477材質扉:特殊ウレタン化粧パーティクルボード、上板(トップ):ステンレス高さ(mm)800奥行(mm)550間口(mm)750

『住設機器』には他にこんなカテゴリがあります

キッチン