絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(318)
  • TOSTEM(LIXIL)(236)
  • ノーブランド(187)
  • 創建(179)
  • Panasonic(パナソニック)(157)
  • 南海プライウッド(142)
  • ウッドワン(113)
  • フクビ化学(107)
  • 朝日ウッドテック(93)
  • ノダ(87)
  • AICA(アイカ工業)(72)
  • YKK AP(67)
  • dialon(ダイアロン)(64)
  • 積水樹脂プラメタル(63)
  • HOJO(58)
  • ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア](53)
  • 東リ(48)
  • 永大産業(47)
  • 光モール(42)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(167)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(14)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(132)
サービス分類
  • オーダー・加工(141)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
内装建材とは、建材の中でも床や収納、天井など、よく目につく部分に使う材料のことです。断熱性能を高めるために断熱材を活用したり、造作物の隅を仕上げるために補修剤・保護材を活用したりすることもあります。民家に使う内装建材は、劣化を防ぐために手あか防止加工がされたボードや、脱衣所など湿気がこもりやすい場所に使う耐水化粧合板など、品揃えも豊富です。防腐処理を施した杭や、強度アップを図る補強部材といった関連商品も多数あります。
2,818件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天井シール ヒサゴ天井シールヒサゴ(19件のレビュー)
519税込571
1枚ほか
当日出荷
貼るだけで簡単に天井の穴や傷。シミ、汚れを隠すことができます。 天井の柄に合わせてデザインを選べます。 角が丸くてはがれにくく、貼っても目立ちません。 剥離紙にスリットが入っているので、貼り付け作業が簡単です。 PP合成紙を使用、耐水性もございます。
用途リフォームや居抜き店舗の改装等の際、前のレイアウトで空いていた穴隠しに。 学校やオフィスで空いてしまった穴の簡易補修に。材質PP合成紙
スタイロフォームIB デュポン・スタイロ(旧ダウ化工)スタイロフォームIBデュポン・スタイロ(旧ダウ化工)(55件のレビュー)
7,398税込8,138
1セット(5枚)
当日出荷
発泡プラスチック保温材A種押出法ポリスチレンフォーム保温板1種b 熱を伝えにくい 水を吸収しない 軽くて、丈夫 優れた断熱性能 加工が簡単 リサイクルが可能 安定した品質と供給
用途一般建築用グリーン購入法適合寸法(幅W×長さL)(mm)910×1820JIS規格JIS A 9511:2006R熱伝導率(W/mk)0.040以下(0.034kcal/mh℃)線膨張係数(×10-5/℃)7密度(kg/m3)20以上圧縮強度(N/cm2)16以上(1.6kgf/cm2)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆加熱変形温度(℃)80吸水量アルコール法 0.01g/100cm2以下曲げ強度(N/cm2)20以上(2.0)酸素指数26以上透湿係数(ng/m2sPa)厚さ25mmあたり145(ng/m2sPa)以下(0.07g/m2hmmHg)燃焼性3秒以内に炎が消えて、残じんがなく、かつ燃焼限界指示線を越えて燃焼しない比熱(kcal/kg・℃)0.27
パイン集成材 ノーブランドパイン集成材ノーブランド(22件のレビュー)
529税込582
1枚
3日以内出荷
木目がきれいなパイン材です。 加工がしやすくDIY材として最適です。
塗装コンクリート型枠用合板 イエロー ノーブランド塗装コンクリート型枠用合板 イエローノーブランド(8件のレビュー)
4,198税込4,618
1枚ほか
当日出荷
耐水性を重視した合板です。表面にコンクリートの剥離用に樹脂を塗装しており、塗装なしのものよりも使用耐久性に優れます。
用途コンクリートの型枠厚さ(mm)12寸法(mm)900×1800規格T1ホルムアルデヒド等級☆☆☆
MDF ノーブランドMDFノーブランド(13件のレビュー)
169税込186
1枚
3日以内出荷
ラワン合板 T1 ノーブランドラワン合板 T1ノーブランド(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1枚
3日以内出荷
寸法(mm)910×1820長さ(mm)1820幅(mm)910規格T1G2ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
SPF 2×4材 ノーブランドSPF 2×4材ノーブランド(19件のレビュー)
799税込879
1本
3日以内出荷
寸法(縦×横)(mm)38×89
ラワンカットベニヤT2 ノーブランドラワンカットベニヤT2ノーブランド(3件のレビュー)
489税込538
1枚
3日以内出荷
3×6サイズからカットしてお求め安くしたカット合板です。
長さ(mm)900規格T2G2
SPF 2×2材 ノーブランドSPF 2×2材ノーブランド(3件のレビュー)
349税込384
1本
3日以内出荷
寸法(縦×横)(mm)38×38
巾木用コーナー化粧キャップ ハイテクウッドプラス巾木用コーナー化粧キャップハイテクウッドプラス(1件のレビュー)
399税込439
1個
翌日出荷
樹脂製巾木用コーナー化粧キャップです
用途(巾木)出隅用です。幅(mm)26高さ(mm)61適合厚さ(mm)【幅木】7
コンクリート型枠用合板 ノーブランドコンクリート型枠用合板ノーブランド(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1枚ほか
当日出荷
耐水性に優れた合板です。
用途コンクリートの型枠使用時に最適厚さ(mm)12寸法(mm)900×1800規格T1ホルムアルデヒド等級☆☆☆
パンチングボード 光パンチングボード(10件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ボードとパーツの組み合わせで壁面をおしゃれに演出。パーツ(別売)を使用し、石膏ボードにも取り付け可能。フレーム付き
用途お部屋のインテリア、石膏ボードや色々な壁面、洗面・キッチンに穴ピッチ(mm)約25.4(1インチ)
ラワン普通合板 ノーブランドラワン普通合板ノーブランド(3件のレビュー)
4,198税込4,618
1枚ほか
当日出荷
耐水性に優れた表面がきれいな合板です。
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆材質ラワン普通合板長さ(mm)1820幅(mm)910
穴あきボード WAKI(和気産業)穴あきボードWAKI(和気産業)(13件のレビュー)
1,798税込1,978
1枚
当日出荷から翌々日出荷
スペースに合わせて収納を楽しめる! 穴あきボードは天然木を使用しております。色柄の違いなど天然素材ならではの風合いをお楽しみ下さい。 表側には「手あか防止」の塗装をしております。 専用のフックや、石こうボード取付金具、伸縮ポール取付金具などのパーツもございます(別売)。
穴径(Φmm)5穴ピッチ(mm)25材質シナ合板(F☆☆☆☆)塗装表(ウレタン塗装)、裏(無塗装)
カネライトフォーム E1 カネカカネライトフォーム E1カネカ(26件のレビュー)
6,498税込7,148
1セット(5枚)
当日出荷
優れた断熱性能です。独立気泡の小さな泡の中に気体を閉じ込めました。これにより、熱伝導の三要素として知られる熱の「対流・輻射・伝導」の数値を小さく固定しています。独立気泡が熱をさえぎり、結露を抑制します。 吸水・吸湿性がほとんどありません。独立した気泡構造により、断熱の大敵である水が入りにくく、断熱性能の劣化を防いでいます。 人と地球にやさしく。フロン及びPRTR法対象物質の発泡剤としての使用を取りやめました。また、ホルムアルデヒドも含まれておりません。マテリアルリサイクルも可能で、グリーン購入法にも適合しています。
用途RC打込用、戸建住宅用寸法(幅W×長さL)(mm)910×1820種別カットボード標準品、A-XPS-B-1b(1種b)耐薬品性安定/塩水、強酸(濃硝酸を除く)、弱酸、アルカリ、アルコール、植物油、動物油、溶解または膨潤/鉱油、ガソリン、ケトン、芳香族類、塩素化炭化水素、エステル(薬品に室温で24時間浸漬後、試験片の状態を観察し判定)熱伝導率(W/mk)0.040以下密度(kg/m3)20以上圧縮強度(N/cm2)20以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆加熱変形温度(℃)80(短期)、70(長期)吸水量0.01g/100cm2以下曲げ強度(N/cm2)20以上透湿係数(ng/m2sPa)145以下燃焼性合格グリーン購入法適合線膨張率(cm/cm・℃)6~8×10-5
カラー化粧棚板 90cm 1.8cm アイリスオーヤマカラー化粧棚板 90cm 1.8cmアイリスオーヤマ(18件のレビュー)
1,398税込1,538
1枚
当日出荷から11日以内出荷
軽量なランバーコア構造の化粧棚板です。 同一体積当たりの重さがDIYボードと比較して約3分の2と軽量なので、女性でも作業がしやすくなっています。
ラワン合板 ノーブランドラワン合板ノーブランド(4件のレビュー)
9,698税込10,668
1組(3枚)ほか
5日以内出荷
材質ラワン合板寸法(mm)910×1820長さ(mm)1820幅(mm)910規格T2G1ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
SPF ノーブランドSPFノーブランド(5件のレビュー)
109税込120
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
ツーバイフォー規格のランバー材です。
幅木用コーナーキャップ(出隅用) ファミリータイプ TOSTEM(LIXIL)幅木用コーナーキャップ(出隅用) ファミリータイプTOSTEM(LIXIL)(3件のレビュー)
829税込912
1箱(2個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
床の伸縮を考慮した二段幅木と、床の下陸をカバーするためのクッション幅木などを用意しています。
ベニヤ板 ユニットベニヤ板ユニット(23件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷
標識を貼り込めるベニヤ板です。
厚さ(mm)5.5
ラワン合板(ランバーコア) ノーブランドラワン合板(ランバーコア)ノーブランド(4件のレビュー)
6,498税込7,148
1枚ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
規格T2G1ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
カラー化粧棚板 60cm 1.8cm アイリスオーヤマカラー化粧棚板 60cm 1.8cmアイリスオーヤマ(5件のレビュー)
899税込989
1枚
当日出荷から7日以内出荷
軽量なランバーコア構造の化粧棚板です。 同一体積当たりの重さがDIYボードと比較して約3分の2と軽量なので、女性でも作業がしやすくなっています。
ホワイトカブセ 光モールホワイトカブセ光モール(7件のレビュー)
99税込109
1本
当日出荷から3日以内出荷
ベニヤ板や合板などの小口や切断した切り口に取り付けるだけで、綺麗に仕上げることができます。
ホワイト長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
天井補修シール 光天井補修シール(1件のレビュー)
399税込439
1枚ほか
当日出荷
貼るだけ簡単に天井の穴やキズを隠します!
材質PP合成紙
マグロールアルミ マグ・イゾベールマグロールアルミマグ・イゾベール
18,980税込20,878
1パック(1本)
翌々日出荷
空調用ダクトの保温・保冷、車両、各種機器における保温・保冷材として幅広くお使いいただけるロールタイプのグラスウール製品
用途空調用ダクトの保温・保冷用、車両用、各種産業用幅(mm)910グリーン購入法適合仕様国土交通大臣不燃認定材料:NM-3556
リノバフレキシブルコーナーキャップ(出隅用) TOSTEM(LIXIL)リノバフレキシブルコーナーキャップ(出隅用)TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
829税込912
1箱(2個)
当日出荷
既存幅木にリノバカバー材を被せた場合のコーナー納まりにはリノバフレキシブルコーナーキャップがおすすめです。
関連資料(0.92MB)
【オーダー】普通合板 9mm T2G1仕様 ノーブランド【オーダー】普通合板 9mm T2G1仕様ノーブランド(1件のレビュー)
97税込107
1枚
翌々日出荷
厚さ(mm)9長さ(mm)1~2200幅(mm)1~1220規格T2G1公差(mm)±5サービス分類オーダー・加工
ホワイトウッド ノーブランドホワイトウッドノーブランド(2件のレビュー)
149税込164
1本
3日以内出荷
欧州産ホワイトウッドを使用した建築用下地材です。
仕様面取り
巾木 ハイテクウッドプラス巾木ハイテクウッドプラス(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
翌日出荷
用途MDF材特殊化粧シート貼り巾木です長さ(mm)3900厚さ(mm)7高さ(mm)60材質(表面)特殊化粧シート
桧材 ノーブランド桧材ノーブランド(4件のレビュー)
128税込141
1本
当日出荷から3日以内出荷
国産桧を使用。DIYや工作に最適です。ヒノキ特有の強い芳香が癒しの効果もある日本を代表する木材です。耐久性、加工性が高く建築用材として幅広く使用されています。
ラワン構造用合板 特類2級 ノーブランドラワン構造用合板 特類2級ノーブランド(2件のレビュー)
3,498税込3,848
1枚ほか
当日出荷
主に下地材に使用される合板です。
用途建築外壁など材質ラワン構造用合板長さ(mm)1820幅(mm)910規格BCグレードホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
床金物 見切り金物 アルミ製パスタライン ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]床金物 見切り金物 アルミ製パスタラインASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]
1,698税込1,868
1本(2m)
3日以内出荷
見切り部分が細くて目立ちにくい仕上がりとなります。 別売りでアール用切込み加工品、専用コーナーがあり様々な納まりに対応できます。
用途塩ビタイルや長尺シート用見切り金物です。長さ(m)2材質アルミ製(A6063S-T5)RoHS指令(10物質対応)対応
SPF 2×4材 JAS甲種2級同等品 ウイング[建築資材]SPF 2×4材 JAS甲種2級同等品ウイング[建築資材](1件のレビュー)
429税込472
1本
翌々日出荷
SPFはS(スプルース)P(パイン)F(ファー)の総称です。ツーバイフォー工法の構造材として使用できるだけではなく、様々な下地としても利用されています。(JAS規格品の為一定の節、そり、曲がり等が発生します。また品質を示すスタンプが押してあります。ご了承ください。)
用途構造材、下地、自作家具等幅(mm)38高さ(mm)89RoHS指令(10物質対応)対応
ダイロートン トラバーチン DAIKEN(旧:大建工業)ダイロートン トラバーチンDAIKEN(旧:大建工業)(27件のレビュー)
3,798税込4,178
1箱(18枚)
当日出荷から7日以内出荷
用途ビル・店舗用基材ロックウール吸音板燃性不燃NM-8599施工性捨て張り工法
カラー化粧棚板 120cm 1.8cm アイリスオーヤマカラー化粧棚板 120cm 1.8cmアイリスオーヤマ(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷から11日以内出荷
軽量なランバーコア構造の化粧棚板です。 同一体積当たりの重さがDIYボードと比較して約3分の2と軽量なので、女性でも作業がしやすくなっています。
外角 光モール外角光モール(11件のレビュー)
539税込593
1本
当日出荷から3日以内出荷
室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
材質硬質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
アルミボーダー 光モールアルミボーダー光モール(7件のレビュー)
739税込813
1本
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質6063アルミ長さ(mm)1000幅(mm)25仕上アルマイト仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
ホワイトパイン ノーブランドホワイトパインノーブランド(3件のレビュー)
88税込97
1本
3日以内出荷
白系で綺麗な木目の仕上がりです。工作やDIYに最適です。
【オーダー】普通合板 12mm T2G2仕様 ノーブランド【オーダー】普通合板 12mm T2G2仕様ノーブランド(3件のレビュー)
129税込142
1枚
翌々日出荷
厚さ(mm)12長さ(mm)1~2200幅(mm)1~1220規格T2G2公差(mm)±5サービス分類オーダー・加工
マグボード マグ・イゾベールマグボードマグ・イゾベール
9,498税込10,448
1ケース(10枚)ほか
翌々日出荷
豊富な密度と厚さをラインナップ。建築用、船舶・車両及び各種機器における保温・保冷用として幅広くお使いいただけるボードタイプのグラスウール製品 40kg/m3以上の製品は公共建築工事標準仕様書(機械設備工事)の適合品です。
グリーン購入法適合仕様国土交通大臣不燃認定材料:NM-8605
...
建材特集
おすすめ人気ランキング
内装建材