絞り込み
ブランド
  • フクビ化学
  • モノタロウ(8)
  • シンコール(601)
  • トレード(573)
  • 萩原(290)
  • 東リ(269)
  • Panasonic(パナソニック)(252)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(221)
  • ヤスダインテリアサプライ(206)
  • リリカラ(199)
  • 川島織物セルコン(169)
  • サンゲツ(151)
  • 3M(スリーエム)(150)
  • タジマ(田島ルーフィング)(138)
  • ケージーパルテック(135)
  • ホームテイスト(130)
  • 明和グラビア(112)
  • AICA(アイカ工業)(99)
  • ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア](98)
  • 玉川窯業(87)
  • アサヒペン(73)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウェザータイトパイプ用 フクビ化学ウェザータイトパイプ用フクビ化学(12件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
ピンホールのない専用一帯成形で水の浸入を確実に防ぎます。専用の防水材だから、確実に防水。水漏れの原因のひとつである「ピンホール」が発生しやすいパイプ曲面防水の問題を、専用形状の一体成形品で解決!接続パイプと密着性がよく、施工が容易。テープのみの処理に比べ、長期間確実な防水効果が期待できます。10年間の製品保証付。樹脂劣化によって生じる「ピンホール及び切裂の発生」(※ただし、タッカー、釘及びビスによって生じるものは除く)
スーパーエアテックスKD(透湿防水シート) フクビ化学スーパーエアテックスKD(透湿防水シート)フクビ化学(15件のレビュー)
5,498税込6,048
1本
当日出荷
結露を防ぎ建物の寿命をのばす透湿防水シート。 壁体内に流れ込んだ空気中の水蒸気は、壁体内と屋外との温度差によって結露します。 壁体内に結露が生じると、断熱材の機能を低下させ、構造材を濡らして腐朽の原因となります。 外部からの水分を抑える防水性と、内部からの湿気を通す透湿性を兼ね備えた、まさしく呼吸する新素材です。 住まいを結露から守り、やさしく包みます。
用途壁用透湿・防水シート幅(mm)1000厚さ(mm)0.2長さ(m)50JIS規格JIS A 6111:2004(透湿防水シートB適合品)
バリアエース フクビ化学バリアエースフクビ化学
11,980税込13,178
1個
当日出荷から3日以内出荷
高断熱・高気密住宅の内装下地施工に欠くことのできない気密・防湿シート。 JIS A 6930(住宅用プラスチック系防湿フィルム)と同等以上の気密性能を有します。 防湿性に優れ、室内で発生した水蒸気が断熱材に侵入するのを遮断、内部結露を防止し断熱材の性能を維持するとともに木材の耐久性(=住宅の耐久性)を高めます。 気密性に優れ、住宅における暖冷房効果を高めます。 シート色は温かみのあるライトブラウンを採用、下地を確認しながら施工ができるよう透明性が付加されています。
ウェザータイト(サッシ用) フクビ化学ウェザータイト(サッシ用)フクビ化学(7件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
サッシ廻り用の水返し付き一体成形カバー材。先付け施工で確実な防水対策。あらかじめ取付けるタイプの漏水対策。サッシ下枠/縦枠取り合い部のパッキン不良が原因の漏水。この事態をあらかじめ想定し、サッシと躯体とを「躯体内の水切」ともいえる防水補助材で縁切りし、躯体への漏水を防止します。簡単施工で防水施工のバラツキがありません。開口部を透湿防水シートとテープを使用して処理する場合、三面交点となり根本的な防水対策となっていないのが現状です。「ウェザータイト/サッシ用」はピンホールのない一体成形の角部材を使用し、熟練度に左右されずに誰でもバラつきのない施工が可能です。10年製品保証内容。樹脂劣化によって生じる「ピンホール及び切裂の発生」(※ただし、タッカー、釘及びビスによって生じるものは除く)
材質PE厚さ(mm)0.5寸法(mm)水返し部/43グリーン半透明
イージーコートRE フクビ化学イージーコートREフクビ化学(4件のレビュー)
7,398税込8,138
1巻(30m)
当日出荷
2×4(ツーバイフォー)工法や、床先行の根太なし工法の床下張材を雨や汚れから守り、墨出し線もはっきり見える半透明養生シート。 優れた施工性。粘着面が外側にくる『逆巻き加工』で位置決めが簡単に行えます。 養生+作業性を追求した仕様。シートの裏面に粘着材が施してあり合板へ密着して雨水の浸入や汚れを防ぐことが出来ます。 シートの表面は細かい凹凸になっており、滑りにくくなっています。 墨出し線などの確認が容易にできる透明仕様のシートです。 養生後は糊残りがしにくく簡単に剥がせます。 シートが薄いため墨出し線が見やすく、シート同士が馴染み易くなっています。 引き出しが軽く施工に力を必要としません。
ウェザータイト(バルコニー用)(一体タイプ) フクビ化学ウェザータイト(バルコニー用)(一体タイプ)フクビ化学
729税込802
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
施工スピード・精度を格段にアップ。 豊富なラインナップで7つの壁厚に対応。
材質PEグリーン半透明
ウェザータイト(バルコニー用) フクビ化学ウェザータイト(バルコニー用)フクビ化学(3件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷
バルコニー取り合い部の防水対策は、一体成形カバー材でトータルに一挙解決! 漏水の原因となる三面交点。ピンホール対策が確実な解決法です。 ピンホールのない一体成形部材で、高い防水性が確保できます。 薄型で軟質材のため収まりが良く、施工も簡単なので作業の標準化が図れ、施工精度が向上します。 「ウェザータイトバルコニー用角部材」は、同形部材の組み合わせ方によって様々な部位に対応します。また、「ウェザータイトバルコニー用出入隅用部材」との組み合わせで出入隅部・端部にも対応しました。 10年間の製品保証付で、さらに安心。
材質PE幅(mm)200グリーン半透明高さ(mm)200奥行(mm)100
壁用透湿防水シート スーパーエアテックスKD30-01 フクビ化学壁用透湿防水シート スーパーエアテックスKD30-01フクビ化学
10,980税込12,078
1本
当日出荷
結露を防ぎ建物の寿命を延ばす透湿防水シート。壁体内に流れ込んだ空気中の水蒸気は、壁体内と屋外の温度差によって結露します。壁体内に結露が生じると、断熱材の機能を低下させ、構造材を濡らして腐朽の原因となります。フクビのスーパーエアテックスKD30は、外部からの水分を抑える防水性と、内部からの湿気を通す透湿性を兼ね備えた商品です。住まいを結露から守り、やさしく包みます。実際の施工性を考慮した強さを重視。施工性が大幅アップ。切断時のカッターが通りやすく、切断面がきれいです。「JIS A 6111:2016」における30年相当の耐久性試験をクリア。
用途透湿・防水シート
アリダンTテープ フクビ化学アリダンTテープフクビ化学
7,698税込8,468
1巻ほか
3日以内出荷
「基礎外側断熱工法」にも対応する透明性のある防蟻・防湿テープ。土台廻りの防蟻・防湿・気密の3つの効果を発揮。基礎天端の墨出しが見える:透明性のあるテープなので、基礎天端の墨出しがテープを通して確認できます。基礎天端からの湿気を防ぐ:基礎からの湿気を防ぎ、土台の腐朽を防ぎます。床下空間の気密性確保:2枚の防蟻・防湿テープを貼り合わせることで、土台と基礎との間の気密を確保します。基礎外側からのシロアリを防ぐ:断熱材を食害して上がってきたシロアリが、容易に土台・柱等へ侵入するのを防ぎます。
厚さ(mm)0.4長さ(m)25
水切りシートF フクビ化学水切りシートFフクビ化学(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1箱(4巻)
3日以内出荷
シート表面・ビス穴からの雨水の浸入を防御します。 樹脂複層構成により、軽くて、高い防水性・強度を持ったシートです。
用途バルコニー用。引裂強度(N)(縦)70.4、(横)58.0引張強度(N/50mm)(縦)294、(横)207伸び(%)(縦)45.1、(横)50.0つづり針強度(N)(縦)123.0、(横)109.0
防振マット2型R フクビ化学防振マット2型Rフクビ化学(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1箱(4個)
3日以内出荷
床材の振動を吸収し、音の伝播を抑える防振マット。 床衝撃による振動を広い面積で吸収し、階下への音の伝播を抑えます。 「ニュー防音ハット」との併用で優れた防音効果を発揮します。
厚さ(mm)4長さ(mm)910幅(mm)455材質特殊アスファルト(JIS K 2207)、酸化鉄(FeO、Fe2O3)比重2.6寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)455×910×4
ウェザータイト 屋根用 フクビ化学ウェザータイト 屋根用フクビ化学
589税込648
1個
翌日出荷
安価で確実な防水対策を、新築・リフォーム時にあらかじめ施すことができます。ウェザータイトは、雨漏りしやすいウィークポイントをしっかりカバーする、「もしも」のときの隠れた「備え」です。屋根と外壁の取り合い部にできる複雑な「3面交点部」をカバー。柔軟性のある樹脂を使用。出隅部材は反転使用することで反対側にも対応可能。
材質TPE(熱可塑性エラストマー)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×100×200
OAフロア用タイルカーペット フクビ化学OAフロア用タイルカーペットフクビ化学
13,980税込15,378
1ケース(16枚)
当日出荷から6日以内出荷
優れた防汚性と制電性で快適なオフィスづくりに貢献するOAフロア用のタイルカーペットです。
材質(パイル)ポリプロピレン100%制電性(KV)2以下(※JIS-L-4406 23℃・25%RH 合成ゴム底)
アリダンVシート20 フクビ化学アリダンVシート20フクビ化学
24,980税込27,478
1巻ほか
3日以内出荷
薬剤散布をしない、安全な防蟻・防湿シート。アリダンVシートは、耐候性、耐久性のある特殊樹脂シートに安全性を高めた防蟻薬剤を混入、すぐれた防蟻力を持ちながら人畜無害。土壌・水質汚染公害の心配を解消。従来の土壌処理に代わる画期的なシロアリ防蟻工法です。
幅(mm)1000厚さ(mm)0.18長さ(m)20
振動吸収目地3 フクビ化学振動吸収目地3フクビ化学
1,298税込1,428
1セットほか
3日以内出荷
縁切により躯体の動きを吸収、塗装のヒビ割れを予防する目地部材。 振動吸収目地3の嵌合部で縁を切ることで、躯体の動きによる塗装のヒビ割れを予防します。 コーナー部は振動吸収目地入隅3の軟質部分が躯体の動きによる歪みを吸収します。 せっこうボード取付け後に施工する後付けタイプです。
ホワイト長さ(m)2.8
エフレンガ フクビ化学エフレンガフクビ化学
28,980税込31,878
1箱(500個)ほか
3日以内出荷
従来の木製品(木レンガ)と比べて、湿気に強く、腐朽しないプラスチック製内装下地材です。 軽量化により、接着作業性を向上しました。 墨打ち線の見やすい白系淡色です。(リサイクル樹脂使用のため、色はロット毎に多少異なります。) 縦横使い可能で断熱材厚さ30mm・40mm(3040タイプ)、45mm・60mm(4560タイプ)に対応できます。
スクリューパッキン(SP-Nタイプ) フクビ化学スクリューパッキン(SP-Nタイプ)フクビ化学
85税込94
1個
3日以内出荷
壁躯体の不陸が簡単に吸収でき、垂直精度の高い内装壁下地を施工できます。 壁フトコロ最大70mmまでのフカシができます。 GL工法と比べ現場が清潔なだけでなく、水を全く使用しないため仕上剤表面にカビが発生しにくくなります。 断熱材吹付けの現場におきましては、養生シール同梱のSP-NSタイプが便利です。また、製品自体が吹付け厚みの目安にもなります。 専用接着剤(スーパーUダインN)で接着固定できますので、垂直壁面だけでなく梁下の仕上げにも対応できます。 内装壁下地だけでなく、色々な内装工事の下地調整材として最適です。 製品の材質はボルト・ナットとも再生樹脂を使用しています。
ブラック接着剤フクビスーパーUダインN関連資料(0.25MB)
サイレントドロップ 粒状床衝撃音低減材 フクビ化学サイレントドロップ 粒状床衝撃音低減材フクビ化学
19,980税込21,978
1箱(4個)
5日以内出荷
袋状のサイレントドロップを天井ボードの上に敷設するだけで、上階から下階に伝わる重量床衝撃音を低減します。共同住宅の騒音で最も多い相談は「重量床衝撃音」です。サイレントドロップは天井にのせるだけで上階の歩行音や飛び跳ね音などの重量床衝撃音を低減します。マンションのリノベーションにも最適です。 1.優れた重量床衝撃音低減性能天井(上階)の振動は、特殊遮音粒材同士の摩擦や衝突により効率的に吸収され、重量床衝撃音の放射を抑制します。2.天井にのせるだけの簡単施工サイレントドロップは、天井1平方メートルあたり1.5~2個(6~8kg)のせるだけの簡単施工で施工の負担を軽減します。3.建物への構造的負担が少ない通常、重量床衝撃音を改善するためには、コンクリートスラブを厚くするなど床自体の重量を大きくすることで対応します。しかし、コンクリートスラブで重量床衝撃音を5db程度改善するためには1平方メートルあたり約120kg増やす必要があり、結果、建物への構造的負担が大きくなります。それに対し、サイレントドロップを使用した場合は1平方メートルあたり6~8kgと圧倒的に軽量であり、構造的負担を抑えることができます。
用途新築工事、改修工事での騒音対策に。寸法(mm)450×450体重(kg)4
バリアパッキン10 フクビ化学バリアパッキン10フクビ化学
41,980税込46,178
1箱(4個)
3日以内出荷
省エネ住宅に対応する、窓廻り・土台廻り用すき間防止材。 EPDMゴムを特殊配合したスポンジ状のパッキン材です。 止水性にも優れ、耐熱性・耐候性において変化が少なく安定しています。 アスファルトなどに代表される瀝青物を一切含まず、汚染性・温度依存性に優れています。 反発弾性にすぐれています(アスファルトが含有されているものは硬い)。 両面テープ付き。
長さ(m)10幅(mm)100厚さ(mm)10
振動吸収入隅目地CT3 フクビ化学振動吸収入隅目地CT3フクビ化学
839税込923
1本ほか
3日以内出荷
建物の微動によるクロスのシワや亀裂を防止。 振動吸収目地CT3による目地部でクロスの縁を切ることにより、クロスのシワや亀裂を軽減。 コーナー部では振動吸収目地入隅CT3の軟質部分が躯体の動きによる歪みを吸収します。 両面テープ付きでせっこうボードに後付けします。
ホワイト長さ(m)2.8
振動吸収目地CT3 フクビ化学振動吸収目地CT3フクビ化学
1,598税込1,758
1セットほか
3日以内出荷
建物の微動によるクロスのシワや亀裂を防止。 振動吸収目地CT3による目地部でクロスの縁を切ることにより、クロスのシワや亀裂を軽減。 コーナー部では振動吸収目地入隅CT3の軟質部分が躯体の動きによる歪みを吸収します。 両面テープ付きでせっこうボードに後付けします。
ホワイト長さ(m)2.8
振動吸収入隅目地3 フクビ化学振動吸収入隅目地3フクビ化学
729税込802
1本ほか
3日以内出荷
縁切により躯体の動きを吸収、塗装のヒビ割れを予防する目地部材。 振動吸収目地3の嵌合部で縁を切ることで、躯体の動きによる塗装のヒビ割れを予防します。 コーナー部は振動吸収目地入隅3の軟質部分が躯体の動きによる歪みを吸収します。 せっこうボード取付け後に施工する後付けタイプです。
ホワイト長さ(m)2.8
不燃壁装材 ウォーリアW-DP 3×8サイズ フクビ化学不燃壁装材 ウォーリアW-DP 3×8サイズフクビ化学
23,980税込26,378
1枚ほか
3日以内出荷
台所まわりに最適な優れた耐火性と耐水性。 安全でスピーディーな施工法を誇る「ウォーリア」。 内装クロスに合わせやすい立体感のあるエンボスタイプと美しい光沢のある鏡面タイプをラインナップ。 厚み3.1mm、カッターで粗切可能。 ゼロアスベスト、F☆☆☆☆相当品。 優れた耐汚染性、耐薬品性。 キッチンはもちろん、サニタリーゾーン等幅広いニーズにお応えします。
用途壁材別売付属品出隅(WWFSD■)、入隅(WWFSC■)、見切(WWFSK■)、ジョイント(WWFSJ■)、シーリング(WS■)、接着剤(WWFSM)、両面テープ(SSFST)芯材繊維強化セメント板
バリアテープ フクビ化学バリアテープフクビ化学
28,980税込31,878
1箱(16巻)
3日以内出荷
バリアエースの端部と構造材との留め付け、タッカーで留め付けることの出来ない金属下地の場合、配管・配線がバリアエースを貫通する部分の補修、作業中に生じたバリアエースの傷・裂け目の補修などに使用します。 プチル系気密防湿テープ(屋内用)です。 低温から高温まで安定した粘着性能を持っています。 手切れ性があり、施工性が良好です。
厚さ(mm)×幅W(m)×巻長さL(m)0.35×50×20透湿度(g/m2)(24hr/40℃/90RH%)3.1
遮熱ルーフエアテックス フクビ化学遮熱ルーフエアテックスフクビ化学(1件のレビュー)
34,980税込38,478
1本
4日以内出荷
高遮熱&透湿性で快適・省エネ・高耐久の家造りをサポート 雨水を通さず、湿気を逃がす! 屋根全面から湿気を逃がし、住まいの耐久性+省エネ効果を向上させます。 特殊シートで雨水の浸入をストップ! 雨水を球状にして、しっかりと雨樋に流します。 滑りにくく、軽いから施工性UP! 遮熱ルーフエアテックスは防滑性に優れ、アスファルトルーフィング材の約3分の1の軽さ。施工性も大幅に向上しています。
仕様(釘穴止水性)合格幅(mm)1000厚さ(mm)0.9長さ(m)40質量(g/m2)287引裂強度(N)(縦)20以上、(横)20以上引張強度(N/50mm)(縦)300以上、(横)180以上残存率/(縦)50%以上、(横)50%以上透湿度(g/m2)1500以上(24h)つづり針強度(N[kgf])(縦)70以上、(横)70以上耐水圧(kPa)20以上
不燃手すき和紙化粧板 越柊用 目地テープ フクビ化学不燃手すき和紙化粧板 越柊用 目地テープフクビ化学
5,498税込6,048
1巻
3日以内出荷
不燃手すき和紙化粧板『越柊』専用目地テープ。
材質粘着剤付塩ビフィルム幅(mm)20長さ(m)25
不燃手すき和紙化粧板 越柊用 アルミ見切 フクビ化学不燃手すき和紙化粧板 越柊用 アルミ見切フクビ化学
3,500税込3,850
1ケース(2本)ほか
3日以内出荷
不燃手すき和紙化粧板『越柊』専用アルミ見切。
材質アルミ電着塗装長さ(mm)2000
透湿イージーコート フクビ化学透湿イージーコートフクビ化学
18,980税込20,878
1巻ほか
3日以内出荷
2×4(ツーバイフォー)工法や、床先行の根太なし工法の床下張材を雨や汚れから守り、墨出し線が見える半透明養生シート。優れた施工例粘着面が外側にくる『逆巻き加工』で位置決めが簡単に行えます。養生+作業性を追求した仕様シートの裏面に粘着剤が施してあり合板へ密着して雨水の侵入や汚れを防ぐことができます。シートの表面は細かい凹凸になっており、滑りにくくなっています。墨出し線などの確認が容易にできる半透明仕様のシートです。養生後は糊残りがしにくく簡単に剥がせます。 透湿性があるので、万が一水が進入してしまっても、湿気を逃すことが可能です。カビや蒸れ、合板変色の発生を抑えることができます。仕上げ材施工時の下張材乾燥時間を短縮できます。
用途床養生材厚さ(mm)0.12寸法(幅W×長さL)(m)1×30
不燃手すき和紙化粧板 越柊 フクビ化学不燃手すき和紙化粧板 越柊フクビ化学
49,980税込54,978
1枚
3日以内出荷
大判の手すき和紙を使用した不燃化粧板です。越前和紙「越」と木と冬を合わせた漢字「柊(ひいらぎ)」をつなげ、雪のように白い越前和紙と北陸地域の原風景である冬を表現しています。フクビのコーティング技術によって、不燃と防汚の効果を付与。ホテルや商業施設当の顔となり、海外の方が多く訪れる空間に日本の伝統美を写し出す不燃化粧板です。
用途内装建材寸法(mm)3.2×930×1850基材ガラス繊維補強酸化マグネシウム板表面コーティング処理手すき和紙認定番号【不燃】NM-4959
ウェザータイト 屋根用 フクビ化学ウェザータイト 屋根用フクビ化学
589税込648
1個
翌日出荷
安価で確実な防水対策を、新築・リフォーム時にあらかじめ施すことができます。ウェザータイトは、雨漏りしやすいウィークポイントをしっかりカバーする、「もしも」のときの隠れた「備え」です。屋根と外壁の取り合い部にできる複雑な「3面交点部」をカバー。
材質TPE(熱可塑性エラストマー)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×100×100
ファブラック DIY作業ボード フクビ化学ファブラック DIY作業ボードフクビ化学
1,998税込2,198
1枚ほか
3日以内出荷
FABRACK(ファブラック)シリーズDIY商品。DIY作業ボードは作業時の床への傷つきを防止し更に振動や衝撃を吸収します。表面には木材などをカットする際のガイドとしても使える便利なグラフィック付き。作業時の困り事をFABRACKのDIY作業ボードでお手軽に解決します。
材質表層:高強度プラダン(PP)、裏面:クッション材(ポリエチレン発泡シート)寸法(縦×横×厚さ)(mm)475×950×約8
アリダンVシートK フクビ化学アリダンVシートKフクビ化学
31,980税込35,178
1セット(6巻)
3日以内出荷
薬剤散布をしない、安全な防蟻・防湿シート。アリダンVシートは、耐候性、耐久性のある特殊樹脂シートに安全性を高めた防蟻薬剤を混入、すぐれた防蟻力を持ちながら人畜無害。土壌・水質汚染公害の心配を解消。従来の土壌処理に代わる画期的なシロアリ防蟻工法です。
幅(mm)500厚さ(mm)0.18長さ(m)20
アリダンVシート65 フクビ化学アリダンVシート65フクビ化学
73,980税込81,378
1巻
3日以内出荷
薬剤散布をしない、安全な防蟻・防湿シート。アリダンVシートは、耐候性、耐久性のある特殊樹脂シートに安全性を高めた防蟻薬剤を混入、すぐれた防蟻力を持ちながら人畜無害。土壌・水質汚染公害の心配を解消。従来の土壌処理に代わる画期的なシロアリ防蟻工法です。
幅(mm)1000厚さ(mm)0.18長さ(m)65
アリダンVシートBK フクビ化学アリダンVシートBKフクビ化学
87,980税込96,778
1巻
3日以内出荷
薬剤散布をしない、安全な防蟻・防湿シート。アリダンVシートは、耐候性、耐久性のある特殊樹脂シートに安全性を高めた防蟻薬剤を混入、すぐれた防蟻力を持ちながら人畜無害。土壌・水質汚染公害の心配を解消。従来の土壌処理に代わる画期的なシロアリ防蟻工法です。
幅(mm)2000厚さ(mm)0.18長さ(m)40
ウォーリアW-DP用部材 両面テープ フクビ化学ウォーリアW-DP用部材 両面テープフクビ化学
2,198税込2,418
1巻
3日以内出荷
不燃壁装材ウォーリアW-DP用部材。
幅(mm)20長さ(m)10
ウォーリアW-DP用部材 接着剤 フクビ化学ウォーリアW-DP用部材 接着剤フクビ化学
2,598税込2,858
1本
3日以内出荷
不燃壁装材ウォーリアW-DP用部材。
規格1液型ウレタン樹脂系接着剤333ml
ウォーリアW-DP用部材 シーリング フクビ化学ウォーリアW-DP用部材 シーリングフクビ化学
2,598税込2,858
1本
3日以内出荷
不燃壁装材ウォーリアW-DP用部材。
容量(mL)330規格防カビ剤入
ウォーリアW-DP用部材 ジョイント フクビ化学ウォーリアW-DP用部材 ジョイントフクビ化学
3,198税込3,518
1本
3日以内出荷
不燃壁装材ウォーリアW-DP用部材。
仕様アルミ材焼付塗装長さ(mm)2430
ウォーリアW-DP用部材 見切 フクビ化学ウォーリアW-DP用部材 見切フクビ化学
3,198税込3,518
1本
3日以内出荷
不燃壁装材ウォーリアW-DP用部材。
仕様アルミ材焼付塗装長さ(mm)2430
ウォーリアW-DP用部材 入隅 フクビ化学ウォーリアW-DP用部材 入隅フクビ化学
3,598税込3,958
1本
3日以内出荷
不燃壁装材ウォーリアW-DP用部材。
仕様アルミ材焼付塗装長さ(mm)2430
内装資材