絞り込み
ブランド
- NASTA(ナスタ)
- Panasonic(パナソニック)(53)
- アイホン(17)
- DXアンテナ(5)
- ELPA(3)
- SecuSTATION(3)
- 新コスモス電機(1)
- リーベックス(1)
- カシムラ(1)
- TP-LINK(1)
- ファミリー・ライフ(1)
- ROOMMATE(1)
「電源タイプ」から絞り込む

Nasta Interphone2 標準セット
NASTA(ナスタ)¥31,980税込¥35,1781個4日以内出荷デザイン:シンプルに、そして、上質に。 すっきりと洗練されたシルエット。シンプルを極めたデザインは、建築と調和し美しくなじみます。それでいて機能性も両立。見る・話す・確認するの使いやすさをとことん追求しています。サウンドデザイン:自分の心地よさで選べる、6つの音色。 サウンドデザイナーJEMAPUR氏と共に「生活環境としての音」という視点から日常の快適さを追求し、人がよりリラックスできる響きを目指しました。自然と調和すると言われる音階、心地よさをデザインしています。自然のリズムや響きに調和する音 A=432Hz。荷物受取:置き配も対面もスムーズ。荷物の受け取りなら、ナスタです。 オンラインショッピングが増えた今、インターホンに求められているのが荷物受け取りの便利さ。ナスタは、自動応答とスマホ対応で、留守中でも手が離せない時でも安心。配達の時間に縛られず、毎日快適にくらせます。自動応答:留守中や、家にいても出られない時は、自動応答で置き配を指定できる。スマホ対応:家じゅうどこでも、外からでも、スマホでの対応が可能。防犯:24時間防犯カメラ機能で安心してくらす。24時間録画・録音で、家族みんないつでも安心。照明がなくてもOK、ナイトビジョンで夜も見守る。玄関前が気になったらどこからでもスマホでチェック。おやすみモードで静かな空間に。電気錠連携でインターホンから解錠。他世帯連携でコミュニケーションをスムーズに。住宅用火災警報器・ガス警報器連携で危険をお知らせ付属品なべ小ねじ(SUS)呼び4×28 4本、丸木ねじ(SUS)呼び4×18 4本、ワッシャー 4個、玄関子機壁付ベース 1個、室内親機壁付ベース 1個その他夜間撮影:【玄関子機】ナイトビジョンセット内容玄関子機、室内親機、専用アプリ材質【室内親機】難燃性PC・ABS樹脂、【玄関子機】難燃性PC樹脂質量(g)【室内親機】400、【玄関子機】約215(玄関子機壁付ベースを含む)電源(V)【室内親機】AC100(50Hz/60Hz)消費電力(W)【室内親機】待機時:約9(最大)、動作時:約14(最大)電源【玄関子機】室内親機より供給使用温度(℃)【室内親機】0~40(結露なきこと)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【室内親機】142.5×150.5×30.9、【玄関子機】91×123×36.3機能24時間録画使用環境玄関子機:【温度】-10~50℃ / 【湿度】90%以下(結露なきこと)視野角【玄関子機】水平:約120° / 垂直:約70°取付け方法【室内親機】壁付け(室内親機壁付ベース付属)、【玄関子機】JIS1個用スイッチボックス、もしくは壁付け(玄関子機壁付ベース付属)映像素子【玄関子機】HD録画時間【室内親機】32GB:約5日間、64GB:約10日間、128GB:約19日間、256GB:約39日間、※履歴1件あたりの録画時間を5分としたとき(防犯録画)または、映像設定:「なめらか」の場合、※microSDカードはお客様自身でご用意ください。(※microSDカード(市販品)使用時)画素数【玄関子機】約90万画素モニタ【室内親機】4.3インチ防水性【玄関子機】IP54
Nasta Interphone2用 JEM-Aアダプタ
NASTA(ナスタ)¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷室内親機とJEM-A対応機器の電気錠操作器などに接続します。付属品結束バンド1本/結束バンド固定ねじ(3.0×10mm)1個/壁付ねじ(Φ2.6×18mm)2個/施工説明書1部ケーブル長(m)1.9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(固定穴タブ含む)57.4×68×18 / (固定穴タブ除く)43×68×18接続端子【インターホン】1系統/最大電圧18V/最大電流12mA
Nasta Interphone2用 増設用インターホンモニター
NASTA(ナスタ)¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷Nasta Interphone 2(KS-ND02A)用の増設モニターです。増設モニターを取り付ければ、他の部屋からでも訪問者対応ができ、家族間の通話にも対応します。室内親機1台につき、増設モニターは1台接続可能です。付属品なべ小ねじ(SUS)呼び4×28 2本、丸木ねじ(SUS)呼び4×18 2本、ワッシャー 2個、室内親機壁付ベース 1個材質難燃性PC・ABS樹脂質量(g)330電源室内親機より供給使用温度(℃)0~40(結露なきこと)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)142.5×150.5×30.9取付け方法壁付け(室内親機壁付ベース付属)液晶モニター4.3インチ
Nasta Interphone2用 親機連結部品 (世帯連携用アダプタ)
NASTA(ナスタ)¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷自世帯の室内親機と他世帯の室内親機を有線で接続することで他世帯連携が使用可能になります。二世帯や、ご自宅に店舗、事務所などを持つ方をサポートする「他世帯連携機能」。インターホン同士をつなぐことで、いつでも見守り・コミュニケーションが可能になります。付属品結束バンド2本/結束バンド固定ねじ(Φ2.6×8mm)2個/施工説明書1部寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×54×17.7
Nasta Interphone2用 増設・交換用インターホン玄関子機
NASTA(ナスタ)¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷Nasta Interphone 2(KS-ND02A)用の増設や交換用の玄関子機です。室内親機1台につき、玄関子機は2台接続可能です。付属品なべ小ねじ(SUS)呼び4×28 2本、丸木ねじ(SUS)呼び4×18 2本、 ワッシャー2個、玄関子機壁付ベース 1個その他夜間撮影:【玄関子機】ナイトビジョン材質難燃性PC樹脂質量(g)約215(玄関子機壁付ベースを含む)電源室内親機より供給寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)91×123×36.3使用環境【温度】-10~50℃ / 【湿度】90%以下(結露なきこと)視野角【玄関子機】水平:約120° / 垂直:約70°取付け方法【玄関子機】JIS1個用スイッチボックス、もしくは壁付け(玄関子機壁付ベース付属)映像素子HD防水性IP54
録画中ステッカー
NASTA(ナスタ)¥429税込¥4721枚11日以内出荷Nasta Interphone(ナスタ インターホン)用のステッカーです。インターホンが24時間録画していることを訪問者へ伝えるためのステッカーです。ドアやインターホンの周りにお貼りください。用途Nasta Interphone(ナスタ インターホン)用部品材質PVC樹脂/耐候クリヤー印刷寸法(mm)60×60
玄関子機壁付けベース(L)
NASTA(ナスタ)¥939税込¥1,0331台11日以内出荷Nasta Interphone(ナスタ インターホン)用の取付けパーツです。他製品からNasta Interphoneに交換する際、着脱跡が目立つ場合に使用する目隠しパーツです。用途Nasta Interphone(ナスタ インターホン)用部品付属品なべタッピンねじ呼びM4×25 2本、タッピンねじ呼びΦ3.8×20 2本材質ABS樹脂難燃グレード(ブラック)色ブラック(BK)質量(g)31寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100.2×132.2×12
タブレット
NASTA(ナスタ)¥32,000税込¥35,2001台11日以内出荷Nasta Interphone(ナスタ インターホン)用のタブレットです。標準セットを導入した後、Wi-Fi環境を設けなかった場合、後付けでタブレットを有線接続してご使用いただけます。用途Nasta Interphone(ナスタ インターホン)用部品付属品タブレット(有線版アプリ)、タブレット壁付ホルダー、接続ケーブル(150mm,500m各1本)、タッピンねじΦ3.8×20 4本質量(g)約363(タブレット約275+壁付ホルダー約88)電源室内親機より供給寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【タブレット】:施工時:212.4×127.4×23使用環境条件【タブレット】周辺温度:0℃~50℃ 湿度最大75% 結露なきこと画面仕様7インチIPS液晶モニター
Nasta Interphone ナスタ インターホン タブレットセット(有線モデル)
NASTA(ナスタ)¥80,000税込¥88,0001セット11日以内出荷インターフォンを変えよう。生活を変えよう。いま、暮らしが大きく変化しています。Nasta Interphone(ナスタ インターホン)は、これからの生活にこたえるインターホンです。インターホン一台で、ご家庭のセキュリティを進化させ、安心な毎日を守ります。24時間、常に防犯カメラに。不在時はもちろん、在宅中でも、訪問者への自動対応が可能。その上、スマホで来客対応可能。これからの生活から不安やストレスをなくします。今ほしい便利や安心が、これ一台に全部入っています。タブレットを室内親機に接続して使用できるためWifi環境がない方向けのセットです。【24H防犯カメラ機能】。訪問者のあるなしに関わらず、インターホンのカメラで24時間自宅前を録画(別売のmicroSDカードが必要です。)。照明がなくてもナイトビジョンで鮮明に撮影ができ、インターホンとしてだけでなく、防犯カメラとしても役立ちます。トラブルの際は録画済データをスマホアプリから確認できます。また玄関前の様子をリアルタイムで確認でき、音声で呼びかけることもできます。【業界初の自動音声で対応可能な宅配ボタン】。従来通りの呼出ボタンの他に、もう1つ宅配専用ボタンを用意。宅配便に自動応答するよう設定しておけば、もう対面での対応は不要のため、間の悪い対応にも慌てる必要はありません。【タブレット】。従来の室内モニターとしてご使用いただけます。用途インターホン 防犯カメラ付属品ナベ小ねじ(SUS)呼び4×25 4本、丸木ねじ(SUS)呼び3.8×20 8本、ワッシャー 4個、玄関子機背面防水キャップ 1個仕様ナイトビジョンありセット内容玄関子機 1台、室内親機 1台、録画中ステッカー 1枚、タブレット 1台、タブレット壁付ホルダー 1台、接続ケーブル(150mm、500m)、玄関子機壁付ベース 1台、室内親機壁付ベース 1台材質【室内親機】本体:ABS樹脂難燃グレード/【玄関子機】本体:ABS樹脂難燃グレード、カメラカバー:PC樹脂質量(g)【室内親機】:約408/【玄関子機】:約220,/【タブレット】:約363(タブレット約275+壁付ホルダー約88)消費電力(W)【室内親機】待ち受け時:約1.3、動作時:約20電源【室内親機】AC100V(50Hz/60Hz)/【玄関子機】室内親機より供給、【タブレット】室内親機より供給寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【室内親機】:153×153×35/【玄関子機】:露出時:96×130×34、埋込時:96×130×22/【タブレット】:施工時:212.4×127.4×23使用環境条件【室内親機】周辺温度:0℃~40℃(結露なきこと)/【玄関子機】周辺温度:-10℃~50℃ 湿度90%以下(結露なきこと)/【タブレット】周辺温度:0℃~50℃ 湿度最大75%(結露なきこと)防水性IP54画面仕様7インチIPS液晶モニターカメラ仕様【カメラ視野角】水平:約130°、垂直:約100°/【撮像素子】QVGA
Nasta Interphone ナスタ インターホン 標準セット(有線モデル)
NASTA(ナスタ)¥60,000税込¥66,0001セット11日以内出荷インターフォンを変えよう。生活を変えよう。いま、暮らしが大きく変化しています。Nasta Interphone(ナスタ インターホン)は、これからの生活にこたえるインターホンです。インターホン一台で、ご家庭のセキュリティを進化させ、安心な毎日を守ります。24時間、常に防犯カメラに。不在時はもちろん、在宅中でも、訪問者への自動対応が可能。その上、スマホで来客対応可能。これからの生活から不安やストレスをなくします。今ほしい便利や安心が、これ一台に全部入っています。室内親機とお客様のスマートフォンを接続して使用していただくためWifi環境がある方向けの標準セットです。【24H防犯カメラ機能】。訪問者のあるなしに関わらず、インターホンのカメラで24時間自宅前を録画(別売のmicroSDカードが必要です。)。照明がなくてもナイトビジョンで鮮明に撮影ができ、インターホンとしてだけでなく、防犯カメラとしても役立ちます。トラブルの際は録画済データをスマホアプリから確認できます。また玄関前の様子をリアルタイムで確認可能。音声で呼びかけることもできます。【業界初の自動音声で対応可能な宅配ボタン】。従来通りの呼出ボタンの他に、もう1つ宅配専用ボタンを用意。宅配便に自動応答するよう設定しておけば、もう対面での対応は不要のため、間の悪い対応にも慌てる必要はありません。【スマホ対応が可能】。ピンポンが鳴ったら、家じゅうどこにいても自分のスマホで、手元で訪問者を確認可能。友人や家族との団らん中も、席を立たずに座ったまま対応OK。もう慌ててモニター前まで走る必要はありません。 【スマホアプリ(無料)の主な機能】 スマホで応答:家じゅうどこにいても、訪問者にアプリで応答することができます。 メッセージ応対:呼び出しに対応できない場合、メッセージ(SMS)を音声で流すことができます。 家族に転送:家族宛の呼び出しの場合、その家族に転送することができます(外出先への転送はオプションプランへの申し込みが必要です)。 通話内容を保存:訪問者との通話内容を保存して、あとからスマホで確認できます。 外を見る&通話:リアルタイムで外の映像と音声を確認することができます。通話ボタンを押さない限り、外に音声は聞こえません。 【オプションプラン(有料のサブスクリプション)の主な機能】 訪問者との通話や撮影映像の確認を外出先からできます。プランによって可能な操作がことなります。用途インターホン 防犯カメラ付属品ナベ小ねじ(SUS)呼び4×25 4本、丸木ねじ(SUS)呼び3.8×20 4本、ワッシャー 4個、玄関子機背面防水キャップ 1個仕様ナイトビジョンありセット内容玄関子機 1台、室内親機 1台、録画中ステッカー 1枚、玄関子機壁付ベース 1台、室内親機壁付ベース 1台材質【室内親機】本体:ABS樹脂難燃グレード/【玄関子機】本体:ABS樹脂難燃グレード、カメラカバー:PC樹脂質量(g)【室内親機】:約408/【玄関子機】:約220消費電力(W)【室内親機】待ち受け時:約1.3、動作時:約20電源【室内親機】AC100V(50Hz/60Hz)/【玄関子機】室内親機より供給寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【室内親機】:153×153×35/【玄関子機】:露出時:96×130×34、埋込時:96×130×22使用環境条件【室内親機】周辺温度:0℃~40℃(結露なきこと)/【玄関子機】周辺温度:-10℃~50℃ 湿度90%以下(結露なきこと)防水性IP54カメラ仕様【カメラ視野角】水平:約130°、垂直:約100°/【撮像素子】QVGA




















![[ポリカーボネ―ト]波板 エスコ [ポリカーボネ―ト]波板 エスコ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono70296889-251027-02.jpg)