絞り込み
ブランド
- TOEX(LIXIL)
- モノタロウ(7)
- TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(579)
- ヨドコウ(243)
- イナバ(143)
- TOSTEM(LIXIL)(134)
- タカショー(117)
- YAMAZEN(山善)(55)
- サンセルフ(52)
- ダイマツ(40)
- ネオカットウッド(高儀)(39)
- アイリスオーヤマ(29)
- ODELIC(オーデリック)(28)
- テラモト(26)
- ミヅシマ工業(21)
- GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(21)
- GWソーラー(18)
- ワタナベ工業(17)
- グリーンライフ(16)
- エスロン(16)
- ブランドをもっと見る

枕木材用キャップ 70角用
TOEX(LIXIL)¥1,198~税込¥1,318~1個9日以内出荷豊富なサイズとカラーバリエーションを持ったアルミ製の角パイプです。広いエリアからポイント使いまで、多用途に使えるパーツです。基礎部材にも創意工夫があり、施工性に優れています。アクセント、柵、機能ポール、EV充電ポール、スタンド、ポール、パイプ、ゲートなど、様々な用途でご利用いただけます。用途アクセント、柵、機能ポール、EV充電ポール、スタンド、ポール、パイプ、ゲート材質樹脂寸法(mm)70x70質量(kg)0.03設置場所門廻り、外構、道路、駐車場、マンション、自宅
延長ケーブル
TOEX(LIXIL)¥1,798~税込¥1,978~1個9日以内出荷トランス電源ユニットと照明器具を接続するために使用します。施工プランに合わせて必要なケーブルの長さを選択してください。用途12V用専用ケーブル ジャンクションボックス・防水ジョイント-照明器具接続用使用コネクタCN(IP67防水コネクタ)使用電線VCTF 1.25sq 2心
電源ケーブルY端子
TOEX(LIXIL)¥1,798~税込¥1,978~1個9日以内出荷トランス電源ユニットと照明器具を接続するために使用します。施工プランに合わせて必要なケーブルの長さを選択してください。 Y端子2個入(予備)用途12V用専用ケーブル トランス電源ユニット-照明器具・ジャンクションボックス・防水ジョイント接続用使用コネクタCN(IP67防水コネクタ)使用電線VCTF 1.25sq 2心
枕木材用施工ベース
TOEX(LIXIL)¥2,998~税込¥3,298~1個9日以内出荷豊富なサイズとカラーバリエーションを持ったアルミ製の角パイプです。広いエリアからポイント使いまで、多用途に使えるパーツです。基礎部材にも創意工夫があり、施工性に優れています。アクセント、柵、機能ポール、EV充電ポール、スタンド、ポール、パイプ、ゲートなど、様々な用途でご利用いただけます。用途アクセント、柵、機能ポール、EV充電ポール、スタンド、ポール、パイプ、ゲート材質アルミ形材設置場所門廻り、外構、道路、駐車場、マンション、自宅
枕木材用取付材
TOEX(LIXIL)¥3,298税込¥3,6281個9日以内出荷豊富なサイズとカラーバリエーションを持ったアルミ製の角パイプです。広いエリアからポイント使いまで、多用途に使えるパーツです。基礎部材にも創意工夫があり、施工性に優れています。アクセント、柵、機能ポール、EV充電ポール、スタンド、ポール、パイプ、ゲートなど、様々な用途でご利用いただけます。用途アクセント、柵、機能ポール、EV充電ポール、スタンド、ポール、パイプ、ゲート材質アルミ形材設置場所門廻り、外構、道路、駐車場、マンション、自宅
枕木材用キャップ 70×120角用
TOEX(LIXIL)¥1,698~税込¥1,868~1個9日以内出荷豊富なサイズとカラーバリエーションを持ったアルミ製の角パイプです。広いエリアからポイント使いまで、多用途に使えるパーツです。基礎部材にも創意工夫があり、施工性に優れています。アクセント、柵、機能ポール、EV充電ポール、スタンド、ポール、パイプ、ゲートなど、様々な用途でご利用いただけます。用途アクセント、柵、機能ポール、EV充電ポール、スタンド、ポール、パイプ、ゲート材質樹脂寸法(mm)70x120質量(kg)0.05設置場所門廻り、外構、道路、駐車場、マンション、自宅
枕木材 70×120
TOEX(LIXIL)¥8,798~税込¥9,678~1個9日以内出荷豊富なサイズとカラーバリエーションを持ったアルミ製の角パイプです。広いエリアからポイント使いまで、多用途に使えるパーツです。基礎部材にも創意工夫があり、施工性に優れています。アクセント、柵、機能ポール、EV充電ポール、スタンド、ポール、パイプ、ゲートなど、様々な用途でご利用いただけます。用途アクセント、柵、機能ポール、EV充電ポール、スタンド、ポール、パイプ、ゲート寸法(mm)70x120x1750L質量(kg)2.9寸法L(mm)1750設置場所門廻り、外構、道路、駐車場、マンション、自宅
枕木材 70×70
TOEX(LIXIL)¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から9日以内出荷豊富なサイズとカラーバリエーションを持ったアルミ製の角パイプです。広いエリアからポイント使いまで、多用途に使えるパーツです。基礎部材にも創意工夫があり、施工性に優れています。アクセント、柵、機能ポール、EV充電ポール、スタンド、ポール、パイプ、ゲートなど、様々な用途でご利用いただけます。寸法L(mm)1750
2分岐CN+CN100mm
TOEX(LIXIL)¥1,498税込¥1,6481個9日以内出荷ジャンクションボックスや照明器具内でケーブルを分岐するときに使用してください。種別ケーブル分岐用(メス:ケーブルへ接続・オス2分岐:照明器具または延長ケーブルへ接続)長さ(mm)100
埋設用トランス電源ユニット
TOEX(LIXIL)¥67,980税込¥74,7781個9日以内出荷土中に埋設できるトランス電源。敷地の大きな現場でも電圧降下を気にすることなく使用できます。 埋設用トランス電源ユニットは樹脂×金属の2層式ハイブリッド構造で、高い防水性能と堅牢性を両立。仕様明るさセンサ:なし電力(W)60配線接続延長ケーブル回路数2回路
DC12Vスイッチ
TOEX(LIXIL)¥17,980税込¥19,7781個9日以内出荷DC12V照明を屋外でON・OFFすることができます。 スイッチは、スタンドや柱等の手の届くところに取付けて使用してください。(接続最大負荷:35W以下) スイッチのLEDリングが発光しているときに照明をON・OFFすることが可能です。スイッチをONにして照明を点灯させると、LEDリングは消灯します。 照明器具の配線の間にスイッチを設けると、好きな時に必要な照明器具だけをON・OFFすることができます。 ハイポールスポットライトやカーポートライトに取付けて使用できます。 トランス電源ユニットの明るさセンサを設定している場合、センサの「点灯」時にのみスイッチの操作が可能です。センサの「消灯」時に照明を点灯させることはできません。色シャイングレーケーブル長(mm)110
地中配線アジャスター
TOEX(LIXIL)¥1,998税込¥2,1981箱(2個)9日以内出荷地中配線時に長さの余ったケーブルを「切詰」することができます。 埋込ベース内や柱の中など直射日光が当たらない場所で使用できます グランドライト・ポールライトへの「地中配線」時に、余った12V専用ケーブルを切詰するときに使用してください。 接続可能なケーブルはVCTF1.25mm2(電源ケーブル/延長ケーブル)です。それ以外のケーブルを接続すると、内部へ浸水し故障の原因となります。材質ポリカーボネート適合電線(mm2)VCTF 1.25電気定格DC12V防水性IP67
エスコートスポットライト
TOEX(LIXIL)¥24,980~税込¥27,478~1個9日以内出荷帰ってくる人を優しく家に迎え入れる光のエスコート。人の動きを感じて点灯する熱線センサ付きのスポットライト。カースペースや玄関アプローチで点灯し、帰ってきた人を優しく迎えてくれます。必要な時にそっと手を差し伸べるような優しさがうれしいあかりです。 スリムな台座ですっきり納まります。柱や壁に取付けて幅広くフロアを照らします、従来のスポットライトでは難しかったワイドな配光を、拡散プレートを使用したエスコートスポットライトで実現しました。 ワイドな配光で床面を幅広く照らし、足元の安全を確保します。拡散プレートを使用した薄型の面発光タイプ。優しい光がワイドに広がり、床面を幅広く照らします。種別壁面施工用/防沫型材質パネル:アクリル樹脂、灯具本体:アルミダイカスト質量(kg)0.3電圧(V)DC12寸法(幅W×高さH)(mm)79×155平均演色評価数(Ra)80色温度(K)2700光源色電球色光束(Lm)280LED寿命(時間)40000出しろ(mm)27可動範囲(°)上下110・左右方向固定
先頭ランナー
TOEX(LIXIL)¥1,398税込¥1,5381セット(1個)7日以内出荷セット内容本体セット(LMD31040A) ×1、取付ネジセット×1、購入に当ってはご使用中の部品と同じであることを確認下さい。色白
枕木材用Rベース部材
TOEX(LIXIL)¥2,298~税込¥2,528~1個9日以内出荷豊富なサイズとカラーバリエーションを持ったアルミ製の角パイプです。広いエリアからポイント使いまで、多用途に使えるパーツです。基礎部材にも創意工夫があり、施工性に優れています。アクセント、柵、機能ポール、EV充電ポール、スタンド、ポール、パイプ、ゲートなど、様々な用途でご利用いただけます。用途アクセント、柵、機能ポール、EV充電ポール、スタンド、ポール、パイプ、ゲート材質軟質樹脂設置場所門廻り、外構、道路、駐車場、マンション、自宅
枕木材用キャップ 30×85角用
TOEX(LIXIL)¥1,098税込¥1,2081個9日以内出荷から17日以内出荷豊富なサイズとカラーバリエーションを持ったアルミ製の角パイプです。広いエリアからポイント使いまで、多用途に使えるパーツです。基礎部材にも創意工夫があり、施工性に優れています。アクセント、柵、機能ポール、EV充電ポール、スタンド、ポール、パイプ、ゲートなど、様々な用途でご利用いただけます。
枕木材用キャップ 80×150角用
TOEX(LIXIL)¥1,898~税込¥2,088~1個9日以内出荷豊富なサイズとカラーバリエーションを持ったアルミ製の角パイプです。広いエリアからポイント使いまで、多用途に使えるパーツです。基礎部材にも創意工夫があり、施工性に優れています。アクセント、柵、機能ポール、EV充電ポール、スタンド、ポール、パイプ、ゲートなど、様々な用途でご利用いただけます。用途アクセント、柵、機能ポール、EV充電ポール、スタンド、ポール、パイプ、ゲート材質樹脂寸法(mm)85x150質量(kg)0.06設置場所門廻り、外構、道路、駐車場、マンション、自宅
枕木材用キャップ 120角用
TOEX(LIXIL)¥1,698~税込¥1,868~1個9日以内出荷豊富なサイズとカラーバリエーションを持ったアルミ製の角パイプです。広いエリアからポイント使いまで、多用途に使えるパーツです。基礎部材にも創意工夫があり、施工性に優れています。アクセント、柵、機能ポール、EV充電ポール、スタンド、ポール、パイプ、ゲートなど、様々な用途でご利用いただけます。用途アクセント、柵、機能ポール、EV充電ポール、スタンド、ポール、パイプ、ゲート材質樹脂寸法(mm)120x120質量(kg)0.06設置場所門廻り、外構、道路、駐車場、マンション、自宅
枕木材用キャップ 100角用
TOEX(LIXIL)¥1,598~税込¥1,758~1個9日以内出荷豊富なサイズとカラーバリエーションを持ったアルミ製の角パイプです。広いエリアからポイント使いまで、多用途に使えるパーツです。基礎部材にも創意工夫があり、施工性に優れています。アクセント、柵、機能ポール、EV充電ポール、スタンド、ポール、パイプ、ゲートなど、様々な用途でご利用いただけます。用途アクセント、柵、機能ポール、EV充電ポール、スタンド、ポール、パイプ、ゲート材質樹脂寸法(mm)100x100質量(kg)0.05設置場所門廻り、外構、道路、駐車場、マンション、自宅
枕木材 30×85
TOEX(LIXIL)¥6,798~税込¥7,478~1個8日以内出荷から9日以内出荷広いエリアからポイント使いまで、多用途に使えるパーツです。基礎部材にも創意工夫があり、施工性に優れています。コーナー部分に丸みを持たせた、優しいデザインの枕木材R。庭のワンポイント、間仕切り、さりげない目隠しなど多目的に使えます。アクセント、柵、機能ポール、スタンド、ポール、パイプ、ゲートなど、様々な用途でご利用いただけます。用途アクセント、柵、機能ポール、EV充電ポール、スタンド、ポール、パイプ、ゲート寸法(mm)30×85×2300L寸法L(mm)2300設置場所門廻り、外構、道路、駐車場、マンション、自宅
枕木材 85×150
TOEX(LIXIL)¥12,980~税込¥14,278~1個9日以内出荷から10日以内出荷豊富なサイズとカラーバリエーションを持ったアルミ製の角パイプです。広いエリアからポイント使いまで、多用途に使えるパーツです。基礎部材にも創意工夫があり、施工性に優れています。アクセント、柵、機能ポール、EV充電ポール、スタンド、ポール、パイプ、ゲートなど、様々な用途でご利用いただけます。用途アクセント、柵、機能ポール、EV充電ポール、スタンド、ポール、パイプ、ゲート寸法(mm)85x150x1750L質量(kg)4寸法L(mm)1750設置場所門廻り、外構、道路、駐車場、マンション、自宅
枕木材 70×120
TOEX(LIXIL)¥8,798税込¥9,6781個9日以内出荷豊富なサイズとカラーバリエーションを持ったアルミ製の角パイプです。広いエリアからポイント使いまで、多用途に使えるパーツです。基礎部材にも創意工夫があり、施工性に優れています。アクセント、柵、機能ポール、EV充電ポール、スタンド、ポール、パイプ、ゲートなど、様々な用途でご利用いただけます。用途アクセント、柵、機能ポール、EV充電ポール、スタンド、ポール、パイプ、ゲート材質アルミ形材寸法(mm)70x120x1750L質量(kg)2.9色シャイングレー寸法L(mm)1750設置場所門廻り、外構、道路、駐車場、マンション、自宅
枕木材 120×120
TOEX(LIXIL)¥10,980~税込¥12,078~1個9日以内出荷から10日以内出荷豊富なサイズとカラーバリエーションを持ったアルミ製の角パイプです。広いエリアからポイント使いまで、多用途に使えるパーツです。基礎部材にも創意工夫があり、施工性に優れています。アクセント、柵、機能ポール、EV充電ポール、スタンド、ポール、パイプ、ゲートなど、様々な用途でご利用いただけます。用途アクセント、柵、機能ポール、EV充電ポール、スタンド、ポール、パイプ、ゲート寸法(mm)120x120x1750L質量(kg)4.2寸法L(mm)1750設置場所門廻り、外構、道路、駐車場、マンション、自宅
枕木材 100×100
TOEX(LIXIL)¥8,798~税込¥9,678~1個9日以内出荷豊富なサイズとカラーバリエーションを持ったアルミ製の角パイプです。広いエリアからポイント使いまで、多用途に使えるパーツです。基礎部材にも創意工夫があり、施工性に優れています。アクセント、柵、機能ポール、EV充電ポール、スタンド、ポール、パイプ、ゲートなど、様々な用途でご利用いただけます。用途アクセント、柵、機能ポール、EV充電ポール、スタンド、ポール、パイプ、ゲート寸法(mm)100x100x1750L質量(kg)3寸法L(mm)1750設置場所門廻り、外構、道路、駐車場、マンション、自宅
枕木材用キャップ取付部品
TOEX(LIXIL)¥2,298税込¥2,5281個9日以内出荷豊富なサイズとカラーバリエーションを持ったアルミ製の角パイプです。広いエリアからポイント使いまで、多用途に使えるパーツです。基礎部材にも創意工夫があり、施工性に優れています。アクセント、柵、機能ポール、EV充電ポール、スタンド、ポール、パイプ、ゲートなど、様々な用途でご利用いただけます。用途アクセント、柵、機能ポール、EV充電ポール、スタンド、ポール、パイプ、ゲート設置場所門廻り、外構、道路、駐車場、マンション、自宅
枕木材R用キャップ
TOEX(LIXIL)¥3,798~税込¥4,178~1個9日以内出荷コーナー部分に丸みを持たせた、優しいデザインの枕木材R。庭のワンポイント、間仕切り、さりげない目隠しなど多目的に使えます。アクセント、柵、機能ポール、スタンド、ポール、パイプ、ゲートなど、様々な用途でご利用いただけます。用途アクセント、柵、機能ポール、スタンド、ポール、パイプ、ゲート材質アルミダイカスト質量(kg)0.5設置場所門廻り、外構、道路、駐車場、マンション、自宅
枕木材R
TOEX(LIXIL)¥9,198~税込¥10,118~1個9日以内出荷コーナー部分に丸みを持たせた、優しいデザインの枕木材R。庭のワンポイント、間仕切り、さりげない目隠しなど多目的に使えます。アクセント、柵、機能ポール、スタンド、ポール、パイプ、ゲートなど、様々な用途でご利用いただけます。用途アクセント、柵、機能ポール、スタンド、ポール、パイプ、ゲート材質アルミ形材寸法L(mm)1750設置場所門廻り、外構、道路、駐車場、マンション、自宅
補助アンカー棒(2本入)
TOEX(LIXIL)¥2,698税込¥2,9681箱(2本)7日以内出荷スパイクスポットライトのスパイクに孔加工を行い、アンカー棒を差込んで埋設してください。色クールホワイト
3分岐CN+CN100mm
TOEX(LIXIL)¥1,998税込¥2,1981個9日以内出荷ジャンクションボックスや照明器具内でケーブルを分岐するときに使用してください。種別ケーブル分岐用(メス:ケーブルへ接続・オス3分岐:照明器具または延長ケーブルへ接続)長さ(mm)100