絞り込み
ブランド
  • TOEX(LIXIL)
  • モノタロウ(1)
  • TOSTEM(LIXIL)(124)
  • タカショー(92)
  • ODELIC(オーデリック)(28)
  • GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(21)
  • GWソーラー(20)
  • コイズミ照明(18)
  • YAMAZEN(山善)(17)
  • 岩崎電気(13)
  • 東芝ライテック(10)
  • キシマ(10)
  • DAISHIN(大進)(9)
  • オーム電機(7)
  • トレードワン(7)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • ムサシ(6)
  • UNISON(ユニソン)(5)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4)
  • ホームテイスト(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Φ16VE管2m TOEX(LIXIL)

    Φ16VE管2m

    TOEX(LIXIL)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    トランス電源ユニットから地中配管する場合に使用してください。
    長さ(m)2
  • トランス電源用スタンド柱埋設施工用 TOEX(LIXIL)

    トランス電源用スタンド柱埋設施工用

    TOEX(LIXIL)
    9,298税込10,228
    1個
    9日以内出荷
    寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×500×45
  • 延長ケーブル TOEX(LIXIL)

    延長ケーブル

    TOEX(LIXIL)
    1,798税込1,978
    1個
    9日以内出荷
    トランス電源ユニットと照明器具を接続するために使用します。施工プランに合わせて必要なケーブルの長さを選択してください。
    用途12V用専用ケーブル ジャンクションボックス・防水ジョイント-照明器具接続用使用コネクタCN(IP67防水コネクタ)使用電線VCTF 1.25sq 2心
  • 電源ケーブルY端子 TOEX(LIXIL)

    電源ケーブルY端子

    TOEX(LIXIL)
    1,798税込1,978
    1個
    9日以内出荷
    トランス電源ユニットと照明器具を接続するために使用します。施工プランに合わせて必要なケーブルの長さを選択してください。 Y端子2個入(予備)
    用途12V用専用ケーブル トランス電源ユニット-照明器具・ジャンクションボックス・防水ジョイント接続用使用コネクタCN(IP67防水コネクタ)使用電線VCTF 1.25sq 2心
  • Φ16PF管 TOEX(LIXIL)

    Φ16PF管

    TOEX(LIXIL)
    1,898税込2,088
    1個
    9日以内出荷
    ケーブルをコンクリートやモルタルに配管するときに使用してください。配管部材は屋外露出させることも可能です。
  • 2分岐CN+CN100mm TOEX(LIXIL)

    2分岐CN+CN100mm

    TOEX(LIXIL)
    1,498税込1,648
    1個
    9日以内出荷
    ジャンクションボックスや照明器具内でケーブルを分岐するときに使用してください。
    種別ケーブル分岐用(メス:ケーブルへ接続・オス2分岐:照明器具または延長ケーブルへ接続)長さ(mm)100
  • 埋設用トランス電源ユニット TOEX(LIXIL)

    埋設用トランス電源ユニット

    TOEX(LIXIL)
    67,980税込74,778
    1個
    9日以内出荷
    土中に埋設できるトランス電源。敷地の大きな現場でも電圧降下を気にすることなく使用できます。 埋設用トランス電源ユニットは樹脂×金属の2層式ハイブリッド構造で、高い防水性能と堅牢性を両立。
    仕様明るさセンサ:なし電力(W)60配線接続延長ケーブル回路数2回路
  • DC12Vスイッチ TOEX(LIXIL)

    DC12Vスイッチ

    TOEX(LIXIL)
    17,980税込19,778
    1個
    9日以内出荷
    DC12V照明を屋外でON・OFFすることができます。 スイッチは、スタンドや柱等の手の届くところに取付けて使用してください。(接続最大負荷:35W以下) スイッチのLEDリングが発光しているときに照明をON・OFFすることが可能です。スイッチをONにして照明を点灯させると、LEDリングは消灯します。 照明器具の配線の間にスイッチを設けると、好きな時に必要な照明器具だけをON・OFFすることができます。 ハイポールスポットライトやカーポートライトに取付けて使用できます。 トランス電源ユニットの明るさセンサを設定している場合、センサの「点灯」時にのみスイッチの操作が可能です。センサの「消灯」時に照明を点灯させることはできません。
    シャイングレーケーブル長(mm)110
  • 地中配線アジャスター TOEX(LIXIL)

    地中配線アジャスター

    TOEX(LIXIL)
    1,998税込2,198
    1箱(2個)
    9日以内出荷
    地中配線時に長さの余ったケーブルを「切詰」することができます。 埋込ベース内や柱の中など直射日光が当たらない場所で使用できます グランドライト・ポールライトへの「地中配線」時に、余った12V専用ケーブルを切詰するときに使用してください。 接続可能なケーブルはVCTF1.25mm2(電源ケーブル/延長ケーブル)です。それ以外のケーブルを接続すると、内部へ浸水し故障の原因となります。
    材質ポリカーボネート適合電線(mm2)VCTF 1.25電気定格DC12V防水性IP67
  • エスコートスポットライト TOEX(LIXIL)

    エスコートスポットライト

    TOEX(LIXIL)
    24,980税込27,478
    1個
    9日以内出荷
    帰ってくる人を優しく家に迎え入れる光のエスコート。人の動きを感じて点灯する熱線センサ付きのスポットライト。カースペースや玄関アプローチで点灯し、帰ってきた人を優しく迎えてくれます。必要な時にそっと手を差し伸べるような優しさがうれしいあかりです。 スリムな台座ですっきり納まります。柱や壁に取付けて幅広くフロアを照らします、従来のスポットライトでは難しかったワイドな配光を、拡散プレートを使用したエスコートスポットライトで実現しました。 ワイドな配光で床面を幅広く照らし、足元の安全を確保します。拡散プレートを使用した薄型の面発光タイプ。優しい光がワイドに広がり、床面を幅広く照らします。
    種別壁面施工用/防沫型材質パネル:アクリル樹脂、灯具本体:アルミダイカスト質量(kg)0.3電圧(V)DC12寸法(幅W×高さH)(mm)79×155平均演色評価数(Ra)80色温度(K)2700光源色電球色光束(Lm)280LED寿命(時間)40000出しろ(mm)27可動範囲(°)上下110・左右方向固定
  • 補助アンカー棒(2本入) TOEX(LIXIL)

    補助アンカー棒(2本入)

    TOEX(LIXIL)
    2,698税込2,968
    1箱(2本)
    7日以内出荷
    スパイクスポットライトのスパイクに孔加工を行い、アンカー棒を差込んで埋設してください。
    クールホワイト
  • Φ10コルゲートチューブ TOEX(LIXIL)

    Φ10コルゲートチューブ

    TOEX(LIXIL)
    2,198税込2,418
    1個
    9日以内出荷
    ローポールライトまたはガーデンポールライト同士を配管で渡り配線する場合に使用してください。
  • Φ16端部ブッシングPF管・VE管共通 TOEX(LIXIL)

    Φ16端部ブッシングPF管・VE管共通

    TOEX(LIXIL)
    1,298税込1,428
    1個
    9日以内出荷
    配管を地中から立上げる場合、PF管先端の隙間ふさ用に使用してください。
  • Φ16コネクタジャンクション壁付用 TOEX(LIXIL)

    Φ16コネクタジャンクション壁付用

    TOEX(LIXIL)
    699税込769
    1個
    9日以内出荷
    用途に応じたコネクタを使用してPF管やVE管を接続してください。
  • Φ16コネクタカップリング TOEX(LIXIL)

    Φ16コネクタカップリング

    TOEX(LIXIL)
    699税込769
    1個
    9日以内出荷
    用途に応じたコネクタを使用してPF管やVE管を接続してください。
  • Φ16VE管ノーマルベンドVE管-VE管 TOEX(LIXIL)

    Φ16VE管ノーマルベンドVE管-VE管

    TOEX(LIXIL)
    699税込769
    1個
    9日以内出荷
    VE管を90°曲げる場合に使用してください。
  • ジャンクションボックス TOEX(LIXIL)

    ジャンクションボックス

    TOEX(LIXIL)
    1,298税込1,428
    1箱(4個)ほか
    9日以内出荷
    ケーブルを途中で「分岐」や「延長」およびケーブル付き照明器具と接続するときに使用してください。
  • 3分岐CN+CN100mm TOEX(LIXIL)

    3分岐CN+CN100mm

    TOEX(LIXIL)
    1,998税込2,198
    1個
    9日以内出荷
    ジャンクションボックスや照明器具内でケーブルを分岐するときに使用してください。
    種別ケーブル分岐用(メス:ケーブルへ接続・オス3分岐:照明器具または延長ケーブルへ接続)長さ(mm)100
  • Y端子(10個入) TOEX(LIXIL)

    Y端子(10個入)

    TOEX(LIXIL)
    699税込769
    1箱(10個)
    9日以内出荷
    自由延長ケーブルやケーブル付き照明器具をトランス電源ユニット壁付タイプに直接接続する場合に使用してください。
  • 自由延長 TOEX(LIXIL)

    自由延長

    TOEX(LIXIL)
    6,898税込7,588
    1個
    9日以内出荷
    トランス電源ユニットと照明器具を接続するために使用します。施工プランに合わせて必要なケーブルの長さを選択してください。
    用途12V用専用ケーブル 防水ジョイント-防水ジョイント接続用
  • スマート防水コンセント TOEX(LIXIL)

    スマート防水コンセント

    TOEX(LIXIL)
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    スマート接地防水ダブルコンセント(抜け止め式・アースターミナル付き)(露出・埋込両用)
    電源AC125V 15A寸法(幅W×高さH)(mm)87×126出しろ(mm)67
  • トランス電源用スタンドベース施工用 TOEX(LIXIL)

    トランス電源用スタンドベース施工用

    TOEX(LIXIL)
    9,298税込10,228
    1個
    9日以内出荷
    壁付けタイプを取付けて使用してください。
  • 内臓用トランス電源ユニット TOEX(LIXIL)

    内臓用トランス電源ユニット

    TOEX(LIXIL)
    14,980税込16,478
    1個
    9日以内出荷
    トランス電源ユニットはトランス電源内蔵用ポールの中に取付けて使用してください。
    仕様明るさセンサ:ありタイププラグレス電力(W)25配線接続延長ケーブル回路数2回路
  • トランス電源内蔵ポール TOEX(LIXIL)

    トランス電源内蔵ポール

    TOEX(LIXIL)
    14,980税込16,478
    1個
    9日以内出荷
    トランス電源ユニットをポールの中に内蔵。外構空間に馴染むシンプルな枕木風デザインです。
    仕様明るさセンサ:ありシャイングレー消費電力(W)25まで配線接続延長ケーブル回路数2回路
  • トランス電源ユニット TOEX(LIXIL)

    トランス電源ユニット

    TOEX(LIXIL)
    24,980税込27,478
    1個
    9日以内出荷
    建物外壁に後から取付けるスタンダードなトランス電源。センサ調整の操作も簡単におこなえます。 プラグ付:「屋外コンセント」にプラグを差込んで使用してください。 プラグレス:「ジャンクションボックス」を使用して、AC100V電源に直接結線して使用してください。
    仕様明るさセンサ:あり種別壁付用配線接続電源ケーブル
  • 露出配線用台座 TOEX(LIXIL)

    露出配線用台座

    TOEX(LIXIL)
    4,898税込5,388
    1個
    9日以内出荷
    柱や壁にあとからでも照明を取付けられるので、配線が通せない木製パーゴラなどにも簡単に後付けできます。 柱や壁の中を配線が通せない場合、配線を露出して取り付けることができます。
  • グラスウォールライト用埋込ベース TOEX(LIXIL)

    グラスウォールライト用埋込ベース

    TOEX(LIXIL)
    1,798税込1,978
    1個
    9日以内出荷
    壁の塗り仕上げやタイル仕上げと組み合わせることによって、台座が埋まっているようなこだわり施工が可能です。 グラスウォールライトの台座を塗材やタイルで隠して施工し、すっきりとしたデザインに仕上げることが可能です。
  • ローポールライト用ベースプレート TOEX(LIXIL)

    ローポールライト用ベースプレート

    TOEX(LIXIL)
    3,500税込3,850
    1個
    9日以内出荷
    コンクリート地面にローポールライトをネジで固定することができます。 H400スパイクタイプにのみ取付けることができます。
    鏡面
  • ウッドデッキ幕板取付部品(2コ入り) TOEX(LIXIL)

    ウッドデッキ幕板取付部品(2コ入り)

    TOEX(LIXIL)
    2,198税込2,418
    1箱(2個)
    9日以内出荷
    シンプルラインライト1本に対して1セット(2コ入り)拾い出してください。 樹ら楽ステージ幕板A、デッキDS幕板Aにのみ取り付け可能です。
  • 上面取付部品(2コ入り) TOEX(LIXIL)

    上面取付部品(2コ入り)

    TOEX(LIXIL)
    2,198税込2,418
    1箱(2個)
    9日以内出荷
    シンプルラインライト1本に対して1セット(2コ入り)拾い出してください。
  • 接着剤10mL TOEX(LIXIL)

    接着剤10mL

    TOEX(LIXIL)
    1,798税込1,978
    1個
    9日以内出荷
    GSP-G2型をデッキに施工する場合、事前にスペーサーを接着剤で取付けてください。
    有効期限(年)1
  • デッキ取付スペーサー G2用 TOEX(LIXIL)

    デッキ取付スペーサー G2用

    TOEX(LIXIL)
    3,500税込3,850
    1個
    9日以内出荷
    グランドスポットライトを人工木デッキやウッドデッキへ施工する際に使用してください。 人工木デッキに取付ける場合、スペーサーはポリプロピレン・ポリエチレン対応の接着材で固定してください。
  • 埋込用防水パック TOEX(LIXIL)

    埋込用防水パック

    TOEX(LIXIL)
    2,298税込2,528
    1個
    9日以内出荷
    「埋込ベース」の排水処理が困難な場合に使用してください。
  • スポットライトフード TOEX(LIXIL)

    スポットライトフード

    TOEX(LIXIL)
    3,500税込3,850
    1個
    9日以内出荷
    アプローチや車道の側など、スポットライトのグレアが気になる場合にご使用ください。
    対象機種SP-G3型、SSP-G3型、DNSP-G3型
  • ターンナットM4用(10個入) TOEX(LIXIL)

    ターンナットM4用(10個入)

    TOEX(LIXIL)
    2,198税込2,418
    1箱(10個)
    9日以内出荷
    ダウンスポットライトをアルミ形材などの板材へ取付ける場合に使用します。
    適合板厚(mm)0.5~3.0
  • スタンド TOEX(LIXIL)

    スタンド

    TOEX(LIXIL)
    6,198税込6,818
    1個
    9日以内出荷
    照明の位置にとらわれず自由な場所に人感センサを設置することができます。人感センサの感知範囲を確認してスタンドの施工位置を決定してください。
    シャイングレー高さ(mm)650
  • 防水ジョイント TOEX(LIXIL)

    防水ジョイント

    TOEX(LIXIL)
    1,998税込2,198
    1個ほか
    9日以内出荷
    地上配線または土中配線同士の「接続」や「分岐」、余剰配線の「切詰」をすることが可能です。 専用工具が不要な簡単施工で、屋外使用に耐える高い防水性能と接続強度を実現しました。
    材質ジョイント本体・キャップ・止水リング:ポリアミド(難燃グレード)、ワンタッチロック:ポリカーボネート適合電線(mm2)VCTF 1.25電気定格DC12V防水性IP67
  • グラスフロアライト 角形スパイクタイプ TOEX(LIXIL)

    グラスフロアライト 角形スパイクタイプ

    TOEX(LIXIL)
    39,980税込43,978
    1個
    9日以内出荷
    自由な場所に置いて光の演出を楽しむガラス製の照明器具。ウッドデッキの縁に置いて陰影を演出したり、庭の一隅に置いて地形や葉の陰影を楽しむことができます。 小さなガラスの塊は、日中は存在を消して夜になると人の心を和ませる素敵なあかりです。複数灯を使って、または1粒の宝石の様に特別感のあるライティングに仕上げてください。 サンドブラストで輝く光。ガラスの内外両面に施されたサンドブラスト加工で拡散した光が、LED照明とは思えないほどやわらかく広がり床や地面のアクセントになります。 コンパクトで使いやすい、スパイクタイプ。
    種別スパイク施工用/防沫型材質灯具:ガラス+アルミダイカスト寸法(mm)□70×H63シャイングレー電圧(V)DC12消費電力(W)1.8ケーブル長(m)1.5(防水コネクター付)平均演色評価数(Ra)82色温度(K)2700電気代の目安11円/月光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)50.1光束(Lm)90.3LED寿命(時間)40000
  • グラスフロアライト 角形床置きタイプ TOEX(LIXIL)

    グラスフロアライト 角形床置きタイプ

    TOEX(LIXIL)
    36,980税込40,678
    1個
    9日以内出荷
    自由な場所に置いて光の演出を楽しむガラス製の照明器具。ウッドデッキの縁に置いて陰影を演出したり、庭の一隅に置いて地形や葉の陰影を楽しむことができます。 小さなガラスの塊は、日中は存在を消して夜になると人の心を和ませる素敵なあかりです。複数灯を使って、または1粒の宝石の様に特別感のあるライティングに仕上げてください。 サンドブラストで輝く光。ガラスの内外両面に施されたサンドブラスト加工で拡散した光が、LED照明とは思えないほどやわらかく広がり床や地面のアクセントになります。 ネジ固定が可能な床置き施工。
    種別床面施工用/防沫型材質灯具:ガラス+アルミダイカスト寸法(mm)□70×H59シャイングレー電圧(V)DC12消費電力(W)1.8ケーブル長(m)1.5(防水コネクター付)平均演色評価数(Ra)82色温度(K)2700電気代の目安11円/月光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)50.1光束(Lm)90.3LED寿命(時間)40000
  • グラスフロアライト 丸形スパイクタイプ TOEX(LIXIL)

    グラスフロアライト 丸形スパイクタイプ

    TOEX(LIXIL)
    39,980税込43,978
    1個
    9日以内出荷
    自由な場所に置いて光の演出を楽しむガラス製の照明器具。ウッドデッキの縁に置いて陰影を演出したり、庭の一隅に置いて地形や葉の陰影を楽しむことができます。 小さなガラスの塊は、日中は存在を消して夜になると人の心を和ませる素敵なあかりです。複数灯を使って、または1粒の宝石の様に特別感のあるライティングに仕上げてください。 サンドブラストで輝く光。ガラスの内外両面に施されたサンドブラスト加工で拡散した光が、LED照明とは思えないほどやわらかく広がり床や地面のアクセントになります。 コンパクトで使いやすい、スパイクタイプ。
    種別スパイク施工用/防沫型材質灯具:ガラス+アルミダイカストシャイングレー電圧(V)DC12消費電力(W)1.8ケーブル長(m)1.5(防水コネクター付)寸法(Φ×高さH)(mm)70×63平均演色評価数(Ra)82色温度(K)2700電気代の目安11円/月光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)53.3光束(Lm)96.0LED寿命(時間)40000

バルコニーまわり』には他にこんなカテゴリがあります

ガーデンライト