22ページ目: バルコニーまわり

物置の組立サービスはプロにお任せ 組立設置サービス付き物置 詳しくはこちら
2,146件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED吊り下げライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    LED吊り下げライト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    ソーラー&USB/2充電方式。明るさ2段階調節
    付属品充電ケーブル(USB Type-C→USB Type-A)材質ABS・PET品名LED吊り下げライト昼白色ソーラー付本体質量(g)約166全光束(Lm)約120(最大値)光源LED白色(交換不可)使用環境温度(℃)0~35電池寿命高照度:約2.5時間/低照度:約5時間充電時間(時間)USB 約2.5/ソーラー約9バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池 1200(交換不可)防水仕様IPX4(防飛まつ仕様)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約180×75×180
  • ラタン調ポールライト3本組 ファミリー・ライフ

    ラタン調ポールライト3本組

    ファミリー・ライフ
    4,398税込4,838
    1セット(3本)
    9日以内出荷
    お洒落なラタン調ライトでお庭をライトアップ。太陽光充電で面倒な配線不要!暖かな光でお庭を優しく照らします。玄関に、お庭に。電気代0円、とっても経済的。天面にソーラーパネル:電池交換・配線不要!!。昼間もお庭をお洒落に演出!。暗くなると自動で点灯。点灯時間約6時間(フル充電時)。地面に挿すだけの簡単設置。温かみのあるラタン調
    仕様自動点灯材質ポリプロピレン質量(g)1本:(約)290電源ソーラー充電式[ニッケル水素充電池(専用電池)]光源LED寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)8×8×45.5点灯時間約6時間(満充電時)
  • 屋外用照明 LED電球タイプ アプローチライト ポール 【受注生産品】 三菱電機

    屋外用照明 LED電球タイプ アプローチライト ポール 【受注生産品】

    三菱電機
    7,798税込8,578
    1台
    92日以内出荷
    屋外用
    構造防雨型使用可能温度範囲5~35℃
  • 屋外用照明 LED電球タイプ アプローチライト 【受注生産品】 三菱電機

    屋外用照明 LED電球タイプ アプローチライト 【受注生産品】

    三菱電機
    24,980税込27,478
    1セット
    92日以内出荷
    場所を選ばず設置できるシンプルなデザイン。屋外用
    消費電力(W)4.4定格電圧(V)100口金E26構造防雨型ランプ同梱色温度(K)2700使用可能温度範囲5~35℃電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球光色電球色適合ランプLDA4L-H/S/4
  • あかりクラシック ソーラーパスライト リュクス タカショー

    あかりクラシック ソーラーパスライト リュクス

    タカショー
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    日中の太陽光で充電するソーラーライトのため、電源が不要で電気代もかかりません。フィラメント球を模したレトロで優しいひかりを発します。ガラスカバーを使用しているので、経年による白濁が起きないため、優しいひかりを維持します。複数設置してアプローチの演出や庭まわり、フェンス周りの飾り付けや防犯対策に。
    用途玄関からお住まいへのアプローチの誘導灯として。お庭・ガーデニングや花壇のライトアップ、植栽の間のアクセント照明に。エントランスや足元の安全確保に。防犯対策の補助照明として。材質ガラス・ステンレス・ポリプロピレン質量(g)500電池ニッケル水素充電池1.2V 600mAh 単3形 1本LED色電球色寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×15×48(高さは地中杭を含む)
  • ExLights 壁面取付接着プレート タカショー

    ExLights 壁面取付接着プレート

    タカショー
    819税込901
    1個
    5日以内出荷
    ExLightsシリーズを壁面に取り付ける際に壁に穴を空けずに設置できます。取りつけ可能:コンクリート・タイル・スチール・アルミ・サイディングボード(凹凸のない平滑面)。取りつけ不可:アクリル・ポリプロピレン・ポリエステル・ポリスチレン・スチロールなどの難接着な樹脂。 土壁・クロス壁や壁紙・ガラス・大理石など。対応機種:LGS-EL03 LGS-EL04 LGS-EL05 LGS-EL06 LGS-EL07 LGS-EL10
    用途タカショーExLightsシリーズの壁面取りつけに。材質プレート本体:ASA樹脂、ドリルビス:ステンレス、接着剤:種類:化学反応形接着剤・成分:変性シリコーン(30%)・無機物等・正味量:5g、ピロー袋 : PET・ポリエチレン・アルミニウム質量(g)280寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.25×1.45×3
  • ソーラーパスライト タカショー

    ソーラーパスライト

    タカショー
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    日中の太陽光で充電するソーラーライトのため、電源が不要で電気代もかかりません。複数設置してアプローチの演出や庭まわり、フェンス周りの飾り付けや防犯対策に。足元を照らすことで転倒防止効果も見込めます。
    用途玄関からお住まいへのアプローチの誘導灯として。お庭・ガーデニングや花壇のライトアップ、植栽の間のアクセント照明に。エントランスや足元の安全確保に。防犯対策の補助照明として。材質ポリプロピレン・ポリスチレン質量(g)190電池ニッケル水素充電池1.2V 1500mAh 単3形 1本LED色電球色寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.8×12.8×43(高さは地中杭を含む)
  • ExLights ソーラーウォールライト Mantis タカショー

    ExLights ソーラーウォールライト Mantis

    タカショー
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    人の動きを感知して点灯する人感センサーを搭載した壁面取り付けタイプのソーラーライトです。日中の太陽光で充電するため、電源が不要で電気代もかかりません。電源を取りにくい壁面に設置できます。高輝度電球色LEDを搭載し、最大で400lm×2の明るさを実現しています。左右2灯のライト部は、それぞれ左右に30°ずつ配光角度を調整できます。センサーは最大約120°の範囲を感知します。推奨設置高さ1.8mの場合、感知距離は約2mです。用途に合わせて選べる4種類の点灯モードを搭載しています。
    用途住まいの外観を「安全・安心・演出」の3つのポイントで美しくみせる照明として。玄関灯、アプローチ灯、門柱灯など、高さや奥行きのある立体的なライティングに。夜間の足元の安全確保や、防犯対策の補助照明として。カーポートや物置など、電源の確保が難しい場所の照明に(本体に太陽光が当たるよう設置)。材質ABS樹脂、アクリル樹脂質量(g)280電池リチウムイオン充電地 3.7V 2000mAh 18650形LED色電球色寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.8×5.5×14LED使用数(個)12×2センサー感知範囲120°感知距離(m)約2
  • 【組立設置】物置 Mr.トールマン ダンディ (収納代行) TAKUBO(タクボ/田窪工業所)

    【組立設置】物置 Mr.トールマン ダンディ (収納代行)

    TAKUBO(タクボ/田窪工業所)
    256,970税込282,667
    1台
    15日以内出荷
    物置の扉の開く方向は変更できます。 棚板は背面3段、側面3段を標準装備。 高感度デザインの磨かれた物置。連動吊り戸だから開閉が軽くて静か。 耐久性と滑りに配慮のアルミレール。丈夫で安心の柱構造・頑丈設計。 軒樋・たて樋付。雨水トラブルがなく安心。 安心と便利の2ロックシステム錠(特許取得済み)。中から仮施錠を解除 できるエマージェンシーノブ。 ほこりや雪、雨水の進入を防止する安心の扉形状。 調節簡単で丈夫な棚。サビに強い高級焼付塗装。 庫内空気を対流させる換気孔。ボルトで固定された安心の床板。 便利なアルミフック3個付。電気を引きたい時のコードホール付。
    用途物置サービス分類組立・設置・取付
  • ランタン兼用ストリングライト USB充電式 8mコード オーム電機

    ランタン兼用ストリングライト USB充電式 8mコード

    オーム電機
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    引き出して使うとストリングライトになるランタン。 そのまま置いてランタンとして使用できます。 ストリングライトは本体に格納、引き出して使用できます。 点灯モードが選べます(ストリングモード、ストリング点滅モード、ストリングフェードモード、ストリング+ランタンモード、ランタンモード)。 ストリング長さは約8m。 USB充電式
    付属品充電用ケーブルType-C(長さ…50cm)質量(g)184長さ(m)【ストリング】8電源リチウムポリマー電池(3.7V 1800mAh内蔵)(交換不可)保護等級IPX3 ※JIS/IEC保護等級(JISC0920:2003)… 鉛直より60度からの水に対して保護する (定義…鉛直より60度からの水によっても有害な影響を及ぼしてはならない。)光源暖色ストリングLED、暖色LED(交換不可)充電時間4時間(満充電まで)(500回充放電可能)連続点灯時間4.5時間(ストリングモード時)光束(Lm)170(ストリング+ランタンモード時)定格入力DC5V 0.74A(最大)直径×高さ(mm)90×49
  • ターフグランデプレミアムミドル NITTOSEKKO

    ターフグランデプレミアムミドル

    NITTOSEKKO
    45,980税込50,578
    1巻
    翌々日出荷
    4色のパイルが(芝)が植え付けられているので、リアルな風合いです。艶消し効果で不自然なテカリもなく、自然な芝を演出しています。パッキング(裏基盤シート)は、4層構造で耐久性に優れ丈夫です。しっかりとした厚みでヨレにくくなっています。Cカーブ形状のパイルになっているので、熱を放出しやすくなっています。温度上昇を抑制し、照り返し対策になります。製品特徴:遮熱・UV加工・防炎・静電気抑制・C型パイル・つや消しパイル・端部処理・多孔(水抜き穴)・抗菌・防カビ・分厚い・消臭。専用固定ピン付き。
    用途リアリティと耐久性、そして高級感を追求した人工芝です。丈(mm)芝:25耐用年数(年)10~12
  • 中型物置 フォルタ フランネルグレー(本体色) イナバ

    中型物置 フォルタ フランネルグレー(本体色)

    イナバ
    249,800税込274,780
    1台
    9日以内出荷
    指定建築材料を使用した頑丈な物置「FORTA」に、人気のフランネルグレー色が登場。落ち着いた色合いが住宅と調和し、上質でモダンなエクステリアを演出します。
    仕様耐風・耐震補強仕様質量(kg)315.1高さ(mm)2385タイプ一般型奥行(mm)1530間口(mm)2630床面積(m2)4.02色(扉)エボニーブラウン
  • 中型物置 フォルタ フランネルグレー(本体色) イナバ

    中型物置 フォルタ フランネルグレー(本体色)

    イナバ
    239,800税込263,780
    1台
    9日以内出荷
    指定建築材料を使用した頑丈な物置「FORTA」に、人気のフランネルグレー色が登場。落ち着いた色合いが住宅と調和し、上質でモダンなエクステリアを演出します。
    仕様耐風・耐震補強仕様質量(kg)310.4高さ(mm)2385タイプ多雪型・豪雪型奥行(mm)1370間口(mm)2630床面積(m2)3.6色(扉)チャコールグレー
  • 中型物置 フォルタ フランネルグレー(本体色) イナバ

    中型物置 フォルタ フランネルグレー(本体色)

    イナバ
    319,800税込351,780
    1台
    9日以内出荷
    指定建築材料を使用した頑丈な物置「FORTA」に、人気のフランネルグレー色が登場。落ち着いた色合いが住宅と調和し、上質でモダンなエクステリアを演出します。
    仕様耐風・耐震補強仕様質量(kg)405高さ(mm)2385タイプ多雪型奥行(mm)1790間口(mm)3050床面積(m2)5.46色(扉)ジェードグリーン
  • 中型物置 フォルタ フランネルグレー(本体色) イナバ

    中型物置 フォルタ フランネルグレー(本体色)

    イナバ
    249,800税込274,780
    1台
    9日以内出荷
    指定建築材料を使用した頑丈な物置「FORTA」に、人気のフランネルグレー色が登場。落ち着いた色合いが住宅と調和し、上質でモダンなエクステリアを演出します。
    仕様耐風・耐震補強仕様質量(kg)311.4高さ(mm)2085タイプ豪雪型奥行(mm)1370間口(mm)3050床面積(m2)4.18色(扉)ジェードグリーン
  • 中型物置 フォルタ フランネルグレー(本体色) イナバ

    中型物置 フォルタ フランネルグレー(本体色)

    イナバ
    309,800税込340,780
    1台
    9日以内出荷
    指定建築材料を使用した頑丈な物置「FORTA」に、人気のフランネルグレー色が登場。落ち着いた色合いが住宅と調和し、上質でモダンなエクステリアを演出します。
    仕様耐風・耐震補強仕様質量(kg)391.5高さ(mm)2385タイプ一般型奥行(mm)1790間口(mm)3050床面積(m2)5.46色(扉)ジェードグリーン
  • 中型物置 フォルタ フランネルグレー(本体色) イナバ

    中型物置 フォルタ フランネルグレー(本体色)

    イナバ
    239,800税込263,780
    1台
    9日以内出荷
    指定建築材料を使用した頑丈な物置「FORTA」に、人気のフランネルグレー色が登場。落ち着いた色合いが住宅と調和し、上質でモダンなエクステリアを演出します。
    仕様耐風・耐震補強仕様質量(kg)298.6高さ(mm)2085タイプ一般型奥行(mm)1370間口(mm)3050床面積(m2)4.18色(扉)プラチナシルバー
  • 中型物置 フォルタ フランネルグレー(本体色) イナバ

    中型物置 フォルタ フランネルグレー(本体色)

    イナバ
    249,800税込274,780
    1台
    9日以内出荷
    指定建築材料を使用した頑丈な物置「FORTA」に、人気のフランネルグレー色が登場。落ち着いた色合いが住宅と調和し、上質でモダンなエクステリアを演出します。
    仕様耐風・耐震補強仕様質量(kg)322.1高さ(mm)2385タイプ多雪型・豪雪型奥行(mm)1530間口(mm)2630床面積(m2)4.02色(扉)チャコールグレー
  • 中型物置 フォルタ フランネルグレー(本体色) イナバ

    中型物置 フォルタ フランネルグレー(本体色)

    イナバ
    249,800税込274,780
    1台
    9日以内出荷
    指定建築材料を使用した頑丈な物置「FORTA」に、人気のフランネルグレー色が登場。落ち着いた色合いが住宅と調和し、上質でモダンなエクステリアを演出します。
    仕様耐風・耐震補強仕様質量(kg)310.7高さ(mm)2085タイプ一般型奥行(mm)1530間口(mm)3050床面積(m2)4.67色(扉)プラチナシルバー
  • 中型物置 フォルタ フランネルグレー(本体色) イナバ

    中型物置 フォルタ フランネルグレー(本体色)

    イナバ
    279,800税込307,780
    1台
    9日以内出荷
    指定建築材料を使用した頑丈な物置「FORTA」に、人気のフランネルグレー色が登場。落ち着いた色合いが住宅と調和し、上質でモダンなエクステリアを演出します。
    仕様耐風・耐震補強仕様質量(kg)371高さ(mm)2085タイプ豪雪型奥行(mm)1790間口(mm)3050床面積(m2)5.46色(扉)プラチナシルバー
  • 中型物置 フォルタ フランネルグレー(本体色) イナバ

    中型物置 フォルタ フランネルグレー(本体色)

    イナバ
    249,800税込274,780
    1台
    9日以内出荷
    指定建築材料を使用した頑丈な物置「FORTA」に、人気のフランネルグレー色が登場。落ち着いた色合いが住宅と調和し、上質でモダンなエクステリアを演出します。
    仕様耐風・耐震補強仕様質量(kg)319.7高さ(mm)2085タイプ多雪型・豪雪型奥行(mm)1790間口(mm)2630床面積(m2)4.71色(扉)エボニーブラウン
  • 中型物置 フォルタ フランネルグレー(本体色) イナバ

    中型物置 フォルタ フランネルグレー(本体色)

    イナバ
    249,800税込274,780
    1台
    9日以内出荷
    指定建築材料を使用した頑丈な物置「FORTA」に、人気のフランネルグレー色が登場。落ち着いた色合いが住宅と調和し、上質でモダンなエクステリアを演出します。
    仕様耐風・耐震補強仕様質量(kg)319.7高さ(mm)2085タイプ多雪型・豪雪型奥行(mm)1790間口(mm)2630床面積(m2)4.71色(扉)ジェードグリーン
  • 中型物置 フォルタ フランネルグレー(本体色) イナバ

    中型物置 フォルタ フランネルグレー(本体色)

    イナバ
    319,800税込351,780
    1台
    9日以内出荷
    指定建築材料を使用した頑丈な物置「FORTA」に、人気のフランネルグレー色が登場。落ち着いた色合いが住宅と調和し、上質でモダンなエクステリアを演出します。
    仕様耐風・耐震補強仕様質量(kg)417.2高さ(mm)2385タイプ豪雪型奥行(mm)1790間口(mm)3050床面積(m2)5.46色(扉)プラチナシルバー
  • 中型物置 フォルタ フランネルグレー(本体色) イナバ

    中型物置 フォルタ フランネルグレー(本体色)

    イナバ
    239,800税込263,780
    1台
    9日以内出荷
    指定建築材料を使用した頑丈な物置「FORTA」に、人気のフランネルグレー色が登場。落ち着いた色合いが住宅と調和し、上質でモダンなエクステリアを演出します。
    質量(kg)321.4高さ(mm)2385タイプ豪雪型奥行(mm)1790間口(mm)2210床面積(m2)3.96色(扉)チャコールグレー
  • 中型物置 フォルタ フランネルグレー(本体色) イナバ

    中型物置 フォルタ フランネルグレー(本体色)

    イナバ
    319,800税込351,780
    1台
    9日以内出荷
    指定建築材料を使用した頑丈な物置「FORTA」に、人気のフランネルグレー色が登場。落ち着いた色合いが住宅と調和し、上質でモダンなエクステリアを演出します。
    仕様耐風・耐震補強仕様質量(kg)417.2高さ(mm)2385タイプ豪雪型奥行(mm)1790間口(mm)3050床面積(m2)5.46色(扉)ジェードグリーン
  • 中型物置 フォルタ フランネルグレー(本体色) イナバ

    中型物置 フォルタ フランネルグレー(本体色)

    イナバ
    259,800税込285,780
    1台
    9日以内出荷
    指定建築材料を使用した頑丈な物置「FORTA」に、人気のフランネルグレー色が登場。落ち着いた色合いが住宅と調和し、上質でモダンなエクステリアを演出します。
    仕様耐風・耐震補強仕様質量(kg)323.5高さ(mm)2085タイプ豪雪型奥行(mm)1530間口(mm)3050床面積(m2)4.67色(扉)プラチナシルバー
  • 中型物置 フォルタ フランネルグレー(本体色) イナバ

    中型物置 フォルタ フランネルグレー(本体色)

    イナバ
    279,800税込307,780
    1台
    9日以内出荷
    指定建築材料を使用した頑丈な物置「FORTA」に、人気のフランネルグレー色が登場。落ち着いた色合いが住宅と調和し、上質でモダンなエクステリアを演出します。
    仕様耐風・耐震補強仕様質量(kg)361.5高さ(mm)2385タイプ多雪型・豪雪型奥行(mm)1790間口(mm)2630床面積(m2)4.71色(扉)チャコールグレー
  • 中型物置 フォルタ フランネルグレー(本体色) イナバ

    中型物置 フォルタ フランネルグレー(本体色)

    イナバ
    269,800税込296,780
    1台
    9日以内出荷
    指定建築材料を使用した頑丈な物置「FORTA」に、人気のフランネルグレー色が登場。落ち着いた色合いが住宅と調和し、上質でモダンなエクステリアを演出します。
    仕様耐風・耐震補強仕様質量(kg)347.4高さ(mm)2385タイプ一般型奥行(mm)1790間口(mm)2630床面積(m2)4.71色(扉)エボニーブラウン
  • 中型物置 フォルタ フランネルグレー(本体色) イナバ

    中型物置 フォルタ フランネルグレー(本体色)

    イナバ
    309,800税込340,780
    1台
    9日以内出荷
    指定建築材料を使用した頑丈な物置「FORTA」に、人気のフランネルグレー色が登場。落ち着いた色合いが住宅と調和し、上質でモダンなエクステリアを演出します。
    仕様耐風・耐震補強仕様質量(kg)391.5高さ(mm)2385タイプ一般型奥行(mm)1790間口(mm)3050床面積(m2)5.46色(扉)プラチナシルバー
  • 中型物置 フォルタ フランネルグレー(本体色) イナバ

    中型物置 フォルタ フランネルグレー(本体色)

    イナバ
    239,800税込263,780
    1台
    9日以内出荷
    指定建築材料を使用した頑丈な物置「FORTA」に、人気のフランネルグレー色が登場。落ち着いた色合いが住宅と調和し、上質でモダンなエクステリアを演出します。
    仕様耐風・耐震補強仕様質量(kg)310.4高さ(mm)2385タイプ多雪型・豪雪型奥行(mm)1370間口(mm)2630床面積(m2)3.6色(扉)エボニーブラウン
  • 中型物置 フォルタ フランネルグレー(本体色) イナバ

    中型物置 フォルタ フランネルグレー(本体色)

    イナバ
    279,800税込307,780
    1台
    9日以内出荷
    指定建築材料を使用した頑丈な物置「FORTA」に、人気のフランネルグレー色が登場。落ち着いた色合いが住宅と調和し、上質でモダンなエクステリアを演出します。
    仕様耐風・耐震補強仕様質量(kg)371高さ(mm)2085タイプ豪雪型奥行(mm)1790間口(mm)3050床面積(m2)5.46色(扉)チャコールグレー
  • 中型物置 フォルタ フランネルグレー(本体色) イナバ

    中型物置 フォルタ フランネルグレー(本体色)

    イナバ
    279,800税込307,780
    1台
    9日以内出荷
    指定建築材料を使用した頑丈な物置「FORTA」に、人気のフランネルグレー色が登場。落ち着いた色合いが住宅と調和し、上質でモダンなエクステリアを演出します。
    仕様耐風・耐震補強仕様質量(kg)358.8高さ(mm)2085タイプ多雪型奥行(mm)1790間口(mm)3050床面積(m2)5.46色(扉)ジェードグリーン
  • 中型物置 フォルタ フランネルグレー(本体色) イナバ

    中型物置 フォルタ フランネルグレー(本体色)

    イナバ
    239,800税込263,780
    1台
    9日以内出荷
    指定建築材料を使用した頑丈な物置「FORTA」に、人気のフランネルグレー色が登場。落ち着いた色合いが住宅と調和し、上質でモダンなエクステリアを演出します。
    質量(kg)321.4高さ(mm)2385タイプ豪雪型奥行(mm)1790間口(mm)2210床面積(m2)3.96色(扉)ジェードグリーン
  • 中型物置 フォルタ フランネルグレー(本体色) イナバ

    中型物置 フォルタ フランネルグレー(本体色)

    イナバ
    239,800税込263,780
    1台
    9日以内出荷
    指定建築材料を使用した頑丈な物置「FORTA」に、人気のフランネルグレー色が登場。落ち着いた色合いが住宅と調和し、上質でモダンなエクステリアを演出します。
    仕様耐風・耐震補強仕様質量(kg)305.6高さ(mm)2085タイプ一般型奥行(mm)1790間口(mm)2630床面積(m2)4.71色(扉)エボニーブラウン
  • 中型物置 フォルタ フランネルグレー(本体色) イナバ

    中型物置 フォルタ フランネルグレー(本体色)

    イナバ
    259,800税込285,780
    1台
    9日以内出荷
    指定建築材料を使用した頑丈な物置「FORTA」に、人気のフランネルグレー色が登場。落ち着いた色合いが住宅と調和し、上質でモダンなエクステリアを演出します。
    仕様耐風・耐震補強仕様質量(kg)323.5高さ(mm)2085タイプ豪雪型奥行(mm)1530間口(mm)3050床面積(m2)4.67色(扉)ジェードグリーン
  • 中型物置 フォルタ フランネルグレー(本体色) イナバ

    中型物置 フォルタ フランネルグレー(本体色)

    イナバ
    239,800税込263,780
    1台
    9日以内出荷
    指定建築材料を使用した頑丈な物置「FORTA」に、人気のフランネルグレー色が登場。落ち着いた色合いが住宅と調和し、上質でモダンなエクステリアを演出します。
    質量(kg)321.4高さ(mm)2385タイプ豪雪型奥行(mm)1790間口(mm)2210床面積(m2)3.96色(扉)エボニーブラウン
  • 中型物置 フォルタ フランネルグレー(本体色) イナバ

    中型物置 フォルタ フランネルグレー(本体色)

    イナバ
    249,800税込274,780
    1台
    9日以内出荷
    指定建築材料を使用した頑丈な物置「FORTA」に、人気のフランネルグレー色が登場。落ち着いた色合いが住宅と調和し、上質でモダンなエクステリアを演出します。
    仕様耐風・耐震補強仕様質量(kg)315.1高さ(mm)2385タイプ一般型奥行(mm)1530間口(mm)2630床面積(m2)4.02色(扉)プラチナシルバー
  • 中型物置 フォルタ フランネルグレー(本体色) イナバ

    中型物置 フォルタ フランネルグレー(本体色)

    イナバ
    239,800税込263,780
    1台
    9日以内出荷
    指定建築材料を使用した頑丈な物置「FORTA」に、人気のフランネルグレー色が登場。落ち着いた色合いが住宅と調和し、上質でモダンなエクステリアを演出します。
    仕様耐風・耐震補強仕様質量(kg)305.6高さ(mm)2085タイプ一般型奥行(mm)1790間口(mm)2630床面積(m2)4.71色(扉)ジェードグリーン
  • 中型物置 フォルタ フランネルグレー(本体色) イナバ

    中型物置 フォルタ フランネルグレー(本体色)

    イナバ
    279,800税込307,780
    1台
    9日以内出荷
    指定建築材料を使用した頑丈な物置「FORTA」に、人気のフランネルグレー色が登場。落ち着いた色合いが住宅と調和し、上質でモダンなエクステリアを演出します。
    仕様耐風・耐震補強仕様質量(kg)358.8高さ(mm)2085タイプ多雪型奥行(mm)1790間口(mm)3050床面積(m2)5.46色(扉)プラチナシルバー
  • 中型物置 フォルタ フランネルグレー(本体色) イナバ

    中型物置 フォルタ フランネルグレー(本体色)

    イナバ
    249,800税込274,780
    1台
    9日以内出荷
    指定建築材料を使用した頑丈な物置「FORTA」に、人気のフランネルグレー色が登場。落ち着いた色合いが住宅と調和し、上質でモダンなエクステリアを演出します。
    仕様耐風・耐震補強仕様質量(kg)305.3高さ(mm)2085タイプ多雪型奥行(mm)1370間口(mm)3050床面積(m2)4.18色(扉)チャコールグレー
バルコニーまわり