絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- ODELIC(オーデリック)(28)
- GWソーラー(19)
- GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(17)
- コイズミ照明(16)
- タカショー(14)
- YAMAZEN(山善)(13)
- 岩崎電気(11)
- キシマ(10)
- 東芝ライテック(9)
- DAISHIN(大進)(9)
- オーム電機(7)
- トレードワン(7)
- ムサシ(6)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- ホームテイスト(4)
- 山田照明(3)
- ダルトン(3)
- UNISON(ユニソン)(3)
- ブランドをもっと見る
特価

屋外用照明 LED電球タイプ アプローチライト 灯具 【受注生産品】
三菱電機¥17,980~税込¥19,778~1台92日以内出荷屋外用消費電力(W)4.4定格電圧(V)100口金E26構造防雨型色温度(K)2700使用可能温度範囲5~35℃電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エネルギー消費効率(Lm/W)固有:42光色電球色適合ランプLDA4L-H/S/4定格光束(Lm)185
屋外用照明 LED電球タイプ アプローチライト 【受注生産品】
三菱電機¥24,980~税込¥27,478~1セット92日以内出荷場所を選ばず設置できるシンプルなデザイン。屋外用消費電力(W)4.4定格電圧(V)100口金E26構造防雨型ランプ同梱色温度(K)2700使用可能温度範囲5~35℃電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球光色電球色適合ランプLDA4L-H/S/4
『ガーデンライト』には他にこんなカテゴリがあります
- ライト本体
- ガーデンライト用オプション