11ページ目: ライト本体

433件中 401~433件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソーラーパワースプレッドライト タカショー

    ソーラーパワースプレッドライト

    タカショー
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    7日以内出荷
    ハイパワーLED球で明るく、光が放物線状に広がる美しいガーデンライトです。
    用途屋外材質ステンレス・ガラス・ポリプロピレン使用環境屋外LED1球(電球色)充電池タイプニッケル水素電池1.2V/1000mAh 単3形×1本明るさ(Lm)最大約3.8
  • ブローライト タカショー

    ブローライト

    タカショー
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    7日以内出荷
    バルコニーや出窓、玄関先などちょっとした空間もイルミネーションで大変身!
    用途屋外・屋内材質ポリスチレン・天然木・綿・塩化ビニル樹脂質量(kg)約0.3消費電力(W)0.6(※本体のみ)定格電圧(V)36コード全長(m)約5LED色シャンパンゴールド寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約20×14×37LED6球
  • ストレートイルミネーション シャインレモネード 100球 タカショー

    ストレートイルミネーション シャインレモネード 100球

    タカショー
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    ストレート型(ストリング型)の100球LEDが付いたイルミネーションです。 『LGT-100シリーズ』の商品に限りプラス100球連結できます。 コンセントからLED部分までが約2m、LED部分の長さが約10mとなっています。 8種類の点灯パターンが楽しめます。 レモンイエロー(パステルイエロー)とホワイトのミックスカラーが四季を問わず、さわやかな空間を演出します。
    用途クリスマスやハロウィンなど季節感の演出、夏のパーティーやイベントなどに。 屋外、屋内用。付属品ビニールバンド材質塩化ビニル樹脂質量(kg)約0.4消費電力(W)約2(※LED部のみ)LED色シャインレモネード(レモンイエロー・ホワイト)LED100球
  • Luminoodle プレジー

    Luminoodle

    プレジー
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1セット
    3日以内出荷
    ルミヌードルは、驚くほどの明るさで広範囲を照らし、完全防水仕様にこだわった多目的「ロープ型」LEDライトです。 開発したのはアメリカ・ユタ州にあるPowerPractical社。 室内はもちろん屋外でも十分な明るさです。 ロープ形状のライトだから、広範囲を明るく照らせます。 お手持ちのUSBモバイルバッテリー、パソコン、USBポートのあるTVなど様々な電源から給電可能です。
    給電方式USBタイプAリバーシブル
  • メタルハンギングランプ 村田屋産業

    メタルハンギングランプ

    村田屋産業
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    4日以内出荷
    アイアン製のランプです。 別途単3電池が2本必要です。
    直径(Φcm)17.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【スタンド】22×15×48高さ(cm)22
  • エクステリアライト(DC24V) コイズミ照明

    エクステリアライト(DC24V)

    コイズミ照明
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    6日以内出荷
    色温度(K)2700光源寿命40000時間演色指数(Ra)83
  • ガーデンライト コイズミ照明

    ガーデンライト

    コイズミ照明
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    6日以内出荷
    幅(mm)60消費電力(W)3.7色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)300光源寿命40000時間LED一体型出幅(mm)100演色指数(Ra)83
  • エクステリア ガーデンライト コイズミ照明

    エクステリア ガーデンライト

    コイズミ照明
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    6日以内出荷
    仕様LED一体型、非調光、防雨型幅(mm)60色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)300光源寿命40000時間出幅(mm)100演色指数(Ra)83
  • ひかりノベーション 壁のひかり 基本セット タカショー

    ひかりノベーション 壁のひかり 基本セット

    タカショー(1件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1セット
    5日以内出荷
    誰でも簡単に我が家をオシャレにライトアップ「ひかりノベーション」シリーズ。ライト本体2個、コントローラー1個、分岐コネクター付き5m延長コード1本がセットになったスターターキット。ソーラーライトの約2 0 0 倍明るく、100V→12Vのローボルト仕様。電気工事士の資格や工具がなくても簡単に設置ができ、プロみたいなライトアップができます。LEDだから電気代もわずかで、毎日自動で点灯と消灯します。
    材質(ライト本体)ASA樹脂、PCTG樹脂、PC/ABSアロイ、(コントローラー)ポリカーボネート、塩化ビニル樹脂、(電球)アルミニウム、(分岐プラグ)塩化ビニル樹脂、(延長コード)塩化ビニル樹脂質量(kg)(ライト)約0.5/1台、(コントローラー)約0.5、(分岐コネクター)約0.1、(延長コード)約0.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約8.5×8.5×24
  • ローボルトストリートライト タカショー

    ローボルトストリートライト

    タカショー(1件のレビュー)
    ¥51,980税込¥57,178
    1台
    6日以内出荷
    付属の専用コントローラー12W(LGL-T02)で消費電力最大8.4Wまで連結可能。 Wi-Fi対応可。
    仕様光センサー付(コード長:約1.7m)セット内容ライト本体1台、専用コントローラー12W(LGL-T02)1個・アンカーボルト3本消費電力(W)約3(LGL-WA01光源のみ)定格電圧(V)DC12コード長さ(m)5梱包物最大寸法(mm)685×245×700寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約60×26×228梱包質量(g)5300使用場所屋外光色電球色電球の種類LED
  • 庭園灯 ENDO(遠藤照明)

    庭園灯

    ENDO(遠藤照明)
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    4日以内出荷
    仕様防雨形、調光不可電源(V)100光源寿命40000時間
  • LEDガーデンライト・門柱灯 ポールのみ 東芝ライテック

    LEDガーデンライト・門柱灯 ポールのみ

    東芝ライテック
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    5日以内出荷から26日以内出荷
  • LEDガーデンライト・門柱灯ランプ別 東芝ライテック

    LEDガーデンライト・門柱灯ランプ別

    東芝ライテック(1件のレビュー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    用途お庭やエントランスを彩るガーデンライトです。色温度(K)2700演色指数(Ra)80
  • LEDガーデンライト ユニットフラット形 ロングポール 東芝ライテック

    LEDガーデンライト ユニットフラット形 ロングポール

    東芝ライテック
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個ほか
    6日以内出荷から8日以内出荷
    定格電圧(V)AC100
  • LEDガーデンライト ユニットフラット形 東芝ライテック

    LEDガーデンライト ユニットフラット形

    東芝ライテック
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1セット
    8日以内出荷
    材質(本体)アルミダイカスト、(ガード)アルミダイカスト、(グローブ)ポリカーボネート・乳白、(ポール)アルミ消費電力(W)8定格電圧(V)AC100相関色温度(K)5000平均演色評価数(Ra)83保護等級IP23防湿推奨ランプLDF8N-H-GX53/3(昼白色・広角)LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)調光方式不可
  • LEDガーデンライト 東芝ライテック

    LEDガーデンライト

    東芝ライテック
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1個ほか
    6日以内出荷から92日以内出荷
    定格電圧(V)AC100相関色温度(K)5000平均演色評価数(Ra)83保護等級IP23防湿LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)調光方式不可
  • ユニスフラット 2灯用 全周配光 【受注生産品】 岩崎電気

    ユニスフラット 2灯用 全周配光 【受注生産品】

    岩崎電気
    ¥319,800~税込¥351,780~
    1台
    30日以内出荷
    調光制御には別途「ソロスケジューラ(ポール内蔵形)」が必要です。
    仕様重耐塩仕様その他【光束維持】60000時間(光束維持率80%)種別公園・街路用照明寸法(mm)【ポール挿入】Φ76.3×110質量(kg)7.8色ウォームグレイメタリック使用温度範囲(℃)-20~+35製法【ホルダ】アルミ押出材、【本体】アルミダイカスト平均演色評価数(Ra)80保護等級IP43比率【上方光束比】0%使用場所屋外用耐風速(m/s)60入力電圧100~240V対応配光タイプ全周配光 / 全方向電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)材質(パネル)【前面】アクリル(乳白)調光機能調光形
  • ユニスフラット 2灯用 全周配光 岩崎電気

    ユニスフラット 2灯用 全周配光

    岩崎電気
    ¥299,800~税込¥329,780~
    1台
    3日以内出荷
    仕様重耐塩仕様その他【光束維持】60000時間(光束維持率80%)種別公園・街路用照明寸法(mm)【ポール挿入】Φ76.3×110質量(kg)7色ウォームグレイメタリック使用温度範囲(℃)-20~+35製法【ホルダ】アルミ押出材、【本体】アルミダイカスト平均演色評価数(Ra)80保護等級IP43比率【上方光束比】0%使用場所屋外用耐風速(m/s)60入力電圧100~240V対応配光タイプ全周配光 / 全方向電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)材質(パネル)【前面】アクリル(乳白)調光機能非調光形
  • ユニスフラット 2灯用 フロントワイド配光 【受注生産品】 岩崎電気

    ユニスフラット 2灯用 フロントワイド配光 【受注生産品】

    岩崎電気
    ¥339,800~税込¥373,780~
    1台
    30日以内出荷
    調光制御には別途「ソロスケジューラ(ポール内蔵形)」が必要です。
    仕様重耐塩仕様その他【光束維持】60000時間(光束維持率80%)種別公園・街路用照明寸法(mm)【ポール挿入】Φ76.3×110質量(kg)8.4色ウォームグレイメタリック使用温度範囲(℃)-20~+35製法【ホルダ】アルミ押出材、【本体】アルミダイカスト平均演色評価数(Ra)80保護等級IP43比率【上方光束比】0%使用場所屋外用耐風速(m/s)60入力電圧100~240V対応配光タイプフロントワイド配光 / 前方向電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)材質(パネル)【前面】アクリル(クリア)調光機能調光形
  • ユニスフラット 2灯用 フロントワイド配光 岩崎電気

    ユニスフラット 2灯用 フロントワイド配光

    岩崎電気
    ¥319,800~税込¥351,780~
    1台
    3日以内出荷
    仕様重耐塩仕様その他【光束維持】60000時間(光束維持率80%)種別公園・街路用照明寸法(mm)【ポール挿入】Φ76.3×110質量(kg)7.6色ウォームグレイメタリック使用温度範囲(℃)-20~+35製法【ホルダ】アルミ押出材、【本体】アルミダイカスト平均演色評価数(Ra)80保護等級IP43比率【上方光束比】0%使用場所屋外用耐風速(m/s)60入力電圧100~240V対応配光タイプフロントワイド配光 / 前方向電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)材質(パネル)【前面】アクリル(クリア)調光機能非調光形
  • ユニスフラット 1灯用 全周配光 【受注生産品】 岩崎電気

    ユニスフラット 1灯用 全周配光 【受注生産品】

    岩崎電気
    ¥219,800~税込¥241,780~
    1台
    30日以内出荷
    調光制御には別途「ソロスケジューラ(ポール内蔵形)」が必要です。
    仕様重耐塩仕様その他【光束維持】60000時間(光束維持率80%)種別公園・街路用照明寸法(mm)【ポール挿入】Φ76.3×110質量(kg)5.8色ウォームグレイメタリック使用温度範囲(℃)-20~+35製法【ホルダ】アルミ押出材、【本体】アルミダイカスト平均演色評価数(Ra)80保護等級IP43比率【上方光束比】0%使用場所屋外用耐風速(m/s)60入力電圧100~240V対応配光タイプ全周配光 / 全方向電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)材質(パネル)【前面】アクリル(乳白)調光機能調光形
  • ユニスフラット 1灯用 全周配光 岩崎電気

    ユニスフラット 1灯用 全周配光

    岩崎電気
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1台
    3日以内出荷
    仕様重耐塩仕様その他【光束維持】60000時間(光束維持率80%)種別公園・街路用照明寸法(mm)【ポール挿入】Φ76.3×110質量(kg)5色ウォームグレイメタリック使用温度範囲(℃)-20~+35製法【ホルダ】アルミ押出材、【本体】アルミダイカスト平均演色評価数(Ra)80保護等級IP43比率【上方光束比】0%使用場所屋外用耐風速(m/s)60入力電圧100~240V対応配光タイプ全周配光 / 全方向電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)材質(パネル)【前面】アクリル(乳白)調光機能非調光形
  • ユニスフラット 1灯用 フロントワイド配光 【受注生産品】 岩崎電気

    ユニスフラット 1灯用 フロントワイド配光 【受注生産品】

    岩崎電気
    ¥239,800~税込¥263,780~
    1台
    30日以内出荷
    調光制御には別途「ソロスケジューラ(ポール内蔵形)」が必要です。
    仕様重耐塩仕様その他【光束維持】60000時間(光束維持率80%)種別公園・街路用照明寸法(mm)【ポール挿入】Φ76.3×110質量(kg)6.1色ウォームグレイメタリック使用温度範囲(℃)-20~+35製法【ホルダ】アルミ押出材、【本体】アルミダイカスト平均演色評価数(Ra)80保護等級IP43比率【上方光束比】0%使用場所屋外用耐風速(m/s)60入力電圧100~240V対応配光タイプフロントワイド配光 / 前方向電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)材質(パネル)【前面】アクリル(クリア)調光機能調光形
  • ユニスフラット 1灯用 フロントワイド配光 岩崎電気

    ユニスフラット 1灯用 フロントワイド配光

    岩崎電気
    ¥209,800~税込¥230,780~
    1台
    3日以内出荷
    仕様重耐塩仕様その他【光束維持】60000時間(光束維持率80%)種別公園・街路用照明寸法(mm)【ポール挿入】Φ76.3×110質量(kg)5.3色ウォームグレイメタリック使用温度範囲(℃)-20~+35製法【ホルダ】アルミ押出材、【本体】アルミダイカスト平均演色評価数(Ra)80保護等級IP43比率【上方光束比】0%使用場所屋外用耐風速(m/s)60入力電圧100~240V対応配光タイプフロントワイド配光 / 前方向電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)材質(パネル)【前面】アクリル(クリア)調光機能非調光形
  • ユニススティック トール 岩崎電気

    ユニススティック トール

    岩崎電気
    ¥249,800税込¥274,780
    1台
    3日以内出荷
    仕様重耐塩仕様その他【光束維持】60000時間(光束維持率80%)種別公園・街路用照明寸法(mm)【ポール挿入】Φ101.6×150質量(kg)8.5色ウォームグレイメタリック使用温度範囲(℃)-20~+35製法【ホルダ】アルミダイカスト、【本体】アルミダイカスト平均演色評価数(Ra)80保護等級IP43支柱アルミ押出材比率【光可能形上方光束比】0%使用場所屋外用耐風速(m/s)60入力電圧100~240V対応電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)材質(パネル)【前面】ポリカーボネート(透明)
  • ユニススティック ショート 岩崎電気

    ユニススティック ショート

    岩崎電気
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    3日以内出荷
    仕様重耐塩仕様その他【光束維持】60000時間(光束維持率80%)種別公園・街路用照明質量(kg)5色ウォームグレイメタリック使用温度範囲(℃)-20~+35製法【ホルダ】アルミダイカスト、【本体】アルミダイカスト平均演色評価数(Ra)80保護等級IP43支柱アルミ押出材比率【光可能形上方光束比】0%使用場所屋外用耐風速(m/s)60入力電圧100~240V対応電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)材質(パネル)【前面】ポリカーボネート(透明)
  • LEDガーデンライト・門柱灯・ポール 東芝ライテック

    LEDガーデンライト・門柱灯・ポール

    東芝ライテック
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    4日以内出荷
    お好みに合わせて灯具とポールをチョイスLED電球一般電球形ガーデンライト。お庭やエントランスを彩るガーデンライトです。
    幅(mm)Φ80保護等級IP23幅(Φmm)80カテゴリーガーデンライト
  • LEDガーデンライト・門柱灯 東芝ライテック

    LEDガーデンライト・門柱灯

    東芝ライテック
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    4日以内出荷
    定格電圧(V)100相関色温度(K)2700平均演色評価数Ra:80保護等級IP23ランプLDA4L-G-E17/S/40W2、LDA4L-H-E17/S/40W2、LDA4N-G-E17/S/40W2、LDA4N-H-E17/S/40W2、LDA6L-G-E17/S/60W2、LDA6L-H-E17/S/60W2、LDA6N-G-E17/S/60W2、LDA6N-H-E17/S/60W2光色電球色適合ランプLDA4L-G-E17/S/40W2、LDA4L-H-E17/S/40W2、LDA4N-G-E17/S/40W2、LDA4N-H-E17/S/40W2、LDA6L-G-E17/S/60W2、LDA6L-H-E17/S/60W2、LDA6N-G-E17/S/60W2、LDA6N-H-E17/S/60W2
  • ガーデンライト 山田照明

    ガーデンライト

    山田照明
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    5日以内出荷
    電源電圧100V専用。電源内蔵。キャブタイヤケーブル5m。適合ランプNo.292AL
    材質/仕上本体:アルミ・ステンレス(ダークシルバー塗装)/セード:プレスガラス(透明内面消し)質量(kg)3.2電圧100V専用取付方式その他光源E17 LED電球 4.4W×1【従来】白熱20W相当色温度(K)2700LEDLED電球耐水性防雨LED寿命(時間)40000光色電球色適合ランプNo.292AL演色指数(Ra)Ra94調光の可否非調光
  • ガーデンライト 山田照明

    ガーデンライト

    山田照明
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    5日以内出荷
    重厚感のあるガラス。プレス成形で作られた極厚ガラス。肉厚なボリュームが、独特の高級感を演出します。電源電圧100V専用。適合ランプNo.292AL
    質量(kg)4.9電圧100V専用取付方式工事光源E17 LED電球 4.4W×1【従来】白熱20W相当色温度(K)2700LEDLED電球耐水性防雨LED寿命(時間)40000光色電球色適合ランプNo.292AL演色指数(Ra)Ra94調光の可否非調光
  • ガーデンライト 山田照明

    ガーデンライト

    山田照明
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    5日以内出荷
    重厚感のあるガラス。プレス成形で作られた極厚ガラス。肉厚なボリュームが、独特の高級感を演出します。電源電圧100V専用。電源内蔵。キャブタイヤケーブル5m。適合ランプNo.292AL
    材質/仕上本体:アルミ・ステンレス(黒色塗装)/セード:プレスガラス(透明内面消し)質量(kg)3.2電圧100V専用取付方式その他光源E17 LED電球 4.4W×1【従来】白熱20W相当色温度(K)2700LEDLED電球耐水性防雨LED寿命(時間)40000光色電球色適合ランプNo.292AL演色指数(Ra)Ra94調光の可否非調光
  • LEDガーデンライト ポージィスポットライト UA 11002 052 UNISON(ユニソン)

    LEDガーデンライト ポージィスポットライト UA 11002 052

    UNISON(ユニソン)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    5日以内出荷
    植栽を照らし、外壁に光の影を映すスポットライト。外壁やシンボルツリーなど、その陰影を美しく映し出し、エントランスはもちろんのこと夜のガーデンをいつもとは違う憧れの空間にします。ブラウンの本体カラーは樹木と幹や緑に馴染みます。色温度:3000k消費電力:3.0w耐水性能:防噴流形光源:LEDモジュール(電球色)入力電圧:AC100V注意点:LEDモジュールの交換はできません。本体ごとの交換となりますのでご了承ください。
    材質アルミダイカスト質量(kg)0.4色ブラウン直径(Φmm)60消費電力(W)3入力電圧(V)AC100光源LEDモジュール(電球色)色温度(K)3000耐水性防噴流形寸法(高さH×奥行D)(mm)104(304)×70
  • LEDガーデンライト ポージィスポットライト UA 11001 052 UNISON(ユニソン)

    LEDガーデンライト ポージィスポットライト UA 11001 052

    UNISON(ユニソン)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    5日以内出荷
    植栽を照らし、外壁に光の影を映すスポットライト。外壁やシンボルツリーなど、その陰影を美しく映し出し、エントランスはもちろんのこと夜のガーデンをいつもとは違う憧れの空間にします。ブラウンの本体カラーは樹木と幹や緑に馴染みます。色温度:3000k消費電力:1.5w耐水性能:防噴流形光源:LEDモジュール(電球色)入力電圧:AC100V注意点:LEDモジュールの交換はできません。本体ごとの交換となりますのでご了承ください。
    材質アルミダイカスト質量(kg)0.4色ブラウン直径(Φmm)60消費電力(W)1.5入力電圧(V)AC100光源LEDモジュール(電球色)色温度(K)3000耐水性防噴流形寸法(高さH×奥行D)(mm)104(304)×70

『ガーデンライト』には他にこんなカテゴリがあります

ライト本体