4ページ目: ライト本体

433件中 121~160件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オーデリック 高演色LED エクステリア ガーデンライト ODELIC(オーデリック)

    オーデリック 高演色LED エクステリア ガーデンライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    種別LED電球クリアミニクリプトン型4W(E17)No.292JL幅(mm)Φ129カバーガラス(透明)質量(kg)1.9構造防雨型定格消費電力(W)4色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:80光源寿命40000時間皮相電力(VA)8(100V)キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付き)明るさ白熱灯器具40W相当地上高さ(mm)272演色指数(Ra)94定格光束(Lm)320調光の可否不可
  • オーデリック 高演色LED エクステリア 和風照明 行灯 ODELIC(オーデリック)

    オーデリック 高演色LED エクステリア 和風照明 行灯

    ODELIC(オーデリック)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    伝統的な行灯から受け継がれるおもてなしの心。路地や建物へ人々を誘う、静かなあかりです 高演色照明R15クラス2
    材質グローブ:アクリル(乳白)材質(本体)ステンレス(黒色サテン)構造防雨型、二重絶縁構造定格消費電力(W)6ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)10(100V)キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付き)明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可
  • エクステリア ガーデンライト ODELIC(オーデリック)

    エクステリア ガーデンライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    3日以内出荷から49日以内出荷
    仕様調光器:不可長さ(mm)217幅(mm)140質量(kg)3.6種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4W(E17)消費電力(W)4構造防雨型コード付属なし色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具40W相当地上高さ(mm)1324演色指数(Ra)94
  • エスコートスポットライト TOEX(LIXIL)

    エスコートスポットライト

    TOEX(LIXIL)
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1個
    9日以内出荷
    帰ってくる人を優しく家に迎え入れる光のエスコート。人の動きを感じて点灯する熱線センサ付きのスポットライト。カースペースや玄関アプローチで点灯し、帰ってきた人を優しく迎えてくれます。必要な時にそっと手を差し伸べるような優しさがうれしいあかりです。 スリムな台座ですっきり納まります。柱や壁に取付けて幅広くフロアを照らします、従来のスポットライトでは難しかったワイドな配光を、拡散プレートを使用したエスコートスポットライトで実現しました。 ワイドな配光で床面を幅広く照らし、足元の安全を確保します。拡散プレートを使用した薄型の面発光タイプ。優しい光がワイドに広がり、床面を幅広く照らします。
    種別壁面施工用/防沫型材質パネル:アクリル樹脂、灯具本体:アルミダイカスト質量(kg)0.3電圧(V)DC12寸法(幅W×高さH)(mm)79×155平均演色評価数(Ra)80色温度(K)2700光源色電球色光束(Lm)280LED寿命(時間)40000出しろ(mm)27可動範囲(°)上下110・左右方向固定
  • ガーデンライト ODELIC(オーデリック)

    ガーデンライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    種別器具:LED電球クリアミニクリプトン6.1W(E17)質量(kg)1.8取付ねじ込式材質(本体)アルミ管消費電力(W)6.1構造防雨型ランプ高演色LED材質(カバー)ガラス(乳白)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付き)明るさ白熱灯器具60W相当地上高さ(mm)350演色指数(Ra)94
  • 置き型ガーデンライト ODELIC(オーデリック)

    置き型ガーデンライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    5日以内出荷から10日以内出荷
    樹脂外郭構造。コンパクトなキューブデザインの置き型ガーデンライトです。アプローチやテラスなど多様な演出にお使いいただけます
    種別器具:LED一体型幅(mm)□100質量(kg)1高さ(mm)100材質(本体)樹脂消費電力(W)6.6構造防雨型ランプ高演色LED色温度(K)2700材質(カバー)アクリル(内面ケシ)光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)94.3光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)11キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付き)明るさ白熱灯器具60W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94定格光束(Lm)623
  • 人感センサー付ガーデンライト ODELIC(オーデリック)

    人感センサー付ガーデンライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    ポール径Φ80mmのスリムガーデンライトシリーズ。ON-OFF・調光・タイマー付調光の3つのモードをお好みで選べる人感センサーモード切替型
    種別器具:LED電球ミニクリプトン形6.5W(E17)取付ねじ込式材質(本体)アルミ管消費電力(W)7.1構造防雨型センサー人感センサーモード切替型ランプ高演色LEDコード付属なし幅(Φmm)80材質(カバー)ガラス(乳白ケシ)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)16センサー角度調整(°)90明るさ白熱灯器具60W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94
  • ガーデンライト ODELIC(オーデリック)

    ガーデンライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    ポール径Φ80mmのスリムガーデンライトシリーズ
    種別器具:LED電球ミニクリプトン形6.1W(E17)取付ねじ込式材質(本体)アルミ管消費電力(W)6.1構造防雨型センサーなしランプ高演色LEDコード付属なし幅(Φmm)80材質(カバー)ガラス(乳白ケシ)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10明るさ白熱灯器具60W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94
  • 表札灯 ODELIC(オーデリック)

    表札灯

    ODELIC(オーデリック)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    5日以内出荷
    存在感を抑えたミニマルデザインの表札灯
    種別器具:LED一体型材質下面カバー:アクリル(乳白)幅(mm)380寸法(mm)出:65質量(kg)0.7高さ(mm)45材質(本体)樹脂消費電力(W)1.5構造防雨型ランプ高演色LED色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)31.3光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)3調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94定格光束(Lm)47配光タイプ下面
  • 門柱灯 ODELIC(オーデリック)

    門柱灯

    ODELIC(オーデリック)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    欠品中
    さまざまなスタイルに調和するシンプルなキューブ型門柱灯。堅牢で上質感のあるアルミダイカスト製ガードフレームがボディを包みます
    種別器具:LED一体型質量(kg)1材質(本体)アルミダイカスト消費電力(W)6.6構造防雨型ランプ高演色LED色温度(K)2700材質(カバー)アクリル(乳白)光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)48.9光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)11明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)323
  • イルミネーション 彩プレミアム 電池式フェアリーストリングスライト タカショー

    イルミネーション 彩プレミアム 電池式フェアリーストリングスライト

    タカショー
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    電池式タイプ。テープ型ライトに近い薄さで構造物や木などに這わせやすい。ライティングの幅が広がります。
    用途クリスマスやウィンターシーズンの演出、パーティーやイベントなどに。 屋外、屋内使用可。 屋外、屋内用。付属品リモコン材質塩化ビニル樹脂・ABS樹脂色コード:クリア寸法(cm)球間:約5電池乾電池(別売)単3形 1.5V×3本LED色シャンパンゴールド&フレンチミックス(ホワイト・ピンク・ブルー・グリーン)使用環境屋外・屋内タイマー6時間OFFタイマー付き
  • ひかりノベーション SUNCHARGE 足もと・花のひかり 2個入り ソーラーライト タカショー

    ひかりノベーション SUNCHARGE 足もと・花のひかり 2個入り ソーラーライト

    タカショー
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    6日以内出荷
    植栽を照らすことにフォーカスしたソーラーライト。足元灯としても効果が高いので、夜の転倒防止にも役立ちます。 コンセントがない屋外も明るく照らす!高効率ソーラーパネルの使用により、昼間の太陽光を夜のあかりに変換。 屋外にコンセントがない場所でも、置くだけでライトアップできるようになりました。 太陽光は持続可能なエネルギーのため、エコロジーにも貢献。気兼ねなくライトアップをお楽しみいただけます。
    用途植栽・住宅・庭・アプローチ・エクステリア・施設のライトアップ・屋外の防犯・足元灯材質ポリカーボネート/ABS樹脂、ASA樹脂、アクリル、シリコン、ガラス種類花のひかり全光束(Lm)約45色(本体)ブラック高さ調節3段階(58cm/38cm/30cm)、※高さは埋め込み部分(約19cm)含まず寸法(幅W×奥行D)(cm)約10×10.5
  • ひかりノベーション SUNCHARGE 道のひかり 2個入り ソーラーライト タカショー

    ひかりノベーション SUNCHARGE 道のひかり 2個入り ソーラーライト

    タカショー
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    6日以内出荷
    ビニールが劣化や破損した場合、替えカバー『GRH-N06T』を購入してください。
    用途植栽・住宅・庭・アプローチ・エクステリア・施設のライトアップ・屋外の防犯・足元灯材質[ライト]ASA樹脂、アクリル、シリコン、ガラス、[スパイク]ポリカーボネート、ABS樹脂、[乳白プレート]アクリル、[遮光プレート]ポリ塩化ビニール樹脂種類道のひかり全光束(Lm)約45寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)[ライト]約10.5×10.5×13.2、[スパイク]約7.9×7.9×10.2色(本体)グレー
  • アリス シルエットピックソーラーライト 4個セット タカショー

    アリス シルエットピックソーラーライト 4個セット

    タカショー(1件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット
    7日以内出荷
    不思議の国のアリスの世界観そのままに。ゆらゆら揺れる灯りがお庭にストーリーを紡ぎます。
    用途ガーデニングをはじめ、エントランスやアプローチ、お庭を優しく照らします。材質AS樹脂、ポリプロピレン質量(kg)約0.1/個スイッチ有り幅(cm)約7.5/個使用電池ニッケル水素電池 1.2V/200mAh 単4型1本LED色イエロー(ゆらぐLED)保証期間1年高さ(cm)約39/個使用場所屋外LED使用数(個)1奥行き(cm)約7.5/個
  • LEDライトバルブ 110W 岩崎電気

    LEDライトバルブ 110W

    岩崎電気
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    4日以内出荷
    水銀灯400W相当の明るさ
    用途垂直方向取付専用、屋外・屋内用使用温度範囲(℃)ランプ:-25~+40定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)平均演色評価数(Ra)70点灯方向垂直点灯(水平取付け不可)
  • ひかりノベーション 間のひかりセット タカショー

    ひかりノベーション 間のひかりセット

    タカショー
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    プロのような本格的なライティングが自分で出来るをコンセプトにしたガーデンライトです。 ポールの組み合わせで3つの高さが作れます。 ひかりノベーションシリーズの専用コントローラーへの接続可能
    用途エントランスやアプローチライトに。付属品ひかりノベーション専用コントローラー材質(ライト本体)ASA樹脂、アクリル樹脂、ポリカーボネート、ABS樹脂、塩化ビニル樹脂(コントローラー)ポリカーボネート(電球)アルミニウム(分岐プラグ)塩化ビニル樹脂(延長コード)塩化ビニル樹脂質量(kg)(ライト)1.5(コントローラ)0.5(分岐コネクター)0.1(延長コード)0.3電圧(V)12消費電力(W)3コード全長(m)5機能防水LED色電球色使用環境屋外保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.5×7.5×74LED1球/1台あたり
  • 2in1 ローボルトイルミネーション ロングカーテン 250球 タカショー

    2in1 ローボルトイルミネーション ロングカーテン 250球

    タカショー
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    壁面や窓辺の高い場所から垂らして使います。8種類の点灯パターンに切り替え可能です。
    用途屋外用。屋内でも使えます。クリスマスやハロウィンなど季節感の演出、パーティーやイベントなどに。仕様8ファンクション点灯、2in1シリーズの商品に限り付属の専用コントローラー(LIT-35)で24.5Wまで連結が可能。別売の専用コントローラー(LIT-80)で64Wまで連結可能。材質塩化ビニル樹脂質量(kg)約1.4電圧(V)24消費電力(W)約7全長(m)約6.2寸法(m)LED部:約幅0.7×高さ5
  • ローボルト LED電球 タカショー

    ローボルト LED電球

    タカショー
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    ストリートライト(LGL-W01/02/03)専用の替えLED電球です。
    用途屋外・屋内材質アルミニウム、ポリカーボネート消費電力(W)3使用環境屋外・屋内LED12球(電球色)
  • ソーラー パワーガラスライト タカショー

    ソーラー パワーガラスライト

    タカショー
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    7日以内出荷
    ほのかに輝くひかり。
    用途屋外材質ガラス・ステンレス・ポリプロピレン使用環境屋外LED1球(ホワイト)充電池タイプニッケル水素電池1.2V/200mAh 単4形×1本
  • 2in1 ローボルトイルミネーション 専用コード タカショー

    2in1 ローボルトイルミネーション 専用コード

    タカショー
    ¥569~税込¥626~
    1個
    6日以内出荷
    2in1ローボルト専用コードです。イルミネーションの延長や分岐の際に使います。
    材質塩化ビニル樹脂
  • ローボルトガーデンライト専用5m延長コード タカショー

    ローボルトガーデンライト専用5m延長コード

    タカショー(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    タカショーローボルトライトのコードの長さが足りなくなった時や、ジャンクションプラグとコントローラーの接続に使います。
    材質塩化ビニル樹脂質量(kg)約0.1コード長さ(m)約5定格電圧 DC V12
  • ストレートイルミネーション アイスブルー 100球 タカショー

    ストレートイルミネーション アイスブルー 100球

    タカショー
    ¥5,298税込¥5,828
    1セット
    当日出荷
    ストレート型(ストリング型)の100球LEDが付いたイルミネーションです。 『LGT-100シリーズ』の商品に限りプラス100球連結できます。 コンセントからLED部分までが約2m、LED部分の長さが約10mとなっています。 8種類の点灯パターンが楽しめます。
    用途クリスマスやハロウィンなど季節感の演出、パーティーやイベントなどに。 屋外、屋内用。付属品ビニールバンド材質塩化ビニル樹脂質量(kg)約04長さ(m)(LED部)約10電圧(V)36消費電力(W)約2(LED部のみ)全長(m)約12LED色アイスブルー使用環境屋内外W数(W)(最大)6点灯方式8種(200球まで連結可能)※LGT-100シリーズの商品に限る定格一次電圧(V)AC100(50/60Hz)定格二次電圧(V)DC36/0.167ALED使用数(個)100
  • LEDソーラースタンドライト 3灯 プランター付き 不二貿易

    LEDソーラースタンドライト 3灯 プランター付き

    不二貿易
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    3日以内出荷
    置くだけ簡単!ヨーロッパの街並みが浮かぶLEDソーラーライト
  • LEDソーラースタンドライト 2灯 プランター付き 不二貿易

    LEDソーラースタンドライト 2灯 プランター付き

    不二貿易
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    3日以内出荷
    置くだけ簡単!ヨーロッパの街並みが浮かぶLEDソーラーライト
  • LEDソーラースタンドライト 1灯 人感センサー付き 不二貿易

    LEDソーラースタンドライト 1灯 人感センサー付き

    不二貿易
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    3日以内出荷
  • LEDソーラースタンドライト 1灯 プランター付き 不二貿易

    LEDソーラースタンドライト 1灯 プランター付き

    不二貿易
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    3日以内出荷
    置くだけ簡単!ヨーロッパの街並みが浮かぶLEDソーラーライト
  • 四角い鉢付きソーラー街灯 3灯 TASSCOM

    四角い鉢付きソーラー街灯 3灯

    TASSCOM
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    5日以内出荷
    鉢に土を入れるだけで重さで固定される簡単設置のガーデン街灯です。ソーラー充電で配線工事や電気代が不要です。
    トラスコ品番545-5866材質街灯部:ABS樹脂、街灯部(透明部):ポリスチレン、鉢:PP、支柱:ステンレス幅(mm)530寸法(mm)プランター:418×418×310奥行(mm)530縦(mm)530横(mm)490光源色暖色設置場所据え置き光束(Lm)40ライト寸法(mm)178×178×280
  • 四角い鉢付きソーラー街灯 2灯 TASSCOM

    四角い鉢付きソーラー街灯 2灯

    TASSCOM
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    5日以内出荷
    鉢に土を入れるだけで重さで固定される簡単設置のガーデン街灯です。ソーラー充電で配線工事や電気代が不要です。
    トラスコ品番545-5396材質街灯部:ABS樹脂、街灯部(透明部):ポリスチレン、鉢:PP、支柱:ステンレス幅(mm)530寸法(mm)プランター:418×418×310高さ(mm)1840奥行(mm)530縦(mm)530横(mm)415光源色暖色設置場所据え置き光束(Lm)40ライト寸法(mm)178×178×280
  • 四角い鉢付きソーラー街灯 1灯 TASSCOM

    四角い鉢付きソーラー街灯 1灯

    TASSCOM
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    5日以内出荷
    鉢に土を入れるだけで重さで固定される簡単設置のガーデン街灯です。ソーラー充電で配線工事や電気代が不要です。
    トラスコ品番545-5398材質街灯部:ABS樹脂、街灯部(透明部):ポリスチレン、鉢:PP、支柱:ステンレス幅(mm)415寸法(mm)プランター:418×418×310高さ(mm)1760奥行(mm)415縦(mm)415横(mm)415光源色暖色設置場所据え置き光束(Lm)40ライト寸法(mm)178×178×280
  • ソーラー式ガーデンライト MROCAT

    ソーラー式ガーデンライト

    MROCAT
    ¥2,198税込¥2,418
    1本
    5日以内出荷
    配線や工具不要、土に刺すだけで使えるシンプルなデザインのガーデンライトです。暖かい光で和やかな雰囲気のある空間を演出できます。暗くなると自動点灯し、明るくなると消灯します。ソーラー充電式なので充電いらず、電気代も必要ありません。軽量で持ち運びや設置も楽々です。
    材質ステンレス、 PP (ソーラーパネル:単結晶)質量(g)約230電球チップLED防水性IP44寸法(Φ×高さH)(cm)直径Φ6 x 40
  • ソーラーブラケットライト 切替式(昼光色/白色/電球色) GWソーラー

    ソーラーブラケットライト 切替式(昼光色/白色/電球色)

    GWソーラー
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1個
    翌々日出荷
    ソーラー充電式のガーデンライト。リモコンで点灯時間や点灯色を選べる。スマートライティング搭載で最大40時間連続点灯(その日の夜の天気・明るさ・残りの蓄電容量を計算し点灯をコントロール)。1回の満充電で雨天・曇天でも翌日、翌々日も点灯。
    用途お庭や玄関などの照明にセット内容本体、リモコン材質スチール、ガラス連続点灯時間夜間自動制御点灯(最長約40時間)または3/5/8時間ソーラーパネル種類単結晶ソーラーセル点灯色昼光色/電球色/白色防水性IP65
  • ソーラーアプローチライト センサー式 GWソーラー

    ソーラーアプローチライト センサー式

    GWソーラー
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    翌々日出荷
    ソーラー充電式のガーデンライト。センサー式で人が近づくとさらに明るくなる。スマートライティング搭載で最大40時間連続点灯(その日の夜の天気・明るさ・残りの蓄電容量を計算し点灯をコントロール)。1回の満充電で雨天・曇天でも翌日、翌々日も点灯。
    用途お庭や玄関などの照明に材質アルミニウム、ガラス、ABS質量(g)1272寸法(直径Φ×高さH)(mm)ヘッド153×580(埋め込み用の杭を含まず)全光束(Lm)常時50、センサー感知後最大1000バッテリーリチウムイオン充電池3.7V2000mAh連続点灯時間最長約40時間(満充電時)ソーラーパネル種類単結晶ソーラーセル点灯色昼白色防水性IP65
  • ソーラーアルミポールライト 切替式(昼光色/白色/電球色) GWソーラー

    ソーラーアルミポールライト 切替式(昼光色/白色/電球色)

    GWソーラー
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    翌々日出荷
    ソーラー充電式のガーデンライト。リモコンで点灯時間や点灯色を選べる。スマートライティング搭載で最大40時間連続点灯(その日の夜の天気・明るさ・残りの蓄電容量を計算し点灯をコントロール)。1回の満充電で雨天・曇天でも翌日、翌々日も点灯。
    用途お庭や玄関などの照明に材質アルミニウム、ガラス、PMMA、ABS質量(g)2851寸法(直径Φ×高さH)(mm)ライトヘッド208×700全光束(Lm)400バッテリーポールライト/リチウムイオン充電池3.7V 4000mAh、リモコン/単4形乾電池 2個連続点灯時間夜間自動制御点灯または3/5/8時間ソーラーパネル種類単結晶ソーラーセル点灯色昼光色/電球色/白色防水性IP65
  • ソーラー電源センサーねこライト ファミリー・ライフ

    ソーラー電源センサーねこライト

    ファミリー・ライフ
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    9日以内出荷
    庭先に明かりを灯す癒しのねこちゃんライト。太陽光充電で面倒な配線不要。ランプを持ったねこちゃんが可愛らしくお出迎えします。暗くなると自動で点灯!。電気代0円、とっても経済的。点灯時間約5~6時間(フル充電時)。玄関に、お庭に。防水IPX4。リアルで可愛い表情がパッと目を引きます!。ふっくらとした小鳥がちょこんと手に乗る♪。3ヶ月間保証書付き
    セット内容本体(ねこ)、ランタン材質エポキシ樹脂+PVC質量(g)本体:(約)800~1,000電源ソーラー充電連続使用時間約5~6時間充電時間約8~10時間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)23.7×14×26.8防水性IPX4
  • セパレートソーラースポットライト GWソーラー

    セパレートソーラースポットライト

    GWソーラー
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    翌々日出荷
    ソーラー充電式のガーデンライト。スマートライティング搭載で最大40時間連続点灯(その日の夜の天気・明るさ・残りの蓄電容量を計算し点灯をコントロール)。1回の満充電で雨天・曇天でも翌日、翌々日も点灯。
    用途お庭や玄関などの照明に材質PMMA、ABS寸法(mm)ヘッド:Φ69×254 / パネルユニット:175×92×280質量(g)690全光束(Lm)100バッテリーリチウムイオン電池3.7V 2000mAh連続点灯時間最長約30時間(満充電時)ソーラーパネル種類単結晶ソーラーセル点灯色電球色防水性IPX4
  • ソーラースポットライト GWソーラー

    ソーラースポットライト

    GWソーラー
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    翌日出荷
    ソーラー充電式のガーデンライト。スマートライティング搭載で最大40時間連続点灯(その日の夜の天気・明るさ・残りの蓄電容量を計算し点灯をコントロール)。1回の満充電で雨天・曇天でも翌日、翌々日も点灯。
    用途お庭や玄関などの照明に材質ABS、アクリル寸法(mm)ヘッド:Φ69×254 / パネル:103×73×26質量(g)214全光束(Lm)30バッテリーリチウムイオン電池3.7V 800mAh連続点灯時間最長約40時間(満充電時)ソーラーパネル種類単結晶ソーラーセル点灯色電球色防水性IPX4
  • 防雨型アンティークポーチライト スワン電器

    防雨型アンティークポーチライト

    スワン電器
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    7日以内出荷
    壁付けタイプの防雨型LEDポーチライトです。アンティークなデザインで空間をおしゃれに演出します。【重要】設置には工事が必要です。必ず電気工事店(有資格者)にご依頼ください。
    材質ガラス・アルミ・スチール質量(kg)1.1消費電力(W)最大7.5定格寿命(時間)15000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)153×225×335色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)106.7光束(Lm)800演色指数(Ra)Ra82
  • SOLAR NEON LIGHT DINOSAUR(ソーラーネオンライトダイナソー) ダルトン

    SOLAR NEON LIGHT DINOSAUR(ソーラーネオンライトダイナソー)

    ダルトン
    ¥2,300税込¥2,530
    1個
    13日以内出荷
    個性豊かなモチーフが光るソーラーパネル付きのネオンサイン。アガベやユッカが植わるドライガーデンで、日中は植物と共に日光を浴び、夜になるとくっきりと姿を現すネオンは、やはり独特なムードを醸し出します。自宅やショップの外構では、賑やかなシンボルに。街中でふと目にした時、若者も大人も、どこかあの街を思い起こしてワクワクしてしまう。そんなアイテムです。
    用途庭、花壇のガーデニングなどに付属品ニッケル水素充電池単3形×1材質本体/PTEG・ABS樹脂・シリコーンゴム、スティック/201ステンレススチール・ABS樹脂寸法(mm)790×205×115タイプDINOSAUR
  • LEDソーラーライト H95cm プランター付 不二貿易

    LEDソーラーライト H95cm プランター付

    不二貿易
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    3日以内出荷
    置くだけ簡単!ヨーロッパの街並みが浮かぶLEDソーラーライト。ヨーロッパの街路灯をモチーフにしたソーラーライト。懐かしいアンティークデザインで、心が落ち着くガーデンスペースをつくります。日中に日光で充電し、暗くなれば自動的に点灯します。電気代もかかりません。また、防塵・防水等級はIP44と高い水準をクリアしており、屋外での使用も安心です。配線を気にせず好きな場所に設置できます。地面に固定できるよう、ペグが4本付属しています。ガラス部分がひび割れたような「クラック仕様」のため、光が辺りを幻想的に照らします(点灯時間の目安(満充電時):6-8時間)。ライトは取り外すことができるので、手持ちライトとしてもご使用いただけます。スタンド下部にはプランターがついているので、お好みの草花を植えることができます。
    バッテリーリチウムイオン(PSE) 3.2V 400mAh色温度【LED】3000K(電球色)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×250×945LEDSMD 2PCS光束(Lm)30
  • 据置取付型 LED スタンド LEDフラットランプ交換型・防雨型 Panasonic(パナソニック)

    据置取付型 LED スタンド LEDフラットランプ交換型・防雨型

    Panasonic(パナソニック)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1セット
    3日以内出荷
    タイプ据置取付型電圧(V)100グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)色温度(K)2700LED寿命(時間)ランプ寿命40000(光束維持率70%)光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83

『ガーデンライト』には他にこんなカテゴリがあります

ライト本体