5ページ目: ライト本体

433件中 161~200件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 据置取付型 LED スタンド スパイク付 LEDフラットランプ交換型・防雨型 Panasonic(パナソニック)

    据置取付型 LED スタンド スパイク付 LEDフラットランプ交換型・防雨型

    Panasonic(パナソニック)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1セット
    3日以内出荷
    タイプ据置取付型、スパイク付電圧(V)100グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)色温度(K)2700入力電流(A)(100V時)0.07LED寿命(時間)ランプ寿命40000(光束維持率70%)光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83
  • ソーラーライト 灯具 コイズミ照明

    ソーラーライト 灯具

    コイズミ照明
    ¥499,800~税込¥549,780~
    1個
    6日以内出荷
    仕様ソーラーバッテリー搭載 / 電源線不要その他【光束維持】50000時間材質【灯具】アルミダイカスト(ダークグレー塗装)【前面レンズ】ポリカーボネート備考調光器併用不可ランプLED色温度5700K演色指数(Ra)Ra70
  • ソーラー充電式LEDガーデンライト 電球色 アーテック[学校教材・教育玩具]

    ソーラー充電式LEDガーデンライト 電球色

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    ¥1,450~税込¥1,595~
    1セット(2個)ほか
    3日以内出荷
    お洒落な明かりで優しく足元を照らす太陽光で充電、電気代ゼロ。エコで経済的なソーラー充電式LEDガーデンライトです。日中の太陽光を利用して充電し、夜になると自動で点灯します。約6時間の照明時間で、玄関や庭を優しく照らし、夜間の帰宅時に安心感を提供します。IP65の防塵・防水性能を備えているため、雨の日や屋外での使用も可能です。さらに、配線工事不要で、置くだけで簡単に設置できるので、手軽にガーデンやバルコニー、ウッドデッキなどの雰囲気をアップグレードできます。材質:ガラス。セット内容:本体×2
    用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。材質ガラス寸法(mm)70×70×55
  • LED吊り下げライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    LED吊り下げライト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    翌々日出荷
    USB充電方式。明るさ2段階調節
    付属品充電ケーブル(USB Type-C→USB Type-A)材質ABS・PET品名LED吊り下げライト昼白色本体質量(g)約156全光束(Lm)約120(最大値)光源LED白色(交換不可)使用環境温度(℃)0~35電池寿命高照度:約2.5時間/低照度:約5時間充電時間(時間)USB 約2.5バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池 1200(交換不可)防水仕様IPX4(防飛まつ仕様)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約180×75×180
  • LED吊り下げライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    LED吊り下げライト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    翌々日出荷
    ソーラー&USB/2充電方式。明るさ2段階調節。フィランメント形電球をLEDで再現
    付属品充電ケーブル(USB Type-C→USB Type-A)材質ABS・PET品名LED吊り下げライト電球色ソーラー付本体質量(g)約173全光束(Lm)約180(最大値)光源LED電球色(交換不可)使用環境温度(℃)0~35電池寿命高照度:約2.5時間/低照度:約5時間充電時間(時間)USB 約2.5/ソーラー約9バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池 1200(交換不可)防水仕様IPX4(防飛まつ仕様)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約180×115×180
  • LED吊り下げライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    LED吊り下げライト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    翌々日出荷
    ソーラー&USB/2充電方式。明るさ2段階調節
    付属品充電ケーブル(USB Type-C→USB Type-A)材質ABS・PET品名LED吊り下げライト昼白色ソーラー付本体質量(g)約166全光束(Lm)約120(最大値)光源LED白色(交換不可)使用環境温度(℃)0~35電池寿命高照度:約2.5時間/低照度:約5時間充電時間(時間)USB 約2.5/ソーラー約9バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池 1200(交換不可)防水仕様IPX4(防飛まつ仕様)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約180×75×180
  • ラタン調ポールライト3本組 ファミリー・ライフ

    ラタン調ポールライト3本組

    ファミリー・ライフ
    ¥4,398税込¥4,838
    1セット(3本)
    9日以内出荷
    お洒落なラタン調ライトでお庭をライトアップ。太陽光充電で面倒な配線不要!暖かな光でお庭を優しく照らします。玄関に、お庭に。電気代0円、とっても経済的。天面にソーラーパネル:電池交換・配線不要!!。昼間もお庭をお洒落に演出!。暗くなると自動で点灯。点灯時間約6時間(フル充電時)。地面に挿すだけの簡単設置。温かみのあるラタン調
    仕様自動点灯材質ポリプロピレン質量(g)1本:(約)290電源ソーラー充電式[ニッケル水素充電池(専用電池)]光源LED寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)8×8×45.5点灯時間約6時間(満充電時)
  • 屋外用照明 LED電球タイプ アプローチライト ポール 【受注生産品】 三菱電機

    屋外用照明 LED電球タイプ アプローチライト ポール 【受注生産品】

    三菱電機
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1台
    92日以内出荷
    屋外用
    構造防雨型使用可能温度範囲5~35℃
  • 屋外用照明 LED電球タイプ アプローチライト 【受注生産品】 三菱電機

    屋外用照明 LED電球タイプ アプローチライト 【受注生産品】

    三菱電機
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1セット
    92日以内出荷
    場所を選ばず設置できるシンプルなデザイン。屋外用
    消費電力(W)4.4定格電圧(V)100口金E26構造防雨型ランプ同梱色温度(K)2700使用可能温度範囲5~35℃電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球光色電球色適合ランプLDA4L-H/S/4
  • あかりクラシック ソーラーパスライト リュクス タカショー

    あかりクラシック ソーラーパスライト リュクス

    タカショー
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    5日以内出荷
    日中の太陽光で充電するソーラーライトのため、電源が不要で電気代もかかりません。フィラメント球を模したレトロで優しいひかりを発します。ガラスカバーを使用しているので、経年による白濁が起きないため、優しいひかりを維持します。複数設置してアプローチの演出や庭まわり、フェンス周りの飾り付けや防犯対策に。
    用途玄関からお住まいへのアプローチの誘導灯として。お庭・ガーデニングや花壇のライトアップ、植栽の間のアクセント照明に。エントランスや足元の安全確保に。防犯対策の補助照明として。材質ガラス・ステンレス・ポリプロピレン質量(g)500電池ニッケル水素充電池1.2V 600mAh 単3形 1本LED色電球色寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×15×48(高さは地中杭を含む)
  • ソーラーパスライト タカショー

    ソーラーパスライト

    タカショー
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    5日以内出荷
    日中の太陽光で充電するソーラーライトのため、電源が不要で電気代もかかりません。複数設置してアプローチの演出や庭まわり、フェンス周りの飾り付けや防犯対策に。足元を照らすことで転倒防止効果も見込めます。
    用途玄関からお住まいへのアプローチの誘導灯として。お庭・ガーデニングや花壇のライトアップ、植栽の間のアクセント照明に。エントランスや足元の安全確保に。防犯対策の補助照明として。材質ポリプロピレン・ポリスチレン質量(g)190電池ニッケル水素充電池1.2V 1500mAh 単3形 1本LED色電球色寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.8×12.8×43(高さは地中杭を含む)
  • ExLights ソーラーウォールライト Mantis タカショー

    ExLights ソーラーウォールライト Mantis

    タカショー
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    5日以内出荷
    人の動きを感知して点灯する人感センサーを搭載した壁面取り付けタイプのソーラーライトです。日中の太陽光で充電するため、電源が不要で電気代もかかりません。電源を取りにくい壁面に設置できます。高輝度電球色LEDを搭載し、最大で400lm×2の明るさを実現しています。左右2灯のライト部は、それぞれ左右に30°ずつ配光角度を調整できます。センサーは最大約120°の範囲を感知します。推奨設置高さ1.8mの場合、感知距離は約2mです。用途に合わせて選べる4種類の点灯モードを搭載しています。
    用途住まいの外観を「安全・安心・演出」の3つのポイントで美しくみせる照明として。玄関灯、アプローチ灯、門柱灯など、高さや奥行きのある立体的なライティングに。夜間の足元の安全確保や、防犯対策の補助照明として。カーポートや物置など、電源の確保が難しい場所の照明に(本体に太陽光が当たるよう設置)。材質ABS樹脂、アクリル樹脂質量(g)280電池リチウムイオン充電地 3.7V 2000mAh 18650形LED色電球色寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.8×5.5×14LED使用数(個)12×2センサー感知範囲120°感知距離(m)約2
  • ランタン兼用ストリングライト USB充電式 8mコード オーム電機

    ランタン兼用ストリングライト USB充電式 8mコード

    オーム電機
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    翌々日出荷
    引き出して使うとストリングライトになるランタン。 そのまま置いてランタンとして使用できます。 ストリングライトは本体に格納、引き出して使用できます。 点灯モードが選べます(ストリングモード、ストリング点滅モード、ストリングフェードモード、ストリング+ランタンモード、ランタンモード)。 ストリング長さは約8m。 USB充電式
    付属品充電用ケーブルType-C(長さ…50cm)質量(g)184長さ(m)【ストリング】8電源リチウムポリマー電池(3.7V 1800mAh内蔵)(交換不可)保護等級IPX3 ※JIS/IEC保護等級(JISC0920:2003)… 鉛直より60度からの水に対して保護する (定義…鉛直より60度からの水によっても有害な影響を及ぼしてはならない。)光源暖色ストリングLED、暖色LED(交換不可)充電時間4時間(満充電まで)(500回充放電可能)連続点灯時間4.5時間(ストリングモード時)光束(Lm)170(ストリング+ランタンモード時)定格入力DC5V 0.74A(最大)直径×高さ(mm)90×49
  • 庭園灯 ENDO(遠藤照明)

    庭園灯

    ENDO(遠藤照明)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    色シルバー取り付け形状防雨形定格電圧(V)100横(mm)300LEDブロック70付LED寿命(時間)40000調光の可否不可
  • 工事不要!ガーデンソーラーセンサーライト 7.5W丸型 ホームテイスト

    工事不要!ガーデンソーラーセンサーライト 7.5W丸型

    ホームテイスト
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    7日以内出荷
    工事不要で、設置するだけのガーデンソーラーセンサーライト!。ソーラー発電なので、電源工事やメンテナンスも不要です!。3種類の点灯モードで、周囲が暗くなると自動点灯し、人が近づくとさらに明るく点灯するセンサー機能付き!。自宅の回りを演出するガーデンライトや、防犯対策にもなります!。高級感があるステンレス製なので錆にも強いです!。常夜灯は60ルーメン、センサー反応で600ルーメンの明るさ!
    用途ガーデンライトとして。材質【本体】ステンレス【ソーラーパネル】結晶太陽電池色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16×16×50
  • 工事不要!ガーデンソーラーセンサーライト 5W丸型 ホームテイスト

    工事不要!ガーデンソーラーセンサーライト 5W丸型

    ホームテイスト
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    7日以内出荷
    工事不要で、設置するだけのガーデンソーラーセンサーライト!。ソーラー発電なので、電源工事やメンテナンスも不要です!。3種類の点灯モードで、周囲が暗くなると自動点灯し、人が近づくとさらに明るく点灯するセンサー機能付き!。自宅の回りを演出するガーデンライトや、防犯対策にもなります!。高級感があるステンレス製なので錆にも強いです!。常夜灯は40ルーメン、センサー反応で380ルーメンの明るさ!
    用途ガーデンライトとして。材質【本体】ステンレス【ソーラーパネル】結晶太陽電池寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16×16×50
  • 工事不要!ガーデンソーラーセンサーライト 7.5W角型 ホームテイスト

    工事不要!ガーデンソーラーセンサーライト 7.5W角型

    ホームテイスト
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    7日以内出荷
    工事不要で、設置するだけのガーデンソーラーセンサーライト!。ソーラー発電なので、電源工事やメンテナンスも不要です!。3種類の点灯モードで、周囲が暗くなると自動点灯し、人が近づくとさらに明るく点灯するセンサー機能付き!。自宅の回りを演出するガーデンライトや、防犯対策にもなります!。高級感があるステンレス製なので錆にも強いです!。常夜灯は60ルーメン、センサー反応で600ルーメンの明るさ!
    用途ガーデンライトとして。材質【本体】ステンレス【ソーラーパネル】結晶太陽電池色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.1×15.1×50
  • 工事不要!ガーデンソーラーセンサーライト 2W丸型 ホームテイスト

    工事不要!ガーデンソーラーセンサーライト 2W丸型

    ホームテイスト
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    7日以内出荷
    工事不要で、設置するだけのガーデンソーラーセンサーライト!。ソーラー発電なので、電源工事やメンテナンスも不要です!3種類の点灯モードで、周囲が暗くなると自動点灯し、人が近づくとさらに明るく点灯するセンサー機能付き!。自宅の回りを演出するガーデンライトや、防犯対策にもなります!。高級感があるステンレス製なので錆にも強いです!。常夜灯は15ルーメン、センサー反応で150ルーメンの明るさ!
    用途ガーデンライトとして。材質【本体】ステンレス【ソーラーパネル】結晶太陽電池寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.6×12.6×50
  • ストリングライト CAPTAIN STAG

    ストリングライト

    CAPTAIN STAG
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    4日以内出荷
    8mのコードと吊り下げ可能なハンドル付きでキャンプサイトを楽しく彩る、充電式のイルミネーションライト。テント出入口やインナーテントの照明・飾り付けに最適。ひも状の暖色LEDでテント周りを華やかに。巻き取り式のコードが8メートルも長さがあるので、垂らしたり張ったり様々な用途に活用できる。夜暗くなると見えにくい足元を照らしたり、テントの場所を明示したい時にも便利。巻き取り部のハンドルを倒し、つまみを時計回りに回すと、コードが本体の中に収納される。ハンドルをフックなどに掛けて、吊るしても使用可能。Type-C USBケーブルが付属。充電式で繰り返し使用が可能。充電時間約3時間で、約3時間連続使用可能。※使用状況により異なります。急な雨が降ってきても安心の生活防水仕様。本体×1、Type-C USBケーブル×1。
    材質本体/ABS樹脂 コード/ポリ塩化ビニル スイッチ部/シリコン色カーキ質量(g)190サイズ(cm)本体/幅9×奥行9×高さ5
  • 夜でも咲く フラワー型ガーデンライト セーブインダストリー

    夜でも咲く フラワー型ガーデンライト

    セーブインダストリー
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    5日以内出荷
    材質ライト部:アルミニウム / ポール上下:スチール / スイッチ部:ポリプロピレン / 電源:ソーラーパネル / 光源:LED寸法(mm)110×155×700質量(g)210電池充電式Ni-MH単三型電池バッテリー容量(mAh)600点灯時間(時間)5~6
  • 据置取付型 LED スタンド 防雨型 Panasonic(パナソニック)

    据置取付型 LED スタンド 防雨型

    Panasonic(パナソニック)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1台
    4日以内出荷
    <防湿/防雨型>雨や湿気に強いあかり。住まいの美観を光でアップ。門から玄関までのアプローチやに輪を照らせばわが家の夜景も美しく。防犯対策にも役立ちます
    適合LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用取付据置取付型電圧(V)100グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)ランプ別売(口金GX53-1)LEDランプLEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用入数1台
  • 据置取付型 LED スタンド スパイク付 防雨型 Panasonic(パナソニック)

    据置取付型 LED スタンド スパイク付 防雨型

    Panasonic(パナソニック)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1台
    4日以内出荷
    <防湿/防雨型>雨や湿気に強いあかり。住まいの美観を光でアップ。門から玄関までのアプローチやに輪を照らせばわが家の夜景も美しく。防犯対策にも役立ちます
    適合LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用取付据置取付型電圧(V)100グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)ランプ別売(口金GX53-1)LEDランプLEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用キャブタイヤケーブル(m)5入数1台
  • ブルズ 間接照明用建材 Bulls(ブルズ)

    ブルズ 間接照明用建材

    Bulls(ブルズ)
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1セットほか
    5日以内出荷
    色ニューホワイト
  • 鉢付きソーラー街灯3灯 リビングアウト(Living Out)

    鉢付きソーラー街灯3灯

    リビングアウト(Living Out)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    3日以内出荷
    配線工事不要の地面に置くだけ簡単お洒落外灯。
    用途昼間もお洒落に彩るプランター付き。材質支柱: ステンレス、本体: ABS樹脂、ポリスチレン、ランプベース: ABS樹脂、植木鉢: ポリプロピレン色ブラック寸法(cm)53×49×184
  • ガーデンライト コイズミ照明

    ガーデンライト

    コイズミ照明
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1台
    6日以内出荷から8日以内出荷
    仕様別梱包2ヶ口消費電力(W)4.3ランプLED小形電球40形相当色温度2700K埋め込み深さ(mm)300ランプ寿命40,000時間容量(VA)8(100V)演色指数(Ra)80
  • ガーデンライト コイズミ照明

    ガーデンライト

    コイズミ照明
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1台
    6日以内出荷
    幅(mm)60奥行(mm)100色温度2700K埋め込み深さ(mm)300寿命光束維持時間:40000時間演色指数(Ra)93
  • イルミネーション 彩プレミアムクラシック 80球 クリスマスミックス タカショー

    イルミネーション 彩プレミアムクラシック 80球 クリスマスミックス

    タカショー
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    6日以内出荷
    コンセント式のストレート(ストリング)イルミネーションタイプ。球間約5cmなので、光源が連続しライティングの幅が広がります。低木に這わせたり、透明なケースに入れたり使い方自由自在。 LED色:シャンパンゴールド
    用途クリスマスやウィンターシーズンなど季節感の演出、パーティーやイベントなどに。 屋外、屋内使用可。付属品ビニールバンド仕様240球まで連結可能※LGC-S80CC/LGC-S80MCに限る材質塩化ビニル樹脂、ポリカーボネート質量(kg)0.4色Xmasミックス、コード:カーキ電圧(V)36消費電力(W)3(※LED部のみ)寸法(m)【全長】6【LED部】4.1【延長コード】2機能6時間タイマー付きLED色シャンパンゴールド・レッド・グリーン・ブルー使用環境屋外・屋内LED80球
  • ExLights ソーラーセキュリティーライト MARS 屋外 防犯 セキュリティ人感センサー 防水 タカショー

    ExLights ソーラーセキュリティーライト MARS 屋外 防犯 セキュリティ人感センサー 防水

    タカショー
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    5日以内出荷
    光の反射角度を自由に設定。人感センサーが人を感知して2000ルーメンの高光束LEDでパッと照らす防犯ソーラーライトです。
    用途屋外用、一般家屋の玄関や駐車場、庭などに 倉庫等の照明・防犯に幅(mm)107色ダークグレー高さ(mm)170奥行(mm)116LED色電球色LED使用数(個)39センサー感知範囲最大120°感知距離(m)最大3.5
  • 森の仲間たち WJシリーズ ウィキャン

    森の仲間たち WJシリーズ

    ウィキャン
    ¥3,498税込¥3,848
    1個
    7日以内出荷
    かわいい森の仲間たちが、お庭や玄関を愉しく演出します、コンセント要らずでお好みの場所に設置できます、太陽光で充電するから電気代0、カラフルに変わるレインボーLEDライトで演出、明暗センサー搭載で周囲が暗くなると自動的に点灯
    仕様●サイズ:高さ28×幅12.5×奥行12cm●材質:ポリレジン樹脂・PP●充電時間目安:8~10時間(日照時間、太陽光の強度や入射角度などによる)●点灯時間(フル充電時の目安):6時間
  • LEDソーラーライト クラルテ ハンギングバスケット YAMAZEN(山善)

    LEDソーラーライト クラルテ ハンギングバスケット

    YAMAZEN(山善)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個ほか
    5日以内出荷
    LEDソーラーライト付きハンギングバスケット。草花を照らし、彩のある夜を演出。市販の1.2Vニッケル水素充電池と交換可能なので電池の寿命が来ても交換することで長くお使いいただけます。暗くなったら自動で点灯。電気代が不要なソーラーパネル
    用途お庭や玄関前などのライトアップに。LEDソーラーライト LEDガーデンソーラーライト 電気代不要 ソーラーパネル ソーラー発電 ソーラー充電 LEDライト LEDガーデンライト LED照明 ソーラーLED LEDイルミネーション LEDランプ 庭園灯 誘導灯 間接照明 外灯 防滴 防雨 防水 防塵 防犯 照明 自動点灯 草花 鉢植え ハンギング バスケット 吊り下げ材質ABS、PP、PS質量(g)445防塵防水性能IP44寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17×17×58充電時間(時間)(目安)直射日光で約8-10時間LED(LED1灯)0.06W相当充電池タイプ1.2V 単四形 300mAh ニッケル水素 1本充放電回数(回)(目安)約500点灯時間(時間)(目安)フル充電で約6-8
  • 高演色LED エクステリア ガーデンライト 人感センサー付 ODELIC(オーデリック)

    高演色LED エクステリア ガーデンライト 人感センサー付

    ODELIC(オーデリック)
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    92日以内出荷
    ポール径Φ80mmのスリムガーデンライトシリーズ。ON-OFF・調光・タイマー付調光の3つのモードをお好みで選べる人感センサーモード切替型
    仕様人感センサー付、人感センサーモード切替型、防雨型種別エクステリア ガーデンライト 人感センサー付幅(mm)Φ80カバーガラス(乳白ケシ)質量(kg)3.5材質(本体)アルミ管(黒色)取付方式グローブ:ねじ込み式定格消費電力(W)7.1平均演色評価数(Ra)94ランプLED電球ミニクリプトン形 6.5W(E17) No.292ENコード付属なし色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)81.2光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2皮相電力(VA)16(100V)入数1台光色昼白色明るさ白熱灯器具60W相当地上高さ(mm)1000定格光束(Lm)577調光の可否不可可動範囲(°)センサー部:90
  • 地中埋め込み対応 角度調節ソーラーライト HAC

    地中埋め込み対応 角度調節ソーラーライト

    HAC
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    5日以内出荷
    『地中埋め込み対応 角度調節ソーラーライト』は、昼間にソーラー充電して暗くなると自動点灯する、地面にブスッと埋め込んで使えるソーラーライトです。フック穴付きなので玄関や塀などで壁掛け使用も可能で、地面に直置き・差し込み・壁掛けの3wayで設置場所を自由に選べ、簡単に設置できます。回転軸を中心に360°回転可能でライト本体の角度を調整できるので、照射範囲を自由に設定できます。太陽光で充電するため、電気代がかかりません。LEDライトを使用しているので、従来の電球と比べて寿命が長いです。雨や雪に強いので、屋外での使用に適しています。
    用途花壇や通路、玄関先、車の駐車スペース、デッキ、門柱や塀、階段などの照明に。セット内容本体×1個、差し込み用パーツ×2個色ブラック連続使用時間(時間)約6.5ライト種類LEDライト(最大約30lm)充電時間(時間)約8内蔵電池ニッケルカドミウム電池(300mAh)防水仕様IP44 (自社調べ)組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×80×155
  • ガラス製キュービックガーデンライト タマハシ

    ガラス製キュービックガーデンライト

    タマハシ
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    5日以内出荷
    『ガラス製キュービックガーデンライト』は、優しい明かりが足元を照らすキューブ型ガーデンライトです。日中に太陽光を蓄電するソーラータイプで配線不要です。表面は光がより綺麗に灯るように凸凹加工を施しており、光の反射が幻想的な雰囲気を演出してくれます。明暗センサーで自動点灯および消灯してくれるため、わざわざ電源の切り替えをする手間がかかりません。
    用途お庭や階段用のライトに。電力(W)【一つあたりLED】0.2充電時間(時間)約8内蔵電池1.2V 300mAh ニッケル水素電池光色ホワイト点灯時間(時間)最大8
  • ソーラーライト セトクラフト

    ソーラーライト

    セトクラフト
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    10日以内出荷から13日以内出荷
  • マリンライト MRL-M TOSTEM(LIXIL)

    マリンライト MRL-M

    TOSTEM(LIXIL)
    ¥41,980税込¥46,178
    1台
    8日以内出荷
    強く、美しい照明器具へと進化。過酷な屋外環境に耐えるガラス製クリア電球と堅牢なアルミダイカスト×ステンレス製のフレーム。シーンに合わせて使い方を選べます。
    用途床面施工用/壁面施工用/防沫型材質灯具:プレスガラス+アルミダイカスト、【ガード:SUS304色ヴィンテージゴールド高さ(mm)灯具:165径(Φmm)灯具:110消費電力(W)4エネルギー消費効率(Lm/W)20光束(Lm)80
  • マリンライト MRL-M TOSTEM(LIXIL)

    マリンライト MRL-M

    TOSTEM(LIXIL)
    ¥41,980税込¥46,178
    1台
    8日以内出荷
    強く、美しい照明器具へと進化。過酷な屋外環境に耐えるガラス製クリア電球と堅牢なアルミダイカスト×ステンレス製のフレーム。シーンに合わせて使い方を選べます。
    用途床面施工用/壁面施工用/防沫型材質灯具:プレスガラス+アルミダイカスト、【ガード:SUS304色クロムシルバー高さ(mm)灯具:165径(Φmm)灯具:110消費電力(W)4エネルギー消費効率(Lm/W)20光束(Lm)80
  • マリンライト MRL-M TOSTEM(LIXIL)

    マリンライト MRL-M

    TOSTEM(LIXIL)
    ¥37,980税込¥41,778
    1台
    8日以内出荷
    強く、美しい照明器具へと進化。過酷な屋外環境に耐えるガラス製クリア電球と堅牢なアルミダイカスト×ステンレス製のフレーム。シーンに合わせて使い方を選べます。
    用途床面施工用/壁面施工用/防沫型材質灯具:プレスガラス+アルミダイカスト、【ガード:SUS304色シャイングレー高さ(mm)灯具:165径(Φmm)灯具:110消費電力(W)4エネルギー消費効率(Lm/W)20光束(Lm)80
  • マリンライト MRL-S TOSTEM(LIXIL)

    マリンライト MRL-S

    TOSTEM(LIXIL)
    ¥38,980税込¥42,878
    1台
    8日以内出荷
    強く、美しい照明器具へと進化。過酷な屋外環境に耐えるガラス製クリア電球と堅牢なアルミダイカスト×ステンレス製のフレーム。シーンに合わせて使い方を選べます。
    用途床面施工用/壁面施工用/防沫型材質灯具:プレスガラス+アルミダイカスト、【ガード:SUS304色ヴィンテージゴールド高さ(mm)灯具:121.5径(Φmm)灯具:110消費電力(W)4エネルギー消費効率(Lm/W)20光束(Lm)80
  • マリンライト MRL-S TOSTEM(LIXIL)

    マリンライト MRL-S

    TOSTEM(LIXIL)
    ¥38,980税込¥42,878
    1台
    8日以内出荷
    強く、美しい照明器具へと進化。過酷な屋外環境に耐えるガラス製クリア電球と堅牢なアルミダイカスト×ステンレス製のフレーム。シーンに合わせて使い方を選べます。
    用途床面施工用/壁面施工用/防沫型材質灯具:プレスガラス+アルミダイカスト、【ガード:SUS304色クロムシルバー高さ(mm)灯具:121.5径(Φmm)灯具:110消費電力(W)4エネルギー消費効率(Lm/W)20光束(Lm)80
  • マリンライト MRL-S TOSTEM(LIXIL)

    マリンライト MRL-S

    TOSTEM(LIXIL)
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    8日以内出荷
    強く、美しい照明器具へと進化。過酷な屋外環境に耐えるガラス製クリア電球と堅牢なアルミダイカスト×ステンレス製のフレーム。シーンに合わせて使い方を選べます。
    用途床面施工用/壁面施工用/防沫型材質灯具:プレスガラス+アルミダイカスト、【ガード:SUS304色オータムブラウン高さ(mm)灯具:121.5径(Φmm)灯具:110消費電力(W)4エネルギー消費効率(Lm/W)20光束(Lm)80

『ガーデンライト』には他にこんなカテゴリがあります

ライト本体