絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

スナップフックBD型
水本機械製作所¥739~税込¥813~1個4日以内出荷荷重をかけた際長辺に負荷がかかるため、フックに負担がかかりにくい構造になっています。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
スペースガード NBジョイント
TOEX(LIXIL)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷視覚的な車両侵入抑制を目的としたポーチタイプのスタンダードなN型ボラード(車止め)です。 設置する場所や用途に応じて、フックの有無、パイプの太さ、施工方法を選択できます。 防護用部材、保護ポール、パイプ、ガード、ゲート、バリケードなど、様々な用途でご利用いただけます。用途車止め、防護用部材、EV充電器用保護ポール、ポール、パイプ、ガード、ゲート、バリケード材質ステンレス形状ジョイント設置場所商業施設,公共施設,歩道,公園,コンビニ,工場,病院,出入口
エキスポール BEX・NEXシリーズ用パーツ リングフック
UNION(ユニオン)¥729税込¥8021個7日以内出荷材質/仕上ステンレス、バレルシリーズBEX・NEXシリーズ寸法(Φmm)外径30×内径20×厚さ5
鉄ユニクロ環付きスプリングフック
ニッサチェイン¥1,998税込¥2,1981箱(5個)4日以内出荷チェーン・ワイヤーロープの連結金具です。ベーシックなパーツで安価です。用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。トラスコ品番126-9229材質本体:スチール寸法L(mm)80線径(Φmm)8使用荷重(kg)70寸法A(mm)24寸法D(mm)8寸法B(mm)10寸法C(mm)9
鉄ユニクロリング
ニッサチェイン¥639~税込¥703~1箱(10パック×4個)ほか4日以内出荷未溶接リングのため、口を開いて中にチェーン・ワイヤーロープなどを通せます。用途チェインの先端金具・ジョイント金具に。材質本体:鉄(SWRM6)RoHS指令(10物質対応)対応
鉄ユニクロスプリングフック
ニッサチェイン¥1,498~税込¥1,648~1箱(5個)4日以内出荷チェーン・ワイヤーロープの連結金具です。ベーシックなパーツで安価です。用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。材質本体:スチール
鉄ユニクロDリング
ニッサチェイン¥8,198税込¥9,0181箱(500個)4日以内出荷チェーン・ワイヤーロープの連結金具です。未溶接のため、口を開き、チェーン・ワイヤー等の連結が行えます。用途チェイン・ロープ・ベルトの末端金具として。トラスコ品番127-8684材質本体:鉄(SWRM6)線径(Φmm)3.2寸法A(mm)17参考使用荷重(kg)6寸法B(mm)11.3破断荷重(kg)61.5RoHS指令(10物質対応)対応
鉄ニッケルWリング
ニッサチェイン¥549税込¥6041箱(10パック×4個)4日以内出荷ベーシックなWリング、容易に取り外しが行えます。用途チェインの先端金具・ジョイント金具に。トラスコ品番127-3974材質本体:鉄(SWRH62A)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス溶接リング
ニッサチェイン¥839~税込¥923~1箱(5個)4日以内出荷水回りに最適なステンレス製です。用途チェインの先端金具・ジョイント金具に。材質本体:ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスリング エコパック
ニッサチェイン¥1,098税込¥1,2081箱(10パック)4日以内出荷未溶接リングのため、口を開いて中にチェーン・ワイヤーロープなどを通せます。水回りに最適なステンレス製です。用途チェインの先端金具・ジョイント金具に。トラスコ品番127-0893材質本体:ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスキーリング
ニッサチェイン¥729税込¥8021箱(10パック)4日以内出荷Wリングに強度と美しさを加えたリングです。水回りに最適なステンレス製です。用途チェインの先端金具・ジョイント金具に。トラスコ品番127-2480材質本体:ステンレス(SUS316)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスDリング(溶接あり) タグ付
ニッサチェイン¥1,198~税込¥1,318~1箱(5個)4日以内出荷水回りに最適なステンレス製です。用途チェイン・ロープ・ベルトの末端金具として。材質本体:ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス スナップフックBL型(JANコード付ラベルのみ)
水本機械製作所¥1,198~税込¥1,318~1個4日以内出荷アイの部分が回転するので連結した時にからみません。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
キーリング
八幡ねじ¥689税込¥7581個当日出荷二重になっているので連結させたものが脱落しにくいです。用途チェーン等の連結に使用。トラスコ品番362-7146材質りん青銅内径(mm)10線径(mm)2.7
クレビスシャックル 6.4t YR-16
象印チェンブロック¥18,980税込¥20,8781個10日以内出荷クランプなどを結合して使用する際に仕様●適合チェン線径(mm):16.0●寸法(mm)a:60●寸法(mm)b:94●寸法(mm)c:69●寸法(mm)d:28●寸法(mm)l:190●寸法(mm)p:112●自重(kg):2.5●破断荷重(kN):320●材質/仕上:スチール●原産国:日本●コード番号:134-9000アズワン品番67-9184-40
スペースガード ワリカン
TOEX(LIXIL)¥139税込¥1531個9日以内出荷視覚的な車両侵入抑制を目的としたポーチタイプのスタンダードなN型ボラード(車止め)です。 設置する場所や用途に応じて、フックの有無、パイプの太さ、施工方法を選択できます。 防護用部材、保護ポール、パイプ、ガード、ゲート、バリケードなど、様々な用途でご利用いただけます。用途車止め、防護用部材、EV充電器用保護ポール、ポール、パイプ、ガード、ゲート、バリケード材質ステンレス形状ワリカン設置場所商業施設,公共施設,歩道,公園,コンビニ,工場,病院,出入口
スペースガード Cジョイント
TOEX(LIXIL)¥2,398税込¥2,6381個9日以内出荷視覚的な車両侵入抑制を目的としたポーチタイプのスタンダードなN型ボラード(車止め)です。 設置する場所や用途に応じて、フックの有無、パイプの太さ、施工方法を選択できます。 防護用部材、保護ポール、パイプ、ガード、ゲート、バリケードなど、様々な用途でご利用いただけます。用途車止め、防護用部材、EV充電器用保護ポール、ポール、パイプ、ガード、ゲート、バリケード材質ステンレス形状ジョイント設置場所商業施設,公共施設,歩道,公園,コンビニ,工場,病院,出入口
スペースガード NAジョイント
TOEX(LIXIL)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷視覚的な車両侵入抑制を目的としたポーチタイプのスタンダードなN型ボラード(車止め)です。 設置する場所や用途に応じて、フックの有無、パイプの太さ、施工方法を選択できます。 防護用部材、保護ポール、パイプ、ガード、ゲート、バリケードなど、様々な用途でご利用いただけます。用途車止め、防護用部材、EV充電器用保護ポール、ポール、パイプ、ガード、ゲート、バリケード材質ステンレス形状ジョイント設置場所商業施設,公共施設,歩道,公園,コンビニ,工場,病院,出入口