絞り込み
サイズ
色
ブランド
- モノタロウ(1)
- Panasonic(パナソニック)(787)
- エスロン(402)
- オーティス(349)
- サカタ製作所(37)
- ホンマ製作所(27)
- YKK AP(24)
- KMEW(ケイミュー)(19)
- アイモニカ(19)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(14)
- 田中金属製作所(金属屋根部品)(13)
- 桜井工業(11)
- TOSTEM(LIXIL)(10)
- 白幡商会(10)
- 新日軽(LIXIL)(10)
- 城東テクノ(9)
- UNISON(ユニソン)(9)
- 平田ネジ(9)
- フクビ化学(7)
- タイセイ(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ステンレス煙突 半筒
桜井工業¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から7日以内出荷サビに強いステンレス製の煙突部材用途排気を屋外に排出し、また燃焼をスムーズに継続させる。材質SUS430厚さ(mm)0.3長さ(cm)45
サビヤーズ折版屋根用
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(3件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1箱(150個)ほか当日出荷取付簡単、耐油・耐酸性抜群のボルトキャップ。雨もり・錆防止の決定版!材質6ナイロン色グレー
ハイセット(ナット・山座金・止水パッキン)
サカタ製作所(2件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1セット(30個)ほか当日出荷から7日以内出荷ナット・山座金・フェルトパッキンがひとつになっています。部品がバラバラになりにくく、施工の手間が軽減されます。パッキンフェルト+防水材
ヒシ波板 ヒシナミポリカ
ヒシ¥1,998~税込¥2,198~1枚当日出荷から翌日出荷高耐候、高耐熱、高耐衝撃性のポリカーボネート製の波板です。材質ポリカーボネート幅(mm)655厚さ(mm)0.7色クリアピッチ(mm)32規格JIS K6735山数重ねしろ:2.5深さ(mm)9耐寒耐熱温度(℃)-40~120(参考値)耐候性両面光線透過率(%)約89紫外線カット0.999働き幅(mm)575
ハゼ取付金具
サカタ製作所¥729税込¥8021個当日出荷本体を開いてハゼ部をつかみ、ナット部分を締めてください。 ボルト、ナット、山座金の仕様はラスパートになります。用途屋根上の取付金具です。鼻隠し金具の固定に。適合屋根:角ハゼ・丸ハゼ式折板屋根兼用材質(本体)高耐食性めっき鋼板ボルト径(上部)M10締付トルク(N・m)(目安)27適合ソケット対辺17mm
重ね式折板屋根用88タイプ用 妻タイトフレームハイセット付
サカタ製作所(1件のレビュー)¥699~税込¥769~1本当日出荷ハイセット1ヶ付属。用途重ね式折板88タイプと、梁又は母屋との接合として。端部に使用します。質量(kg)0.21タイプ剣先5/16下穴径(Φmm)8板厚(mm)2.5板幅(mm)29
塩ビ波板 32波
信越ポリマー¥7,798~税込¥8,578~1セット(10枚)4日以内出荷から11日以内出荷半透明のシンエツ塩ビナミイタは、柔らかな光で明るい空間を演出します。耐久性にも優れた確かな品質で、多方面から支持を集め、さまざまな用途でその特性を発揮しています。用途カーポート/ベランダ/物置など材質硬質塩化ビニル形状波型幅(mm)655厚さ(mm)0.8山数20.5深さ(mm)9JIS規格JIS A 5702有効幅(mm)575各種認証JQ0306033
ステンレス煙突 メガネリング
桜井工業(1件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1個当日出荷から12日以内出荷サビに強いステンレス製の煙突部材用途家の中と外の壁の断熱用に取り付け材質SUS430厚さ(mm)0.3