絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「呼び」から絞り込む
![SUS製薄型グリル 網付 SG-F ユニックス[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70724134-210827-02.jpg)
SUS製薄型グリル 網付 SG-F
ユニックス[建築金物]¥2,498~税込¥2,748~1個4日以内出荷から16日以内出荷防虫網付き屋外用排気口グリル。材質ステンレス(SUS304)種類薄型グリル表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)![SUS製グリル 丸型フラットカバー付 網付 ユニックス[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70723084-210827-02.jpg)
SUS製グリル 丸型フラットカバー付 網付
ユニックス[建築金物]¥4,898~税込¥5,388~1個4日以内出荷から21日以内出荷屋外用換気口グリルです。設置する場所に合わせて、ドラフト(排気流)方向を制御します。材質ステンレス(SUS304)種類丸型グリル表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
ステンレス製 軒天用ベントキャップ (ガラリ・防虫網付・防火ダンパー付)
パナソニック エコシステムズ ベンテック¥8,198~税込¥9,018~1台3日以内出荷●薄形。 ●縦ガラリ。 ●固定金具方式(軒天ボードの厚み16mm以下で挟み込み取り付け可能)材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 軒天用ベントキャップ (ガラリ付)
パナソニック エコシステムズ ベンテック¥5,998~税込¥6,598~1台3日以内出荷●薄形。 ●縦ガラリ。 ●固定金具方式(軒天ボードの厚み16mm以下で挟み込み取り付け可能)材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 軒天用ベントキャップ (ガラリ付・防火ダンパー付)
パナソニック エコシステムズ ベンテック¥7,698~税込¥8,468~1台3日以内出荷●薄形。 ●縦ガラリ。 ●固定金具方式(軒天ボードの厚み16mm以下で挟み込み取り付け可能)材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ワールド ステン丸型ガラリ 内羽根型 防火ダンパー
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥1,998~税込¥2,198~1個3日以内出荷から4日以内出荷オールステンレス製の丸型ガラリ(内羽根タイプ)のスタイリッシュタイプです。屋根のある場所への設置に最適です。72℃防火ダンパー付、ステンレス製防虫網付、水止板付きです。材質ステンレス(SUS304)色メタリックグレー(MG)
ワールド ステン丸型ガラリ 内羽根型
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥879~税込¥967~1個3日以内出荷オールステンレス製の丸型ガラリ(内羽根タイプ)のスタイリッシュタイプです。屋根のある場所への設置に最適です。ステンレス製防虫網付、水止板付きです。材質ステンレス(SUS304)色メタリックグレー(MG)
ワールド ステン丸型ガラリ 外羽根型
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥659~税込¥725~1個3日以内出荷から6日以内出荷オールステンレス製の丸型ガラリ(外羽根タイプ)のスタンダードタイプです。屋根のある場所への設置に最適です。ステンレス製防虫網付、水止板付きです。材質ステンレス(SUS304)
ステンレス製 丸型ガラリ HDタイプ
宇佐美工業¥1,798~税込¥1,978~1個3日以内出荷から6日以内出荷材質本体・ガラリ板・ダンパー羽根・金網/SUS304、温度ヒューズ/銅種類丸型ガラリRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 丸型ガラリ HDタイプ
宇佐美工業¥1,998~税込¥2,198~1個3日以内出荷から5日以内出荷材質本体・ガラリ板・ダンパー羽根・金網/SUS304、温度ヒューズ/銅種類丸型ガラリRoHS指令(10物質対応)対応
丸型ガラリ(防火ダンパー付)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥4,298~税込¥4,728~1個4日以内出荷防火ダンパー付。ステンレス網付です。火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。仕様防火ダンパー付、ステンレス網付材質ステンレス(SUS304)色シルバーメタリック種類丸型ガラリ仕上焼付塗装
丸型ガラリ
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥1,398~税込¥1,538~1個3日以内出荷から4日以内出荷ステンレス網付です。仕様ステンレス網付材質ステンレス(SUS304)色シルバーメタリック種類丸型ガラリ仕上焼付塗装
丸型ガラリ
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷仕様止水板付材質ABS樹脂色シルバーホワイト種類丸型ガラリ適合パイプLP-150特(150×158)有効換気面積(cm2)65
外壁用ステンレス製換気口 フラットグリル 縦ガラリ型 防火ダンパー付
西邦工業¥3,298~税込¥3,628~1個8日以内出荷仕様フェイス着脱式材質フェイス:SUS304、FD:SUS304 1.5t仕上シルバー焼付塗装温度ヒューズ標準72℃寸法C10
外壁用ステンレス製換気口 フラットグリル 縦内向ガラリ型 水切り付 低圧損
西邦工業¥3,298~税込¥3,628~1個8日以内出荷仕様フェイス着脱式材質フェイス:SUS304、胴体:SUS304仕上シルバー焼付塗装寸法D40
丸型ガラリ 防火ダンパー付
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷防火ダンパー付。ステンレス網は16メッシュです。火災等によって温度が72℃以上になりますと、ヒューズが溶けてバネの働きにより自動的に蓋がしまり、火気の流れを遮断します。仕様防火ダンパー付き・ステンレス網付材質ステンレス(SUS304)0.5mm色シルバーメタリック寸法d(mm)9寸法a(mm)174寸法b(mm)120仕上焼付塗装適合パイプSU-125特(125×134)寸法c(mm)50有効換気面積(cm2)36
丸型ガラリ
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷ステンレス網は16メッシュです。仕様ステンレス網付材質ステンレス(SUS304)0.5mm色シルバーメタリック寸法d(mm)9寸法a(mm)174寸法b(mm)120仕上焼付塗装適合パイプSU-125特(125×134)寸法c(mm)50有効換気面積(cm2)36
丸型フード付ガラリ
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥2,798税込¥3,0781個5日以内出荷ステンレス網は16メッシュです。仕様ステンレス網付材質ステンレス(SUS304)0.5mm色シルバーメタリック寸法d(mm)95寸法a(mm)185寸法b(mm)120仕上焼付塗装適合パイプSU-125特(125×134)寸法c(mm)49有効換気面積(cm2)36
暗室用ガラリ
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥28,980~税込¥31,878~1組(2枚)5日以内出荷から6日以内出荷仕様暗室用(2枚1組)材質アルミ色黒寸法a(mm)265寸法e(mm)300仕上艶消塗装寸法c(mm)325
丸型フード付ガラリ 防火ダンパー付
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥5,198税込¥5,7181個5日以内出荷防火ダンパー付。ステンレス網は16メッシュです。火災等によって温度が72℃以上になりますと、ヒューズが溶けてバネの働きにより自動的に蓋がしまり、火気の流れを遮断します。仕様防火ダンパー付き・ステンレス網付材質ステンレス(SUS304)0.5mm色シルバーメタリック寸法d(mm)95寸法a(mm)185寸法b(mm)120仕上焼付塗装適合パイプSU-125特(125×134)寸法c(mm)49有効換気面積(cm2)36
屋外換気口 ステンレス/偏芯タイプ
NASTA(ナスタ)¥3,398~税込¥3,738~1個8日以内出荷から21日以内出荷偏芯設計により、風雨の浸入を軽減させます。防虫網付。(ステンレス10メッシュ)仕上焼付塗装 色:シルバー
丸型ガラリ(クーラーキャップ兼用)
エスコ¥900税込¥9901個翌日出荷止水板付。ガラリの羽根部は容易に取りはずすことができますので、クーラー等の配管時には、羽根部を取りはずして下さい。クーラーキャップ兼用タイプ材質ABS樹脂色シルバーホワイト有効換気面積(cm2)24適合パイプ内径(Φmm)100
ステン丸型フード付ガラリ
TRUSCO¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷換気量を損なうことなく、雨、雪の侵入を防ぐ、フード付きガラリです。用途換気量を損なうことなく、雨、雪の侵入を防ぐ、フード付きガラリです。ステンレスの為、さびにくく、建築物の美観を損ねません。防虫網付きで虫の侵入を防ぎます。材質ステンレス(SUS304)、ヘアライン仕上げタイプ丸型
スライド式レジスター(リセットレジスター)
真田化鋼(S・ROSE)¥619~税込¥681~1個4日以内出荷4段階調整のスライドタイプの室内換気レジスターです。スライド式なので場所を選ばず設置可能となっています。前面パネルは取り外し可能で、お掃除も簡単にできる仕様となっています。また、耐侯性樹脂を使用しており、色褪せがしにくい仕様で、本体内部に水返し板が付いているので雨水の侵入を防ぎます。 風に強く、がたつき音が出ない構造です。防虫網はついておりません。用途自然換気孔材質ABS樹脂色ホワイト種類角型レジスター寸法C(mm)50![SUS製 グリル 網付タイプ ユニックス[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70726925-210827-02.jpg)
SUS製 グリル 網付タイプ
ユニックス[建築金物]¥2,198~税込¥2,418~1個4日以内出荷屋外用換気口薄型グリル。防虫網付きです。材質ステンレス(SUS304)種類丸型グリル表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)メッシュ(防虫網)10メッシュ




![SUS製薄型グリル 網付 SG-F ユニックス[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70724134-210827-02.jpg)
![SUS製グリル 丸型フラットカバー付 網付 ユニックス[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70723084-210827-02.jpg)












![ガラリ[換気口] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03728654-180827-02.jpg)
![125mm [ステンレス]ガラリ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03728575-180827-02.jpg)























![SUS製 グリル 網付タイプ ユニックス[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70726925-210827-02.jpg)