絞り込み
ブランド
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(14)
- バクマ工業(12)
- ヒロセ化成品(12)
- ユニックス[建築金物](11)
- NASTA(ナスタ)(11)
- 真田化鋼(S・ROSE)(10)
- 城東テクノ(8)
- 西邦工業(4)
- 宇佐美工業(3)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(3)
- MK(丸喜金属本社)(2)
- SYS(シブタニ)(2)
- BIDOOR(ビドー)(2)
- ケイ・ジー・ワイ工業(1)
- アトムリビンテック(1)
エコロジープロダクト
「材質」から絞り込む

こまち(床下換気口)
ヒロセ化成品(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181枚当日出荷から3日以内出荷床下の換気に、湿気は住宅の寿命を縮めます。材質スチロール樹脂色濃いウグイス色種類角型床下換気口
角型ガラリ 水切り無(ミルキーホワイト色)
真田化鋼(S・ROSE)¥549~税込¥604~1個4日以内出荷から6日以内出荷水切り付きの角型ガラリです。ミルキーホワイト色。ビス付きです。用途換気用ガラリ付属品ビス付き材質ABS色ミルキーホワイト![樹脂製角型グリル 天井取付 メッシュフィルター付 ユニックス[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70727327-210827-02.jpg)
樹脂製角型グリル 天井取付 メッシュフィルター付
ユニックス[建築金物]¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から11日以内出荷室内天井取付け用換気口グリルです。 エアコンなどに用いられるメッシュフィルターにより、虫や粗塵などの室内への侵入を防ぎます。 水洗いができるので、定期的な清掃で継続的にご使用いただけます。材質ASA樹脂/ベース部:PS 樹脂色クールホワイト(フェイス部)種類角型ガラリ
軒天換気グリル
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥5,398~税込¥5,938~1個3日以内出荷から6日以内出荷夏期は天井裏の温度上昇をおさえ、冬期は結露防止に効果を発揮します。用途軒天換気用材質アルミ色シルバー種類角型グリル仕上アルマイト処理
床下換気孔
ケイ・ジー・ワイ工業¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷床下換気でいつでも気持ちのいい住まい。材質ステンレス(SUS304)種類角型床下換気口寸法(幅W×高さH)(mm)430×180板厚(mm)2仕上ヘアーライン仕上
角型ガラリ(水切付・標準網なし)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥4,798~税込¥5,278~1個3日以内出荷から4日以内出荷取付方法は木枠、又は鉄枠(別途)を壁に埋込んでおき、木ネジ・タッピングビス止めになります。仕様標準網なし、水切付材質アルミ色シルバー種類角型ガラリ仕上アルマイト処理
角型換気口
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥319税込¥3511個当日出荷SKC角型換気口は従来の丸型エルボ式換気口に比べデザインに工夫を凝らしています。前面をガラリ形式にする事により換気有効面積が大きくなり、又底面がアミ目状になっている為、本体内に入った水が溜まることもありません。材質ABS樹脂色シルバーホワイト寸法d(mm)75寸法a(mm)70寸法e(mm)36寸法b(mm)49.5適合パイプSU-50特(125×134)寸法c(mm)40寸法g(mm)20寸法f(mm)65有効換気面積(cm2)16
角型床下換気口(保温材付)
NASTA(ナスタ)(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷保温材付。(シャッターの裏側に保温材がセットされています。) 豪雪地帯、強風地帯等の床下換気に最適です。材質ABS樹脂色ライトグレー種類角型床下換気口寸法(高さH×幅W)(mm)148×445有効換気面積(cm2)312
角型軒天換気口
NASTA(ナスタ)¥2,598税込¥2,8581個5日以内出荷付属品皿木ねじ(SUS)呼び4.1×25 4本材質ガルバリウム鋼板色シルバーグレー種類角型軒天換気口仕上カチオン塗装+アクリル焼付塗装寸法(高さH×幅W)(mm)182×410有効換気面積(cm2)162
軒天換気グリル(防火ダンパー付)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1個3日以内出荷から4日以内出荷夏期は天井裏の温度上昇をおさえ、冬期は結露防止に効果を発揮します。火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。仕様軒天換気用、防火ダンパー付材質鋼板色ホワイトクリーム種類角型グリル仕上メラミン焼付塗装
外壁用ステンレス製換気口 フラットグリル 角金網型10メッシュ 低圧損
西邦工業¥3,398~税込¥3,738~1個8日以内出荷仕様フェイス着脱式材質SUS304仕上シルバー焼付塗装寸法E10寸法C20
角型ガラリ (水切り付き)
真田化鋼(S・ROSE)¥559~税込¥615~1個4日以内出荷から6日以内出荷水切り付の角型ガラリです。 耐侯性顔料使用 ビス付き用途換気用ガラリ付属品ビス付き材質ABS色ホワイトグレー
チャンバー付きルームガラリ
城東テクノ(1件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1台当日出荷高強度で素足に優しい床用ガラリ! 樹脂製で素足に優しく、高強度な安心設計!室内との温度差の少ない樹脂製で、フタには細かいスリットを採用。素足にも優しい安心設計を実現しています。 優れたメンテナンス性!万一スリット内にゴミなどが入った場合でも、内部のゴミよけネットが床下への落下を防止。容易にメンテナンスが可能です。用途24時間換気の給排気にセット内容受枠:1コ 、フタ:1コ、ゴミよけネット:1枚、取付ビス:5本材質本体:PP・補強用鋼板(GL鋼板 JIS G3321)、チャンバー部:発泡PS、継手部:PP寸法(mm)274×90×246開口寸法(mm)床:258×75
ルームガラリ YV-7590
城東テクノ¥6,998税込¥7,6981セット当日出荷高強度で素足に優しい床用ガラリ! 樹脂製で素足に優しく、高強度な安心設計!室内との温度差の少ない樹脂製で、フタには細かいスリットを採用。素足にも優しい安心設計を実現しています。 優れたメンテナンス性!万一スリット内にゴミなどが入った場合でも、内部のゴミよけネットが床下への落下を防止。容易にメンテナンスが可能です。用途床用換気材セット内容受枠:1コ、フタ:3コ、ゴミよけネット:3枚、取付ビス:15本寸法(mm)925×90×26.5材質(本体)PP・補強用鋼板(GL鋼板 JIS G3321)開口寸法(mm)床:909×75
軒天換気口
NASTA(ナスタ)¥5,498税込¥6,0481個3日以内出荷グリル部は、SUS316よりも優れたスーパーステンレス(高耐蝕性フェライトステンレス鋼NSS445M2)を使用しています。 軒下地が455ピッチと300ピッチの両方に施工可能です。付属品皿ねじ(SUS)呼び3×25 10本樹脂スペーサー 10ヶ材質スーパーステンレス(NSS445M2)色シルバーグレー開口寸法(mm)60×865仕上アクリル焼付塗装
外壁用アルミ製換気口 フラットグリル 角金網型10メッシュ 低圧損
西邦工業¥3,798~税込¥4,178~1個8日以内出荷仕様フェイス着脱式材質アルミニウム仕上アルマイト処理、Anodized寸法E11寸法C20
可動ルーバー
アトムリビンテック¥28,980~税込¥31,878~1枚4日以内出荷1枚の羽根を操作すると他の羽根も連動して可動するので、空気の入れ換えが簡易的に行えます。羽根がコンパクトなので、開き戸・引戸どちらにもに使用が可能です。羽根の可動範囲は90°まで可動します。付属品+なべ小ねじ M3×24 6本材質羽根:アルミ押出し材 フレーム:ABS
プッシュ式レジスター”エアーリフト”
MK(丸喜金属本社)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷全開~全閉を4段階で通気量の細かい調節が可能です。開閉作業は押すだけの簡単なロータリー式です。小さい害虫などの侵入を防ぐ防虫網付です。前面パネルは2本のアームで支える安定した丈夫な構造です。どんなインテリアにも合う飽きのこない薄型のシンプルデザインです。用途24時間換気システムに。材質ABS樹脂、仕上:ホワイト色ホワイト
ルームガラリ YV-N150170
城東テクノ¥35,980税込¥39,5781ケース(2セット)5日以内出荷高強度で素足に優しい床用ガラリ! 樹脂製で素足に優しく、高強度な安心設計!室内との温度差の少ない樹脂製で、フタには細かいスリットを採用。素足にも優しい安心設計を実現しています。 風量調節機能ありもラインアップ!スライドを動かすと風量調節ができます。 床下放熱器に対応用途床用換気材・風量調節用セット内容受枠:1コ、フタ:5コ、風量調節スライド:5枚、取付ビス:25本寸法(mm)1716×165×26.5材質(本体)PP・補強用鋼板(GL鋼板 JIS G3321)開口寸法(mm)床:1700×150機能風量調節
ルームガラリ YV-150170
城東テクノ¥35,980税込¥39,5781ケース(2セット)5日以内出荷高強度で素足に優しい床用ガラリ! 樹脂製で素足に優しく、高強度な安心設計!室内との温度差の少ない樹脂製で、フタには細かいスリットを採用。素足にも優しい安心設計を実現しています。 優れたメンテナンス性!万一スリット内にゴミなどが入った場合でも、内部のゴミよけネットが床下への落下を防止。容易にメンテナンスが可能です。 床下放熱器に対応用途床用換気材セット内容受枠:1コ 、フタ:5コ、ゴミよけネット:5枚、取付ビス:25本寸法(mm)1716×165×26.5材質(本体)PP・補強用鋼板(GL鋼板 JIS G3321)開口寸法(mm)床:1700×150
ルームガラリ YV-N15079
城東テクノ¥21,980税込¥24,1781ケース(2セット)5日以内出荷高強度で素足に優しい床用ガラリ! 樹脂製で素足に優しく、高強度な安心設計!室内との温度差の少ない樹脂製で、フタには細かいスリットを採用。素足にも優しい安心設計を実現しています。 風量調節機能ありもラインアップ!スライドを動かすと風量調節ができます。 床下放熱器に対応用途床用換気材・風量調節用セット内容受枠:1コ、フタ:2コ、風量調節スライド:2枚、取付ビス:10本寸法(mm)807×165×26.5材質(本体)PP・補強用鋼板(GL鋼板 JIS G3321)開口寸法(mm)床:790×150機能風量調節
ルームガラリ YV-15079
城東テクノ¥21,980税込¥24,1781ケース(2セット)5日以内出荷高強度で素足に優しい床用ガラリ! 樹脂製で素足に優しく、高強度な安心設計!室内との温度差の少ない樹脂製で、フタには細かいスリットを採用。素足にも優しい安心設計を実現しています。 優れたメンテナンス性!万一スリット内にゴミなどが入った場合でも、内部のゴミよけネットが床下への落下を防止。容易にメンテナンスが可能です。 床下放熱器に対応用途床用換気材セット内容受枠:1コ、フタ:2コ、ゴミよけネット:2枚、取付ビス:10本寸法(mm)807×165×26.5材質(本体)PP・補強用鋼板(GL鋼板 JIS G3321)開口寸法(mm)床:790×150![SUS製グリル 角型カバー 網・ FD付(120℃) ユニックス[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70723626-210827-02.jpg)
SUS製グリル 角型カバー 網・ FD付(120℃)
ユニックス[建築金物]¥8,598~税込¥9,458~1個21日以内出荷屋外用防火ダンパー付き排気口グリル。アミ付き。八角形ベルマウスによって外風の影響による排気効率の低下を防ぎます。材質SUS304/ベルマウス部:ASA樹脂/FD部:SUS304 1.5t種類角型ガラリ温度(℃)120表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)![SUS製グリル 角型カバー FD付(120℃) ユニックス[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70723626-210827-02.jpg)
SUS製グリル 角型カバー FD付(120℃)
ユニックス[建築金物]¥10,980税込¥12,0781個16日以内出荷屋外用防火ダンパー付き排気口グリル。 八角形ベルマウスによって外風の影響による排気効率の低下を防ぎます。材質SUS304/ベルマウス部:ASA樹脂/FD部:SUS304 1.5t種類角型ガラリ温度(℃)120表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)圧損係数(排気)1.98/(給気)1.47直管相当長(m)(排気)14.9適合パイプ内径(Φmm)150相当隙間面積αA(cm2)147.9![SUS製グリル 角型カバー FD付(120℃) ユニックス[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70723626-210827-02.jpg)
SUS製グリル 角型カバー FD付(120℃)
ユニックス[建築金物]¥7,998~税込¥8,798~1個21日以内出荷屋外用防火ダンパー付き排気口グリル。 八角形ベルマウスによって外風の影響による排気効率の低下を防ぎます。材質SUS304/ベルマウス部:ASA樹脂/FD部:SUS304 1.5t種類角型ガラリ温度(℃)120表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)![SUS製グリル 角型カバー 網・ FD付(72℃) ユニックス[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70723626-210827-02.jpg)
SUS製グリル 角型カバー 網・ FD付(72℃)
ユニックス[建築金物]¥8,598~税込¥9,458~1個21日以内出荷屋外用防火ダンパー付き排気口グリル。アミ付き。八角形ベルマウスによって外風の影響による排気効率の低下を防ぎます。材質SUS304/ベルマウス部:ASA樹脂/FD部:SUS304 1.5t種類角型ガラリ温度(℃)72表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)![SUS製グリル 角型カバー FD付(72℃) ユニックス[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70723626-210827-02.jpg)
SUS製グリル 角型カバー FD付(72℃)
ユニックス[建築金物]¥10,980税込¥12,0781個21日以内出荷屋外用防火ダンパー付き排気口グリル。 八角形ベルマウスによって外風の影響による排気効率の低下を防ぎます。材質SUS304/ベルマウス部:ASA樹脂/FD部:SUS304 1.5t種類角型ガラリ温度(℃)72表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)圧損係数(排気)1.93/(給気)0.8直管相当長(m)(排気)12.1適合パイプ内径(Φmm)125相当隙間面積αA(cm2)139.2![SUS製グリル 角型カバー FD付(72℃) ユニックス[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70723626-210827-02.jpg)
SUS製グリル 角型カバー FD付(72℃)
ユニックス[建築金物]¥7,998~税込¥8,798~1個16日以内出荷屋外用防火ダンパー付き排気口グリル。 八角形ベルマウスによって外風の影響による排気効率の低下を防ぎます。材質SUS304/ベルマウス部:ASA樹脂/FD部:SUS304 1.5t種類角型ガラリ温度(℃)72表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)![SUS製グリル 角型カバー 網付 ユニックス[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70723547-210827-02.jpg)
SUS製グリル 角型カバー 網付
ユニックス[建築金物]¥6,798~税込¥7,478~1個21日以内出荷屋外用排気口グリル、アミ付き。八角形ベルマウスによって外風の影響による排気効率の低下を防ぎます。材質SUS304/ベルマウス部:ASA樹脂種類角型ガラリ表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)![SUS製グリル 角型カバー ユニックス[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70723547-210827-02.jpg)
SUS製グリル 角型カバー
ユニックス[建築金物]¥6,998税込¥7,6981個21日以内出荷屋外用排気口グリル。 八角形ベルマウスによって外風の影響による排気効率の低下を防ぎます。材質SUS304/ベルマウス部:ASA樹脂種類角型ガラリ表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)適合パイプ内径(Φmm)125![SUS製グリル 角型カバー ユニックス[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70723538-210827-02.jpg)
SUS製グリル 角型カバー
ユニックス[建築金物]¥5,998~税込¥6,598~1個16日以内出荷屋外用排気口グリル。 八角形ベルマウスによって外風の影響による排気効率の低下を防ぎます。材質SUS304/ベルマウス部:ASA樹脂種類角型ガラリ表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)







![樹脂製角型グリル 天井取付 メッシュフィルター付 ユニックス[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70727327-210827-02.jpg)

























![SUS製グリル 角型カバー 網・ FD付(120℃) ユニックス[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70723626-210827-02.jpg)
![SUS製グリル 角型カバー 網付 ユニックス[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70723547-210827-02.jpg)
![SUS製グリル 角型カバー ユニックス[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70723538-210827-02.jpg)