3ページ目: レジスター

特価
本日4月21日(火)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
205件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス製 軒天換気口 ダンパー付 宇佐美工業ステンレス製 軒天換気口 ダンパー付宇佐美工業(3件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
防火ダンパー付の軒天換気口です。
材質(本体・スライド板)SUS304種類角型軒天換気口仕上ホワイト・アクリル塗装RoHS指令(10物質対応)対応
面付ルーバー空気孔 LAMP(スガツネ工業)面付ルーバー空気孔LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から3日以内出荷
一体式虫よけスクリーン付の空気孔です。取付面からの出っ張りが少ない面付タイプです。取り付けが簡単で掃除が容易です。ヘッダー付パック入です。
材質プラスチック形状角型付属品十字穴付丸皿タッピンねじ3.5×16ホワイト取付け方法取付部を壁面に接触させ、虫よけスクリーンが合うかどうか確認します。虫よけスクリーンを正面プレートに組み合わせます。組み合わせた物を位置決めし、ねじで壁に取り付けます。
公団通気孔 ACE(エース)公団通気孔ACE(エース)(2件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
材質ABS
プッシュ式レジスター JAPPYプッシュ式レジスターJAPPY
1,798税込1,978
1個
当日出荷
室内の自然吸排気口としてご使用いただけます 室内用樹脂製 外気浄化フィルター付き 3段階風量調節機能 プッシュ式の樹脂製内壁用自然給排気口です
仕様室内用自然給排気口材質ABS樹脂ブラック適合パイプ内径(Φmm)100
2×4用レジスター NASTA(ナスタ)2×4用レジスターNASTA(ナスタ)(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
室内側より防虫網の取り外しができ、掃除が容易です。(エアコンのエアフィルターを掃除するのと同じ要領で行えます。) 取付ピッチが455mmになっていますので、2×4工法のみでなく在来工法の住宅でも取り付けが容易です。 防虫網付。(サラン24メッシュ) 開閉機能付。
種類角型レジスター材質ABS樹脂付属品丸皿木ねじ(ユニクロ)呼び3.8×32 6本適合(フード)KS-76P1・KS-85P。シルバーグレー寸法(高さH×幅W)(mm)100×415有効換気面積(cm2)102通気量(m3/h)(9.8Pa時)73.3
プラスチック床下換気孔網付 ハイロジックプラスチック床下換気孔網付ハイロジック(2件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
換気口・吸気口の交換部品シリーズ
材質ABS樹脂 ステンレス網種類角型レジスター
プッシュ式レジスター用交換フィルター NewHikariプッシュ式レジスター用交換フィルターNewHikari
459税込505
1個
当日出荷
花粉やホコリの侵入を防ぐ。
用途SH-VPR150F用関連資料商品リーフレット(1.84MB)
ステンレス空気孔 面付タイプ LAMP(スガツネ工業)ステンレス空気孔 面付タイプLAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)
239税込263特価
1個
当日出荷
小穴の直径はΦ1.5 mmで、小さな虫の侵入を防げます。
材質ステンレス鋼(SUS304)材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン(スピン)付属品丸頭くぎ1.2×10(ステンレス鋼)形状丸型シルバー仕上ヘアライン仕上(スピン)取付け方法面付
ハウスキーパーL 協栄産業ハウスキーパーL協栄産業
2,498税込2,748
1枚
5日以内出荷
床下の換気口より侵入するヘビや羽アリ・ゴキブリ・ムカデなどの害虫を防ぎます。
材質フレーム:アルミ合金、ネット:ステンレスSUS304サイズL寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×620×11穴径(mm)4メッシュ(mm)0.5線・16メッシュ
角形自然給気レジスター 薄型タイプ(壁用) 高性能フィルタータイプ 高須産業角形自然給気レジスター 薄型タイプ(壁用) 高性能フィルタータイプ高須産業
2,498税込2,748特価
1台
当日出荷から9日以内出荷
自然給気レジスター24時間換気運転時に、外気の花粉・粉塵などを除去する空気清浄フィルターを通して、きれいな空気を室内に自然給気しますパネルの開閉を3段階に調整できる機能付きで、外気の侵入を防ぎます集塵効率の高いフィルターを採用し、花粉やPM2.5除去率90%以上
仕様高性能フィルター付、取付ねじ無し材質オール樹脂製タイプ高性能フィルタータイプ種類角型レジスター材質(フィルター)PP不織布(集塵効率:花粉除去率90%以上(重量法))水洗い不可入数1台パネルPush Open式パネル 3段階(閉・半開・全開)
ステンレスレジスターガラリセット 150×200 宇佐美工業ステンレスレジスターガラリセット 150×200宇佐美工業
1,998税込2,198
1セットほか
当日出荷から3日以内出荷
ステンレス製のレジスターガラリセット(内外壁用)となります。角型換気口、自然給排気口用部品、内壁用の角型レジスターと外壁用の角型ガラリのセット品となります。
付属品木ネジ(SUS305、+A皿3.8×25mm)材質(ガラリ)SUS304、(レジスター)SUS304 、(網)SUS304種類角型レジスターガラリ寸法A(mm)196寸法D(mm)198寸法E(mm)4寸法B(mm)246寸法C(mm)149使用場所内外壁用RoHS指令(10物質対応)対応有効換気面積(cm2)51.8切込寸法(mm)155×205
軒裏換気口 Sタイプ(ダンパーなし) BXカネシン軒裏換気口 Sタイプ(ダンパーなし)BXカネシン
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(グリル)ステンレス鋼(JIS G 4305 SUS304(18-8)またはJFE 443CT)仕様ダンパーなし付属品(グリル)ステンレスカラービス×6本寸法(mm)137×454開口寸法(mm)105×408有効換気面積(cm2)155.1
80ロング(エイティーロング) BXカネシン80ロング(エイティーロング)BXカネシン
1,798税込1,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
受材部分へのビスの取付が簡単です。ビスを取付けた時のグリルの歪みがありません。本体グリルの通気穴が小さいので虫等の侵入を防ぎます。軒の出が少ない場合は特に有効です。
用途軒天井に取付ける換気金物です。寸法(mm)80×909有効換気面積(cm2)165.4
スレンダー軒裏換気金物 カナイスレンダー軒裏換気金物カナイ
1,298税込1,428
1個
当日出荷から6日以内出荷
グリルの通気孔を小さくしていますので、虫等の侵入を防ぎます。
用途軒裏に使用する換気金物です。表面処理カチオン電着+アクリル樹脂焼付け塗装温度ヒューズ120℃(鉛フリー)
ステンレス床下換気口 BXカネシンステンレス床下換気口BXカネシン
1,698税込1,868
1枚
5日以内出荷
ステンレス製で美しい仕上がりの床下換気口です。
用途立上がり基礎コンクリートの外周部に設ける床下換気口です。材質JIS G 4305 SUS304(18-8)
屋内換気口 スチール/ツマミ開閉タイプ NASTA(ナスタ)屋内換気口 スチール/ツマミ開閉タイプNASTA(ナスタ)
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷
レジスター部が取り外せますので、網部の清掃も容易です。防虫網付。(ステンレス16メッシュ)ツマミを左右に回して開閉します。フード・ガラリにナスタ製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
材質SPCC t=1.0mmシルバーグレー仕上本体:カチオン塗装、本体表面:カチオン塗装+アクリル焼付塗装
差圧給気レジスター 壁取付タイプ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)差圧給気レジスター 壁取付タイプメルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
1個
取扱停止中
シンプルデザインプッシュ式風量調節(3段階)差圧シャッター(バタフライ式)風向調整機能付色調:ホワイト材質:合成樹脂
用途室内用取付壁取付タイプ種類角形レジスター
プッシュ式レジスター用交換フィルター NewHikariプッシュ式レジスター用交換フィルターNewHikari
369税込406
1個
当日出荷
花粉やホコリの侵入を防ぐ。
用途SH-VPR100F用関連資料商品リーフレット(1.84MB)
自然給気口 スラリ (フィルター:サランネット) パナソニック エコシステムズ ベンテック自然給気口 スラリ (フィルター:サランネット)パナソニック エコシステムズ ベンテック(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1台
当日出荷から4日以内出荷
●プッシュ式開閉パネル(風量調整2段階) ●左右上3方向吹出しによるドラフト感の低減。 ●止水プレート、リブによる結露水等の浸入低減 ●サランネット仕様(Pタイプ) ●給気清浄フィルター仕様(PFタイプ)
RoHS指令(10物質対応)対応
面付ルーバー空気孔 LAMP(スガツネ工業)面付ルーバー空気孔LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
一体式虫よけスクリーン付の空気孔です。取り付けが簡単で掃除が容易です。ヘッダー付パック入です。
材質プラスチック形状角型付属品十字穴付バインドタッピンねじ3.5×16ホワイト取付け方法釘またはねじ止め。外形寸法L(mm)259
角型レジスター(防火ダンパー付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)角型レジスター(防火ダンパー付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)
9,898税込10,888
1個
当日出荷から3日以内出荷
火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。
材質鋼板仕様開閉/上下レバー式、防火ダンパー付グリル/クリーム、本体・羽根/黒種類角型レジスター仕上メラミン焼付塗装
差圧式レジスター 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)差圧式レジスター神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷
台風等の外気が激しい場合等、調整板ロック用ツマミで全閉にする事が可能です。※通常は全開の状態でご使用下さい。外気清浄用フィルター(SRV-150Fのみ不織布:捕集効率75%(質量法))・断熱シート(フタ裏等)を標準装備しています。
材質ABS樹脂シルバーホワイト適合パイプLP-150特(150×158)有効換気面積(cm2)135
交換用フィルター (V3G) NASTA(ナスタ)交換用フィルター (V3G)NASTA(ナスタ)
829税込912
1個
3日以内出荷
厚さ(mm)5サイズΦ90入数5
スレンダーⅡ 軒裏換気金物 カナイスレンダーⅡ 軒裏換気金物カナイ
2,598税込2,858特価
1枚
当日出荷から4日以内出荷
グリルの通気孔を小さくしていますので、虫等の侵入を防ぎます。
付属品ステンレスタッピングネジ×10本材質JIS G 4305 SUS304種類角型レジスター表面処理カチオン電着+アクリル樹脂焼付け塗装寸法(高さH×幅W)(mm)70×920
給排気グリル (風量調節シャッター付・給気清浄フィルター付) パナソニック エコシステムズ ベンテック給排気グリル (風量調節シャッター付・給気清浄フィルター付)パナソニック エコシステムズ ベンテック
3,898税込4,288
1台
当日出荷から4日以内出荷
●天井・壁用 ●シャッター付・給気清浄フィルター付 ●風量調節機能付(スライド式シャッター)
RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュ式レジスター FIRST PRO(ファーストプロ/水上)プッシュ式レジスターFIRST PRO(ファーストプロ/水上)
1,298税込1,428
1台
3日以内出荷
表面のシャッターを手で押すことにより開閉を繰り返し行うことができます。・シャッターは『全閉→全開→中開→小開→全閉』の順で3段階の風量調節を行うことができます。外気浄化フィルター付(花粉粒子補修効率約93%)で屋外の空気中の花粉やホコリ粉塵の侵入を防ぎます。脱着式フェイス・フィルター使用で保守・点検がスムーズです。
材質樹脂タイプ袋入
面付ルーバー空気孔 LAMP(スガツネ工業)面付ルーバー空気孔LAMP(スガツネ工業)
1,198税込1,318
1個
欠品中
一体式虫よけスクリーン付の空気孔です。取り付けが簡単で掃除が容易です。ヘッダー付パック入です。
材質プラスチック形状角型付属品十字穴付トラスタッピンねじ3×16ホワイト質量(g)35外形寸法D(mm)85取付け方法釘またはねじ止め。外形寸法L(mm)164.5空気流通面積(mm2)4400取付穴径d(Φmm)75取付穴径l(Φmm)130
DXレジスター スイート ヒロセ化成品DXレジスター スイートヒロセ化成品(4件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷から翌々日出荷
種類角型レジスター材質ABS樹脂アイボリー
プッシュ式レジスター エスコプッシュ式レジスターエスコ
1,780税込1,958
1個
翌日出荷
付属品:ボード取付用ビス、壁パッキン。花粉やほこりの侵入を防ぐフィルター付。プッシュ操作で3段階吸気量調整可能。フタは着脱可能でお手入れも簡単(フィルターは定期的に水洗いしていただき、6ヶ月を目安に交換してください。)
材質ABS樹脂
角形自然給気レジスター 薄型タイプ(壁用) スタンダードタイプ 高須産業角形自然給気レジスター 薄型タイプ(壁用) スタンダードタイプ高須産業
2,298税込2,528
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
自然給気レジスター24時間換気運転時に、外気の花粉・粉塵などを除去する空気清浄フィルターを通して、きれいな空気を室内に自然給気しますパネルの開閉を3段階に調整できる機能付きで、外気の侵入を防ぎます
仕様空気清浄フィルター付、取付ねじ無し材質ABS樹脂製タイプスタンダードタイプ種類角型レジスター材質(フィルター)PP不織布(集塵効率:63%(重量法))入数1台パネルPush Open式パネル 3段階(閉・半開・全開)
差圧給気レジスター 天井取付タイプ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)差圧給気レジスター 天井取付タイプメルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
1個
取扱停止中
シンプルデザインプッシュ式風量調節(3段階)差圧シャッター(バタフライ式)風向調整機能付色調:ホワイト材質:合成樹脂
用途室内用取付天井取付タイプ種類角形レジスター
ニュービッグ軒裏換気金物L カナイニュービッグ軒裏換気金物Lカナイ
2,398税込2,638
1枚ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
丸形換気孔タイプと長方形換気孔タイプをご用意しています。
用途軒裏に使用する換気金物です。材質(グリル)JIS G 4305 SUS304、(ダンパー)JIS G 3141 電気亜鉛めっき鋼板 SPCC 0.8t表面処理カチオン電着+アクリル樹脂焼付け塗装法規制ダンパー付き 建設省告示第1360号1第2号に準ずる寸法(高さH×幅W)(mm)235 x 450試験機関(財)建材試験センター第10A0851号 (温度ヒューズ作動試験)
プッシュ式レジスター用 断熱密閉シート モノタロウプッシュ式レジスター用 断熱密閉シートモノタロウ(1件のレビュー)
209税込230
1枚
当日出荷
プッシュ式レジスターに使用できる、断熱密閉シートです。
用途プッシュ式レジスター用密閉シート材質合成ゴム(EPDM)厚さ(mm)10基材ポリエステルフィルム粘着剤アクリル系
角型レジスター ハイロジック角型レジスターハイロジック
839税込923
1個
3日以内出荷
角型の通気レジスター。
種類角型レジスター材質ABS樹脂シルバーホワイト開閉上下レバー式取付穴径(Φmm)3.5皿
給排気グリル (風量調節シャッター付・フィルター付) パナソニック エコシステムズ ベンテック給排気グリル (風量調節シャッター付・フィルター付)パナソニック エコシステムズ ベンテック
3,500税込3,850
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
●天井・壁用 ●シャッター付・フィルター付 ●風量調節機能付(スライド式シャッター)
RoHS指令(10物質対応)対応
自然給気口 スラリ (フィルター:給気清浄フィルター) パナソニック エコシステムズ ベンテック自然給気口 スラリ (フィルター:給気清浄フィルター)パナソニック エコシステムズ ベンテック
2,798税込3,078
1台
当日出荷から6日以内出荷
●プッシュ式開閉パネル(風量調整2段階) ●左右上3方向吹出しによるドラフト感の低減。 ●止水プレート、リブによる結露水等の浸入低減 ●サランネット仕様(Pタイプ) ●給気清浄フィルター仕様(PFタイプ)
RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュ式角型レジスターQRF150L80SW WG用 花粉除去フィルター ACE(エース)プッシュ式角型レジスターQRF150L80SW WG用 花粉除去フィルターACE(エース)
879税込967
1個
当日出荷
直径(Φmm)150
プッシュ式角型レジスターQRF100L80SW WG用 花粉除去フィルター ACE(エース)プッシュ式角型レジスターQRF100L80SW WG用 花粉除去フィルターACE(エース)
769税込846
1個
当日出荷
直径(Φmm)100
やすらぎ(室内換気口) ヒロセ化成品やすらぎ(室内換気口)ヒロセ化成品(8件のレビュー)
999税込1,099
1枚
当日出荷
事務所、応接間、勉強部屋、浴室、洗面所などに最適です。取付かんたん、シンプルで機能的なデザインが用途を選びません。
種類角型室内換気口材質ABS樹脂付属品ビス付有効換気面積(cm2)84.9
丸型レジスター(クーラーキャップ兼用・フィルター付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)丸型レジスター(クーラーキャップ兼用・フィルター付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
989税込1,088
1個
当日出荷
外気清浄用フィルター(不織布:捕集効率68%(平均質量法))・ステンレス製防虫網を標準装備しています。レジスターのグリル部は、容易に取りはずすことができますので、クーラー等の配管時には、取りはずして下さい。
種類丸型レジスター(クーラーキャップ兼用)呼び径(Φmm)100材質ABS樹脂仕様クーラーキャップ兼用フィルター付シルバーホワイト適合パイプSU-100特(100×106)有効換気面積(cm2)27
レジスター