絞り込み
寸法(Φmm)
  • 45(2)
  • 50(1)
  • 51(1)
  • 52(1)
  • 60(5)
  • 60.5(1)
  • 70(2)
  • 71(1)
  • 72(1)
  • 76(1)
  • 76.5(1)
  • 80(1)
  • 88(1)
  • 89.4(1)
  • 90(1)
  • 91(1)
  • 92(1)
  • 色グレー(12)
  • 色ゴールド(1)
  • 色シルバー(7)
  • 色ブラウン(12)
  • 色ブラック(31)
  • 色ベージュ(19)
  • 色ホワイト(30)
材質
  • 樹脂
  • アルミ(7)
  • ゴム(1)
  • シリコン(1)
  • ステンレス(3)
  • 亜鉛合金(16)
  • 塩化ビニール(PVC)(2)
  • (1)
  • 黄銅(真鍮)(4)
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)(28)
  • ハーフェレ(8)
  • アトムリビンテック(3)
  • FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2)
  • ハイロジック(2)
  • ジョー・プリンス竹下(1)
  • コンベックス(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
寸法(Φmm)から絞り込む
45(2)
60(5)
70(2)
76.5(1)
80(1)
88(1)
89.4(1)
90(1)
91(1)
92(1)
配線孔キャップ 丸型 LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップ 丸型LAMP(スガツネ工業)(18件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。難燃性規格UL94HBをクリアした樹脂材料を使用しています。
材質ABS樹脂材質/処理ABS樹脂/-形状丸型
配線孔キャップ LSU型、LS型 LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップ LSU型、LS型LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
片側はめ込みタイプです。薄型タイプはH寸法が浅いので薄い板にもお使いいただけます。蓋をはずせば、口径をさらに大きくとれます。
形状丸型材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
配線孔キャップ LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップLAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
699税込769特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
USB、LAN、VGA、HDMIケーブル等が落下するのを防止します。本体からカバーをはずしても使用できます。
形状丸型材質ABS樹脂主材質ABS樹脂仕様使用温度:-50 ℃~60 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
配線孔 LAMP(スガツネ工業)配線孔LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
内径Φ15、Φ19、Φ23の小型配線孔です。電話、FAX、モデムを接続するためのケーブルや端子などの比較的小さな穴に最適です。電話線、LANケーブルは内径Φ15、USB端子はΦ19を使用すると、ケーブルが配線孔の中に落ちにくくなります。
形状小型ハトメ材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
配線孔キャップ アトムリビンテック配線孔キャップアトムリビンテック(5件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
家具などに取付け、配線コードを通すのに使用します。 フタを取外しての使用もできます。 開口部は外に向かって少し広くなっているので、取外しがしやすいです。
材質ABS
配線孔キャップ アトムリビンテック配線孔キャップアトムリビンテック(8件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
家具などに取付け、配線コードを通すのに使用します。 フタは取外しできるので、L型コンセントも通せます。 可動窓が付いており、通っているコードの量に合わせ、開口部の大きさを調整することができます。
材質ABS
配線孔キャップ LSU型、LS型 LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップ LSU型、LS型LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷から5日以内出荷
板の両側から挟み込んで取り付けるタイプです。適応板厚は4サイズあり、12~40 mmと幅広く対応します。両側の蓋をはずせば、口径をさらに大きくとれます。
材質ABS樹脂形状丸型
配線孔キャップ LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップLAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷
細いコードやケーブルの場合、[a]部を裏側に回転させてご使用ください。コードが複数の場合、[b]部をはずして使用することもできます。
材質ABS樹脂形状角型質量(g)24
配線孔キャップ LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップLAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から4日以内出荷
蓋を回転させて、配線を通す口を開け閉めできます。コードやケーブルを通さない場合は蓋を閉じておけます。蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。
材質ABS樹脂材質/処理ABS樹脂/-形状丸型
配線孔キャップ LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップLAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷から5日以内出荷
細いコードまたはケーブルの場合、[a]部をはずしてご使用ください。([a]部は[b]蓋裏面に差しておけます。)[b]部を外すと、口径をさらに大きくできます。
形状丸型
配線孔キャップ LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップLAMP(スガツネ工業)
749税込824
1個
当日出荷から4日以内出荷
[a]部を押し込んでスライドさせることで、配線を通す口を開け閉めできます。[b]部を外すと、口径をさらに大きくできます。
形状丸型材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
配線孔キャップ LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップLAMP(スガツネ工業)
329税込362
1個
当日出荷
ワンタッチで簡単に板金に取付できます。 開閉カバー付きで、使わない時は穴を隠せます。 0.8~ 2.0 mmの幅広い板厚に対応します。 難燃グレードの樹脂を使用しています。(UL94 V-0適合)
用途操作卓、ボックス盤、セルフレジなど材質ABS樹脂質量(g)9.8適合板厚(mm)0.8~ 2.0RoHS指令(10物質対応)対応
配線孔キャップ丸型 アトムリビンテック配線孔キャップ丸型アトムリビンテック
299税込329
1個
当日出荷
家具などに取付け、配線コードを通すのに使用します。
材質ABS寸法(Φmm)60
配線孔 LAMP(スガツネ工業)配線孔LAMP(スガツネ工業)
459税込505
1個
当日出荷から4日以内出荷
USB、LAN、VGA、HDMIケーブル等が落下するのを防止します。板金の丸穴加工に嵌めるだけで取り付けできます。
形状丸型材質エラストマー(TPE)仕様使用温度:-50 ℃~60 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
角型配線孔キャップ LSUKS型、LSKS型 LAMP(スガツネ工業)角型配線孔キャップ LSUKS型、LSKS型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から4日以内出荷
蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。43 mm角と50 mm角のタイプが新しく加わりました。
形状角型(丸型取付穴)材質ABS樹脂仕様本体を釘で固定することで回り止めができます。本体の裏2箇所に薄肉加工を施していますので、釘で固定してご使用ください。(推奨釘:丸頭釘1.2×10、頭径4 mm以下、胴部径1.9 mm以下)RoHS指令(10物質対応)対応
配線孔キャップ LN72S型 LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップ LN72S型LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
蓋を外せば、口径をさらに大きくとれます。
材質ABS樹脂形状オーバル型RoHS指令(10物質対応)対応
配線孔キャップ LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から3日以内出荷
細いコード、またはケーブルの場合、[a]部を裏側に回転させてご使用ください。[b]部を外すと、口径をさらに大きくできます。
材質ABS樹脂材質/処理ABS樹脂/-形状オーバル型
配線孔キャップ ジョー・プリンス竹下配線孔キャップジョー・プリンス竹下
219税込241
1個
当日出荷から8日以内出荷
開口窓をスライドさせることで、ケーブルやコードに合わせて開口量を調整できます。 蓋を取り外し、さらに開口を広げることも可能です。
用途家具材質プラスチック
配線孔キャップ LS60F型 LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップ LS60F型LAMP(スガツネ工業)
379税込417
1個
当日出荷から3日以内出荷
ワンタッチで簡単に板金に取付できます。 開閉カバー付きで、使わない時は穴を隠せます。 0.8~2.0mmの幅広い板厚に対応します。 難燃グレードの樹脂を使用しています。(UL94V-0適合)
用途操作卓、ボックス盤、セルフレジなど材質ABS樹脂最小適合板厚(mm)0.8質量(g)15.3最大適合板厚(mm)2穴径(Φmm)55
配線孔キャップ LN72型 LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップ LN72型LAMP(スガツネ工業)
519税込571
1個
当日出荷
板の両側から挟み込んで取り付ける配線孔キャップです。適応板厚は30~40 mmです。本体のスリットをカットすることで18~30 mmで使用できます。蓋を外せば、さらに口径を大きくとれます。
材質ABS樹脂形状オーバル型最大適合板厚(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応最小適合板厚(mm)30
配線穴キャップ 丸型 45mm FIRST PRO(ファーストプロ/水上)配線穴キャップ 丸型 45mmFIRST PRO(ファーストプロ/水上)
199税込219
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
配線を隠して綺麗に見せる樹脂製の配線孔キャップ45mmタイプ。フタを取外して使用可能です。家具などに取付け、配線コードを通すのに使用します。開口部は外に向かって少し広くなっているので、取外しがしやすいです。
用途家具、デスク、ボックス盤、テレビ台、食器棚、ベッドなど材質ABS樹脂サイズΦ45寸法A(mm)17寸法B(mm)14寸法D1(mm)45寸法D2(mm)34寸法D3(mm)38.5寸法D4(mm)39
角型配線孔キャップ LSKS型 LAMP(スガツネ工業)角型配線孔キャップ LSKS型LAMP(スガツネ工業)
209税込230
1個
当日出荷から4日以内出荷
蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。
材質ABS樹脂最小適合板厚(mm)16タイプ片側はめ込みタイプ PAT
配線グロメット 木製用 ハイロジック配線グロメット 木製用ハイロジック
359税込395
1個
3日以内出荷
LANケーブル、電話線などのコードやケーブルを通すためのパーツコード挿入口はシャッター式ふたになっており、配線量に応じて開閉調整ができますデスクやなどに
材質樹脂タイプ木製用
ケーブルキャップ 丸型 Φ71mm フタに回転スライド部付 ハーフェレケーブルキャップ 丸型 Φ71mm フタに回転スライド部付ハーフェレ
349税込384
1個
5日以内出荷から23日以内出荷
配線を通す穴キャップです。
用途配線の整理寸法(Φmm)71下穴径(Φmm)60取付打ち込み材質プラスチック仕様2個、フタに回転スライド部付
配線孔キャップ LN72SF型 LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップ LN72SF型LAMP(スガツネ工業)
349税込384
1個
当日出荷から4日以内出荷
4種類の貼付シート(両面テープ付)で、机やテーブルの仕上げにマッチした配線孔にできます。本体には貼付シートを貼るくぼみ(深さ0.5 mm)があります。配線孔として使用する場合、プレートを蓋の裏に収納でき、失くす心配がありません。蓋を外せば、口径をさらに大きくとれます。
材質ABS樹脂形状オーバル型外形寸法D(mm)37外形寸法L(mm)72RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径d(Φmm)32取付穴径l(Φmm)67
配線孔キャップ LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップLAMP(スガツネ工業)
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
[a]部パーツは取り外しできます。[a]部を90°回転することで穴付きと穴無しが選べます。コードが複数の場合、[b]部をはずして使用することもできます。
材質ハイインパクトポリスチレン(HIPS)材質/処理ハイインパクトポリスチレン/-形状角型
配線孔キャップ LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷から3日以内出荷
細いコードやケーブルの場合、配線目的に応じて[a]部を折ってはずし、ご使用ください。コードが複数の場合、[b]部をはずして使用することもできます。
材質ABS樹脂形状角型
配線グロメット スチール用 ハイロジック配線グロメット スチール用ハイロジック
359税込395
1個
3日以内出荷
LANケーブル、電話線などのコードやケーブルを通すためのパーツコード挿入口はシャッター式ふたになっており、配線量に応じて開閉調整ができますデスクやなどに
材質樹脂タイプスチール用
配線穴キャップ 丸型 70mm FIRST PRO(ファーストプロ/水上)配線穴キャップ 丸型 70mmFIRST PRO(ファーストプロ/水上)
269税込296
1個
3日以内出荷
配線を隠して綺麗に見せる樹脂製の配線孔キャップ70mmタイプ。フタを取外して使用可能です。家具などに取付け、配線コードを通すのに使用します。開口部は外に向かって少し広くなっているので、取外しがしやすいです。
用途家具、デスク、ボックス盤、テレビ台、食器棚、ベッドなど材質ABS樹脂サイズΦ70寸法A(mm)26寸法B(mm)19寸法D1(mm)70寸法D2(mm)54寸法D3(mm)59寸法D4(mm)60
配線孔キャップ LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップLAMP(スガツネ工業)
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
艶感のあるデザイン性の高い樹脂製配線孔キャップです。蓋をはずせば、口径をさらに大きくとれます。
材質ABS樹脂形状丸型質量(g)18外形寸法D(mm)76.2外形寸法L(mm)76.2取付穴径d(Φmm)69.9取付穴径l(Φmm)69.9
アート配線孔キャップ LAMP(スガツネ工業)アート配線孔キャップLAMP(スガツネ工業)
239税込263
1個
当日出荷
細いコードやケーブルの場合、配線目的に応じて[a]部を折ってはずし、ご使用ください。コードが複数の場合、[b]部をはずして使用することもできます。
材質ABS樹脂材質/処理ABS樹脂/-ホワイト形状角型質量(g)17取付穴(mm)木製97.5×45.8板金97.8×46.5板厚0.8~1アズワン品番65-1970-07
ケーブル孔キャップ 四角 100×100mm フタにスライド部分 ハーフェレケーブル孔キャップ 四角 100×100mm フタにスライド部分ハーフェレ
349税込384
1個
23日以内出荷
配線を通す穴キャップです。
用途配線の整理寸法(mm)100×100下穴径(Φmm)80取付打ち込み材質プラスチック仕様2 個、四角
ケーブル孔キャップ 四角 80×80mm フタにスライド部分 ハーフェレケーブル孔キャップ 四角 80×80mm フタにスライド部分ハーフェレ
309税込340
1個
23日以内出荷
配線を通す穴キャップです。
用途配線の整理寸法(mm)80×80下穴径(Φmm)60取付打ち込み材質プラスチック仕様2 個、四角、フタにスライド部付き
ケーブルキャップ だ円 207mm ハーフェレケーブルキャップ だ円 207mmハーフェレ
979税込1,077
1個
当日出荷から6日以内出荷
配線を通す穴キャップです。
用途配線の整理寸法(mm)207取付接着固定材質ABS仕様切り欠きサイズ:288×53、2 個、フタ取外し可能
角型配線孔キャップ LSUK型、LSK型 LAMP(スガツネ工業)角型配線孔キャップ LSUK型、LSK型LAMP(スガツネ工業)
399税込439
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
板の両側から挟み込んで取り付けます。蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。43 mm角と50 mm角のタイプが新しく加わりました。
形状角型(丸型取付穴)材質ABS樹脂仕様本体を釘で固定することで回り止めができます。本体の裏2箇所に薄肉加工を施していますので、釘で固定してご使用ください。(推奨釘:丸頭釘1.2×10、頭径4 mm以下、胴部径1.9 mm以下)RoHS指令(10物質対応)対応
エンドキャップ ブラインドブッシュ コンベックスエンドキャップ ブラインドブッシュコンベックス
1,898税込2,088
1袋(100個)
8日以内出荷
指で押すだけで簡単に穴ふさぎが出来ます。11種類のサイズがあります。
用途ホース・単管・穴ふさぎ(メクラ)トラスコ品番693-5158材質ナイロン66(UL規格94V-2)アイボリー高さ(mm)8外径(mm)9.8RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)8.0~8.5
ペーパーガイド 327×34mm ハーフェレペーパーガイド 327×34mmハーフェレ
439税込483
1個
23日以内出荷
連続紙の取り出し口です。
用途連続紙の取り出し口寸法(mm)327×34取付接着固定材質プラスチック
ケーブルキャップ 丸型 Φ91mm フタに回転スライド部付 ハーフェレケーブルキャップ 丸型 Φ91mm フタに回転スライド部付ハーフェレ
459税込505
1個
6日以内出荷から23日以内出荷
配線を通す穴キャップです。
用途配線の整理寸法(Φmm)91下穴径(Φmm)80取付打ち込み材質プラスチック仕様2個、フタに回転スライド部付
ケーブルキャップ 丸型 Φ90mm フレキシブルブラシシール付 ハーフェレケーブルキャップ 丸型 Φ90mm フレキシブルブラシシール付ハーフェレ
1,398税込1,538
1個
23日以内出荷
配線を通す穴キャップです。
用途配線の整理寸法(Φmm)90下穴径(Φmm)80材質プラスチック仕様2個、フレキシブルブラシシール付
ケーブルキャップ 丸型 Φ70mm フレキシブルブラシシール付 ハーフェレケーブルキャップ 丸型 Φ70mm フレキシブルブラシシール付ハーフェレ
999税込1,099
1個
23日以内出荷
配線を通す穴キャップです。
用途配線の整理寸法(Φmm)70下穴径(Φmm)60材質プラスチック仕様2個、フレキシブルブラシシール付

OA関連金物』には他にこんなカテゴリがあります

配線孔キャップ