絞り込み
寸法(Φmm)
  • 45(1)
  • 51(1)
  • 60.5(1)
  • 70(1)
  • 76.5(1)
  • 88(1)
  • 89.4(1)
  • 色グレー
  • 色ゴールド(3)
  • 色シルバー(25)
  • 色ブラウン(16)
  • 色ブラック(43)
  • 色ブロンズ(2)
  • 色ベージュ(19)
  • 色ホワイト(36)
材質
  • シリコン(1)
  • 樹脂(12)
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)(11)
  • ハイロジック(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
寸法(Φmm)から絞り込む
45(1)
51(1)
60.5(1)
70(1)
76.5(1)
88(1)
89.4(1)
配線孔キャップ 丸型 LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップ 丸型LAMP(スガツネ工業)(18件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。難燃性規格UL94HBをクリアした樹脂材料を使用しています。
材質ABS樹脂材質/処理ABS樹脂/-形状丸型
配線孔キャップ LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップLAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
699税込769特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
USB、LAN、VGA、HDMIケーブル等が落下するのを防止します。本体からカバーをはずしても使用できます。
形状丸型材質ABS樹脂主材質ABS樹脂仕様使用温度:-50 ℃~60 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
配線孔 LAMP(スガツネ工業)配線孔LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
内径Φ15、Φ19、Φ23の小型配線孔です。電話、FAX、モデムを接続するためのケーブルや端子などの比較的小さな穴に最適です。電話線、LANケーブルは内径Φ15、USB端子はΦ19を使用すると、ケーブルが配線孔の中に落ちにくくなります。
形状小型ハトメ材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
配線孔キャップ LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップLAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から4日以内出荷
蓋を回転させて、配線を通す口を開け閉めできます。コードやケーブルを通さない場合は蓋を閉じておけます。蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。
材質ABS樹脂材質/処理ABS樹脂/-形状丸型
配線孔キャップ LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップLAMP(スガツネ工業)
749税込824
1個
当日出荷から4日以内出荷
[a]部を押し込んでスライドさせることで、配線を通す口を開け閉めできます。[b]部を外すと、口径をさらに大きくできます。
形状丸型材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
配線孔キャップ LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップLAMP(スガツネ工業)
339税込373
1個
当日出荷
ワンタッチで簡単に板金に取付できます。 開閉カバー付きで、使わない時は穴を隠せます。 0.8~ 2.0 mmの幅広い板厚に対応します。 難燃グレードの樹脂を使用しています。(UL94 V-0適合)
用途操作卓、ボックス盤、セルフレジなど材質ABS樹脂質量(g)9.8適合板厚(mm)0.8~ 2.0RoHS指令(10物質対応)対応
配線孔キャップ LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から3日以内出荷
細いコード、またはケーブルの場合、[a]部を裏側に回転させてご使用ください。[b]部を外すと、口径をさらに大きくできます。
材質ABS樹脂材質/処理ABS樹脂/-形状オーバル型
配線孔キャップ LS60F型 LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップ LS60F型LAMP(スガツネ工業)
379税込417
1個
当日出荷から3日以内出荷
ワンタッチで簡単に板金に取付できます。 開閉カバー付きで、使わない時は穴を隠せます。 0.8~2.0mmの幅広い板厚に対応します。 難燃グレードの樹脂を使用しています。(UL94V-0適合)
用途操作卓、ボックス盤、セルフレジなど材質ABS樹脂最小適合板厚(mm)0.8質量(g)15.3最大適合板厚(mm)2穴径(Φmm)55
配線グロメット 木製用 ハイロジック配線グロメット 木製用ハイロジック
359税込395
1個
3日以内出荷
LANケーブル、電話線などのコードやケーブルを通すためのパーツコード挿入口はシャッター式ふたになっており、配線量に応じて開閉調整ができますデスクやなどに
材質樹脂タイプ木製用
配線孔キャップ LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷から3日以内出荷
細いコードやケーブルの場合、配線目的に応じて[a]部を折ってはずし、ご使用ください。コードが複数の場合、[b]部をはずして使用することもできます。
材質ABS樹脂形状角型
配線グロメット スチール用 ハイロジック配線グロメット スチール用ハイロジック
359税込395
1個
3日以内出荷
LANケーブル、電話線などのコードやケーブルを通すためのパーツコード挿入口はシャッター式ふたになっており、配線量に応じて開閉調整ができますデスクやなどに
材質樹脂タイプスチール用
配線孔キャップ LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップLAMP(スガツネ工業)
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
艶感のあるデザイン性の高い樹脂製配線孔キャップです。蓋をはずせば、口径をさらに大きくとれます。
材質ABS樹脂形状丸型質量(g)18外形寸法D(mm)76.2外形寸法L(mm)76.2取付穴径d(Φmm)69.9取付穴径l(Φmm)69.9
配線孔キャップ LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップLAMP(スガツネ工業)
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
シリコーンゴムの落ち着いた印象の仕上げです。USB、LAN、VGA、HDMIケーブル等が落下するのを防止します。
材質シリコーンゴム(Q)形状丸型質量(g)22外形寸法D(mm)88.1外形寸法L(mm)88.1取付穴径d(Φmm)76.2取付穴径l(Φmm)76.2

OA関連金物』には他にこんなカテゴリがあります

配線孔キャップ