絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- 第一機材(8)
- 片岡産業(4)
- エスコ(3)
- カクダイ(2)
- BEST(ベスト)[金物](2)
- 中部コーポレーション(2)
- モトコマ(2)
- SUN UP(2)
- ジェイウィン(J win)(2)
- TRUSCO(1)
- ノーブランド(1)
- ベストツール(1)
- マイゾックス(1)
- EIGERTOOL(アイガーツール)(1)
- BIGMAN(ビッグマン)(1)
- オギハラ工業(1)
- 大平産業(1)
- 近与(1)
- スターゲンコツ(1)
- ブランドをもっと見る
「全長(mm)」から絞り込む

マンホール用取手 2本セット
(9件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681セット(2本)当日出荷マンホールのふたを楽に持ち上げる事が出来ます。用途マンホールのふたあけに材質スチール全長(mm)310質量(g)320仕上クロムメッキハンドル幅(mm)110
取手 マンホール・グレーチング用
(41件のレビュー)¥679~税込¥747~1個当日出荷グレーチングやマンホールのふたを楽に持ち上げる事が出来ます。用途マンホールやグレーチングなどのふたあけに材質スチール吊上能力(kg)500仕上ニッケルメッキ
マンホール用取手
TRUSCO(15件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881セット(2本組)当日出荷用途マンホールのフタを外す時に使用します。トラスコ品番416-2579材質スチール幅(mm)(持ち手)110全長(mm)310質量(g)640線径(mm)10
らくあげ
EIGERTOOL(アイガーツール)(27件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷グレーチングや浄化槽のフタ、マンホールのフタなどを安全にラクに持ち上げることができます。材質S-50Cスチール仕上ニッケルメッキ![もちあげ君 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60953681-210412-02.jpg)
もちあげ君
BEST(ベスト)[金物](13件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷マンホールやグレーチングなどのふたあけに・・・チョー便利!!材質S‐50C全長(mm)350質量(g)310仕上ニッケルメッキ先端厚さ(mm)5.5
BH-7SL用開閉具
第一機材(1件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681セット(2本)当日出荷化粧蓋MT-Hシリーズ、MT-HLシリーズ、MT-Eシリーズ、MT-ELシリーズ、MT-5SL、MIB-RSシリーズ、MIB-R2シリーズ適合品。用途マンホールカバーの開閉鍵に。材質SS400表面処理電気亜鉛めっき![グレーチング専用フック BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28719260-230602-02.jpg)
グレーチング専用フック
BEST(ベスト)[金物]¥1,598税込¥1,7581本当日出荷ハンドル部は力を伝えやすい形で手が痛くならないソフトグリップを使用しました。 グレーチングとフックの密着部分が広いため、持ち上げた時の安定感が非常に良いです。 グレーチングを地面(平らな場所)に置いたままでもスムーズに持ち上げることができます。 狭く入り組んだ箇所でも縦方向から溝に入れることが出来ます。 先端部は焼入れ処理を施しているので耐久力は抜群です。用途ドブ掃除・業務用・防災用の溝掃除におけるグレーチングの吊上げに。材質炭素鋼、仕上:ニッケルメッキ、ハンドルカバー:PVC全長(mm)630
もちあげさん
ベストツール¥1,298税込¥1,4281本当日出荷薄く平たくプレス加工で仕上げた”もちあげ君”の兄弟ツール!素手では上げにくいグレーチングや、重く上げづらい浄化槽・マンホール等のふたの持ち上げに大変便利。フック部は薄く平たく仕上げてありますので、奥行きが浅い穴のマンホールの蓋・量水器や浄化槽の蓋あげに対応出来る形状に仕上げました。ハンドルはソフトPVCグリップで手への負担を軽減。”もちあげ君”と”もちあげさん”でカラーリングを変えたので一目でフックの形状を判別できます。全長350mmのコンパクトサイズなので、コンテナや土嚢袋を移動する際の手カギとしても使用可能です。材質材質:S-50C・仕上:ニッケルメッキ・ハンドルカバー:PVC質量(g)300耐荷重(kg)吊り:30
かるがるくん 溝板・グレーチング上げ機
スターゲンコツ¥9,798税込¥10,7781セット(2本)当日出荷コンクリート蓋やグレーチング蓋が楽々持ち上げられます。一人でも作業が可能!二人ですればもっと楽!。フタ厚の調整が自在!テコの原理で安定板が力強く支えます。入れて捻って引っ張るだけ!。腰の悪い人には特にお勧め!。下水掃除の心強い助っ人君!!用途溝板・グレーチング上げに。全長(mm)450質量(g)2150
グレーチング・マンホール蓋フック
BIGMAN(ビッグマン)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷グレーチングやマンホール蓋をスムーズに持ち上げロングタイプ材質SS材・ニッケルクロームメッキ仕上寸法(mm)600×150×8全長(mm)600色シルバー質量(g)393タイプロングタイプ耐荷重(kg)500(垂直吊り)太さ(mm)Φ8
マンホール開閉用バール36型
マイゾックス¥35,980税込¥39,5781個当日出荷マンホールの種類に合った先端形状で簡単に開閉可能。用途マンホールの開閉質量(kg)5全長(cm)約90マイゾックスコード220198
固定式グレーチング専用レンチ
片岡産業(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷バネ仕掛けでナットがレンチについて上がりますので、ボルト締めが簡単。 仮締めをするわずらわしさもなく仕事がはかどります。仕様ワンタッチ・バネ付適合M16用材質炭素鋼全長(mm)237六角対辺(mm)24ハンドル径(Φmm)14ハンドル長さ(mm)230
グレーチング細目専用ハンドル
中部コーポレーション¥1,398税込¥1,5381本当日出荷・グレーチング開閉に使用する細目専用ハンドルです。(別売)用途溝蓋の吊り上げに幅(mm)150厚さ(mm)4.5高さ(mm)200奥行(mm)50仕上電気めっき持ち手寸法(mm)Φ13
300mm 溝フタ開閉棒
エスコ¥1,230税込¥1,3531個当日出荷エスコ品番EA993G-5材質鉄(ニッケルクロムメッキ)軸径(Φmm)10全長(mm)340質量(kg)315能力【持ち上げ】300kg
MSA・MCAシリーズ用開閉工具
第一機材(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481セット当日出荷適合(MF-1)化粧蓋/MT-5シリーズ、MT-24Pシリーズ、MWPT-5シリーズ、MSA・MCAシリーズ、MSAOS・MCAOSシリーズ一般用/DMHAシリーズ、DMHBシリーズ、MPTシリーズ、MSA・MCAシリーズ、MPCシリーズ、MPC-K2、MWP、MWLシリーズ、MPW、MSD、MCシリーズ、MS・MRシリーズ、S・Rシリーズ、H-NK-8シリーズ、H-NK-12シリーズ(MF-4)デザインカバー/MSA・MCAシリーズ、MSAOS、MCAOSシリーズ(一般用)MSA・MCAシリーズ、MWI-Rセット内容MF-1×2、MF-4×1
かるラク
モトコマ¥1,398税込¥1,5381本当日出荷薄型フックを採用。細目のグレーチングに使用できます。用途マンホールやグレーチングの持ち上げにトラスコ品番525-6690材質本体:鉄(ニッケルメッキ)、ハンドル:ビニールコーティング幅(mm)【持ち手】115全長(mm)450
グレーチングリフター”らくチング”
オギハラ工業¥23,980税込¥26,3781台5日以内出荷独自の設計により重いグレーチングも楽に取り外しができます。女性や年配の方まで簡単に取り外しができます。用途会社・店舗の敷地内から一般家庭まで、側溝の清掃などに便利です。グレーチングを取外し、移動、はめる作業をスムーズに行えます。トラスコ品番700-9457材質本体・スチール製幅(mm)480高さ(mm)330奥行(mm)1170
マンホール開閉器(JT兼用型)
ジェイウィン(J win)¥69,980税込¥76,9781台6日以内出荷・J型フック、T型フック兼用型です。・これ1台で色々なマンホール蓋の開閉に対応ができます。材質特殊網全長(cm)全長約90(付属コロ棒Φ13)アズワン品番64-6569-55
マンホール・グレーチングフック
モトコマ¥1,098税込¥1,2081個(1本)翌々日出荷用途マンホールやグレーチングの蓋を持ち上げる際に材質【本体】S50C(ニッケルメッキ) 【ハンドル】ビニール色シルバー/レッド質量(g)328ハンドルビニールコーティングフック薄型寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)350×116×48
グレーチング吊上げ運搬機 持ち上げ上手
中部コーポレーション¥59,980税込¥65,9781台13日以内出荷テコの原理を利用して、グレーチングを楽に持ち上げる事ができます。最大70kgまでのグレーチングの持ち上げが可能です。細目グレーチングにも対応可能。アーム収納時は、二輪運搬車として利用できます。・開閉の作業効率が大幅にUP、点検や設置時間を短縮します。用途グレーチング運搬機材質スチール幅(mm)555質量(kg)17高さ(mm)1150奥行(mm)427表面処理焼付塗装最大使用荷重(kg)70
マンホール用取手(2本組)
カクダイ¥3,698税込¥4,0681セット(2本)当日出荷先端部を縦薄形状にしておりグレーチングの取外しにも便利です。材質鋼全長(mm)319アズワン品番64-6502-18
ひらけどぶ
近与¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷側溝のふたを【持ち上げる】、【移動する】、【寄せる】などの作業に使用できます。グレーチングにも使用できます。用途側溝蓋の持ち上げに。質量(g)3300溝長(mm)対応側:600/500/400/330最大荷重(kg)60
250mm グレーチング開閉ハンドル
エスコ¥2,700税込¥2,9701本当日出荷仕様持ち上げ能力:30kg材質スチールSS400(電気亜鉛メッキ)寸法(mm)全長:250、幅:110、板厚:4.5質量(g)390
同上マンホールカバー用打込型枠
第一機材¥6,998~税込¥7,698~1個4日以内出荷きれいな仕上面が得られます。 マンホールカバーの受枠をスラブコンクリートと同時打込する場合の型枠として最適です。 ボイド管と違い、重ね梱包ができるためかさばらず、ぬれても大丈夫です。適合機種MT-24P,MT-24PD,DMHB,DMHA,DMHA-D,DMHB-P,DMHA-P,DMHA-PD,DMHB-R2,DMHA-R2,DMHA-DR,DMHB-R2P,DMHA-R2P2,DMHA-DR2P,DMHB-P-MD,DMHA-P-MD,DMHA-PD-MD,DMHB-R2P-MD,DMHA-R2P2=MD,DMHA-DR2P-MD,DMHA-DR2P-MD,MPC-K,MPC-KD,MPC,MPC-D,MPT-6,MPT-D,MS-2K,MS-8K,MS-20K,MR-2K,MR-8K,材質(1)打込型枠:SEHC、(2)レベルボルト:SS400/電気亜鉛めっき、(3)養生材:ポリエチレン
簡易式マンホール開閉器
ジェイウィン(J win)¥49,980税込¥54,9781個6日以内出荷J型フック、T型フック簡易型で携行に便利です。用途マンホールの開閉に。材質特殊鋼質量(kg)2.3全長(cm)63
BH-8SWシリーズ用開閉具
第一機材(1件のレビュー)¥419税込¥4611本4日以内出荷仕様ねじ取手型に使用適合機種BH-8SW,BH-8SWL,BH-8SW-N,BH-8SW-2,BH-8SW-14,BH-CSW,BH-CSW-2,BH-CSW-14材質SPCC/電気亜鉛めっき
『グレーチング・排水設備商品』には他にこんなカテゴリがあります
- グレーチング
- マンホール・グレーチング専用ハンドル
- ストレーナーキャップ
- グレーチング用部品
- ルーフドレイン
- 排水ユニット
- マンホール
- オーダーメイドグレーチング
- ドレン養生








![もちあげ君 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60953681-210412-02.jpg)


![グレーチング専用フック BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28719260-230602-02.jpg)