絞り込み
ブランド
- ニムラ(31)
- 水本機械製作所(27)
- 片岡産業(10)
- 奥岡製作所(8)
- ウッドプラスチックテクノロジー(8)
- 第一機材(6)
- 法山本店(5)
- 中部コーポレーション(4)
- イズミ(4)
- TRUSCO(3)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2)
- アラオ(2)
- 昭光物産(2)
- SK(新潟精機)(1)
- ベストツール(1)
- ホーシン(HOSHIN)(1)
- TFS(1)
- シルエットジャパン(1)
エコロジープロダクト

ステンレス グレーチングクリップGCJ型 35mm×20mm
水本機械製作所(17件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷差し込むだけのワンタッチタイプです。用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。
ステンレス製グレーチングクリップ ワンタッチ式
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷差し込むだけで設置可能なワンタッチ式のグレーチングクリップです。細目タイプにもご使用可能。グレーチングの高さは19mm~32mmまで対応可能です。ワンタッチで簡単に装着でき、跳ね上げ防止や盗難防止に最適です。グレーチング(溝蓋)同士をクリップで挟むだけです。ステンレス製なので錆びにくく、景観を損ねません。材質SUS304ステンレス色ステンレスタイプ装着:ワンタッチタイプ外幅寸法(mm)W:19高さH(mm)60.5内幅(mm)D:16対応寸法(mm)グレーチング高さ対応可能:19~32
サウンドルース(騒音防止用パッキン)
片岡産業(43件のレビュー)¥899~税込¥989~1セット(2本)当日出荷から10日以内出荷弾力性に富み、車輌等の通過時に発生する騒音を吸収します。合成ゴムに比較して非常に低価格で耐摩耗性に優れています。冬季、夏季の気候による変形、変質がありません。ガタツキをなくし、U字溝の破損を防ぎます。強力粘着シール付きでグレーチング本体からはずれる事がなくなりました。用途商店、工場、団地、病院、駐車場等の騒音防止に。長さ(mm)990
U字溝用ダストトレー
片岡産業(13件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷U字溝用のゴミ受けです。ステンレス製でさびにくく、いつめでも綺麗です。 U字溝用グレーチングの間に挟み込んで設置するため、倒れにくく設置も簡単です。 ダストトレーはU字溝の形状に合わせてあるので、ゴミが抜けもなく、しっかりキャッチします。 ダストトレー上部が開口しているため、ゴミが溜まっても水はオーバーフローして滞留しません。 他社製品と違いゴミ受があるため溜まったゴミも持ち上げるだけで簡単に処理できます。下の受け部は網目が小さいので、小さなゴミも逃しません。材質SUS304
グレーチングクリップGCI型
水本機械製作所(10件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷差し込むだけのワンタッチタイプのグレーチングクリップです。材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
コンクリート側溝フタ用セーフティープレート
SK(新潟精機)(44件のレビュー)¥859~税込¥945~1パック(2枚)ほか当日出荷から翌々日出荷表面スベリ止め付。 隙間にピッタリフィットするストッパ付。 側溝フタの片手、両手型どちらにも対応します。用途危なかった側溝の穴ふさぎに。 側溝フタの手掛け穴にはめて、幼児の足・靴(ハイヒール)・貴金属・小物などの落下防止に。 落ち葉・小石・ゴミなどの落ち込みを防ぎ、環境整備に役立ちます。幅(mm)15~55(ストッパー)全厚(mm)33(ストッパー込)
グレーチングクリップ
TRUSCO(1件のレビュー)¥689~税込¥758~1個当日出荷用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。材質ステンレス(SUS304)
ステンレス グレーチングクリップGCD型 適用の高さ18~38mm
水本機械製作所(3件のレビュー)¥689~税込¥758~1個当日出荷ボルトで固定するガッチリタイプです。用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ寸法L(mm)55ねじ径M-8寸法T(mm)2寸法W(mm)25適合高さ(mm)18~38
ワンタッチ連結金具
片岡産業(13件のレビュー)¥529~税込¥582~1個当日出荷グレーチング同士の連結が、素早く片手でできます。 特に、細目タイプの連結に威力を発揮します。 またグレーチングのはねあがり防止、盗難防止にも役に立ちます。材質SUS304幅(mm)23奥行(mm)29
BEST 側溝のふた上げツール どぶた郎君
ベストツール(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981台当日出荷力学から生まれた側溝のふた吊り上げツールです。持ち上げる・入れる・寄せるなどの作業を立ったままの姿勢で楽々移動できます。移動に便利なロック機構(50・60cmサイズ時のみ)付で、4サイズのふたに使用可能です。ケガが多く発生する寄せ作業では、ツールを使用したまま作業が行えるので安全です。トラスコ品番407-3209セット内容ハンドル(2本)、調整用スパナ(2本)全長(mm)600高さ(mm)90寸法L(mm)600寸法H(mm)90クランプ範囲(mm)32~59寸法D(mm)90
ステンレス グレーチングクリップGCF型
水本機械製作所(1件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。用途グレーチング固定用の部品として使用します。材質ステンレス(SUS304)
グレーチングクリップGCA型
水本機械製作所(5件のレビュー)¥649~税込¥714~1個当日出荷差し込むだけのワンタッチタイプのグレーチングクリップです。細目タイプにもご使用できます。材質SUS304寸法T(mm)1.5寸法W(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
グレーチング用金具GCH型専用ハンドル
水本機械製作所¥1,998税込¥2,1981個当日出荷オネジ外しと引上げ取手の両方を兼用します マイナスドライバー状の部分でGCH天面のオネジを外すことができ、GCHのメネジにハンドルをネジ込むと、マンホール蓋の引上用取手となります用途別売の「グレーチング金具GCH型」専用ハンドルです。トラスコ品番202-3717アズワン品番64-8394-95
ステンレスパンチングカゴ SPB
イズミ¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から13日以内出荷ステンレス製マス用ゴミ受けカゴ。置くだけで設置が簡単です。用途グレーチングの下で落ち葉等のゴミを受け止めます。材質SUS304高さ(mm)53
ステンレス グレーチング用金具GCH型専用ハンドル
水本機械製作所(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷オネジ外しと引上げ取手の両方を兼用します。用途別売の「グレーチング金具GCH型」の天面のオネジを外す時にマイナスドライバー状の部分を使用し、メネジ部分にこのハンドルをネジ込む事で、マンホール蓋の引上用の取手となります。仕様ステンレスグレーチング用金具GCH型専用ハンドルトラスコ品番849-1531材質鉄質量(g)348仕上亜鉛メッキ仕上げ
ステンレス グレーチングクリップGCD型 適用の高さ38~55mm
水本機械製作所(1件のレビュー)¥719税込¥7911個当日出荷ボルトで固定するガッチリタイプです。用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。トラスコ品番849-1527材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)78寸法L(mm)75ねじ径M-8寸法T(mm)2寸法W(mm)25寸法W1(mm)15適合高さ(mm)38~55
ステンレスゴミ止め・U字溝用ワンタッチスクリーン NWF
イズミ(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1枚当日出荷から7日以内出荷U字溝用ゴミ受けスクリーン。置くだけで設置が簡単です。 ステンレス製でサビにくい。材質SUS304
ステンレス製Uクリップ 小(グレーチング連結金具)盗難防止金具
法山本店¥389税込¥4281個翌々日出荷ステンレス製のグレーチング連結金具です。Uクリップで簡単にグレーチングを連結できます。盗難防止金具としても使用されています。材質ステンレスSUS寸法H(mm)40寸法A(mm)18寸法t(mm)1.5寸法B(mm)20寸法h(mm)60
グレーチング騒音防止ゴムテープ
TFS¥2,898税込¥3,1881セット(5本)翌日出荷人や車が通るたびに発生していた騒音を防止します。グレーチングを溝から外し、汚れを落として、地面と接触する部分にこの商品を貼ってください。用途グレーチングの騒音防止。幅(mm)20厚さ(mm)1.5長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製Uクリップ 大(グレーチング連結金具)盗難防止金具
法山本店¥499税込¥5491個翌々日出荷ステンレス製のグレーチング連結金具です。Uクリップで簡単にグレーチングを連結できます。盗難防止金具としても使用されています。材質ステンレスSUS寸法H(mm)60寸法A(mm)22寸法t(mm)2寸法B(mm)22寸法h(mm)80
ステンレス グレーチングクリップGCG型 ピッチ31mm
水本機械製作所¥929~税込¥1,022~1個当日出荷六角穴付き止めネジで固定します。 コンクリート溝とグレーチングを止める事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)90寸法L(mm)42寸法H(mm)13.5寸法d(mm)10寸法A(mm)39寸法D(mm)4.5寸法B(mm)19寸法C(mm)10.5寸法T(mm)2寸法W(mm)25寸法P(mm)31寸法h(mm)20寸法W1(mm)7寸法W2(mm)6
スチール製兼用型連結金具HK-R型
法山本店¥369税込¥4061個翌々日出荷スチール製のグレーチング連結金具です。付属のSUSボルトナットでグレーチングをより強固に連結できます。盗難防止金具としても使用されています。材質スチール寸法A(mm)18寸法t(mm)3寸法B(mm)25寸法h(mm)60
ゴミスクリーン「トメナイト」GS
中部コーポレーション¥3,298~税込¥3,628~1個6日以内出荷U字溝に落とし込むことで枯れ枝、 落葉、 空き缶等のゴミを受け止めることができます。※JIS A 5372 U型側溝に準拠!。溶融亜鉛ーアルミニウム マグネシウム合金めっき鋼板(」IS G 3323) (めっきの付洒量表示記号K27)を使用。耐食性に優れています。従来品よりもゴミ収集率をUP(開口率23%)。小さなゴミも受け止めることが出来るので建屋内の溝にも使えます。こまめに掃除をしてください。オーバーフローするおそれがあリます。車両が通行する場所ではご使用にならないでください。用途U事溝ゴミ受け板厚(mm)1.6加工表面:パンチングメタル
可変式グレーチング(U字溝用)
奥岡製作所¥5,998~税込¥6,598~1枚3日以内出荷従来の規格品よりも幅の広いエンドアングルとアジャスター付きで内幅が調整可能なので、幅があいまいな溝にも設置可能です。仕様(適用荷重側溝)T-2セット内容アジャスター金具4個、プレート4個、ボルト8個、緩み止め用ナット8個、ガタつき調整用パッキン材質スチール 表面処理:溶融亜鉛めっき仕上げ長さ(mm)995寸法(mm)(エンドアングル)L-4.5×23.5×58.5高さ(mm)19ピッチ(mm)20
グレーチングクリップGCJ型
水本機械製作所¥339税込¥3731個当日出荷差し込むだけのワンタッチタイプです。用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。トラスコ品番849-0827材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ寸法(mm)(縦×横×内幅)35×20×9寸法L(mm)35寸法T(mm)1寸法W(mm)20寸法W1(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
スチールエッジ 舗装見切り材
第一機材¥3,998~税込¥4,398~1個6日以内出荷から26日以内出荷自在な曲線が簡単に表現できます。軽量で据付けが容易なため大幅に工期が短縮できます。アンカーの打込みが簡単で確実に位置決めができます。倒れ防止機能を装備していますのでズレや落込みがありません。材質SS400
グレーチングクリップ GCK型
TRUSCO¥459~税込¥505~1個当日出荷細目タイプにもご使用できます。 差し込むだけのワンタッチタイプです。用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。材質/仕上ステンレス(SUS304)寸法d(mm)8寸法T(mm)1.5
側溝ダートカバー N
アラオ(2件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781セット(50枚)当日出荷側溝にゴミ・チリ等を落としません。 ハイヒールや乳児の足が入る事を防ぎます。 特殊樹脂を採用しているため、耐寒性に優れ。割れる事もありません。 表面には格子状に滑り止め加工が施してあります。寸法(mm)190×75色グレー高さ(mm)45適合サイズ(mm)(側溝フタ穴)15~35