絞り込み
ブランド
- 片岡産業
- ニムラ(31)
- 水本機械製作所(26)
- 奥岡製作所(8)
- ウッドプラスチックテクノロジー(8)
- 第一機材(6)
- 法山本店(5)
- 中部コーポレーション(4)
- イズミ(4)
- TRUSCO(3)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2)
- アラオ(2)
- 昭光物産(2)
- SK(新潟精機)(1)
- ベストツール(1)
- ホーシン(HOSHIN)(1)
- TFS(1)
- シルエットジャパン(1)
特価

サウンドルース(騒音防止用パッキン)
片岡産業(43件のレビュー)¥899~税込¥989~1セット(2本)当日出荷から10日以内出荷弾力性に富み、車輌等の通過時に発生する騒音を吸収します。合成ゴムに比較して非常に低価格で耐摩耗性に優れています。冬季、夏季の気候による変形、変質がありません。ガタツキをなくし、U字溝の破損を防ぎます。強力粘着シール付きでグレーチング本体からはずれる事がなくなりました。用途商店、工場、団地、病院、駐車場等の騒音防止に。長さ(mm)990
U字溝用ダストトレー
片岡産業(13件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷U字溝用のゴミ受けです。ステンレス製でさびにくく、いつめでも綺麗です。 U字溝用グレーチングの間に挟み込んで設置するため、倒れにくく設置も簡単です。 ダストトレーはU字溝の形状に合わせてあるので、ゴミが抜けもなく、しっかりキャッチします。 ダストトレー上部が開口しているため、ゴミが溜まっても水はオーバーフローして滞留しません。 他社製品と違いゴミ受があるため溜まったゴミも持ち上げるだけで簡単に処理できます。下の受け部は網目が小さいので、小さなゴミも逃しません。材質SUS304
ワンタッチ連結金具
片岡産業(13件のレビュー)¥529~税込¥582~1個当日出荷グレーチング同士の連結が、素早く片手でできます。 特に、細目タイプの連結に威力を発揮します。 またグレーチングのはねあがり防止、盗難防止にも役に立ちます。材質SUS304幅(mm)23奥行(mm)29
集水桝用ダストトレー(Dust Tray) 付属品:騒音防止パッキン4本付
片岡産業(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から8日以内出荷丸棒がグレーチングの主部材の間に入り干渉しない為、受枠からグレーチングが浮き上がりません。 さらに、L型パッキンがダストトレーと受枠の隙間を埋めるとともに、グレーチングと受枠の緩衝材の役割ともなり騒音防止効果を高めます。 ダストトレー本体に、盗難防止用クサリを通せる穴がついている為、従来のまま盗難防止用クサリもご使用できます。用途集水桝用グレーチングの受枠にダストトレー設置※丸棒をカットすると会所桝にも使用可能材質ステンレス付属品ゴムパッキン4本
固定式グレーチング専用レンチ M12用
片岡産業¥2,298税込¥2,5281本8日以内出荷M12用のナットに使用可能でT字になっている為、使用が容易。用途M12用のナットの取り外しが可能全長(mm)190六角対辺(mm)19ハンドル径(Φmm)14ハンドル長さ(mm)200素材炭素鋼