絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)(42)
- ケージーパルテック(31)
- 浜国(22)
- GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(20)
- BEST(ベスト)[金物](11)
- UNION(ユニオン)(11)
- SUGICO(スギコ)(6)
- RELIANCE(リラインス)(6)
- シロクマ(3)
- アトムリビンテック(2)
- APLUS(クマモト)(2)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2)
- 真田化鋼(S・ROSE)(2)
- HOJO(2)
- 満点商会(1)
- SYS(シブタニ)(1)
エコロジープロダクト

PRE-B825
UNION(ユニオン)¥21,980税込¥24,1781台3日以内出荷片面が等倍、もう片面は3倍拡大の鏡。調光機能付き寸法411×249電源単三アルカリ乾電池4本(付属しておりません)色温度(K)LED:5000(昼白色相当)LED寿命(時間)約30000電源スイッチの種類鏡部タッチスイッチ(両面)
ステンレス鋼製 屑入投入口
LAMP(スガツネ工業)¥27,980税込¥30,7781個4日以内出荷ステンレス鋼製 屑入投入口 AD-DH015型 蓋付に、抗ウイルス加工・抗菌加工コーティングを施しています。 コーティング剤はSIAAの基準を抗ウイルス加工・抗菌加工ともにクリアしています。 表面を洗浄液で拭いてもコーティングは剥がれません。色グレー質量(g)560使用温度(℃)0~40仕上ヘアライン材料ステンレス鋼
ステンレス鋼製 ダンパー付き屑入投入口
LAMP(スガツネ工業)¥36,980税込¥40,6781個4日以内出荷ステンレス鋼製 ダンパー付屑入投入口 AZ-GD型 蓋付に、抗ウイルス加工・抗菌加工コーティングを施しています。 コーティング剤はSIAAの基準を抗ウイルス加工・抗菌加工ともにクリアしています。 表面を洗浄液で拭いてもコーティングは剥がれません。色グレー質量(g)1486使用温度(℃)0~40仕上ヘアライン材料ステンレス鋼
ステンレストイレブース SSタイプ スクリーン KGSS6
ケージーパルテック¥8,898税込¥9,7881組3日以内出荷ステンレス製トイレブース金物です SUS304を採用する事で耐久性に優れています用途出調整付取付エッジ適合パネル厚40mm用材質SUS304仕上HL穴の有無穴無
ステンレストイレブース SSタイプ スクリーン KGSS4H
ケージーパルテック¥9,198税込¥10,1181本3日以内出荷ステンレス製トイレブース金物です SUS304を採用する事で耐久性に優れています用途コーナーエッジ適合パネル厚40mm用材質SUS304仕上HL穴の有無穴付(3ヶ所)穴径下穴8Φ
ステンレストイレブース SSタイプ スクリーン KGSS4
ケージーパルテック¥7,898~税込¥8,688~1本3日以内出荷ステンレス製トイレブース金物です SUS304を採用する事で耐久性に優れています用途コーナーエッジ適合パネル厚40mm用材質SUS304仕上HL穴の有無穴無
ステンレストイレブースSS タイプ スクリーン KGSS3H
ケージーパルテック¥3,798税込¥4,1781本3日以内出荷ステンレス製トイレブース金物です SUS304を採用する事で耐久性に優れています用途ドアエッジ適合パネル厚40mm用材質SUS304仕上HL穴の有無穴付(両端50mm・6ヶ所)穴径下穴5Φ皿7Φ
ステンレストイレブース SSタイプ スクリーン KGSS3
ケージーパルテック¥3,298~税込¥3,628~1本3日以内出荷ステンレス製トイレブース金物です SUS304を採用する事で耐久性に優れています用途ドアエッジ適合パネル厚40mm用材質SUS304仕上HL穴の有無穴無
ステンレストイレブース SSタイプ スクリーン KGSS3RHB
ケージーパルテック¥4,898~税込¥5,388~1本3日以内出荷ステンレス製トイレブース金物です SUS304を採用する事で耐久性に優れています用途ドアエッジ適合パネル厚40mm用材質SUS304仕上HL穴の有無穴付(両端50mm・6ヶ所)穴径下穴5Φ皿7Φ
ステンレストイレブース SSタイプ スクリーン KGSS3RH
ケージーパルテック¥4,698税込¥5,1681本3日以内出荷ステンレス製トイレブース金物です SUS304を採用する事で耐久性に優れています用途ドアエッジ適合パネル厚40mm用材質SUS304長さ(mm)1820仕上HL穴の有無穴付(両端50mm・6ヶ所)穴径下穴5Φ皿7Φ
ステンレストイレブース SSタイプ スクリーン KGSS3R
ケージーパルテック¥3,998~税込¥4,398~1本3日以内出荷ステンレス製トイレブース金物です SUS304を採用する事で耐久性に優れています用途ドアエッジ適合パネル厚40mm用材質SUS304仕上HL穴の有無穴無
ステンレストイレブース SSタイプ スクリーン KGSS1H
ケージーパルテック¥4,998税込¥5,4981本3日以内出荷ステンレス製トイレブース金物です SUS304を採用する事で耐久性に優れています用途取付エッジ適合パネル厚40mm用材質SUS304仕上HL穴の有無穴付(3ヶ所)穴径下穴8Φ
ステンレストイレブース Sタイプ スクリーン KGS3R
ケージーパルテック¥5,898~税込¥6,488~1本3日以内出荷ステンレス製トイレブース金物です SUS304を採用する事で耐久性に優れています用途ドアエッジ・吊元エッジ適合パネル厚40mm用材質SUS304長さ(mm)2000仕上HL
ステンレストイレブース Sタイプ スクリーン KGS2RB
ケージーパルテック¥5,498~税込¥6,048~1本3日以内出荷ステンレス製トイレブース金物です SUS304を採用する事で耐久性に優れています用途召し合せエッジ適合パネル厚40mm用材質SUS304長さ(mm)2000仕上HL
ステンレストイレブース Sタイプ スクリーン KGSS2R
ケージーパルテック¥4,998~税込¥5,498~1本3日以内出荷ステンレス製トイレブース金物です SUS304を採用する事で耐久性に優れています用途召し合せエッジ適合パネル厚40mm用材質SUS304長さ(mm)2000仕上HL
ステンレストイレブース Sタイプ スクリーン KGS2R
ケージーパルテック¥3,898~税込¥4,288~1本3日以内出荷ステンレス製トイレブース金物です SUS304を採用する事で耐久性に優れています用途召し合せ・吊元エッジ適合パネル厚40mm用材質SUS304長さ(mm)2000仕上HL
ステンレストイレブース Sタイプ スクリーン KGS2
ケージーパルテック¥6,798~税込¥7,478~1本3日以内出荷ステンレス製トイレブース金物です SUS304を採用する事で耐久性に優れています用途召し合せ・吊元エッジ適合パネル厚40mm用材質SUS304長さ(mm)2000仕上HL
アルミトイレブース Aタイプ スクリーン KGA3K
ケージーパルテック¥1,598~税込¥1,758~1本3日以内出荷アルミ製トイレブースでB2アルマイトクリアー仕上げの為耐久性に優れます用途ドアエッジ・吊元エッジ材質アルミ長さ(mm)2000仕上B2EDシルバークリアー付穴の有無穴無
d line スペアペーパーホルダー
LAMP(スガツネ工業)¥51,980税込¥57,1781個4日以内出荷シンプルで実用的でありながら、川原の小石のように丸みがあり、遊びごころを感じさせるデザインです。 BIG(ビャルケ・インゲルス・グループ)は、革新的なデザインアプローチを得意とする国際的建築家集団です。 数多くの世界的建築コンペで受賞し、2016年『タイム』誌で『世界で最も影響力のある100人』に選出されました。付属品十字穴付なべタッピンねじST4.2×38、アンカープラグΦ8×40、ヘクサロビュラ棒スパナ(呼びT10)質量(g)43備考BIG(ビャルケ・インゲルス・グループ)コレクション仕上ヘアライン仕上
d line ペーパーホルダー
LAMP(スガツネ工業)¥58,980税込¥64,8781個4日以内出荷シンプルで実用的でありながら、川原の小石のように丸みがあり、遊びごころを感じさせるデザインです。 BIG(ビャルケ・インゲルス・グループ)は、革新的なデザインアプローチを得意とする国際的建築家集団です。 数多くの世界的建築コンペで受賞し、2016年『タイム』誌で『世界で最も影響力のある100人』に選出されました。付属品十字穴付なべタッピンねじST4.2×38、アンカープラグΦ8×40、ヘクサロビュラ棒スパナ(呼びT10)質量(g)43備考BIG(ビャルケ・インゲルス・グループ)コレクション仕上ヘアライン仕上
ダンパー付屑入投入口
LAMP(スガツネ工業)¥22,980税込¥25,2781個4日以内出荷鍵をかけると屑入投入口の蓋が開かなくなり、不審物の投入を防ぎます。状況に応じて、屑入投入口の使用を簡単に制限できます。施錠時は表示器が赤に表示されます。鍵はガムなどをつめられても取り除きやすいスクエアタイプのクォーターターンです。蓋が閉じている時のがたつきを軽減しているため、交通車両などの使用にも適しています。(振動状況によってはがたつきが発生します。)。ソフトクローズ機能付です。手挟み防止用のプレートを屑入投入口内部の左右両側に設けたタイプです。鍵は追加でご購入いただけます。用途交通車両、駅、商業施設、コンビニ等のイートインスペース付属品鍵(3ヶ)、注意シール、取付説明書仕様使用温度:0~40 ℃材質ステンレス鋼(SUS304)形状角型質量(g)1950仕上ヘアライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ロールペーパーホルダー
LAMP(スガツネ工業)¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷肉厚な真鍮鋳物に、鋳肌を活かした古美調の仕上げでヴィンテージの味わいを演出したロールペーパーホルダーです。重厚感・安定感がある飽きのこないデザインです。付属品十字穴付皿タッピンねじ4×35プラグ(ねじ呼4用、適用ドリル径6、プラグ長30)材質黄銅質量(g)1310耐荷重(N)50