絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: レール

2,781件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • D40用継カバー 岡田装飾金物

    D40用継カバー

    岡田装飾金物(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    レールの全体をカバーし、強度を持たせジョイントします。
    用途レールの連結に使用適合D40トラスコ品番282-7174材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)137RoHS指令(10物質対応)対応
  • C型カーテンレール ホームセット シーソー(三扇金属)

    C型カーテンレール ホームセット

    シーソー(三扇金属)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    翌日出荷
    カーテンレール完全組み立て済み、正面付けダブルセット
    用途ステンレスC型正面付ダブルセット材質ステンレス(SUS430)生地色タイプダブル
  • D40用ワンタッチランナーS 岡田装飾金物

    D40用ワンタッチランナーS

    岡田装飾金物
    519税込571
    1個
    当日出荷
    フック部の強度を重視。耐荷重、耐摩耗、耐衝撃性を研究しました。長期の使用に耐えます。
    用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。適合D40トラスコ品番282-7115寸法(mm)カン下:50材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ許容荷重(kg)12kg質量(g)39耐荷重(kg)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • 複車プレス(スチール製) ヤボシ

    複車プレス(スチール製)

    ヤボシ(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    トラックレール(ハンガーレール)用のプレス(含油合金入り)仕様の複車
    用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。材質本体:SPHC+オイルレスメタル/車:SPHC仕上クロメートメッキ設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど吊車複車
  • 1.1-2.0m カーテンレールセット(伸縮式) エスコ

    1.1-2.0m カーテンレールセット(伸縮式)

    エスコ(2件のレビュー)
    3,350税込3,685
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA970KA-2
  • コレダーライン ミニハンガーセットA タキヤ

    コレダーライン ミニハンガーセットA

    タキヤ(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット
    当日出荷から15日以内出荷
    簡単な軽量物の展示に最適なハンガーセットです。
    材質(ハンガー)ステンレス、(ワイヤ)SUS304 7X7シリーズコレダーラインワイヤー径(Φmm)1.2仕上ショットプラストシンブル径(Φmm)W5.5×H7
  • エリート シングルブラケット TOSO

    エリート シングルブラケット

    TOSO(3件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)スチール(ツメ)アセタール樹脂幅(mm)18
  • D40用天井Sブラケット 岡田装飾金物

    D40用天井Sブラケット

    岡田装飾金物(3件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    D40レールに使用 
    用途工場・倉庫等の間仕切りカーテンに、クリーンルームに、防犯ネットに、暗幕カーテンに適合D40トラスコ品番282-7166材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)63RoHS指令(10物質対応)対応
  • D40用ランナーA 岡田装飾金物

    D40用ランナーA

    岡田装飾金物(5件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    コロに特殊樹脂を採用、走行性・耐摩耗性に優れています。走行音も静かです。
    用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。適合D40トラスコ品番282-7123寸法(mm)カン下:24材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ許容荷重(kg)10kg質量(g)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピクチャーレール スライダーフック BEST(ベスト)[金物]

    ピクチャーレール スライダーフック

    BEST(ベスト)[金物](4件のレビュー)
    699税込769
    1個ほか
    当日出荷
    シリーズNo.861 ピクチャーレール耐荷重(kg)最大10材質/処理-/クローム
  • 横受 ダイケン

    横受

    ダイケン(2件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    用途照明の移動に、トラックの開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に仕様一連用材質熱間圧延鋼材(SPHC)
  • アルミドアハンガー SD7レールシルバー ダイケン

    アルミドアハンガー SD7レールシルバー

    ダイケン(11件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    30kg以下の木製引戸に使用できます。
    用途木製建具引戸適合(戸車)SD7-4WB材質/仕上アルミ/アルマイトシルバー
  • ハンディプチ マツダ金属製作所

    ハンディプチ

    マツダ金属製作所(1件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    天井に入る必要がありません。 ボードアンカーを使うことで楽に取付けることができます。
    材質(本体)C3602参考使用荷重(kg)5適合ワイヤ径(Φmm)1表面処理(本体)ニッケルメッキ
  • 伸縮吊棒A TOSO

    伸縮吊棒A

    TOSO(7件のレビュー)
    839税込923
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    シルバーシリーズC型
  • ストッパー ダイケン

    ストッパー

    ダイケン(2件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    クッションゴム付の当り。
    用途単車の当りや位置決めに。トラスコ品番320-3620材質クッション/ネオプレンゴム、コ型ナット・座金/SPHC(メッキ)・SPCC(メッキ)、締付ボルト/M6×20質量(g)20適合レール10Mレール
  • D40用Sブラケット 岡田装飾金物

    D40用Sブラケット

    岡田装飾金物(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    D40レールに使用 
    用途工場・倉庫等の間仕切りカーテンに、クリーンルームに、防犯ネットに、暗幕カーテンに適合D40トラスコ品番282-7158材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)72RoHS指令(10物質対応)対応
  • 横受一連(スチール製) ヤボシ

    横受一連(スチール製)

    ヤボシ
    479税込527
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    トラックレールの受け部材として使用する金具
    用途トラックレール(ハンガーレール)を構築物に取付ける金具で壁面取付け用の横受金具、レール1連用仕様一連用材質SPHC仕上ウレタン塗装設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
  • ベンダーキャップストップ 岡田装飾金物

    ベンダーキャップストップ

    岡田装飾金物(2件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    レールの断面を隠します。
    用途レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。適合ベンダートラスコ品番363-0803寸法(mm)カン下:32材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)44RoHS指令(10物質対応)対応
  • D30ステンレスワンタッチランナー 岡田装飾金物

    D30ステンレスワンタッチランナー

    岡田装飾金物(1件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS303)製です。
    用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。適合D30寸法(mm)カン下:48.5材質/仕上樹脂・ステンレス許容荷重(kg)8kg質量(g)19RoHS指令(10物質対応)対応
  • I型フック(真鍮) TRUSCO

    I型フック(真鍮)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    シンプルなI型形状で多目的に使えるフックです。
    用途更衣室、事務所などに。セット内容タッピンねじ皿頭(鉄)A4×30 1本寸法D2(mm)20
  • D30ワンタッチ天井Sブラケット 岡田装飾金物

    D30ワンタッチ天井Sブラケット

    岡田装飾金物
    399税込439
    1個
    当日出荷
    レールをブラケットにワンタッチ(工具不要)で取付可能です。
    用途レールを天井面に取り付ける際に使用します。適合D30材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)33RoHS指令(10物質対応)対応
  • 戸当り ダイケン

    戸当り

    ダイケン(4件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    用途ハンガーレールの内溝にネジで止め、扉の位置決めや、車の脱落止めに使用。トラスコ品番471-9417材質スチール製適合号数3号
  • コレダーライン KAフック タキヤ

    コレダーライン KAフック

    タキヤ(8件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    レール端部から挿入する先入れタイプのフックです。天井面取付専用の経済的なスライドフックです。
    材質真鍮・ステンレスシリーズコレダーライン耐荷重(kg)(単体推奨)10、(最大)51仕上ニッケルメッキ・焼付塗装
  • D30マグネットランナー(両開)ワンタッチランナータイプ 岡田装飾金物

    D30マグネットランナー(両開)ワンタッチランナータイプ

    岡田装飾金物
    2,798税込3,078
    1組
    当日出荷
    両開時、ランナー同士が磁力でピタッと閉じます。
    用途シートの先頭に取り付け、シートとシートの開き防止に。適合D30トラスコ品番824-7945寸法(mm)カン下:48.5材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ質量(g)144RoHS指令(10物質対応)対応
  • 突っ張り間仕切りカーテンレール YAMAZEN(山善)

    突っ張り間仕切りカーテンレール

    YAMAZEN(山善)
    7,598税込8,358
    1台
    翌々日出荷
    お部屋の間仕切りや目隠しに、つっぱり カーテンレール。使い方いろいろ。 タテヨコ伸縮、カーテンレールバーの高さもお好みで設定可能。設置は穴あけなし、工具不要でラクラク。 手で伸ばすだけのスプリング圧縮式でしっかり取り付き、ずれにくい。
    用途部屋の間仕切り、目隠し、模様替えにも。伸縮 突っ張り棒 スプリング 圧縮 カーテンレール。穴あけなし 工事不要 簡単設置 工具不要。付属品フック2個/カーテンリング30個仕様天井より約15cm下からカーテン設置可能材質スチール、ポリプロピレン、ABS樹脂質量(kg)3.5タイプ組立式耐荷重(kg)18(カーテンレールバー8、フック各5)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500-2730(フック外向き時は1580-2810)×100×1700-2800組立時間約20-30分外幅(mm)カーテンレールバー:1500-2730 (フックを外向きに設置した場合:1580-2810)内幅(mm)カーテンレールバー:1270-2500
  • 単車ベアリング入(スチール製) ヤボシ

    単車ベアリング入(スチール製)

    ヤボシ(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    トラックレール(ハンガーレール)用のベアリング入仕様の単車(耐久性に優れています)
    用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。材質本体:鋼製/車:総焼入ベアリング仕上クロメートメッキ設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど吊車単車
  • D25ランナー 岡田装飾金物

    D25ランナー

    岡田装飾金物(2件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    D25レール用丸カン付ランナーです
    用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。適合D25寸法(mm)カン下:19材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニューデラック マグネットランナー TOSO

    ニューデラック マグネットランナー

    TOSO(1件のレビュー)
    489税込538
    1組
    当日出荷
    ニューデラック用部品です。
    用途一般的なカーテンレールとして。仕様ニューデラック用部品トラスコ品番836-0195材質ポリエチレン長さ(mm)37+37幅(mm)14高さ(mm)31質量(g)1.8品名マグネットランナー2018年トラスコ掲載ページ10 0756
  • ピクチャー Wフック 15A TOSO

    ピクチャー Wフック 15A

    TOSO(2件のレビュー)
    609税込670
    1個
    当日出荷
    材質亜鉛ダイカストホワイト許容荷重(kg)15(正面付)仕上ホワイト
  • はがせるフック カ-テンふさかけ ニトムズ

    はがせるフック カ-テンふさかけ

    ニトムズ
    439税込483
    1セット(2個)
    当日出荷
    しっかり貼ってきれいにはがせる、カーテンのふさかけ用フックです。シンプルカラーでお部屋のイメージをこわしません。
    用途フック ふさかけ用フック カーテン用 はがせる粘着材質ABS樹脂、合成ゴム系粘着剤幅(mm)22サイズM高さ(mm)75奥行(mm)20
  • ワイヤグリッパー・フック AF-3P(カラビナ付き)シリーズ 荒川技研工業

    ワイヤグリッパー・フック AF-3P(カラビナ付き)シリーズ

    荒川技研工業(1件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    カラビナ付きのフック型ワイヤーグリッパー。ワイヤーは貫通するので、位置調整が簡単に行えます。
    用途ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。
  • ピクチャー Lフック TOSO

    ピクチャー Lフック

    TOSO(3件のレビュー)
    339税込373
    1セットほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ホワイト許容荷重(kg)15
  • コレダーライン C-5A ストップ タキヤ

    コレダーライン C-5A ストップ

    タキヤ(2件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    レール端部の化粧材として使用します。
    材質アルミ寸法H(mm)14シリーズコレダーライン寸法W(mm)18仕上アルマイト
  • カーテンレール シングルタイプ 1.1~2m(伸縮) ホームテイスト

    カーテンレール シングルタイプ 1.1~2m(伸縮)

    ホームテイスト(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    5日以内出荷
    シングルタイプの伸縮タイプのカーテンレール 1.1~2mサイズ!。丸みのある柔らかな形状と質感にこだわったカラーで。ナチュラルからモダン、ミニマルまで幅広いインテリアイメージに。コーディネートできます!。また丈夫で高機能なカーテンレールなので取り付けるカーテンを選びません!。カーテンランナーは静音仕様となっており、非常に静かに開閉ができます!
    用途パネルドア アコーディオンカーテン 間仕切り 脱衣所 洗面所 キッチン質量(kg)約0.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)最小:110×5.7×4、最大:200×5.7×4入数1本
  • ミニワイヤー自在 福井金属工芸

    ミニワイヤー自在

    福井金属工芸(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1パック
    当日出荷
    お好きな長さに調整可能
    シルバー径(mm)1
  • D30伸縮吊棒(V吊可能) 岡田装飾金物

    D30伸縮吊棒(V吊可能)

    岡田装飾金物
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    長さが現場で自由に調整でき、現場でのカットが不要です。
    用途天井からレールを吊るす際に使用します。仕様固定ネジ・フランジナット付適合D30材質/仕上スチール/ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニハンガーセット Aタイプ タキヤ

    ミニハンガーセット Aタイプ

    タキヤ(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    簡単な軽量物の展示に最適なハンガーセットです。
    仕様ステンレスワイヤー付材質ハンガー:ステンレス/ショットプラスト、ワイヤ:SUS304 7×7耐荷重(kg)20ワイヤー径(Φmm)1.2
  • ワイヤーハンガー ハイロジック

    ワイヤーハンガー

    ハイロジック(11件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ピクチャーレール・壁面レールシリーズ
    仕様フックの高さ調整は無段階調整移動式です。
  • ベアリング複車 フレキシブルタイプ ダイケン

    ベアリング複車 フレキシブルタイプ

    ダイケン(4件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    吊りボルトに傾きが生じても、車軸がフレキシブルに動き、常に4輪が均等に負荷を受けます。
    用途直線レールに使う複車。材質本体・戸車/スチール吊車複車
  • カーテンレール ダブルタイプ 1.1~2m(伸縮) ホームテイスト

    カーテンレール ダブルタイプ 1.1~2m(伸縮)

    ホームテイスト
    2,898税込3,188
    1本
    5日以内出荷
    ダブルタイプの伸縮タイプのカーテンレール 1.1~2mサイズ!。ドレープカーテンとシアーカーテンの2種類を取り付けることができます。丸みのある柔らかな形状と質感にこだわったカラーで。ナチュラルからモダン、ミニマルまで幅広いインテリアイメージに。コーディネートできます!。また丈夫で高機能なカーテンレールなので取り付けるカーテンを選びません!。カーテンランナーは静音仕様となっており、非常に静かに開閉ができます!
    用途パネルドア アコーディオンカーテン 間仕切り 脱衣所 洗面所 キッチン材質ブラケット・締板:スチール、レール :鋼板、ランナー:硬質ポリエチレン、キャップストップ:ABS樹脂質量(kg)約1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)最小:110×10.7×4、最大:200×10.7×4入数1本
レール