絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- TOSO(534)
- ダイケン(414)
- 岡田装飾金物(366)
- タチカワブラインド(278)
- タキヤ(149)
- ヤボシ(147)
- エスコ(125)
- ヒナカ(旧:日中製作所)(113)
- フェデポリマーブル(111)
- ハイロジック(102)
- 福井金属工芸(91)
- 荒川技研工業(58)
- フルネス(57)
- BEST(ベスト)[金物](44)
- ケージーパルテック(38)
- スワロン(34)
- シーソー(三扇金属)(31)
- ニッサチェイン(25)
- LAMP(スガツネ工業)(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
4ページ目: レール

D25キャップストップ
岡田装飾金物¥239税込¥2631個当日出荷レールの断面を隠します。用途レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。適合D25寸法(mm)カン下:20.5材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)25RoHS指令(10物質対応)対応![ピクチャーレール用ワイヤー吊金具フックセット BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21150657-230613-02.jpg)
ピクチャーレール用ワイヤー吊金具フックセット
BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ベストピクチャーレール壁付用パーツセットです。棚・パネル等を吊るのに最適なパーツセットです。ワイヤーが貫通するので位置調整が容易です。ストッパー付なので振動や衝撃での落下を防ぎます。用途ピクチャーレール用のパーツセット。セット内容アタッチメント(CF-2)×1個、片ループワイヤー1.2×1000×1本線×1本、パーツ(AF-3P)×1個種別壁付用許容荷重(kg)10ワイヤー径(Φmm)1.2
D30伸縮吊棒(V吊可能)
岡田装飾金物¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から3日以内出荷長さが現場で自由に調整でき、現場でのカットが不要です。用途天井からレールを吊るす際に使用します。仕様固定ネジ・フランジナット付適合D30材質/仕上スチール/ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤグリッパー フック
TRUSCO¥1,598税込¥1,7581個当日出荷外れ防止のカラビナがついたフックタイプの製品です。 ワイヤーは貫通するので位置調整が簡単に行えます。用途ワイヤーをピンから差し込むば確実に固定。 額吊りやパネル吊りに。トラスコ品番207-6083材質/仕上ステンレス質量(g)9タイプフック使用荷重(kg)(Φ1.0)8、(Φ1.2)10、(Φ1.5)30適合ロープ径(Φmm)Φ1.0~1.5アズワン品番64-8714-02
省エネサイドキャップ付きカーテンレール カバートップ仕様 ダブルタイプ 1.1~2m(伸縮)
ホームテイスト¥3,698税込¥4,0681本5日以内出荷ダブルタイプの伸縮タイプの省エネカーテンレール 1.1~2mサイズ!。ドレープカーテンとシアーカーテンの2種類を取り付けることができます。カバートップとサイドキャップで上からも横からも光漏れ・すき間風を軽減します。丸みのある柔らかな形状と質感にこだわったカラーで。ナチュラルからモダン、ミニマルまで幅広いインテリアイメージに。コーディネートできます!。また丈夫で高機能なカーテンレールなので取り付けるカーテンを選びません!。カーテンランナーは静音仕様となっており、非常に静かに開閉ができます!用途パネルドア アコーディオンカーテン 間仕切り 脱衣所 洗面所 キッチン材質レール:鋼板、ランナー:硬質ポリエチレン、キャップストップ(ドレープ側):ABS樹脂、キャップストップ(レース側):硬質ポリエチレン、カバートップ :PVC樹脂質量(kg)約2.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)最小:110×10.7×4、最大:200×10.7×4入数1本
コレダーライン G2スライドフック
タキヤ(6件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷G2スライドフックはレール端部から挿入する先入タイプのスライドフックです。仕様先入用、天付用材質ステンレスシリーズコレダーライン耐荷重(kg)(推奨)8仕上研磨
I型グランドフック
岡田装飾金物¥399税込¥4391個当日出荷耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)です。用途床や壁に取り付け、シート固定用として。トラスコ品番108-0858材質/仕上ステンレス質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応
ベンダー天井Sブラケット
岡田装飾金物(2件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷適合ベンダートラスコ品番363-0846材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)30RoHS指令(10物質対応)対応
マテハン ブラケット
ダイケン¥499税込¥5491個当日出荷天井付け締まり、壁付け締まりの両方に対応可能。付属品取付ビス、ナットM4×12、ばね座金組込みなべ小ねじ1本、M4ナット1個付トラスコ品番320-3565材質スチール(ユニクロ)適合レール10Mレール
ガイドローラー 鉄枠 ローラーのみ
ヨコヅナ(7件のレビュー)¥669税込¥7361個当日出荷ローラー部にはウレタン樹脂を使用。用途各種門扉のガイドトラスコ品番382-3261材質(ローラー部)LPプラス材質(軸)鉄(M10×90)
ミニハンガーセット Aタイプ
タキヤ(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷簡単な軽量物の展示に最適なハンガーセットです。仕様ステンレスワイヤー付材質ハンガー:ステンレス/ショットプラスト、ワイヤ:SUS304 7×7耐荷重(kg)20ワイヤー径(Φmm)1.2![ピクチャーレール レール BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00198467-141201-02.jpg)
ピクチャーレール レール
BEST(ベスト)[金物](6件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1本(4m)当日出荷材質耐蝕アルミ合金アルマイト長さ(mm)4000シリーズNo.861 ピクチャーレール
ガイドローラー ステンレス枠 ローラーのみ
ヨコヅナ(4件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ローラー部にはウレタン樹脂を使用。用途各種門扉のガイドトラスコ品番382-3270材質(ローラー部)LPプラス材質(軸)SUS304(M10×90)RoHS指令(10物質対応)対応
ピクチャーレールセット レール10
ベルク¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷つけたいトコロにしっかりカンタン。石こうボード壁に使えるピクチャーレール。4本のピンを左右外方向に打ち込みます。ピンが4本なので、上下方向のぐらつき発生を大幅軽減。仮止めピンで位置決めかんたん。ビス用取付金具で木壁などにビスで固定できます。固定金具にレールの背面溝をひっかけるて取付できます。オプション部品で用途は自由自在。オプション:フック(M-314)、ワイヤーフック(M-315)、長ボール式ワイヤーフック(M-3026)。石こうボード壁・ベニヤ壁・木桟用付属品石こうボード用ピン/木壁用ネジ/レールガイド/ビス用取付金具/ワイヤーフック(2本)材質本体:アルミ・樹脂/キャップ:樹脂
片ループワイヤー 1クリップ
福井金属工芸(2件のレビュー)¥249~税込¥274~1本当日出荷から10日以内出荷ループは画像の輪状の部分のことで、片ループは、ワイヤーの片方がループとなっている商品です。 1クリップは、輪を作っている止め部が、1つのクリップで止まっている商品です。仕様片ループ(1クリップ)
コレダーライン G-2
タキヤ(6件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1本3日以内出荷から5日以内出荷美術館・博物館の本格展示で開発した技術をご家庭やオフィス、店鋪等の壁面にご利用いただける軽量物用(推奨荷重8kg)ピクチャーレールです。 専用ブラケットを壁面に取付け、正面からレールを押し込むだけの簡単施工です。 コレダーラインシリーズの中で最も薄型でシャープな推奨荷重8kg(ブラケット取付ピッチにより変わる)のピクチャーレールです。5色のカラーバリエーションにより壁面を豊かに演出します。仕様壁面付、ブラケット用シリーズコレダーライン耐荷重(kg)(推奨)8
ドアハンガー用ガイドローラ
ダイケン(1件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷用途主に鉄製扉に用いる振れ止め。トラスコ品番381-4564材質スチール(SPHC)質量(kg)0.1穴径(Φmm)6適合レールN20NGR
アルミ製ウィンピア カーテンレール 工事用セット
TOSO(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1セット3日以内出荷軽量級レールの決定版です。シリーズウィンピア材質(レール)アルミニウム合金 押出型材
D30ステンレスキャップストップ
岡田装飾金物(1件のレビュー)¥559税込¥6151個当日出荷耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。用途レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。適合D30寸法(mm)カン下:21材質/仕上ステンレス質量(g)27RoHS指令(10物質対応)対応
D30間仕切用ランナーN
岡田装飾金物¥2,898税込¥3,1881個当日出荷ベアリング入で、20kgの荷重でも走行はスムーズです。用途間仕切ポールの吊下げ用。適合機種D30レール許容荷重(kg)20表面処理クロームメッキ主材質ダイカスト
カーテンレール シングルタイプ 1.1~2m(伸縮)
ホームテイスト(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本5日以内出荷シングルタイプの伸縮タイプのカーテンレール 1.1~2mサイズ!。丸みのある柔らかな形状と質感にこだわったカラーで。ナチュラルからモダン、ミニマルまで幅広いインテリアイメージに。コーディネートできます!。また丈夫で高機能なカーテンレールなので取り付けるカーテンを選びません!。カーテンランナーは静音仕様となっており、非常に静かに開閉ができます!用途パネルドア アコーディオンカーテン 間仕切り 脱衣所 洗面所 キッチン質量(kg)約0.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)最小:110×5.7×4、最大:200×5.7×4入数1本
ウィンピア ランナー 共通
TOSO¥38税込¥421個当日出荷ウィンピア全カラー共通で使用できます。仕様●品名:ランナー 共通●適合レール:ウィンピア●許容荷重(kg):1●寸法(mm):12.5×24.4×10●長さ(mm):10+10●高さ(mm):24●材質:ポリエステル、ステンレス●幅(mm):13●ウィンピア用オプション●材質/仕上:硬質ポリエチレン、アセタール樹脂、ステンレス●原産国:インドネシア●コード番号:349-5034アズワン品番67-2319-18





![ピクチャーレール用ワイヤー吊金具フックセット BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21150657-230613-02.jpg)

















![ピクチャーレール レール BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00198467-141201-02.jpg)