絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- TOSO(534)
- ダイケン(415)
- 岡田装飾金物(366)
- タチカワブラインド(278)
- タキヤ(149)
- ヤボシ(147)
- エスコ(125)
- ヒナカ(旧:日中製作所)(113)
- フェデポリマーブル(111)
- ハイロジック(102)
- 福井金属工芸(91)
- 荒川技研工業(58)
- フルネス(57)
- BEST(ベスト)[金物](44)
- ケージーパルテック(38)
- スワロン(34)
- シーソー(三扇金属)(31)
- ニッサチェイン(25)
- LAMP(スガツネ工業)(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
11ページ目: レール

ディスプレイレール
ニッサチェイン¥1,798~税込¥1,978~1セット当日出荷から翌々日出荷セット内容ディスプレイレール(1本)、取付け用ドリルビス(4本)、打ち込み補助金具(1枚)材質ディスプレイレール:アルミニウム、レール用エンドキャップ:亜鉛ダイキャスト縦(mm)13.5横(mm)18
ボルト付ガイドローラー(ステンレス製)
ヤボシ(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から4日以内出荷SUS304ステンレス製のローラー。SUS304ステンレス製で耐食性、加工性、溶接製に優れています。用途ドア枠がアングル、角パイプ等に使用材質SUS304ステンレス仕上2B設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
リップ付ガイドレール(ステンレス製)
ヤボシ¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷から8日以内出荷SUS304オールステンレス製のリップ付きの下部ガイドレール用途ガイドローラー用の軌道で、扉のぶれなどを防止いたします。材質SUS304ステンレス仕上ヘアーライン設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
トラックレール・ハンガーレール(ステンレス製)
ヤボシ¥8,698~税込¥9,568~1本4日以内出荷から8日以内出荷SUS304オールステンレス製で耐食性、加工性、溶接製に優れたハンガーレールです。用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。SUS304ステンレス製の為、湿度の多いところ(浴場等)、潮風にさらされる所(沿岸の倉庫等)、薬液のかかる所(化学工場等)、外観を重視する所(体育館・遊技場等)、清潔を第一とする所(病院・食品工場等)に最適です!材質SUS304ステンレス仕上ヘアーライン設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
ガイドローラー(鉄ローラー)(スチール製)
ヤボシ(1件のレビュー)¥389~税込¥428~1個当日出荷から5日以内出荷金属製のガイドローラー用途木製ドアに用いることが多い振れ止め用ローラー仕上クロメートメッキ設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
ウレタン複車(スチール製)
ヤボシ¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から4日以内出荷トラックレール(ハンガーレール)用のウレタン複車用途静音性のウレタン車輪使用で、レール走行時の金属音を低減することができます。軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。材質本体:SPHC+オイルレスメタル/車:SPHC+ウレタン仕上クロメートメッキ設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど吊車複車
D30アルミキャッププレート
岡田装飾金物¥429税込¥4721個当日出荷レールの断面を隠します。用途レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。仕様ステンレス取付ビス付適合D30材質/仕上アルミ質量(g)8RoHS指令(10物質対応)対応
ピクチャー T/TCフック 30G
TOSO¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷ピクチャーレール用の部品です。用途絵画やパネルのディスプレイに。仕様ピクチャーレール用部品材質真鍮、ステンレス長さ(mm)12幅(mm)8.0高さ(mm)40質量(g)15品名カラビナ付天井付け用2018年トラスコ掲載ページ10 0759
中型 スイングランナー
TOSO(1件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷中型レール用部品です。用途会議室やステージなどに。重量のあるカーテンにも対応。仕様中型レール用部品トラスコ品番836-0164材質ポリエステル、アルミ、アルミ合金、スチール長さ(mm)20幅(mm)18高さ(mm)46質量(g)7.5品名スイングランナー2018年トラスコ掲載ページ10 0754![ピクチャーレール用ワイヤー吊金具 AF-3P BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21150587-160120-02.jpg)
ピクチャーレール用ワイヤー吊金具 AF-3P
BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個欠品中ベストピクチャーレール壁付用・石膏ボード用共通パーツです。棚・パネルを吊るのに最適です。ストッパー付なので振動や衝撃での落下を防ぎます。ワイヤーが貫通するので位置調整も容易です。用途ピクチャーレール用のパーツ。種別壁付用、石膏ボード用許容荷重(kg)ワイヤー径1.0の場合8、ワイヤー径1.2の場合10適合径(Φmm)1.0~1.2
D30ベアリング入ランナー
岡田装飾金物¥2,598税込¥2,8581個当日出荷ベアリング入で、ダイカストの枠を使用、20kgの荷重でも走行はスムーズです。用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。仕様ベアリング入適合D30寸法(mm)カン下:27材質/仕上ダイカスト/クローム許容荷重(kg)20kg質量(g)26RoHS指令(10物質対応)対応
ベンダーSブラケット
岡田装飾金物¥1,698税込¥1,8681個当日出荷カーブレールをスムーズに走行します。用途レールを挟んだランナーにシート等を引っ掛け、簡単にシートを開閉適合ベンダートラスコ品番363-0838材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)145RoHS指令(10物質対応)対応
D40ステンレスワンタッチランナーS
岡田装飾金物¥999税込¥1,0991個当日出荷耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。適合D40寸法(mm)カン下:50材質/仕上樹脂・ステンレス許容荷重(kg)12kg質量(g)38RoHS指令(10物質対応)対応
D30ステンレスSブラケット
岡田装飾金物¥789税込¥8681個当日出荷耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。用途レールを壁面に取り付ける際に使用します。適合D30材質/仕上ステンレス質量(g)54RoHS指令(10物質対応)対応
ハンガーレール(ステンレス製)
ダイケン(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から9日以内出荷ボックスタイプのレールのため、ホコリが溜まりにくい。ヘアライン仕上げ 内側を吊り車が走行するための軌道。
ブラインドナット
Rapid(ラピッド)¥729~税込¥802~1箱(20個)当日出荷ネジ締結や溶接が薄い材料の締結に適しています。裏側に手の入らない箇所でも取付可能です。母材を傷めずに確実に締結できます。用途金属板等の締結作業に。材質クロムメッキ鋼入数(個)20
ウッディ28N 正面付Bセット
TOSO¥15,980~税込¥17,578~1セット3日以内出荷木の温もりを感じる定番ウッドレール材質ポール・リングライナー・キャップ・ブラケット(天然木)セット名BセットRoHS指令(10物質対応)対応
トラックレール・ハンガーレール(スチール製)
ヤボシ¥3,598~税込¥3,958~1本翌日出荷ウレタン樹脂塗料をレールの内外に被覆しており強力な密着性とシルバーグレーの落ち着いた美しい色調に仕上げています。用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途に。工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドア等に。材質SGHC溶融亜鉛メッキ鋼板、仕上:片面高品質ウレタン塗装
省エネサイドキャップ付きカーテンレール ダブルタイプ 1.1~2m(伸縮)
ホームテイスト¥3,998税込¥4,3981本5日以内出荷ダブルタイプの伸縮タイプの省エネカーテンレール 1.1~2mサイズ!。ドレープカーテンとシアーカーテンの2種類を取り付けることができます。サイドキャップで端までカバーできます!。丸みのある柔らかな形状と質感にこだわったカラーで。ナチュラルからモダン、ミニマルまで幅広いインテリアイメージに。コーディネートできます!。また丈夫で高機能なカーテンレールなので取り付けるカーテンを選びません!。カーテンランナーは静音仕様となっており、非常に静かに開閉ができます!用途パネルドア アコーディオンカーテン 間仕切り 脱衣所 洗面所 キッチン材質ブラケット・締板:スチール、レール:鋼板、ランナー:硬質ポリエチレン、キャップストップ(ドレープ側):ABS樹脂、キャップストップ(レース側):硬質ポリエチレン質量(kg)約1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)最小:110×10.7×4、最大:200×10.7×4入数1本
C型カーテンレール
シーソー(三扇金属)¥1,198~税込¥1,318~1本翌日出荷キャップ、マグネットランナー、ランナー16個付用途C型シングル工事用セットホワイト材質合成樹脂被膜金属積層板色白タイプシングル
C型伸縮レール
シーソー(三扇金属)¥1,198税込¥1,3181本翌日出荷壁取付用受金具3個、ランナー8個、キャップ2個付用途ステンレスC型伸縮カーテンレール正面付けシングルセットです材質ステンレス(SUS430)長さ(mm)600~1000色生地色タイプシングル
パネル吊り用ワイヤーグリッパー BSU
荒川技研工業¥999~税込¥1,099~1個当日出荷BSU-1S(ワイヤーグリップ機構付き)をパネルを下側から、BSU-1S(ワイヤーガイド)をパネル上側にはさみこんで支えます。用途3mmから10mmまでの厚みのパネルをはさめます。材質真鍮耐荷重(kg)ワイヤーΦ1.0:8、Φ1.2:10、Φ1.5:30仕上クロームメッキ適合ワイヤ径(Φmm)1.0、1.2、1.5
パネル吊り用ワイヤーグリッパー
荒川技研工業¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から4日以内出荷パネルに穴を開け付属のネジを通して取り付けます。耐荷重(kg)ワイヤーΦ1.0:8、Φ1.2:10、Φ1.5:30適合ワイヤ径(Φmm)1.0、1.2、1.5
(ダブル)伸縮カーテンレールセット
エスコ¥6,400~税込¥7,040~1セット当日出荷ヘアーライン仕上げ・ブラケットを使用しての正面取付と天井への直取付の2通りの取付ができます・セット内容レール(2本)・ランナー・マグネットランナー2組・キャップストップ(4個)・ブラケット・取付ねじ材質ステンレス(SUS430)、樹脂
ミニワイヤー自在 FIT
福井金属工芸¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から10日以内出荷ピクチャーレール用の自在金具。各色展開により空間に合わせてお選びいただけます。霞グリーン、霞ブラウンはステンレスワイヤーを和紙でコーティングしたKASUMIワイヤーを使用。和の雰囲気をより一層高めます















![ピクチャーレール用ワイヤー吊金具 AF-3P BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21150587-160120-02.jpg)