絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

8ページ目: レール

2,982件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • D30ワンタッチSブラケット 岡田装飾金物

    D30ワンタッチSブラケット

    岡田装飾金物(1件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    レールをブラケットにワンタッチ(工具不要)で取付可能です。
    用途レールを壁面に取り付ける際に使用します。適合D30材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)48RoHS指令(10物質対応)対応
  • スペースライン(ピクチャーレール)Ⅰ型 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    スペースライン(ピクチャーレール)Ⅰ型

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1セット(2本)
    当日出荷
    天井付け・壁付けの両方に使用できる、穴なしタイプのレールです。定番のカラーで色々なお部屋に対応できます。
    材質アルミ
  • 間仕切MGベルト片開用枠 岡田装飾金物

    間仕切MGベルト片開用枠

    岡田装飾金物
    4,298税込4,728
    1本
    翌々日出荷
    強力な吸着力です。
    用途片開きの際、壁に取り付ける部材。材質/仕上アルミ・マグネットゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • C型 ワンタッチダブルブラケット TOSO

    C型 ワンタッチダブルブラケット

    TOSO(8件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    材質スチール幅(mm)19シリーズC型
  • ツール複車 ダイケン

    ツール複車

    ダイケン(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    バランサーが取り付けられる様になっているので、エアツールや電動ツールを用いるのに適している。胴と胴が当る設計となっているので、車と車が当って傷つくことがない。車と車がふれないで、動かす時に車同士でブレーキをかけあうことがない。
    用途各種の器具、治工具、電線ケーブル吊りに。材質スチール製吊車複車
  • D40用クリップ付天井ブラケットBタイプ 岡田装飾金物

    D40用クリップ付天井ブラケットBタイプ

    岡田装飾金物
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ネジを締めるだけで、鋼材に溶接せず、レールの取り付けが可能です。
    用途レールをH形鋼に取り付ける際に使用します。適合D40トラスコ品番282-6895材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)141適合フランジ厚(mm)3~16mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • D40用クリップ付天井ブラケットAタイプ 岡田装飾金物

    D40用クリップ付天井ブラケットAタイプ

    岡田装飾金物
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ネジを締めるだけで、鋼材に溶接せず、レールの取り付けが可能です。
    用途レールをH形鋼に取り付ける際に使用します。適合D40トラスコ品番282-6887材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)141適合フランジ厚(mm)3~16mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • D40カーブレール 岡田装飾金物

    D40カーブレール

    岡田装飾金物
    7,598税込8,358
    1本
    翌々日出荷
    高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
    用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。適合D40許容荷重(kg)50kg耐荷重片開きで50kgレール長さ(mm)800×800×500RRoHS指令(10物質対応)対応カーブ半径(mm)500
  • ワイヤーロープディスプレイ金具 エスコ

    ワイヤーロープディスプレイ金具

    エスコ
    900税込990
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ワイヤグリッパー・フック AF-3シリーズ 荒川技研工業

    ワイヤグリッパー・フック AF-3シリーズ

    荒川技研工業
    689税込758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    フック型ワイヤーグリッパー。ワイヤーは貫通するので、位置調整が簡単に行えます。
    用途ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。
  • ピクチャーレール MC用アタッチメント 荒川技研工業

    ピクチャーレール MC用アタッチメント

    荒川技研工業
    729税込802
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    MCレール対応のアタッチメント。天井・壁付けでワンタッチ型とフック型があります。
  • カーテンバトン TOSO

    カーテンバトン

    TOSO
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ランナーに取付けて使用します。高い位置にあるカーテンや厚くて重いカーテンも操作しやすく、カーテン生地を直接さわらないため、汚れやシワ等を予防できます。
  • ピクチャーレール レールサンカラーズ 福井金属工芸

    ピクチャーレール レールサンカラーズ

    福井金属工芸(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    カバー付きでレールが見えないので、空間の雰囲気に合わせて選べるデザイナーズカラー。石こうボードに最適です。石こうボード取り付け部品は取り外し後の穴が小さく目立ちにくい。石こうボード用取り付け部品で石こうボードに取り付けできます。木ネジで木壁にも取り付け可能です。コンクリート壁には別途PCプラグを用意してください。壁面取り付け専用です
    長さ(cm)(レール)200
  • ピクチャーレール耐荷重30kg以下推奨 CS1 ケージーパルテック

    ピクチャーレール耐荷重30kg以下推奨 CS1

    ケージーパルテック
    999税込1,099
    1本
    翌々日出荷
    壁付け・天井付け兼用のピクチャーレール・推奨荷重30kgまで使用できますので、軽量物から中量物まで幅広く使用できます。
    用途公共施設から住宅のすべての壁面にご利用いただけるピクチャーレール仕様天井面付・壁面付材質(本体)アルミ+アルマイト安全荷重(kg)30(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)適合キャップSCCN1G・SCCN1W(別売)適合フックSCTL1・SCTL2・CYL3(別売)適合ワイヤCH1510・H1210(別売)
  • D40片マグネットランナー(片開)ワンタッチランナーAタイプ 岡田装飾金物

    D40片マグネットランナー(片開)ワンタッチランナーAタイプ

    岡田装飾金物
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    片開時、ランナーが磁力でレール端部でピタッと止まります。
    用途シートの先頭に取り付け、シートと壁の開き防止に。適合D40寸法(mm)カン下:51.5材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ質量(g)121RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤーストッパー(調整式) 2421-1 末広金具(SUEHIRO)

    ワイヤーストッパー(調整式) 2421-1

    末広金具(SUEHIRO)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    付属品ビス類材質SUS304仕上ヘアライン
  • ピクチャーレール オプション部材 エンドキャップ TRUSCO

    ピクチャーレール オプション部材 エンドキャップ

    TRUSCO
    909税込1,000
    1袋(2個)
    当日出荷
    レール色に合わせた専用エンドキャップです。 左右兼用で、差し込むだけでレールに取付けられます。
    用途店舗、オフィス、ギャラリー、公共施設、住宅材質/仕上プラスチック質量(g)2使用荷重(kg)30
  • ピクチャーレールT-1ナチュラル 穴アリ2m TOSO

    ピクチャーレールT-1ナチュラル 穴アリ2m

    TOSO(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    3日以内出荷
    スペースの美観を損なうことのないシンプルなデザインです。 最大30kgの重量に耐えるディスプレイ専用レールです。
    用途絵画などの額縁を飾るレールにトラスコ品番174-6427材質アルミニウム、表面処理:アルマイト仕上げ長さ(mm)2000幅(mm)19.5ナチュラル高さ(mm)14.7質量(g)620
  • ガイドローラー(樹脂ローラー)(スチール製) ヤボシ

    ガイドローラー(樹脂ローラー)(スチール製)

    ヤボシ(2件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ローラー樹脂製のガイドローラー
    用途木製ドアに用いることが多い振れ止め用ローラー材質ローラー:POMジュラコン(R)仕上クロメートメッキ設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
  • 複車ベアリング入(ロングボルト仕様)(スチール製) ヤボシ

    複車ベアリング入(ロングボルト仕様)(スチール製)

    ヤボシ(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    トラックレール(ハンガーレール)用のロングボルト仕様のベアリング入複車
    用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。材質本体:鋼製/車:総焼入ベアリング仕上クロメートメッキ設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど吊車複車
  • D25カーブレール 岡田装飾金物

    D25カーブレール

    岡田装飾金物
    4,998税込5,498
    1本
    翌々日出荷
    工場・倉庫・事務所等室内の間仕切りカーテンに最適です。
    用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。適合D25材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ許容荷重(kg)15kg質量(g)374レール長さ(mm)800×800×300RRoHS指令(10物質対応)対応カーブ半径(mm)300
  • ピクチャーレール RAILSUN 福井金属工芸

    ピクチャーレール RAILSUN

    福井金属工芸(2件のレビュー)
    849税込934
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    RAIL SUN。カバー付でレール部分が隠れ、お部屋の雰囲気を壊しません。取付簡単で、女性でも安心。取り外し後の釘穴が小さく目立ちにくい。石こうボードに最適です。木壁の場合皿頭3.1×20mmmを検討ください。別売パーツで組みあわせ自由自在。ランナー:WR-1、WR-1-W、F-0499。継棒:WR-2。ワイヤー自在ループ式:No1050、No1050-W。ワイヤー自在ポール式:WR-3、WR-3-W。テグス自在:F-0881
    タイプ壁面用後付タイプ安全荷重(kg)5
  • ニューデラック キャップストップB TOSO

    ニューデラック キャップストップB

    TOSO(9件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    ニューデラック用部品です。
    用途一般的なカーテンレールとして。仕様ニューデラック用部品材質スチール長さ(mm)16.7幅(mm)23高さ(mm)162018年トラスコ掲載ページ10 0756
  • ふさかけ ワンビスA TOSO

    ふさかけ ワンビスA

    TOSO
    499税込549
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    エリート、ネクスティとコーディネートできます。 裏面の4本のツメが壁面をしっかりキャッチするので、ビス一本でスピーディに取付ができます。
    付属品ビス(ナベ全ねじ3.5×35)材質亜鉛
  • コレダーライン セフティNハンガーセットA タキヤ

    コレダーライン セフティNハンガーセットA

    タキヤ
    3,998税込4,398
    1セット
    3日以内出荷から15日以内出荷
    洗練されたデザインに強度と機能性を兼ね備えたハンガーセットです。安全性の高い展示を実現します。
    材質(ハンガー)要部ステンレス、(ワイヤ)SUS304 7X7シリーズコレダーライン仕上ショットプラスト
  • アルミドアハンガー SD10ガイド ダイケン

    アルミドアハンガー SD10ガイド

    ダイケン(2件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番849-6898
  • ニューリブ 「壁面ブラケットB」 ナチュラル TOSO

    ニューリブ 「壁面ブラケットB」 ナチュラル

    TOSO
    269税込296
    1個
    当日出荷
    間仕切りに適したレールです。
    用途間仕切用レール材質スチール
  • ニューリブ 「吊金具B」 ナチュラル TOSO

    ニューリブ 「吊金具B」 ナチュラル

    TOSO
    139税込153
    1個
    当日出荷
    間仕切りに適したレールです。
    用途間仕切用レール
  • ニューリブ 「キャップストップ」 ナチュラル TOSO

    ニューリブ 「キャップストップ」 ナチュラル

    TOSO(2件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    間仕切りに適したレールです。
    用途間仕切用レール
  • D30隙間シートレール 岡田装飾金物

    D30隙間シートレール

    岡田装飾金物(4件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1本
    翌々日出荷
    レールとシートのすき間をなくすことで、防じん・防音・防虫機能を高めます。
    用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。適合D30材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ許容荷重(kg)30kgRoHS指令(10物質対応)対応
  • ベアリング複車 ダイケン

    ベアリング複車

    ダイケン(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    軸受部にベアリングを使用した高性能タイプです。
  • C型 ストップ TOSO

    C型 ストップ

    TOSO(1件のレビュー)
    60税込66
    1個
    当日出荷
    仕様C型用シリーズC型
  • ウィンピア NTダブルブラケット TOSO

    ウィンピア NTダブルブラケット

    TOSO(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)スチール(締め板)アセタール樹脂幅(mm)44
  • ふさかけ コンフィ TOSO

    ふさかけ コンフィ

    TOSO
    499税込549
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    カーテンレールやタッセルとのコラボレーションが楽しめる豊富なバリエーション。
    付属品ナベ全ネジ3.5×25材質亜鉛種類コンフィ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)18×68×24RoHS指令(10物質対応)対応
  • カーテンアジャスターフック フルネス

    カーテンアジャスターフック

    フルネス
    2,098税込2,308
    1箱
    3日以内出荷
    フック位置を調節できるアジャスターフックです。最大70mmまで調整できます。
    用途カーテン フック アジャスターフック 正面付 天井付 カーテンレール材質ポリアセタール
  • D40間仕切用ランナーN 岡田装飾金物

    D40間仕切用ランナーN

    岡田装飾金物
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    ベアリング入で、30kgの荷重でも走行はスムーズです。
    用途間仕切ポールの吊下げ用。適合機種D40レール許容荷重(kg)30表面処理クロームメッキ主材質ダイカスト
  • レールキャップ シーソー(三扇金属)

    レールキャップ

    シーソー(三扇金属)
    83税込91
    1個
    翌日出荷
    角型カーテンレール用部品。
  • 角型伸縮静音カーテンレール フルネス

    角型伸縮静音カーテンレール

    フルネス
    789税込868
    1本
    3日以内出荷
    静音ランナーを採用したカーテンレール。天井付けでの取付も可能です。
    用途カーテンレール レール 伸縮レール 装飾レール 定尺レール 窓 カーテン
  • ウィンピア マグネットランナー 共通 TOSO

    ウィンピア マグネットランナー 共通

    TOSO
    369税込406
    1組
    当日出荷
    ウィンピア全カラー共通で使用できます。
    仕様●品名:マグネットランナー 共通●適合レール:ウィンピア●許容荷重(kg):1●寸法(mm):(12.5×32×25.6)+(12.5×33×25.6)●長さ(mm):32+32●高さ(mm):24●材質:ポリアセタール、スチール●幅(mm):13●ウィンピア用オプション●材質/仕上:硬質ポリエチレン、アセタール樹脂、ステンレス●原産国:インドネシア●コード番号:349-5040アズワン品番67-2319-19
  • 【オーダー】OS D30レールセット(ランナー・キャップ・ブラケット含) 岡田装飾金物

    【オーダー】OS D30レールセット(ランナー・キャップ・ブラケット含)

    岡田装飾金物
    2,298税込2,528
    1セット
    翌々日出荷
    D30カーテンレールセット
    用途ビニールカーテン用の大型カーテンレール 現場の仕様に合わせて付属部品(ランナー/キャップ/ブラケット)がセットになっております。サービス分類オーダー・加工
レール