絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: レール

2,982件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • C型 天井付ダブルブラケット TOSO

    C型 天井付ダブルブラケット

    TOSO
    289税込318
    1個
    当日出荷
    材質スチール幅(mm)19シリーズC型
  • C型 ワンタッチシングルブラケット TOSO

    C型 ワンタッチシングルブラケット

    TOSO(1件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    材質スチール幅(mm)18シリーズC型
  • キャップ TOSO

    キャップ

    TOSO(1件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    付属品取付用ビス材質ポリエチレン
  • レールホルダー ダイケン

    レールホルダー

    ダイケン(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    ハンガーレールの接続金具です。ブラケットと(受金具)ブラケットの間でのレールの接続に用います。 短尺のハンガーレールを、予め接続して長尺として施工できます。
    用途照明の移動に、トラックのテント開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に材質スチール製
  • ガイドローラー スチール枠ガイドローラー ヨコヅナ

    ガイドローラー スチール枠ガイドローラー

    ヨコヅナ
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    下部のレール一本で済むため、取り付け場所のせまい箇所に設置する場合に最適です。ローラーにナイロン樹脂を採用し、摩耗に強い構造となっています。
    用途一本レール門扉用。トラスコ品番342-7510材質ローラー:ナイロン、枠:スチール使用範囲(mm)20~75RoHS指令(10物質対応)対応
  • C型定尺ステンレスカーテンレール オーバル フルネス

    C型定尺ステンレスカーテンレール オーバル

    フルネス
    989税込1,088
    1本
    3日以内出荷
    ステンレス素材なので丈夫でサビに強いカーテンレール。天井付けでの取付可能です。
    用途カーテンレール レール 伸縮レール 装飾レール 定尺レール 窓 カーテンステンレス
  • カーテンパッチリランナー サクセス

    カーテンパッチリランナー

    サクセス
    739税込813
    1袋(8個)
    当日出荷
    材質ポリアセタールホワイト
  • 天井埋め込み用ワイヤーグリッパー 荒川技研工業

    天井埋め込み用ワイヤーグリッパー

    荒川技研工業
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    天井ボード裏の吊りボルトを利用して天井に埋め込むタイプの製品です。
    用途ワッシャーとナットが各2個付属します。
  • ビス止め用ワイヤーグリッパー(Φ1.0~1.5用) 荒川技研工業

    ビス止め用ワイヤーグリッパー(Φ1.0~1.5用)

    荒川技研工業
    319税込351
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    10~30kg対応のビス止め用ワイヤーグリッパー。
    耐荷重(kg)ワイヤーΦ1.0:8、Φ1.2:10、Φ1.5:30適合ワイヤ径(Φmm)1.0、1.2、1.5
  • ピクチャーハンガーセット 荒川技研工業

    ピクチャーハンガーセット

    荒川技研工業
    1,398税込1,538
    1セット
    当日出荷
    片ループワイヤー長さ1.5mとフック(ハンガー)のセットです。
    用途ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。ワイヤー長さ(m)1.5
  • 静音カーテンレール用ランナー エスコ

    静音カーテンレール用ランナー

    エスコ(1件のレビュー)
    640税込704
    1パック(10個)
    当日出荷
    EA970KA-21~21用 。静音レール用追加ランナー。
    材質高密度ポリエチレン樹脂寸法(幅W×高さH)(mm)10×25入数(個)10
  • ニューリブ用吊金具A TOSO

    ニューリブ用吊金具A

    TOSO
    129税込142
    1個
    当日出荷
    ニューリブ用レール吊金具です。
    ナチュラル
  • N-24アルミレール(アルミ製) シルバー フェデポリマーブル

    N-24アルミレール(アルミ製) シルバー

    フェデポリマーブル
    2,698税込2,968
    1本
    3日以内出荷
    たわみを抑え強度アップを実現したレールデザインの中量級カーテンレールです。 アルミ製で耐蝕性・耐摩耗性に優れております。アルミ製なのでカットしやすいのも特徴です。 ランナーは走行感が一層滑らかに、特にジョイント部での動きがスムーズになりました。 オプション部材をセットすることで、学校の掲示板や病院の点滴レールなど、多種多様な目的としてもご利用いただけます。
    用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など適合N-24材質アルミシルバー寸法(幅W×高さH)(mm)24×17耐荷重(kg)カーテン片開き時:10まで/カーテン両開き時:20まで
  • ガイドローラー(ステンレス製) ヤボシ

    ガイドローラー(ステンレス製)

    ヤボシ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    SUS304ステンレス製のローラー。SUS304ステンレス製で耐食性、加工性、溶接製に優れています。
    用途木製ドアに用いることが多い振れ止め用ローラー材質SUS304ステンレス仕上2B設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
  • ボルト付ガイドローラー(鉄ローラー)(スチール製) ヤボシ

    ボルト付ガイドローラー(鉄ローラー)(スチール製)

    ヤボシ
    479税込527
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    金属製のボルト付ガイドローラー
    用途ドア枠がアングル、角パイプ等に使用仕上クロメートメッキ設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
  • ボックス受(スチール製) ヤボシ

    ボックス受(スチール製)

    ヤボシ
    289税込318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    天井受一連の下部分
    用途鉄骨等にボルト締め、溶接止めのレール受け金具材質SPHC仕上ウレタン塗装設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
  • D25ジョイント 岡田装飾金物

    D25ジョイント

    岡田装飾金物
    359税込395
    1個
    当日出荷
    レール内部に挿入し、強度を持たせジョイントします。
    用途レールの連結に使用適合D25材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)22RoHS指令(10物質対応)対応
  • コレダーライン K-20A キャップ タキヤ

    コレダーライン K-20A キャップ

    タキヤ(1件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    レール端部の化粧材として使用します。
    材質アルミ寸法H(mm)11.5シリーズコレダーライン寸法W(mm)20仕上アルマイト
  • D30マグネットランナー(両開)通常ランナータイプ 岡田装飾金物

    D30マグネットランナー(両開)通常ランナータイプ

    岡田装飾金物(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    両開時、ランナー同士が磁力でピタッと閉じます。
    用途シートの先頭に取り付け、シートとシートの開き防止に。適合D30寸法(mm)カン下:30材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ質量(g)116RoHS指令(10物質対応)対応
  • D30隙間シートレール 岡田装飾金物

    D30隙間シートレール

    岡田装飾金物(4件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1本
    翌々日出荷
    レールとシートのすき間をなくすことで、防じん・防音・防虫機能を高めます。
    用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。適合D30材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ許容荷重(kg)30kgRoHS指令(10物質対応)対応
  • フックレール用フック ハイロジック

    フックレール用フック

    ハイロジック
    739税込813
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ピクチャーレール・壁面レールシリーズ
  • D40ステンレスキャップストップ 岡田装飾金物

    D40ステンレスキャップストップ

    岡田装飾金物
    729税込802
    1個
    当日出荷
    耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
    用途レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。適合D40寸法(mm)カン下:27.5材質/仕上ステンレス質量(g)39RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ製ドアハンガー SD10ストッパー付戸当り ダイケン

    アルミ製ドアハンガー SD10ストッパー付戸当り

    ダイケン(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    用途扉の戸当り兼開放状態での保持に。トラスコ品番337-6923質量(g)12適合レール10A-Rシリーズ
  • C型 エキストラ天井付ダブルブラケット TOSO

    C型 エキストラ天井付ダブルブラケット

    TOSO(1件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    材質スチール幅(mm)19シリーズC型
  • リップガイドレール ダイケン

    リップガイドレール

    ダイケン(4件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    用途ガイドローラ用の軌道で、扉のぶれや風によるあおり止めに使用。
  • 天井継受下 ダイケン

    天井継受下

    ダイケン(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    天井継受一連の下部分。
    用途レールとレールの接続部分に使用。材質スチール製
  • 横継受一連 ダイケン

    横継受一連

    ダイケン(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    用途レールとレールの接続部分に使用。材質スチール製
  • D40用クリップ付天井ブラケットAタイプ 岡田装飾金物

    D40用クリップ付天井ブラケットAタイプ

    岡田装飾金物
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ネジを締めるだけで、鋼材に溶接せず、レールの取り付けが可能です。
    用途レールをH形鋼に取り付ける際に使用します。適合D40トラスコ品番282-6887材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)141適合フランジ厚(mm)3~16mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • エプロン ダイケン

    エプロン

    ダイケン(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    単車や複車のボルトと主に木製の扉を連結するための金具です。
    用途照明の移動に、トラックのテント開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に付属品W5/16"×65皿ボルト・特殊ナット材質熱間圧延鋼材(SPHC)
  • 極細ビス(スチール)小十字穴 Abox ダンドリビス

    極細ビス(スチール)小十字穴 Abox

    ダンドリビス
    799税込879
    1箱(170本)ほか
    当日出荷
    呼び径Φ2.6の極細タイプビスです。細やかな作業に最適な割れにくい形状でリフォームやDIYなど幅広く使用が可能です。
    用途材料の取付に。枠組みに。6~8分材(約18mm~24mm)の細工に。フロアーや羽目板の取り付けに。材質本体:鉄、表面処理:クロメート寸法d(mm)2.6表面処理クロメート適合ドライバー#1頭部径dk(mm)4.2
  • 手動式ナットツール ポップリベット・ファスナー

    手動式ナットツール

    ポップリベット・ファスナー
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    手動式のため、エア、電気設備のない環境でのポップナット締結が可能です。
  • VOLVOカーテンランナー Fast Elefant

    VOLVOカーテンランナー

    Fast Elefant
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    ボルボ専用カーテンランナーです。純正のコマよりも強くできています。カーテンレールに差し込みます。
    用途内装パーツ材質プラスチックグラック入数(個)40
  • 静音伸縮カーテンレール ミュート フルネス

    静音伸縮カーテンレール ミュート

    フルネス
    2,198税込2,418
    1本
    3日以内出荷
    従来のカーテンレールに比べて音を約40%カット(メーカー比)した静音性の高いレール。お子様の安眠や、集合住宅のプライバシー対策や医療機関などでも採用されております。天井付けができませんのでご注意ください
    用途カーテンレール レール 伸縮レール 装飾レール 定尺レール 窓 カーテン
  • ピクチャーレール耐荷重30kg以下推奨 CS1 ケージーパルテック

    ピクチャーレール耐荷重30kg以下推奨 CS1

    ケージーパルテック
    999税込1,099
    1本
    翌々日出荷
    壁付け・天井付け兼用のピクチャーレール・推奨荷重30kgまで使用できますので、軽量物から中量物まで幅広く使用できます。
    用途公共施設から住宅のすべての壁面にご利用いただけるピクチャーレール仕様天井面付・壁面付材質(本体)アルミ+アルマイト安全荷重(kg)30(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)適合キャップSCCN1G・SCCN1W(別売)適合フックSCTL1・SCTL2・CYL3(別売)適合ワイヤCH1510・H1210(別売)
  • ワイヤーストッパー(調整式) 2421-1 末広金具(SUEHIRO)

    ワイヤーストッパー(調整式) 2421-1

    末広金具(SUEHIRO)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    付属品ビス類材質SUS304仕上ヘアライン
  • シエロミニ レール TOSO

    シエロミニ レール

    TOSO
    1,698税込1,868
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    大開口を邪魔しないノイズレスデザイン。 無駄を削ぎ落とした美しさ。 フラット&コンパクトな存在感を抑えたフォルム。 シンメトリーで、表裏のないデザイン。 窓にも間仕切りにも使えます。究極のミニマリズム。 レールのみ。
    材質アルミニウム合金押出形材(アルマイト仕上)
  • ボルト付ガイドローラ(樹脂ローラー)(スチール製) ヤボシ

    ボルト付ガイドローラ(樹脂ローラー)(スチール製)

    ヤボシ
    268税込295
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ローラー樹脂製のボルト付ガイドローラー
    用途ドア枠がアングル、角パイプ等に使用材質POM仕上クロメートメッキ設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
  • D30ステンインナージョイント 岡田装飾金物

    D30ステンインナージョイント

    岡田装飾金物
    899税込989
    1個
    当日出荷
    レール内部に挿入し、強度を持たせジョイントします。
    用途レールの連結に使用適合D30材質/仕上ステンレス質量(g)32RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニューリブ カーブ TOSO

    ニューリブ カーブ

    TOSO
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    簡易の間仕切りに適しており、機能性、操作性、耐久性に優れています。天井からのレールを吊るす状況にも対応しています。間仕切りに適したレールです。
    用途事務所、倉庫、フィッティングルームなどの間仕切りとして。間仕切り用レール。仕様ニューリブレール材質アルミ合金幅(mm)19高さ(mm)25.42018年トラスコ掲載ページ10 0757カーブ半径(mm)180
  • 大型カーテンレール レクト30用 スナップランナー ハイロジック

    大型カーテンレール レクト30用 スナップランナー

    ハイロジック
    339税込373
    1個
    当日出荷
    材質樹脂/スチール許容荷重(kg)15アズワン品番64-7750-31
レール