絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- TOSO(534)
- ダイケン(414)
- 岡田装飾金物(366)
- タチカワブラインド(278)
- タキヤ(149)
- ヤボシ(147)
- エスコ(125)
- ヒナカ(旧:日中製作所)(113)
- フェデポリマーブル(111)
- ハイロジック(102)
- 福井金属工芸(91)
- 荒川技研工業(58)
- フルネス(57)
- BEST(ベスト)[金物](44)
- ケージーパルテック(38)
- スワロン(34)
- シーソー(三扇金属)(31)
- ニッサチェイン(25)
- LAMP(スガツネ工業)(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
40ページ目: レール

カーテンアジャスターフック 8個×5袋入
フルネス¥2,298税込¥2,5281セット3日以内出荷フック位置を調節できるアジャスターフックです。最大70mmまで調整できます。通常アジャスターフックより±10mm可動。(メーカー比)用途カーテン フック アジャスターフック 正面付 天井付 カーテンレール材質ポリアセタール長さ(mm)75EX内容1袋(8本)×5パック
ハンディミニ下部座金 No.4 Φ1ワイヤー付
友屋¥479税込¥5271個4日以内出荷線材を90度回転させて引っ掛けます。揺れても外れにくい構造セット内容下部座金 4×1ヶ、玉付ワイヤー×1本種別座金No.4材質SPCC許容荷重(kg)10までワイヤー径(Φmm)付属:1.0ワイヤー長さ(m)付属:1仕上クロームメッキワイヤー付属:片側3mmボール適合線材(mm)Φ4までの線材に対応
天井固定タイプ ハンディプチBYPー15Fー12
友屋¥689税込¥7581個4日以内出荷天井内作業不要で作業効率アップ!ボードアンカーを使うとさらに簡単用途M4ボードアンカー対応セット内容本体×1種別ハンディプチ材質C3602ワイヤー径(Φmm)対応:1.0参考使用荷重(kg)5仕上ニッケルメッキ
ハンディミニ下部座金 No.2 Φ1ワイヤー付
友屋¥569税込¥6261個4日以内出荷セット内容下部座金 2×1ヶ、玉付ワイヤー×1本種別座金No.2材質座金本体:C3602、ネジ:C3602、ワイヤー:SUS304許容荷重(kg)10までワイヤー径(Φmm)付属:1.0ワイヤー長さ(m)付属:1仕上座金本体:ニッケルメッキ、ネジ:クロームメッキワイヤー付属:片側3mmボール適合厚さ(mm)3~8
ハンディミニ下部座金 No.3 Φ1ワイヤー付
友屋¥429税込¥4721個4日以内出荷セット内容下部座金 3×1ヶ、玉付ワイヤー×1本種別座金No.3材質SPCC許容荷重(kg)10までワイヤー径(Φmm)付属:1.0ワイヤー長さ(m)付属:1仕上クロームメッキワイヤー付属:片側3mmボール適合厚さ(mm)10以上
ハンディミニ下部座金 No.5 Φ1ワイヤー付
友屋¥549税込¥6041個4日以内出荷ワイヤーリング系が自由に調整できますセット内容下部座金 5×1ヶ、玉付ワイヤー×1本種別座金No.5材質C3602許容荷重(kg)10までワイヤー径(Φmm)付属:1.0ワイヤー長さ(m)付属:1仕上ニッケルメッキワイヤー付属:片側3mmボール
SG ワンタッチランナーDN
岡田装飾金物¥2,798税込¥3,0781個当日出荷Sカン不要、ワンタッチフックでシートのハトメに簡単に付け外し可能です。耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス製です。用途カーテンやシート等の吊下げに。適合機種SGレール主材質ステンレス
SG ベアリング入ワンタッチランナーDN
岡田装飾金物¥4,898税込¥5,3881個3日以内出荷ベアリング入で、100kgの荷重でも走行はスムーズです。耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス製です。用途カーテンやシート等の吊下げに。適合機種SGレール主材質ステンレス
D40 ワンタッチランナーA ブラック
岡田装飾金物¥479税込¥5271個3日以内出荷Sカン不要、ワンタッチフックでシートのハトメに簡単に付け外し可能です。ブラックレールと組み合わせて意匠性UP。用途カーテンやシート等の吊下げに。適合機種D40レール表面処理クロームメッキ主材質樹脂・スチール
SDU-20 上レール ツバあり 2
ムラコシ精工¥46,980~税込¥51,678~1箱(10本)ほか7日以内出荷掘り込み仕様の上レール。レールに上ランナーを差し込み後、天井/上枠に固定する。取り付けねじ:Φ3.5皿タッピングねじ材質/処理アルミニウム/アルマイト
SDH-2 1連下レール
ムラコシ精工¥22,980~税込¥25,278~1箱(10本)ほか7日以内出荷直付け下レール(Y型)。床に固定する。取り付けねじ:Φ3皿タッピングねじ材質/処理アルミニウム/アルマイト
FDPレール
ムラコシ精工¥28,980~税込¥31,878~1箱(10本)ほか7日以内出荷掘り込み仕様の上レール。ストッパーブロックを差し込み、天井/上枠に固定する。取り付けねじ:Φ3.5皿タッピングねじ材質/処理アルミニウム/アルマイト
SDU-HDC 上レール2 ツバ付き
ムラコシ精工¥43,980~税込¥48,378~1箱(10本)ほか7日以内出荷掘り込み仕様の上レール。レールに上ランナーを差し込み後、天井/上枠に固定する。取り付けねじ:Φ3.5皿タッピングねじ材質/処理アルミニウム/アルマイト
SDU-20 上レール ツバなし 2
ムラコシ精工¥42,980~税込¥47,278~1箱(10本)ほか7日以内出荷直付け仕様の上レール(掘り込み仕様可)。レールに上ランナーを差し込み後、天井/上枠に固定する。取り付けねじ:Φ3.5皿タッピングねじ材質/処理アルミニウム/アルマイト
HDC 上レール アシなし
ムラコシ精工¥51,980~税込¥57,178~1箱(10本)ほか7日以内出荷ソフトクローズ機能用の上レール(アシなし)。レールにHDC本体(100-2)を差し込み後、天井/上枠に固定する。取り付けねじ:Φ3.5皿タッピングねじ材質/処理アルミニウム/アルマイト![ピクチャーレール 壁面先付タイプ[2] NASTA(ナスタ)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12529898-250127-02.jpg)
ピクチャーレール 壁面先付タイプ[2]
NASTA(ナスタ)¥7,498~税込¥8,248~1個8日以内出荷・絵や額、洋服、時計や棚等が吊せるレールです。・いろいろな取付方法に合わせ8種類の形状をご用意しています。・取付ねじピッチ300mm以内。(ねじ長さ20mm以上)材質アルミニウム適合フックKS-PCR-2サイズ(mm)4000![ピクチャーレール 壁面先付タイプ[1] NASTA(ナスタ)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12529889-250127-02.jpg)
ピクチャーレール 壁面先付タイプ[1]
NASTA(ナスタ)¥7,498~税込¥8,248~1個8日以内出荷・絵や額、洋服、時計や棚等が吊せるレールです。・いろいろな取付方法に合わせ8種類の形状をご用意しています。・取付ねじピッチ300mm以内。(ねじ長さ20mm以上)材質アルミニウム適合フックKS-PCR-2サイズ(mm)4000![ピクチャーレール 天井先付タイプ[2] NASTA(ナスタ)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12529810-250127-02.jpg)
ピクチャーレール 天井先付タイプ[2]
NASTA(ナスタ)¥6,498~税込¥7,148~1個8日以内出荷・絵や額、洋服、時計や棚等が吊せるレールです。・いろいろな取付方法に合わせ8種類の形状をご用意しています。・取付ねじピッチ300mm以内。(ねじ長さ20mm以上)材質アルミニウム適合フックKS-PCR-1 または KS-PCR-1-Kサイズ(mm)4000![ピクチャーレール 天井先付タイプ[1] NASTA(ナスタ)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12529801-250127-02.jpg)
ピクチャーレール 天井先付タイプ[1]
NASTA(ナスタ)¥6,498~税込¥7,148~1個8日以内出荷・絵や額、洋服、時計や棚等が吊せるレールです。・いろいろな取付方法に合わせ8種類の形状をご用意しています。・取付ねじピッチ300mm以内。(ねじ長さ20mm以上)材質アルミニウム適合フックKS-PCR-1 または KS-PCR-1-Kサイズ(mm)4000
キャリーレール用ランナー・ストップ・ジョイント・ブラケット
岡田装飾金物¥3,598税込¥3,9581個9日以内出荷キャリーレールを単管に取り付ける際に使用します。トラスコ品番394-1401材質スチール品名単管取付用ブラケットL
ファンシーバー35 マグネットタイプ
カイダーベースボード工業¥4,398税込¥4,8381本3日以内出荷学校・園児施設・福祉施設に最適です。材質硬質樹脂(高発泡)寸法(mm)35×20色ホワイト規格マグネットタイプ
ファンシーバー35
カイダーベースボード工業¥3,198税込¥3,5181セット4日以内出荷機能性と意匠性を兼備した新しいタイプです。材質硬質樹脂(高発泡)寸法(mm)35×20色ホワイト規格ノーマルタイプ
17型カーテンレール用 ワンタッチ正面シングルブラケット
フルネス¥7,998税込¥8,7981箱(50個)翌々日出荷汎用性の高い17型カーテンレール用ワンタッチ正面シングルブラケット(50個入り)用途工事用 プロ カーテンレール 汎用性 17型 ブラケット ランナー 軽量仕様正面付けタイプシングル入数50
17型カーテンレール用 ワンタッチ天井付シングルブラケット
フルネス¥7,998税込¥8,7981箱(50個)翌々日出荷汎用性の高い17型カーテンレール用ワンタッチ天井シングルブラケット(50個入り)用途工事用 プロ カーテンレール 汎用性 17型 ブラケット ランナー 軽量仕様天井付けタイプシングル入数50
17型カーテンレール用 ワンタッチ天井付ダブルブラケット
フルネス¥5,398税込¥5,9381箱(30個)翌々日出荷汎用性の高い17型カーテンレール用ワンタッチ天井ダブルブラケット(30個入り)用途工事用 プロ カーテンレール 汎用性 17型 ブラケット ランナー 軽量仕様天井付けタイプダブル入数30
17型カーテンレール用 正面シングルブラケット
フルネス¥9,998税込¥10,9981箱(100個)翌々日出荷汎用性の高い17型カーテンレール用正面シングルブラケット(100個入り)用途工事用 プロ カーテンレール 汎用性 17型 ブラケット ランナー 軽量仕様正面付けタイプシングル入数100
17型カーテンレール用 静音マグネットランナー
フルネス¥8,998税込¥9,8981箱(20個)4日以内出荷汎用性の高い17型カーテンレール用静音ファーストランナー(20セット)用途工事用 プロ カーテンレール 汎用性 17型 ブラケット ランナー 軽量色ホワイト入数20セット
17型カーテンレール用 正面ダブルブラケット
フルネス¥5,398税込¥5,9381箱(30個)翌々日出荷汎用性の高い17型カーテンレール用正面ダブルブラケット(30個入り)用途工事用 プロ カーテンレール 汎用性 17型 ブラケット ランナー 軽量仕様正面付けタイプダブル入数30

























![壁面先付タイプ[1]用キャップ NASTA(ナスタ)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12532138-250127-02.jpg)
![天井先付タイプ[2]用キャップ 左右セット NASTA(ナスタ)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12532111-250127-02.jpg)
![壁面先付タイプ[2]用キャップ NASTA(ナスタ)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12532165-250127-02.jpg)

![天井先付タイプ[1]用キャップ 左右セット NASTA(ナスタ)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12532077-250127-02.jpg)

![ピクチャーレール 壁面先付タイプ[2] NASTA(ナスタ)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12529898-250127-02.jpg)
![ピクチャーレール 壁面先付タイプ[1] NASTA(ナスタ)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12529889-250127-02.jpg)
![ピクチャーレール 天井先付タイプ[2] NASTA(ナスタ)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12529810-250127-02.jpg)
![ピクチャーレール 天井先付タイプ[1] NASTA(ナスタ)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12529801-250127-02.jpg)