絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- TOSO(534)
- ダイケン(414)
- 岡田装飾金物(366)
- タチカワブラインド(278)
- タキヤ(149)
- ヤボシ(147)
- エスコ(125)
- ヒナカ(旧:日中製作所)(113)
- フェデポリマーブル(111)
- ハイロジック(102)
- 福井金属工芸(91)
- 荒川技研工業(58)
- フルネス(57)
- BEST(ベスト)[金物](44)
- ケージーパルテック(38)
- スワロン(34)
- シーソー(三扇金属)(31)
- ニッサチェイン(25)
- LAMP(スガツネ工業)(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
37ページ目: レール

V7カーテンレールレールのみ単品
タチカワブラインド¥2,298~税込¥2,528~1本3日以内出荷重量カーテンにも対応可能なI型レールです。手引き操作にはリーズナブルな標準レールを、紐引き操作にはコードレールをご使用ください。用途I型レールなのでカーブ加工ができ現場での多様なニーズにお応えします。
樹脂コートベアリング”ベストローラー” 片側突出タイプ
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷ベアリングとウレタンゴムを一体化し、はく離を防止しています。静音性と耐久性に優れています。用途各種搬送、エスカレーター、エレベーター、工作機械など。トラスコ品番228-2127材質ベアリング:スチール 外周部:エーテル系熱可塑性ウレタン幅(mm)16全幅(mm)18ベアリング特殊ワイドベアリング外径(mm)70内径(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応
eGeeTouchNFC スマートタグ(20枚お得セット)
JSB TECH¥9,998税込¥10,9981セット(20枚)当日出荷20枚入りのお得セットです。防水加工済みで雨天時でも使用できます。スマホを持たない方向けの解錠NFCです。個別のIDが振り分けられており、高い安全性と利便性をユーザーに提供します。スマホのアプリを立ち上げることなく、このNFCタグのみでスマートロックを解錠することができます。解錠履歴回数はスマホのアプリでペアリンクするとアプリ内で確認することができます。用途eGeeTouch スマートロックシリーズの解錠に。トラスコ品番691-6216材質プラスチック色黒
eGeeTouchNFC スマートタグシール(3枚セット)
JSB TECH¥2,698税込¥2,9681セット(3枚)当日出荷スマホを持たない方向けの解錠NFCです。シールタイプなので貼って使用でき便利です。個別のIDが振り分けられており、高い安全性と利便性をユーザーに提供します。スマホのアプリを立ち上げることなく、このNFCシールのみでスマートロックを解錠することができます。解錠履歴回数はスマホのアプリでペアリンクするとアプリ内で確認することができます。用途eGeeTouch スマートロックシリーズの解錠に。トラスコ品番691-6215材質プラスチック色黒
リングキャッチ DFKA-7350-4ステンレス(110056536)
diffuL¥299税込¥3291個当日出荷耐食性の高いステンレス鋼(SUS316)製の高耐荷重ねじ込み式リングキャッチです。ナットを回して開閉します。用途チェーンやワイヤーロープの連結や、端末の金具としてトラスコ品番684-7585色シルバー使用荷重(kg)64寸法S(mm)5.5寸法D(mm)4
ねじ固定式アンカー”タップスター” 炭素鋼製(箱入)
日本パワーファスニング¥679税込¥7471本当日出荷インパクトレンチで簡単に施工できます。用途適合床材:コンクリート。トラスコ品番612-3686材質炭素鋼全長(mm)100下穴径(Φmm)15ねじ長さ(mm)40埋め込み深さ(mm)70最大引張荷重(kN)31剪断最大荷重(kN)65.7取付け物厚(mm)10ねじの呼びM16
ステンレス タップコンF ウエハー
日本パワーファスニング¥6,398税込¥7,0381パック(100本)当日出荷納まり良くしっかり押さえるウエハーヘッドです。トラスコ品番437-9517首下長(mm)100
オープンタイプリベット”アルミSSBSタイプリベット”(アルミ/ステン製)
ポップリベット・ファスナー¥27,980税込¥30,7781箱(1000本)9日以内出荷リベットはアルミ合金製、マンドレルはステンレスで構成されており、耐食性に優れております。用途電機板金など。トラスコ品番810-9031材質リベット本体(フランジ):アルミ(A5154)、マンドレル(シャフト):高張力ステンレス線リベット径(Φmm)4下穴径(Φmm)4.1リベット長さ(mm)14.8引張荷重(N)2110剪断荷重(N)1390かしめ可能板厚(mm)4.3~5.9フランジ径(Φmm)8
ネイル針 8型
Rapid(ラピッド)¥1,298税込¥1,4281箱(2000本)当日出荷高品質な亜鉛メッキ鋼を使用しています。脚部がしっかり貫通するよう精密にカットされています。目立たないデザインです。用途ネイラー用ネイル針として。トラスコ品番699-1439材質亜鉛メッキ鋼全長(mm)15頭部径(Φmm)2針径(Φmm)1.25入数(本)2000
ネイル針 9型
Rapid(ラピッド)¥1,398税込¥1,5381箱(1000本)当日出荷頭部がないた打ち込み後に目立ちません。高品質な亜鉛メッキ鋼を使用しています。脚部がしっかり貫通するよう精密にカットされています。用途ネイラー用ネイル針として。トラスコ品番701-5255材質亜鉛メッキ鋼全長(mm)15針径(Φmm)1.25入数(本)1000
六角穴付ボルト(スチール・半ねじタイプ)
コノエ¥4,598~税込¥5,058~1箱(20本)ほか当日出荷全ねじタイプに比べ荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。材質材質:クロムモリブデン鋼(SCM435)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)強度区分12.9RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(スチール・全ねじタイプ) クロムモリブデン鋼
コノエ¥2,998~税込¥3,298~1箱(50本)ほか当日出荷から9日以内出荷SCM材を使用し、高い強度があります。材質材質:クロムモリブデン鋼(SCM435)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)タイプ全ねじ強度区分12.9RoHS指令(10物質対応)対応
締付けアンカー”トルコンアンカー”(ウェッジ式) ステンレス製
サンコーテクノ¥9,398税込¥10,3381箱(30本)当日出荷引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。JCAA認証品とSHASE-S規格品に基づく主要寸法です。施工管理の目安となるラインマークが付いています。施工後でも、頭部刻印によって全長の確認が可能です。用途配管ダクト取付けなどに。コンクリート用。医療機器取付け、通信架台取付け、シラ材取付け、プラント設備工事、機器設置などトラスコ品番317-4097材質ステンレス(SUS304系)全長(mm)70ねじ長さ(mm)27ドリル径(Φmm)10埋め込み深さ(mm)40以上最大取付物厚さ(mm)5最大引張荷重(kN)16.4剪断最大荷重(kN)20.4ねじの呼びM10施工トルク(N・m)30
ス-パ-万能ビス スプ-ンネジ SUS410/サラフレキ頭 パシペ-ト処理 スプーンポイント 粗目ねじ山(コースねじ山)
コクブ¥7,998税込¥8,7981箱(600本)翌々日出荷先端のスプーン状の切刃で木材の繊維を切削、下穴を開けながらネジ山が木材にねじ込まれるため、木割れを防ぎます。太めネジの為、取付け後の保持力も高レベルで確保。木材の節目、硬さも関係なく確実に締結が出来ます。薄鉄板(厚さ1.0mm以下)であれば貫通できます。用途MDF他、硬質木材を含む木質材に。パーチクルボード、MDFボード、木毛板、アクリル板、内装パネル、ケイカル板、サイディング、ドア枠、複合板などの部材に。トラスコ品番405-5388材質ステンレス(SUS410)、表面処理:パシペートねじピッチ(mm)2.82(9山)働き長さ(mm)31頭径D(Φmm)7頭部高さ(mm)3.5適合ドライバーNo.2呼び寸法L(mm)41寸法SL(mm)(座面下~ねじ部まで)9呼び寸法d(mm)3.8
ス-パ-万能ビス スプ-ンネジ 鉄製/サラフレキ頭 クロメ-トメッキ スプーンポイント 粗目ねじ山(コースねじ山)
コクブ¥2,498~税込¥2,748~1箱(250本)ほか当日出荷先端のスプーン状の切刃で木材の繊維を切削、下穴を開けながらネジ山が木材にねじ込まれるため、木割れを防ぎます。太めネジの為、取付け後の保持力も高レベルで確保。木材の節目、硬さも関係なく確実に締結が出来ます。薄鉄板(厚さ1.0mm以下)であれば貫通できます。用途MDF他、硬質木材を含む木質材に。パーチクルボード、MDFボード、木毛板、アクリル板、内装パネル、ケイカル板、サイディング、ドア枠、複合板などの部材に。材質鉄(SWCH18A相当)、表面処理:クロメートねじピッチ(mm)2.82(9山)適合ドライバーNo.2
ヘビーリンクチェーン 鉄ファインカラー
ニッサチェイン¥16,980税込¥18,6781本当日出荷ベーシックな形状で溶接を施しており、安価で安定した強度があります。用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。トラスコ品番126-1336材質本体:スチール(SWRM相当)寸法A(mm)27寸法B(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)1.47線径(mm)4.8
【オーダー】RFリモコン付き電動カーテンレール レガートコモ
TOSO¥53,930~税込¥59,323~1台7日以内出荷RFリモコン付き電動カーテンレール。受光部不要な為、幅広いシーンでご使用いただけます。 コンパクトで動作音が静かなモーターを採用し快適な使用感が特徴です。 電源コードをコンセントに差し込むコンセント式と1回の充電で最大6ヵ月可能なバッテリー式から選べます。 タッチモーション機能採用。用途オフィス、宿泊施設、公共施設、一般住宅など。幅(mm)500~2500種類【レール】シングル、ダブル(電動+手動)、ダブル(電動+電動)モーター位置:左、右取付け方法正面付け、天井付け納まり片開き、両開きレール色ホワイト、ブラック電源の種類コンセント式、バッテリー式サービス分類オーダー・加工
岡田 カーテンレール キャリー単管取付用ブラケットS
岡田装飾金物¥5,498税込¥6,0481個6日以内出荷I型なのでレールの清掃がしっかり簡単に行えます。レールのたわみ量は、200kgでわずか1.7mmの高強度設計です。ランナーは30Φのベアリング入コロを採用しており、重量物を軽くスムーズに移動させることができます。用途製品や部品、機材の移動などマテハンに特化したI型のレールです。材質スチール質量(g)100適合レールキャリーレール
ワイヤー止め金具 (右ねじ/ステンレス製)
エスコ¥3,200税込¥3,5201個翌々日出荷(1×19)ワイヤー不可。耐食性・耐孔食に優れています。仕様左雌ねじ、破断強度:ワイヤーの最小破断強度の90%以内材質ステンレス (SUS316L)全長(mm)57質量(g)55ねじ径M8適合ワイヤ径(Φmm)5引張強度(kN)最高:12.6適合締付トルク(N・m)25-30
ガイドローラー (門扉用)
エスコ¥6,060税込¥6,6661組(2個)翌日出荷入数:2個。内側、外側両方のローラーの調節ができます。取付方法:溶接・ビス止、いずれも可。全高(mm)195材質(ローラー部)POM使用範囲(mm)17~60 (門扉厚)材質(枠)スチールSPHC (クロメートメッキ)
アルテリア40型カーテンレール
フルネス¥7,598税込¥8,3581式(10個)7日以内出荷工事内・事務所などの間仕切りに適した重量カーテンレール用途工事用 プロ カーテンレール 汎用性 40型 ブラケット ランナータイプ継ぎカバー入数10
アルテリア40型カーテンレール
フルネス¥23,980~税込¥26,378~1式(5本)7日以内出荷工事内・事務所などの間仕切りに適した重量カーテンレール用途工事用 プロ カーテンレール 汎用性 40型 ブラケット ランナー本数5
アルテリア40型カーブレール
フルネス¥49,980税込¥54,9781式(5本)7日以内出荷工事内・事務所などの間仕切りに適した重量カーテンレール用途工事用 プロ カーテンレール 汎用性 40型 ブラケット ランナー長さ(cm)91本数5
アルテリア40型用ランナー
フルネス¥12,980~税込¥14,278~1式(30個)ほか7日以内出荷工事内・事務所などの間仕切りに適した重量カーテンレール用途工事用 プロ カーテンレール 汎用性 40型 ブラケット ランナー
アルテリア40型用ストップ
フルネス¥3,198~税込¥3,518~1式(20個)7日以内出荷工事内・事務所などの間仕切りに適した重量カーテンレール用途工事用 プロ カーテンレール 汎用性 40型 ブラケット ランナー入数20
アルテリア40型用ブラケット
フルネス¥4,898税込¥5,3881式(20個)7日以内出荷工事内・事務所などの間仕切りに適した重量カーテンレール用途工事用 プロ カーテンレール 汎用性 40型 ブラケット ランナー入数20
ハンソーレール アイボルトセット
ダイケン¥1,598税込¥1,7581個(1個)4日以内出荷仮設足場用搬送システム。搬送システムで搬入口側より搬入、上階へは最上階のホイストで資材の荷揚げ。外装パネル・ALCパネル・石材などの重量物や、竪樋などの長物の資材搬送の省人化と省力化に貢献。用途ハンソーレール端部で親綱を付けたクランプ(別途)と接続するために使用します。ランナーの脱落を防止。材質スチール(ユニクロ)名称アイボルトセット
ハンソーレール ハンソーブラケット
ダイケン¥18,980税込¥20,8781個(1個)4日以内出荷仮設足場用搬送システム。搬送システムで搬入口側より搬入、上階へは最上階のホイストで資材の荷揚げ。外装パネル・ALCパネル・石材などの重量物や、竪樋などの長物の資材搬送の省人化と省力化に貢献。用途支柱取付用ブラケットです。材質スチール(三価クロメート)備考上層階・下層階共通使用工具ラチェット(サイズ17×19)(別途ご用意ください)名称ハンソーブラケット
ハンソーレール ハンソーランナー
ダイケン¥6,498税込¥7,1481個(1個)4日以内出荷仮設足場用搬送システム。搬送システムで搬入口側より搬入、上階へは最上階のホイストで資材の荷揚げ。外装パネル・ALCパネル・石材などの重量物や、竪樋などの長物の資材搬送の省人化と省力化に貢献。用途資材を搬送するためにハンソーレール内を走行するランナーです。仕様ブラケットピッチ間荷重(kg):150以下材質スチール(クロメート)耐荷重(kg)150(1個吊当り)、300(2個吊当り)名称ハンソーランナー