絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- TOSO(534)
- ダイケン(414)
- 岡田装飾金物(366)
- タチカワブラインド(278)
- タキヤ(149)
- ヤボシ(147)
- エスコ(125)
- ヒナカ(旧:日中製作所)(113)
- フェデポリマーブル(111)
- ハイロジック(102)
- 福井金属工芸(91)
- 荒川技研工業(58)
- フルネス(57)
- BEST(ベスト)[金物](44)
- ケージーパルテック(38)
- スワロン(34)
- シーソー(三扇金属)(31)
- ニッサチェイン(25)
- LAMP(スガツネ工業)(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
46ページ目: レール

伸縮式カーテンレール AJ606木目 「シングル」タイプ
TOSO¥11,980~税込¥13,178~1ケース(10本)3日以内出荷カット不要の伸縮カーテンレール。木目調のスッキリとしたシンプルデザインなのでどこでも合わせやすいです。ドライバー1本で簡単取付できるシングルレール用途オフィスの間仕切りや窓周りに。タイプシングル
サイドポールジョイント【XGタイプ】
岡田装飾金物¥1,598税込¥1,7581本3日以内出荷間仕切サイドポール【XGタイプ】のインサイドに挿入しジョイントします。用途サイドポールに強度を持たせジョイントします。
【オーダー】サイズオーダー電動カーテンレール「ビニマックス40型」両開 露出スイッチ仕様(モーター本体+レール部品セット)
フェデポリマーブル¥129,800~税込¥142,780~1セット8日以内出荷集塵防止・省エネ・節電対策に最適な電動大型カーテンレールセット両開き・露出スイッチタイプです。堅牢性と強力なパワーを備えた日本生まれの電動カーテンレール、世界の信頼を誇るマキシマ(MAXIMA)モーター搭載!。モーター本体+レール部品セット+露出スイッチ(有線操作)のセットで設置後カーテンを吊るすだけ!。カーテン最大荷重60kg対応でビニールカーテンもらくらく開閉可能な電動カーテンレールです。ランナーはTフックランナーAを採用しており鳩目(ハトメ)取付にも使用可能なフック付の2輪ランナーです。環下の長さが長いので多くの取付物に対応できます。用途工場、倉庫、物流センター、店舗などの出入口や間仕切りに形式開き:両開きスイッチパルススイッチ(露出型)定格電圧AC100Vコード長さ(m)3(プラグ付 モーター~プラグ間)、4(モーター~スイッチ)消費電力150(周波数50Hz)/120W(周波数60Hz)速度開閉:2.8秒/m(周波数50Hz)、2.3秒/m(周波数60Hz)商品構成マキシマSTモーター100V、ST-40型アルミレールセット、天井ブラケット(500mmピッチ)、交叉ランナー+Sカン37、TフックランナーA(200mmピッチ)、電源コード、スイッチコード、パルススイッチ露出型定格時間10分操作方法露出スイッチ(有線スイッチ)最大荷重(kg)カーテン:60ランナー(TフックランナーA)5個/mあたりサービス分類オーダー・加工
【オーダー】サイズオーダー電動カーテンレール「ビニマックス40型」両開 無線リモコン仕様(モーター本体+レール部品セット)
フェデポリマーブル¥169,800~税込¥186,780~1セット8日以内出荷集塵防止・省エネ・節電対策に最適な電動大型カーテンレールセット両開き・無線リモコンタイプです。堅牢性と強力なパワーを備えた日本生まれの電動カーテンレール、世界の信頼を誇るマキシマ(MAXIMA)モーター搭載!。モーター本体+レール部品セット+無線リモコン(FM1chリモコン)のセットで設置後カーテンを吊るすだけ!。セット出荷で煩わしい組立・電気配線工事を不要にしました。カーテン最大荷重60kg対応でビニールカーテンもらくらく開閉可能な電動カーテンレールです。ランナーはTフックランナーAを採用しており鳩目(ハトメ)取付にも使用可能なフック付の2輪ランナーです。環下の長さが長いので多くの取付物に対応できます。用途工場、倉庫、物流センター、店舗などの出入口や間仕切りに質量(g)受信機:275/送信機:106形式開き:両開き使用温度範囲(℃)リモコン:マイナス30~プラス60定格電圧AC100V消費電力150(周波数50Hz)/120W(周波数60Hz)速度開閉:2.8秒/m(周波数50Hz)、2.3秒/m(周波数60Hz)商品構成マキシマSTモーター100V、ST-40型アルミレールセット、天井ブラケット(500mmピッチ)、交叉ランナー+Sカン37、TフックランナーA(200mmピッチ)、FMリモコン1CH壁掛けタイプ、レシーバー(受信機)無線操作用電池リモコン(送信機):CR2430ボタン型ロチウム電池到達距離(m)リモコン(送信機):コンクリート壁を挟んで約20m電池寿命1日4回の操作で約2年定格時間10分操作方法無線リモコン受信周波数426MHz帯リモコン壁掛兼用タイプ FM1ch最大荷重(kg)カーテン:60交叉ランナー取付部材Sカン37 4ケ同梱ランナー(TフックランナーA)5個/mあたりサービス分類オーダー・加工
【オーダー】サイズオーダー電動カーテンレール「ビニマックス40型」片開 露出スイッチ仕様(モーター本体+レール部品セット)
フェデポリマーブル¥129,800~税込¥142,780~1セット8日以内出荷集塵防止・省エネ・節電対策に最適な電動大型カーテンレールセット片開き・露出スイッチタイプです。堅牢性と強力なパワーを備えた日本生まれの電動カーテンレール、世界の信頼を誇るマキシマ(MAXIMA)モーター搭載!。モーター本体+レール部品セット+露出スイッチ(有線操作)のセットで設置後カーテンを吊るすだけ!。カーテン最大荷重60kg対応でビニールカーテンもらくらく開閉可能な電動カーテンレールです。ランナーはTフックランナーAを採用しており鳩目(ハトメ)取付にも使用可能なフック付の2輪ランナーです。環下の長さが長いので多くの取付物に対応できます。用途工場、倉庫、物流センター、店舗などの出入口や間仕切りに形式開き:片開きスイッチパルススイッチ(露出型)定格電圧AC100Vコード長さ(m)3(プラグ付 モーター~プラグ間)、4(モーター~スイッチ)消費電力150(周波数50Hz)/120W(周波数60Hz)速度開閉:2.8秒/m(周波数50Hz)、2.3秒/m(周波数60Hz)商品構成マキシマSTモーター100V、ST-40型アルミレールセット、天井ブラケット(500mmピッチ)、交叉ランナー+Sカン37、TフックランナーA(200mmピッチ)、電源コード、スイッチコード、パルススイッチ露出型定格時間10分操作方法露出スイッチ(有線スイッチ)最大荷重(kg)カーテン:60ランナー(TフックランナーA)5個/mあたりサービス分類オーダー・加工
【オーダー】サイズオーダー電動カーテンレール「ビニマックス40型」片開 無線リモコン仕様(モーター本体+レール部品セット)
フェデポリマーブル¥169,800~税込¥186,780~1セット8日以内出荷集塵防止・省エネ・節電対策に最適な電動大型カーテンレールセット片開き・無線リモコンタイプです。堅牢性と強力なパワーを備えた日本生まれの電動カーテンレール、世界の信頼を誇るマキシマ(MAXIMA)モーター搭載!。モーター本体+レール部品セット+無線リモコン(FM1chリモコン)のセットで設置後カーテンを吊るすだけ!。セット出荷で煩わしい組立・電気配線工事を不要にしました。カーテン最大荷重60kg対応でビニールカーテンもらくらく開閉可能な電動カーテンレールです。ランナーはTフックランナーAを採用しており鳩目(ハトメ)取付にも使用可能なフック付の2輪ランナーです。環下の長さが長いので多くの取付物に対応できます。用途工場、倉庫、物流センター、店舗などの出入口や間仕切りに質量(g)受信機:275/送信機:106形式開き:片開き使用温度範囲(℃)リモコン:-30~60定格電圧(V)AC100消費電力(W)(50/60Hz)150/120速度開閉:2.8秒/m(周波数50Hz)、2.3秒/m(周波数60Hz)商品構成マキシマSTモーター100V、ST-40型アルミレールセット、天井ブラケット(500mmピッチ)、交叉ランナー+Sカン37、TフックランナーA(200mmピッチ)、FMリモコン1CH壁掛けタイプ、レシーバー(受信機)無線操作用定格時間(分)10電池リモコン(送信機):CR2430ボタン型ロチウム電池到達距離(m)リモコン(送信機):コンクリート壁を挟んで約20電池寿命約2年(1日4回の操作)操作方法無線リモコン受信周波数426MHz帯リモコン壁掛兼用タイプ FM1ch最大荷重(kg)カーテン:60交叉ランナー取付部材Sカン37 4ケ同梱ランナー(TフックランナーA)5個/mあたりサービス分類オーダー・加工
ピクチャーレールH型ワイヤーハンガー用追加フック 15kg対応
ケージーパルテック¥1,398税込¥1,5381個6日以内出荷ピクチャーレール用ワイヤーハンガー用追加フック材質真鍮クローム+SUS長さ(mm)100適合レールC9・C12・CA12・RS9・RA9
ピクチャーレールC型ワイヤーハンガー用追加フック 30kg対応
ケージーパルテック¥2,298税込¥2,5281個6日以内出荷ピクチャーレール用ワイヤーハンガー用追加フック材質ZDCクローム+SUS+真鍮
ピクチャーレールRS9用エンドキャップ
ケージーパルテック¥719税込¥7911セット(2個)6日以内出荷用途ピクチャーレールRS9レール用エンドキャップです色シルバーB2材質(本体)アルミ+スチールクロメート適合レールRS9(別売)
ピクチャーレールRA9用エンドキャップ
ケージーパルテック¥309税込¥3401セット(2個)6日以内出荷用途ピクチャーレールR9レール用エンドキャップです色ブラック材質(本体)合成ゴム適合レールRA9(別売)
ピクチャーレールRA9用エンドキャップ
ケージーパルテック¥329税込¥3621セット(2個)6日以内出荷用途ピクチャーレールRA9レール用エンドキャップです色ホワイト材質(本体)合成ゴム適合レールRA9(別売)
ピクチャーレールC12用エンドキャップ
ケージーパルテック¥699税込¥7691セット(2個)6日以内出荷用途ピクチャーレールC12レール用エンドキャップです色シルバーB2材質(本体)アルミ+スチールクロメート適合レールC12(別売)
ピクチャーレールC9用エンドキャップ
ケージーパルテック¥699税込¥7691セット(2個)6日以内出荷用途ピクチャーレールC9レール用エンドキャップです色シルバーB2材質(本体)アルミ+スチールクロメート適合レールC9(別売)
ピクチャーレールCA9用エンドキャップ
ケージーパルテック¥329税込¥3621セット(2個)当日出荷用途ピクチャーレールCA9レール用エンドキャップです色ホワイト材質(本体)合成ゴム適合レールCA9(別売)
ピクチャーレール耐荷重8kg以下推奨 RA9
ケージーパルテック¥959~税込¥1,055~1本翌々日出荷壁付け・天井付け兼用のピクチャーレール・推奨荷重8kgまで使用できます用途公共施設から住宅のすべての壁面にご利用いただけるピクチャーレールです仕様天井面付・壁面付材質(本体)アルミ+アルマイト安全荷重(kg)8(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)適合キャップRAC9(別売)適合フックRTL1・RCTL1・RYL3・SCTL2(別売)適合ワイヤH1210(別売)
ピクチャーレール耐荷重30kg以下推奨 C12
ケージーパルテック¥1,898~税込¥2,088~1本翌々日出荷壁付け・天井付け兼用のピクチャーレール・推奨荷重30kgまで使用できますので、軽量物から中量物まで幅広く使用できます用途公共施設から住宅のすべての壁面にご利用いただけるピクチャーレールです仕様天井面付・壁面付材質(本体)アルミ+アルマイト安全荷重(kg)30(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)適合キャップCCA12(別売)適合フックSCTL1・SCTL2・CYL3(別売)適合ワイヤCH1510・H1210(別売)
ピクチャーレール耐荷重30kg以下推奨 C9
ケージーパルテック¥1,698~税込¥1,868~1本翌々日出荷壁付け・天井付け兼用のピクチャーレール・推奨荷重30kgまで使用できますので、軽量物から中量物まで幅広く使用できます用途公共施設から住宅のすべての壁面にご利用いただけるピクチャーレールです仕様天井面付・壁面付材質(本体)アルミ+アルマイト安全荷重(kg)30(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)適合キャップCCA9(別売)適合フックSCTL1・SCTL2・CYL3(別売)適合ワイヤCH1510・H1210(別売)
SGステンU継金具N
岡田装飾金物¥889税込¥9781個7日以内出荷耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。用途間仕切りポールとランナーを繋ぐ部材。適合SG材質/仕上ステンレス許容荷重(kg)50kg質量(g)32
XGステンローレットジョイント
岡田装飾金物¥139税込¥1531本ほか当日出荷耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。用途レールの連結に使用適合XG材質/仕上ステンレス質量(g)2
XGステンボルト付ストップ
岡田装飾金物¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。用途レールの中間でランナーの走行を止めます。適合XG材質/仕上ステンレス質量(g)43高さ調整範囲(mm)38~55
XGステンストップ
岡田装飾金物¥1,198税込¥1,3181個当日出荷耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。用途レールの中間でランナーの走行を止めます。適合XG材質/仕上ステンレス質量(g)27
XGステン中間ストップ
岡田装飾金物¥649税込¥7141個3日以内出荷耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。用途レールの中間でランナーの走行を止めます。適合XG寸法(mm)カン下:32材質/仕上ステンレス質量(g)30
XGステンキャップストップ
岡田装飾金物¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。用途レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。適合XG材質/仕上ステンレス質量(g)92
XGシャックルランナー
岡田装飾金物¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷ベアリング入で、50kgの荷重でも走行はスムーズです。用途重量物の吊下げ用仕様ベアリング入適合XG材質/仕上スチール/ユニクロ許容荷重(kg)50kg質量(g)85径(Φmm)コロ径:26
XGステンランナー
岡田装飾金物¥3,898税込¥4,2881個当日出荷ベアリング入で、50kgの荷重でも走行はスムーズです。用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。仕様ベアリング入適合XG寸法(mm)カン下:36材質/仕上ステンレス許容荷重(kg)50kg質量(g)69径(Φmm)コロ径:26
SGステンキャップストップD
岡田装飾金物¥3,598税込¥3,9581個当日出荷耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。用途レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。適合SG寸法(mm)カン下:58材質/仕上ステンレス
間仕切MGベルト片開用枠(小) 木調タイプ
岡田装飾金物¥8,398~税込¥9,238~1本4日以内出荷強力な吸着力です。用途片開きの際、壁に取り付ける部材。材質/仕上アルミ/木調化粧シート・マグネットゴム
間仕切押えバー 木調タイプ
岡田装飾金物¥5,498~税込¥6,048~1本4日以内出荷ピアスビス付、ビス穴が開いています。用途間仕切りポールや壁面にシートを固定するバー材です。仕様ステンピアスビス付・ビス穴あき材質/仕上アルミ/木調化粧シート
間仕切サイドポール 木調タイプ
岡田装飾金物¥14,980~税込¥16,478~1本4日以内出荷温かみのある木調デザインです。用途シートの端部に取り付け、密閉性を高め空調効果アップします。材質/仕上アルミ/木調化粧シート