絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

50ページ目: レール

2,982件中 1,9612,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 4号レール用 取付金具(金属部直付け) エスコ

    4号レール用 取付金具(金属部直付け)

    エスコ
    670税込737
    1個
    翌日出荷
    材質スチール寸法(mm)58×60×84(H)取付穴径(Φmm)10
  • 4号レール用 取付金具(天井継ぎ受け) エスコ

    4号レール用 取付金具(天井継ぎ受け)

    エスコ
    2,690税込2,959
    1個
    翌日出荷
    材質スチール寸法(mm)177×120×113(H)取付穴径(Φmm)10
  • 4号レール用 取付金具(天井受け) エスコ

    4号レール用 取付金具(天井受け)

    エスコ
    1,180税込1,298
    1個
    翌日出荷
    材質スチール寸法(mm)177×60×113(H)取付穴径(Φmm)10
  • 4号トラックレール用 取付金具(横受け) エスコ

    4号トラックレール用 取付金具(横受け)

    エスコ
    1,140税込1,254
    1個
    翌日出荷
    材質スチール(ウレタン塗装仕上)寸法(mm)58×60×147(H)取付穴径(Φmm)14.5
  • 4号トラックレール用ストッパー エスコ

    4号トラックレール用ストッパー

    エスコ
    490税込539
    1個
    翌日出荷
    材質スチール寸法(mm)59×55×110(H)取付穴径(Φmm)10
  • 145x32x10mm/4号レール用 吊り車連結プレート エスコ

    145x32x10mm/4号レール用 吊り車連結プレート

    エスコ
    1,500税込1,650
    1個
    翌日出荷
    材質普通鋼寸法(mm)145×32×10(H)取付穴径(Φmm)10
  • 4号レール用ガイドローラー(POM/ボルト付) エスコ

    4号レール用ガイドローラー(POM/ボルト付)

    エスコ
    1,030税込1,133
    1個
    翌日出荷
    材質本体:スチール(クロメートメッキ仕上)、ローラー:POM寸法(mm)A:4.0、B:110、C:25、D:25、d:14、ねじ部L:85質量(g)182材質(ローラー部)POM樹脂
  • 4号レール用ガイドローラー(スチール) エスコ

    4号レール用ガイドローラー(スチール)

    エスコ
    690税込759
    1個
    翌日出荷
    材質鉄(クロメートメッキ)寸法(mm)A:98、B:72、C:30、D:25、H:39、d:8、t:3.2質量(g)170材質(ローラー部)磨丸鋼(ST21M)
  • M10x 50mm 止め金具(左・雄ねじ/ステンレス製) エスコ

    M10x 50mm 止め金具(左・雄ねじ/ステンレス製)

    エスコ
    1,680税込1,848
    1個
    翌日出荷
    耐食・耐久性に優れたSUS316製
    材質ステンレス(SUS316)全長(mm)106ねじ寸法M10×50
  • M8x 50mm 止め金具(左・雄ねじ/ステンレス製) エスコ

    M8x 50mm 止め金具(左・雄ねじ/ステンレス製)

    エスコ
    1,850税込2,035
    1個
    翌日出荷
    耐食・耐久性に優れたSUS316製
    材質ステンレス(SUS316)全長(mm)106ねじ寸法M8×50
  • M8x 35mm 止め金具(左・雄ねじ/ステンレス製) エスコ

    M8x 35mm 止め金具(左・雄ねじ/ステンレス製)

    エスコ
    1,750税込1,925
    1個
    翌日出荷
    耐食・耐久性に優れたSUS316製
    材質ステンレス(SUS316)全長(mm)77ねじ寸法M8×35
  • M10x 50mm 止め金具(右・雄ねじ/ステンレス製) エスコ

    M10x 50mm 止め金具(右・雄ねじ/ステンレス製)

    エスコ
    1,680税込1,848
    1個
    翌日出荷
    耐食・耐久性に優れたSUS316製
    材質ステンレス(SUS316)全長(mm)106ねじ寸法M10×50
  • M8x 50mm 止め金具(右・雄ねじ/ステンレス製) エスコ

    M8x 50mm 止め金具(右・雄ねじ/ステンレス製)

    エスコ
    1,850税込2,035
    1個
    翌日出荷
    耐食・耐久性に優れたSUS316製
    材質ステンレス(SUS316)全長(mm)106ねじ寸法M8×50
  • M8x 35mm 止め金具(右・雄ねじ/ステンレス製) エスコ

    M8x 35mm 止め金具(右・雄ねじ/ステンレス製)

    エスコ
    1,750税込1,925
    1個
    翌日出荷
    耐食・耐久性に優れたSUS316製
    材質ステンレス(SUS316)全長(mm)77ねじ寸法M8×35
  • M6x 35mm 止め金具(右・雄ねじ/ステンレス製) エスコ

    M6x 35mm 止め金具(右・雄ねじ/ステンレス製)

    エスコ
    1,750税込1,925
    1個
    翌日出荷
    耐食・耐久性に優れたSUS316製
    材質ステンレス(SUS316)全長(mm)77ねじ寸法M6×35
  • OSエコレールキャリーレール分岐ユニット用オプション 岡田装飾金物

    OSエコレールキャリーレール分岐ユニット用オプション

    岡田装飾金物
    56税込62
    1個
    3日以内出荷
    I型なのでレールの清掃がしっかり簡単に行えます。 レールのたわみ量は、200kgでわずか1.7mmの高強度設計です。 ランナーは30Φのベアリング入コロを採用しており、重量物を軽くスムーズに移動させることができます。
    用途製品や部品、機材の移動などマテハンに特化したI型のレールです。トラスコ品番149-2523材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)10アズワン品番64-8360-86
  • OSエコレールキャリーレール用 分岐ユニット 岡田装飾金物

    OSエコレールキャリーレール用 分岐ユニット

    岡田装飾金物
    289,800税込318,780
    1個
    3日以内出荷
    ”キャリーレール”用分岐ユニットです。
    用途レールを2方向に分岐する部材仕様逆走防止機構付材質/仕上アルミ・スチール/ユニクロ質量(kg)11.7質量(g)11700
  • ワイヤ吊りパーツ 1点ビス止め TRUSCO

    ワイヤ吊りパーツ 1点ビス止め

    TRUSCO
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    ボード等の側面にビス1本で固定します。 ワイヤーは貫通し、位置調整が簡単に行えます。
    用途ワイヤーをピンから差し込むだけでしっかりと固定。 額吊りやパネル吊りに。トラスコ品番207-6078材質/仕上亜鉛ダイカスト質量(g)11タイプビス止め使用荷重(kg)(Φ1.0)8、(Φ1.2)10適合ロープ径(Φmm)Φ1.0~1.2使用ビス径(mm)3.0アズワン品番64-8712-87ねじ穴(Φmm)3.5
  • XG継カバー 岡田装飾金物

    XG継カバー

    岡田装飾金物
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    レールの全体をカバーし、強度を持たせジョイントします。
    用途レールの連結に使用適合XGトラスコ品番201-3625材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)196品名縦カバー
  • XG・Sブラケット 岡田装飾金物

    XG・Sブラケット

    岡田装飾金物
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    壁面から持ち出してレールと取り付けます。XGレールに使用頂けます。
    用途壁面にレールを取り付ける際に使用。適合XGトラスコ品番202-6141材質/仕上アルミ・ステンレス質量(g)71アズワン品番64-8361-44
  • XGキャップストップ 岡田装飾金物

    XGキャップストップ

    岡田装飾金物
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    レールの断面を隠します。
    用途レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。適合XGトラスコ品番202-6148寸法(mm)カン下:32材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)95アズワン品番64-8361-42
  • XG間仕切用ランナー 岡田装飾金物

    XG間仕切用ランナー

    岡田装飾金物
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷
    ベアリング入で、50kgの荷重でも走行はスムーズです。
    用途間仕切ポールを吊り下げる際に使用します。適合XGトラスコ品番202-6143材質/仕上スチール/ユニクロ許容荷重(kg)50kg質量(g)104アズワン品番64-8361-41
  • XGランナー 岡田装飾金物

    XGランナー

    岡田装飾金物
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    ベアリング入で、ダイカストの枠を使用、耐荷重が40kgでも走行はスムーズです。XGレールに使用頂けます。
    用途Sカンを使用する際に。トラスコ品番202-6139材質/仕上スチール許容荷重(kg)50kg質量(g)96アズワン品番64-8361-39最大荷重(kg)40
  • D40・TOPカバー 岡田装飾金物

    D40・TOPカバー

    岡田装飾金物
    849税込934
    1個
    翌々日出荷
    レールの上部を固定し、強度を持たせジョイントします。
    用途レールの連結に使用適合D40トラスコ品番202-6135材質/仕上スチール/ホワイト塗装ホワイト質量(g)77アズワン品番64-8342-68
  • D40Sブラケット 岡田装飾金物

    D40Sブラケット

    岡田装飾金物
    479税込527
    1個
    当日出荷
    壁面から持ち出してレールと取り付けます。レールの断面を隠します。
    用途壁面にレールを取り付ける際に使用。適合D40トラスコ品番202-6132材質/仕上スチール/ホワイト塗装ホワイト質量(g)73アズワン品番64-8342-66
  • D40キャップストップ 岡田装飾金物

    D40キャップストップ

    岡田装飾金物
    479税込527
    1個
    翌々日出荷
    レールの断面を隠します。
    用途レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。適合D40トラスコ品番202-6134寸法(mm)カン下:27材質/仕上スチール/ホワイト塗装ホワイト質量(g)42アズワン品番64-8342-65
  • D30・TOPカバー 岡田装飾金物

    D30・TOPカバー

    岡田装飾金物
    839税込923
    1個
    当日出荷
    レールの上部を固定し、強度を持たせジョイントします。
    用途レールの連結に使用適合D30トラスコ品番202-6133材質/仕上スチール/ホワイト塗装ホワイト質量(g)62アズワン品番64-8336-15
  • D40カーブレール アルミ 岡田装飾金物

    D40カーブレール アルミ

    岡田装飾金物
    8,898税込9,788
    1本
    3日以内出荷
    各種店舗・施設・事務所等室内の間仕切りカーテンに最適です。
    用途店舗や商業施設などの意匠性の高い施設におすすめ。適合D40トラスコ品番202-6122材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:ホワイト電着塗装仕上げ質量(kg)0.9ホワイト許容荷重(kg)50kg質量(g)777耐荷重(kg)50表面処理ホワイト電着塗装仕上げアズワン品番64-8342-28レール長さ(mm)800×800×500Rカーブ半径(mm)500
  • D30カーブレール アルミ 岡田装飾金物

    D30カーブレール アルミ

    岡田装飾金物
    6,798税込7,478
    1本
    3日以内出荷
    各種店舗・施設・事務所等室内の間仕切りカーテンに最適です。
    用途店舗や商業施設などの意匠性の高い施設におすすめ。適合D30トラスコ品番202-6129材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:ホワイト電着塗装仕上げ質量(kg)0.55ホワイト許容荷重(kg)30kg質量(g)550耐荷重(kg)30表面処理ホワイト電着塗装仕上げアズワン品番64-8335-99レール長さ(mm)800×800×300Rカーブ半径(mm)300
  • XGカーブレール アルミ 岡田装飾金物

    XGカーブレール アルミ

    岡田装飾金物
    8,198税込9,018
    1本
    3日以内出荷
    強度を考えた重量用レールです。
    用途工場、倉庫、配送センターの軒先、大開口部での重量シートの吊り下げ。適合XGトラスコ品番202-6118材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ質量(kg)1.07アルミシルバー許容荷重(kg)80kg質量(g)1070表面処理アルマイト仕上げアズワン品番64-8361-35レール長さ(mm)800×800×500Rカーブ半径(mm)500
  • ピクチャーレール ワイヤーセットFYS30S型 ダイケン

    ピクチャーレール ワイヤーセットFYS30S型

    ダイケン
    3,398税込3,738
    1セット
    当日出荷
    自在に上下できるワイヤーハンガーで、何度でも吊り下げ高さが調整可能です。 ワイヤーとハンガーのセットです。 ワイヤーハンガーは脱落防止金具付きです。
    用途絵画などの額縁や鏡などをかける際に。材質ワイヤー:ステンレス、ハンガー:真鍮・スチール材質/仕上ワイヤー:ステンレス、ハンガー:真鍮・スチール
  • 中型 先頭車 TOSO

    中型 先頭車

    TOSO
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    中型レール用の先頭車です。
  • ワイヤーハンガー 馬印

    ワイヤーハンガー

    馬印
    2,998税込3,298
    1本
    8日以内出荷
    付属品なし長さ(mm)L=1000
  • 中型 点滴ランナー TOSO

    中型 点滴ランナー

    TOSO
    5,398税込5,938
    1個
    4日以内出荷
    中型レール用部品です。
    用途会議室やステージなどに、重量のあるカーテンに仕様中型レール用部品トラスコ品番176-7519材質ポリエステル長さ(mm)56幅(mm)18高さ(mm)112質量(g)45
  • スライド滑車 使用ロープ径~7mm 水本機械製作所

    スライド滑車 使用ロープ径~7mm

    水本機械製作所
    1,298税込1,428
    1袋
    当日出荷
    ワイヤロープに設置して車輪のスライドで移動できます。 枠もシーブもステンレス製です。
    用途開閉式テント・ネット・カーテンに使用トラスコ品番160-3618材質ステンレス(SUS304)、ポリアセタール(POM)質量(g)52寸法L(mm)54寸法H(mm)15寸法E(mm)7寸法C(mm)9寸法T(mm)1.5寸法W(mm)26車径(mm)20使用ロープ径(mm)7車溝幅(mm)7使用荷重(kN)0.29
  • ガイドローラー(複連) TOEX(LIXIL)

    ガイドローラー(複連)

    TOEX(LIXIL)
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    ブラック
  • ガイドローラー TOEX(LIXIL)

    ガイドローラー

    TOEX(LIXIL)
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    ブラック
  • レールジョイント TOEX(LIXIL)

    レールジョイント

    TOEX(LIXIL)
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    セット内容本体(LUL01050A)×1、取付ビスセット×1生地
  • シエロ 共通カーテンストッパー TOSO

    シエロ 共通カーテンストッパー

    TOSO
    499税込549
    1個
    当日出荷
    仕様シエロシリーズ共通
  • シエロミニ シングル天井付ウェーブスタイル用セット TOSO

    シエロミニ シングル天井付ウェーブスタイル用セット

    TOSO
    6,898税込7,588
    1組
    3日以内出荷
    大開口を邪魔しないノイズレスデザイン。 無駄を削ぎ落とした美しさ。 フラット&コンパクトな存在感を抑えたフォルム。 シンメトリーで、表裏のないデザイン。 窓にも間仕切りにも使えます。究極のミニマリズム。 ウェーブスタイルは、ひだをとらないスタイルのため、ファブリックスのデザインや素材感をストレートに表現することができます。 均一なウェーブの吊元で、大開口でもファブリックスをすっきりとしつらえることができます。 取り付けセット品。
    材質アルミニウム合金押出形材(アルマイト仕上)
レール