絞り込み
許容荷重(kg)
  • 10
  • 1.5(2)
  • 3(2)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(3)
  • 8(13)
  • 12(8)
  • 15(7)
  • 20(18)
  • 30(12)
  • 40(1)
  • 50(6)
  • 100(1)
ブランド
  • 岡田装飾金物(14)
  • ハイロジック(3)
  • フェデポリマーブル(3)
  • TOSO(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
許容荷重(kg)から絞り込む
1.5(2)
3(2)
6(3)
8(13)
10
12(8)
15(7)
20(18)
30(12)
50(6)
D40用ワンタッチランナーA 岡田装飾金物D40用ワンタッチランナーA岡田装飾金物
449税込494
1個
当日出荷
フック部の強度を重視。耐荷重、耐摩耗、耐衝撃性を研究しました。長期の使用に耐えます。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。適合D40トラスコ品番282-7107寸法(mm)カン下:52材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ許容荷重(kg)10kg質量(g)21耐荷重(kg)10RoHS指令(10物質対応)対応
D40用ランナーA 岡田装飾金物D40用ランナーA岡田装飾金物(4件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
コロに特殊樹脂を採用、走行性・耐摩耗性に優れています。走行音も静かです。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。適合D40トラスコ品番282-7123寸法(mm)カン下:24材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ許容荷重(kg)10kg質量(g)12RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.6MB)
ベンダーランナー 岡田装飾金物ベンダーランナー岡田装飾金物(1件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
カーブレールをスムーズに走行します。
用途レールを挟んだランナーにシート等を引っ掛け、簡単にシートを開閉許容荷重(kg)10kg
ベンダーワンタッチランナー 岡田装飾金物ベンダーワンタッチランナー岡田装飾金物(3件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
許容荷重(kg)10kg
D40スナップランナー 岡田装飾金物D40スナップランナー岡田装飾金物
449税込494
1個
当日出荷
コロに特殊樹脂を採用、走行性・耐摩耗性に優れています。走行音も静かです。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。寸法(mm)カン下:26.5質量(g)17適合D40トラスコ品番282-7093材質/仕上樹脂・ダイカスト/ニッケル許容荷重(kg)10kgRoHS指令(10物質対応)対応
D30用ヒートンランナー 岡田装飾金物D30用ヒートンランナー岡田装飾金物
799税込879
1個
当日出荷
フック部をヒートンにしたランナーです。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。適合D30寸法(mm)カン下:24.5材質/仕上樹脂・ダイカスト/ニッケル許容荷重(kg)10kg質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応
D40後付ワンタッチランナー 岡田装飾金物D40後付ワンタッチランナー岡田装飾金物
499税込549
1個
当日出荷
レールの溝に後から挿入、ランナーを入れ忘れてもシートを外さずにランナーの補充が可能です。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。適合D40寸法(mm)カン下:52材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ許容荷重(kg)10kg質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応
D40ステンレスワンタッチランナーA 岡田装飾金物D40ステンレスワンタッチランナーA岡田装飾金物
789税込868
1個
当日出荷
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。適合D40寸法(mm)カン下:52材質/仕上樹脂・ステンレス許容荷重(kg)10kg質量(g)23RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.6MB)
D30オールステンワンタッチランナー 岡田装飾金物D30オールステンワンタッチランナー岡田装飾金物
2,898税込3,188
1個
当日出荷
全てがステンレス製の(D30用)ランナー 耐久性抜群、高温(~80°)での使用可能 ベアリング入で軽快に走行
用途カーテンやシート等の吊下げに。仕様ベアリング入材質ステンレス寸法(mm)カン下:47.5許容荷重(kg)10
Z-40・ST-40用TフックランナーA フェデポリマーブルZ-40・ST-40用TフックランナーAフェデポリマーブル
449税込494
1個
当日出荷
鳩目(ハトメ)取付にも使用可能なフック付の2輪ランナー部材です。環下の長さが長いので多くの取付物に対応できます。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など材質樹脂/スチール(ユニクロ)寸法(mm)環下:45許容荷重(kg)10質量(g)20.5適合品番レール:Z-40・ST-40
Z-40・ST-40用ステージランナーA フェデポリマーブルZ-40・ST-40用ステージランナーAフェデポリマーブル
319税込351
1個
欠品中
2輪ランナー部材です。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など材質樹脂/スチール(ユニクロ)寸法(mm)環下:22許容荷重(kg)10質量(g)12.2適合品番レール:Z-40・ST-40
D40後付ランナー 岡田装飾金物D40後付ランナー岡田装飾金物
399税込439
1個
当日出荷
レールの溝に後から挿入、ランナーを入れ忘れてもシートを外さずにランナーの補充が可能です。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。適合D40寸法(mm)カン下:29材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ許容荷重(kg)10kg質量(g)12RoHS指令(10物質対応)対応
TO-40カラビナランナー TOSOTO-40カラビナランナーTOSO
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
TO-40間仕切ポール用のランナーです。
許容荷重(kg)10
D30オールステンランナー 岡田装飾金物D30オールステンランナー岡田装飾金物
2,698税込2,968
1個
当日出荷
全てがステンレス製の(D30用)ランナー 耐久性抜群、高温(~80°)での使用可能 ベアリング入で軽快に走行
用途カーテンやシート等の吊下げに。仕様ベアリング入材質ステンレス寸法(mm)カン下:29許容荷重(kg)10
大型カーテンレール レクト30・40兼用 後入れランナー ハイロジック大型カーテンレール レクト30・40兼用 後入れランナーハイロジック
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
ロック解除ボタン付
材質樹脂/スチール許容荷重(kg)10アズワン品番64-7750-32
D40ステンレスランナーA 岡田装飾金物D40ステンレスランナーA岡田装飾金物(1件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。適合D40寸法(mm)カン下:24材質/仕上樹脂・ステンレス許容荷重(kg)10kg質量(g)14RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.6MB)
TO-40 ランナー TOSOTO-40 ランナーTOSO
699税込769
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
TO-40間仕切ポール用のランナーです。
許容荷重(kg)10
N-24用点滴ランナー フェデポリマーブルN-24用点滴ランナーフェデポリマーブル
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
レールに点滴を引っ掛けて使用するための専用ランナーです。衛生的なステンレス製です。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など材質樹脂/ステンレス許容荷重(kg)10質量(g)39適合品番レール:N-24
レクト30用 後入れスナップランナー ハイロジックレクト30用 後入れスナップランナーハイロジック
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
材質樹脂/スチール許容荷重(kg)10アズワン品番64-9706-15
レクト40用 後入れスナップランナー ハイロジックレクト40用 後入れスナップランナーハイロジック
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
材質樹脂/スチール許容荷重(kg)10アズワン品番64-9706-05
ベンダーステンレスワンタッチランナー 岡田装飾金物ベンダーステンレスワンタッチランナー岡田装飾金物
1,498税込1,648
1個
当日出荷
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。許容荷重(kg)10kg
ベンダーステンレスランナー 岡田装飾金物ベンダーステンレスランナー岡田装飾金物
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。許容荷重(kg)10kg
カーテンレール用ランナー