絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(4)
  • 岡田装飾金物(360)
  • TOSO(273)
  • フェデポリマーブル(70)
  • ヒナカ(旧:日中製作所)(65)
  • フルネス(44)
  • ハイロジック(31)
  • シーソー(31)
  • エスコ(15)
  • ホームテイスト(8)
  • サクセス(5)
  • Rapid(ラピッド)(4)
  • コノエ(3)
  • ニトムズ(3)
  • ダイケン(3)
  • 日本パワーファスニング(3)
  • サンコーテクノ(2)
  • ニッサチェイン(2)
  • ACE(エース)(2)
  • アトムリビンテック(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(263)
サービス分類
  • オーダー・加工(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
カーテンレールとはカーテンを吊り下げるためのレールです。レール内にはランナーと呼ばれるカーテンを吊り下げて、レール内を移動する部品が入っています。レールは直接天井やカーテンボックス内に取り付けるタイプと、ブラケットを介して壁や天井に取り付けることが可能。レールの長さは固定長の物や、伸縮性のあるレールがあります。取り付け場所に合った長さのレールを選んでください。レールの断面形状がメーカー毎に異なりますので、レール端末のキャップや、内蔵するランナー、取り付けブラケットの互換性はありません。メーカーが同じでも、シリーズが異なると互換性がありませんので注意が必要です。
958件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SCランナー(後入れ用) TOSOSCランナー(後入れ用)TOSO(28件のレビュー)
469税込516
1袋(10個)
当日出荷
シリーズC型種別後入れ用材質(プレート)硬質ポリエチレン(ホイール)アセタール樹脂(ダエンリング)SUS304
伸縮C型カーテンレールセット ヒナカ(旧:日中製作所)伸縮C型カーテンレールセットヒナカ(旧:日中製作所)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
伸縮タイプなので寸法切りが不要。組立て済みなので開封後すぐに取付けが出来ます。ランナーは転がりの良いタイヤ式を採用。レールは錆びに強くて丈夫なステンレス製。安心の日本製です。正面付仕様。取付ネジ付属。
シルバー許容荷重(kg)5
D30用ワンタッチランナー 岡田装飾金物D30用ワンタッチランナー岡田装飾金物(19件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
コロに特殊樹脂を採用、走行性・耐摩耗性に優れています。走行音も静かです。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。適合D30トラスコ品番294-6939寸法(mm)カン下:48.5材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ許容荷重(kg)8kg質量(g)19RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.6MB)
エンドストップ カーテンレール用 2個セット モノタロウエンドストップ カーテンレール用 2個セットモノタロウ
349税込384
1セット(2個)
当日出荷
カーテンレール用のエンドストップです。
用途カーテンレール用エンドストップ材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)31リング内寸(mm)5
D30レール 岡田装飾金物D30レール岡田装飾金物(32件のレビュー)
3,098税込3,408
1本
翌々日出荷
高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。適合D30耐荷重片開きで30kgRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.6MB)
C型 キャップストップ TOSOC型 キャップストップTOSO(20件のレビュー)
68税込75
1個
当日出荷
シリーズC型仕様C型用
伸縮角型カーテンレールセット ヒナカ(旧:日中製作所)伸縮角型カーテンレールセットヒナカ(旧:日中製作所)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
伸縮タイプなので寸法切りが不要。組立て済みなので開封後すぐに取付けが出来ます。ランナーは転がりの良いタイヤ式を採用。レールは耐久性の高いカラ―鋼板製。安心の日本製です。正面付仕様。取付ネジ付属。
許容荷重(kg)5
C型 マグネットランナー TOSOC型 マグネットランナーTOSO(7件のレビュー)
399税込439
1組
当日出荷
シリーズC型材質(プレート)硬質ポリエチレン(ホイール)アセタール樹脂(ダエンリング)SUS304
D30用キャップストップ 岡田装飾金物D30用キャップストップ岡田装飾金物(11件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
レールの断面を隠します。
用途レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。適合D30トラスコ品番294-6955寸法(mm)カン下:21材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)29RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.6MB)
連結Cランナー(8個連結) TOSO連結Cランナー(8個連結)TOSO(8件のレビュー)
379税込417
1セット(8個)
当日出荷
シリーズC型材質(プレート)硬質ポリエチレン、(ホイール)アセタール樹脂、(ダエンリング)SUS304
スナップランナー カーテンレール用 10個セット モノタロウスナップランナー カーテンレール用 10個セットモノタロウ
2,698税込2,968
1セット(10個)
当日出荷
走行性に優れたスナップタイプのランナーです。
用途カーテンレール用ランナー寸法(mm)カン下:48.5材質/仕上POM樹脂・スチール/ユニクロ許容荷重(kg)8質量(g)17リング内寸(mm)35
カーテン ふさ掛け(粘着) LEC(レック)カーテン ふさ掛け(粘着)LEC(レック)(2件のレビュー)
279税込307
1パック(2個)
当日出荷
取り付け簡単、粘着テープ木の窓枠、柱、板壁、アルミサッシ、プリント合板取り付けられます。粘着テープで取り付けるカーテンふさ掛け耐荷重1kg
材質スチロール樹脂取付方式粘着テープ寸法(cm)2×2.5×7 (1個あたり)荷重(kg)1
D30用ランナー 岡田装飾金物D30用ランナー岡田装飾金物(10件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
コロに特殊樹脂を採用、走行性・耐摩耗性に優れています。走行音も静かです。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。適合D30トラスコ品番294-6921寸法(mm)カン下:21材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ許容荷重(kg)6kg質量(g)6RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.6MB)
ウィンピア キャップストップ TOSOウィンピア キャップストップTOSO(4件のレビュー)
67税込74
1個
当日出荷から3日以内出荷
SCマグネットランナー(後入れ用) TOSOSCマグネットランナー(後入れ用)TOSO(13件のレビュー)
539税込593
1組
当日出荷
シリーズC型種別後入れ用材質(プレート)硬質ポリエチレン(ホイール)アセタール樹脂(ダエンリング)SUS304
エリート キャップストップ TOSOエリート キャップストップTOSO(10件のレビュー)
94税込103
1個
当日出荷
用途エリートシリーズ用部品材質ABS樹脂
D40レール 岡田装飾金物D40レール岡田装飾金物(5件のレビュー)
5,298税込5,828
1本
翌々日出荷
高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。適合D40耐荷重片開きで50kg許容荷重(kg)50kgRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.6MB)
ニューデラック 「ランナー」 TOSOニューデラック 「ランナー」TOSO(12件のレビュー)
449税込494
1セット(8個)
当日出荷
用途間仕切用レールシリーズニューデラックトラスコ品番828-5302材質硬質ポリエチレン・アセタール樹脂・SUS304質量(g)2
ブラケット 壁付タイプ カーテンレール用 5個入り モノタロウブラケット 壁付タイプ カーテンレール用 5個入りモノタロウ(1件のレビュー)
999税込1,099
1セット(5個)
当日出荷
カーテンレール用のブラケットです。
用途カーテンレール用ブラケット材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)56
D30用天井Sブラケット 岡田装飾金物D30用天井Sブラケット岡田装飾金物(5件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
適合D30トラスコ品番294-6980材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)33RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.6MB)
N-24用キャップ フェデポリマーブルN-24用キャップフェデポリマーブル
75税込83
1個
当日出荷
レールのエンドとして取り付ける小口キャップ部材です。ランナー脱落防止と、レール断面の美観を保ちます。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など材質樹脂半透明質量(g)6適合品番レール:N-24
ランナー カーテンレール用 10個セット モノタロウランナー カーテンレール用 10個セットモノタロウ(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット(10個)
当日出荷
走行性に優れたランナーです。
用途カーテンレール用ランナー寸法(mm)カン下:21材質/仕上POM樹脂・スチール/ユニクロ許容荷重(kg)8質量(g)9リング内寸(mm)15
グランドフック 岡田装飾金物グランドフック岡田装飾金物(29件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)です。
用途床や壁に取り付け、シート固定用として。トラスコ品番108-0851材質/仕上ステンレス質量(g)14RoHS指令(10物質対応)対応
ふさかけ セレスタ TOSOふさかけ セレスタTOSO
559税込615
1個
当日出荷から3日以内出荷
付属品仮止めテープ、ビス(マルサラ全ねじ3.0×25)材質亜鉛
D30用継カバー 岡田装飾金物D30用継カバー岡田装飾金物(7件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
レールの全体をカバーし、強度を持たせジョイントします。
用途レールの連結に使用します。適合D30トラスコ品番294-7005材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)107RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.5MB)
D40用キャップストップ 岡田装飾金物D40用キャップストップ岡田装飾金物(2件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
レールの断面を隠します。
用途レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。適合D40トラスコ品番282-7191寸法(mm)カン下:27材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)43RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.6MB)
【5本セット/ケース出荷】伸縮式カーテンレール「ダブル」タイプ【AJ606】 TOSO【5本セット/ケース出荷】伸縮式カーテンレール「ダブル」タイプ【AJ606】TOSO
8,298税込9,128
1ケース(5セット)
3日以内出荷
カット不要の伸縮カーテンレールスッキリとしたシンプルデザインなのでどこでも合わせやすいですドライバー1本で簡単取付できるダブルレール
用途オフィスの間仕切りや窓周りに。タイプダブル取扱説明書(0.7MB)
D40用ワンタッチランナーA 岡田装飾金物D40用ワンタッチランナーA岡田装飾金物
449税込494
1個
当日出荷
フック部の強度を重視。耐荷重、耐摩耗、耐衝撃性を研究しました。長期の使用に耐えます。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。適合D40トラスコ品番282-7107寸法(mm)カン下:52材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ許容荷重(kg)10kg質量(g)21耐荷重(kg)10RoHS指令(10物質対応)対応
後入れリングランナー(10個入) TOSO後入れリングランナー(10個入)TOSO
669税込736
1袋
当日出荷
後からでも入れられるリングライナーです。
内径(Φmm)35外径(Φmm)44適合サイズ(Φmm)27以下入数(個)10
1.1-2.0m カーテンレールセット(伸縮式) エスコ1.1-2.0m カーテンレールセット(伸縮式)エスコ(2件のレビュー)
3,350税込3,685
1個
当日出荷
エスコ品番EA970KA-2
ウィンピア シングルブラケット TOSOウィンピア シングルブラケットTOSO(6件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)スチール(締め板)アセタール樹脂幅(mm)19
C型カーテンレール ホームセット シーソーC型カーテンレール ホームセットシーソー(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
翌日出荷
カーテンレール完全組み立て済み、正面付けダブルセット
用途ステンレスC型正面付ダブルセット材質ステンレス(SUS430)生地色タイプダブル
突っ張り間仕切りカーテンレール YAMAZEN(山善)突っ張り間仕切りカーテンレールYAMAZEN(山善)
7,598税込8,358
1台
翌々日出荷
お部屋の間仕切りや目隠しに、つっぱり カーテンレール。使い方いろいろ。 タテヨコ伸縮、カーテンレールバーの高さもお好みで設定可能。設置は穴あけなし、工具不要でラクラク。 手で伸ばすだけのスプリング圧縮式でしっかり取り付き、ずれにくい。
用途部屋の間仕切り、目隠し、模様替えにも。伸縮 突っ張り棒 スプリング 圧縮 カーテンレール。穴あけなし 工事不要 簡単設置 工具不要。仕様天井より約15cm下からカーテン設置可能付属品フック2個/カーテンリング30個材質スチール、ポリプロピレン、ABS樹脂質量(kg)3.5タイプ組立式耐荷重(kg)18(カーテンレールバー8、フック各5)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500-2730(フック外向き時は1580-2810)×100×1700-2800組立時間約20-30分外幅(mm)カーテンレールバー:1500-2730 (フックを外向きに設置した場合:1580-2810)内幅(mm)カーテンレールバー:1270-2500
D30インナージョイント 岡田装飾金物D30インナージョイント岡田装飾金物(3件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
レール内部に挿入し、強度を持たせジョイントします。
用途レールの連結に使用します。適合D30材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)32RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.5MB)
D30用Sブラケット 岡田装飾金物D30用Sブラケット岡田装飾金物(3件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
適合D30トラスコ品番294-6971材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)56RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.6MB)
カーテンリングランナー サクセスカーテンリングランナーサクセス
299税込329
1袋(10個)
当日出荷から4日以内出荷
材質ポリプロピレン
D30用ジョイント 岡田装飾金物D30用ジョイント岡田装飾金物(4件のレビュー)
79税込87
1本
当日出荷
レールの穴に差込みレールを繋ぎます。
用途レールの連結に使用します。適合D30材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.5MB)
ニューデラック キャップストップ TOSOニューデラック キャップストップTOSO(6件のレビュー)
82税込90
1個
当日出荷
ニューデラック用部品です。
用途一般的なカーテンレールとして。仕様ニューデラック用部品トラスコ品番836-0198材質ナイロン長さ(mm)17幅(mm)26高さ(mm)20質量(g)9品名キャップストップ 共通2018年トラスコ掲載ページ10 0756
エリート シングルブラケット TOSOエリート シングルブラケットTOSO(3件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)スチール(ツメ)アセタール樹脂幅(mm)18
I型フック(真鍮) TRUSCOI型フック(真鍮)TRUSCO(2件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
シンプルなI型形状で多目的に使えるフックです。
用途更衣室、事務所などに。セット内容タッピンねじ皿頭(鉄)A4×30 1本寸法D2(mm)20
...

レール』には他にこんなカテゴリがあります

カーテンレール