特価
本日8月3日(月)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐荷重(kg)から絞り込む
  • 複車 ダイケン

    複車

    ダイケン(32件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷
    車軸部にオイルレスメタルを使用しているため、注油の手間がいりません。
    用途照明の移動に、トラックのテント開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬にタイプ複車(直線移動用)吊車複車
  • 複車ベアリング入(スチール製) ヤボシ

    複車ベアリング入(スチール製)

    ヤボシ(4件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    トラックレール(ハンガーレール)用のベアリング入仕様の複車
    用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。材質本体:鋼製/車:総焼入ベアリング仕上クロメートメッキ設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど吊車複車
  • アルミドアハンガー SD7ブラケット付複車 ダイケン

    アルミドアハンガー SD7ブラケット付複車

    ダイケン(16件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    樹脂製ベアリング入りで扉走行はスムーズ、音も静かです。 扉の吊込みはワンタッチで取付ける事が出来ます。
    用途木製建具引戸耐荷重(kg)30まで(2個吊り当りの扉質量)付属品呼び径4×22皿タッピングビス2本トラスコ品番849-6932材質/仕上ポリアセタール、6ナイロン、SPCC/生地、メッキ吊車複車
  • アルミ製ドアハンガー SD10ベアリング入り複車 ダイケン

    アルミ製ドアハンガー SD10ベアリング入り複車

    ダイケン(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    用途直線レールに使う車として。直径(mm)(戸車)22耐荷重(kg)25/個適合レール10A-Rシリーズ質量(g)90トラスコ品番337-6915吊車複車
  • 複車プレス(スチール製) ヤボシ

    複車プレス(スチール製)

    ヤボシ(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    トラックレール(ハンガーレール)用のプレス(含油合金入り)仕様の複車
    用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。材質本体:SPHC+オイルレスメタル/車:SPHC仕上クロメートメッキ設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど吊車複車
  • ベアリング複車 フレキシブルタイプ ダイケン

    ベアリング複車 フレキシブルタイプ

    ダイケン(4件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    吊りボルトに傾きが生じても、車軸がフレキシブルに動き、常に4輪が均等に負荷を受けます。
    用途直線レールに使う複車。材質本体・戸車/スチール吊車複車
  • アルミ製ドアハンガー SD10プレート付複車ベアリング入り ダイケン

    アルミ製ドアハンガー SD10プレート付複車ベアリング入り

    ダイケン(4件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番849-6897吊車複車
  • 複車ベアリング入(ロングボルト仕様)(スチール製) ヤボシ

    複車ベアリング入(ロングボルト仕様)(スチール製)

    ヤボシ(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    トラックレール(ハンガーレール)用のロングボルト仕様のベアリング入複車
    用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。材質本体:鋼製/車:総焼入ベアリング仕上クロメートメッキ設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど吊車複車
  • ツール複車 ダイケン

    ツール複車

    ダイケン(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    バランサーが取り付けられる様になっているので、エアツールや電動ツールを用いるのに適している。胴と胴が当る設計となっているので、車と車が当って傷つくことがない。車と車がふれないで、動かす時に車同士でブレーキをかけあうことがない。
    用途各種の器具、治工具、電線ケーブル吊りに。材質スチール製吊車複車
  • トロリー複車(スチール製) ヤボシ

    トロリー複車(スチール製)

    ヤボシ
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    トラックレール(ハンガーレール)用のトロリー単車(Sカン、シャックル、Wシャックル等使用可です)
    用途ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。材質SPHC(軸受:オイルレスメタル)仕上クロメートメッキ設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど吊車複車
  • ウレタン複車(スチール製) ヤボシ

    ウレタン複車(スチール製)

    ヤボシ
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    トラックレール(ハンガーレール)用のウレタン複車
    用途静音性のウレタン車輪使用で、レール走行時の金属音を低減することができます。軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。材質本体:SPHC+オイルレスメタル/車:SPHC+ウレタン仕上クロメートメッキ設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど吊車複車
  • 複車プレス(ロングボルト仕様)(スチール製) ヤボシ

    複車プレス(ロングボルト仕様)(スチール製)

    ヤボシ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    トラックレール(ハンガーレール)用のロングボルト仕様のプレス(含油合金入り)複車
    用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。材質本体:SPHC+オイルレスメタル/車:SPHC仕上クロメートメッキ設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど吊車複車
  • ベアリング複車 ダイケン

    ベアリング複車

    ダイケン(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    軸受部にベアリングを使用した高性能タイプです。
  • 複車プレス(ステンレス製) ヤボシ

    複車プレス(ステンレス製)

    ヤボシ
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    トラックレール(ハンガーレール)用のプレス(含油合金入り)仕様のSUS304ステンレス製の複車。SUS304ステンレス製で耐食性、加工性、溶接製に優れています。
    用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。材質SUS304ステンレス(軸受:オイルレスメタル(ステンレス製))仕上2B設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど吊車複車
  • アルミドアハンガー SD20複車 ダイケン

    アルミドアハンガー SD20複車

    ダイケン(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番849-6906吊車複車
  • SD15複車 ダイケン

    SD15複車

    ダイケン(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    用途主に直線レールに使う車として。直径(mm)(戸車)30耐荷重(kg)35/個吊ボルト径M8適合レールSD15質量(g)120トラスコ品番320-3760材質本体:スチール戸車:ポリアセタール(POM)吊車複車
  • マテハンMTH2 ツール複車 ダイケン

    マテハンMTH2 ツール複車

    ダイケン
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    バランサーが吊れるプレートタイプです。
    用途製品の移動、コードやホースの吊下げ、製品の移動、金型のセッティング、冶工具の吊り下げなどに仕様【走行可能距離】使用荷重15(kg/個)で10万m、使用荷重5(kg/個)で100万mトラスコ品番498-3785材質本体:スチール/ユニクロ、戸車:ポリアセタール(POM)、軸受部:含油焼結合金直径(Φmm)【戸車】38質量(g)250適合レールMTH2-HRおよび2HR耐荷重(kg/個)25吊車複車
  • N型複車 ダイケン

    N型複車

    ダイケン(5件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    鋼鈑プレス車を使用。
    用途扉吊り用。耐荷重(kg)150まで(2個吊当り)トラスコ品番241-6395材質車:鋳鉄(FC150)軸受部:含油焼結合金胴:冷間圧延鋼材(SPCC)質量(kg)0.6車輪径(Φmm)50タイプ複車(直線移動用)車輪幅(mm)7吊車複車
  • トロリーハンガー ダイケン

    トロリーハンガー

    ダイケン
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    用途各種の器具、治工具、電線ケーブル吊りに。耐荷重(kg)150(1個吊当り)材質スチール製適合号数4号吊車複車
  • ドアハンガーニコ用吊り車(複車) HELM

    ドアハンガーニコ用吊り車(複車)

    HELM
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    規格欧州規格EN1527適合品吊車複車
  • 複車(防音タイプ) ダイケン

    複車(防音タイプ)

    ダイケン
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    軸受部には含油焼結合金を使用しています。
    用途扉吊り用。
  • ドアハンガー用複車 ダイケン

    ドアハンガー用複車

    ダイケン
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    フレキシブルに動くボルトで常に各車輪に均等に荷重がかかり、カーブレールでも走行可能です。 車の外周に樹脂使い、静かに軽く開閉できます。
    用途扉を吊る車として。耐荷重(kg)102/個トラスコ品番381-4491材質スチール(SPHC)質量(kg)0.6適合レールN20HR吊車複車
  • 複車(ステンレス製) ダイケン

    複車(ステンレス製)

    ダイケン
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    軸受部には含油焼結合金を使用。
    用途主に直線レールに使う車です。材質ステンレス製
  • 複車ベアリング入(ステンレス製) ヤボシ

    複車ベアリング入(ステンレス製)

    ヤボシ
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    トラックレール(ハンガーレール)用のベアリング入仕様のSUS304ステンレス製の複車。SUS304ステンレス製で耐食性、加工性、溶接製に優れています。
    用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。材質SUS304ステンレス(ベアリング部:SUS440C(焼入り))仕上2B設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど吊車複車
  • 複車(POM)(スチール製) ヤボシ

    複車(POM)(スチール製)

    ヤボシ
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    トラックレール(ハンガーレール)用のPOM(ポリアセタール製)複車
    用途静音性のポリアセタール車輪使用で、レール走行時の金属音を低減することができます耐荷重(kg)70(2個当り)材質本体:SPHC+オイルレスメタル/車:POMポリアセタールボルト標準(ネジ部78mm)呼称2号仕上クロメートメッキ設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど吊車複車
  • マテハンMTH2 トロリー複車 ダイケン

    マテハンMTH2 トロリー複車

    ダイケン
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番849-6877吊車複車
  • 5号ステンレスドアハンガー用複車 ダイケン

    5号ステンレスドアハンガー用複車

    ダイケン
    68,980税込75,878
    1個
    当日出荷
    主に直線レールに使う車です。
    トラスコ品番498-3181材質ステンレス(SUS304)質量(kg)2.4適合レール5号耐荷重(kg/個)250吊車複車
  • ハンガーレール用複車 ハイロジック

    ハンガーレール用複車

    ハイロジック
    4,298税込4,728
    1個
    3日以内出荷
    引き戸・折れ戸金具シリーズ
    吊車複車
  • マテハンMTH3 ツール複車 ダイケン

    マテハンMTH3 ツール複車

    ダイケン
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    用途製品の移動、金型のセッティング、冶工具の吊り下げなどに。トラスコ品番337-6869質量(g)440耐荷重(kg)50/個適合レールMTH3-HR直径(mm)(戸車)50吊車複車
  • 3号ドアハンガー用ベアリング複車フレキシブルタイプロングボルト仕様1 ダイケン

    3号ドアハンガー用ベアリング複車フレキシブルタイプロングボルト仕様1

    ダイケン
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    レールホルダーを使用しているレールには本製品をご使用ください。各車の軸受部には、自社製ベアリングを使用しています。
    用途重量シートや防球ネットなどの吊り下げ開閉に。トラスコ品番242-1356材質本体・戸車:スチール適合レール3号耐荷重(kg/個)40

ハンガーレール用吊り車』には他にこんなカテゴリがあります

複車