絞り込み
長さ(mm)
  • 1220(1)
  • 1820(3)
  • 1828.8(1)
  • 1980(1)
  • 2600(3)
材質
  • アルミ(12)
  • スチール(3)
  • ステンレス(7)
  • アイボリー(1)
  • シルバー(21)
  • ブラック(13)
  • ブロンズ(2)
  • ホワイト(10)
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • スリーナイン島野(23)
  • K9(駒谷)(22)
  • ACE(エース)(12)
  • SUGICO(スギコ)(7)
  • 八幡ねじ(7)
  • WAKI(和気産業)(6)
  • SPG(サヌキ)(6)
  • ハイロジック(5)
  • HOJO(3)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • BEST(ベスト)[金物](1)
  • ウッドワン(1)
  • LABRICO(ラブリコ)(1)
  • ARTIST(1)
  • 浜国(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(mm)から絞り込む
1220(1)
1820(3)
1828.8(1)
1980(1)
2600(3)
  • ステンレス鋼製棚柱 SPE型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製棚柱 SPE型

    LAMP(スガツネ工業)(12件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷
    立ち上がりの厚みは3 mmと薄く、面付けでも棚板側面との隙間が気になりません。棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。
    材質ステンレス鋼(SUS430)種類棚柱推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び3、または十字穴付皿木ねじ呼び3.1耐荷重(N)785
  • ステンレス鋼製棚柱 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製棚柱

    LAMP(スガツネ工業)
    659税込725
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    棚板の高さ調整が15 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため高さ調整が簡単です。棚受は別売品のSPB-15R、SPB-20型、SPF-20型、SPF-20LCをご使用ください。また、縦使い、横使いの棚柱両方に使用できるフックSP-35、棚板を簡易的に保持できるブラケットSPB型もあります。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。現場での手間が省けゴミが出ない保護テープなしの仕様があります。SPS-1600が新しく加わりました。
    種類棚柱耐荷重(N)785|441|980
  • アルミ製 棚柱 AP-DM型 LAMP(スガツネ工業)

    アルミ製 棚柱 AP-DM型

    LAMP(スガツネ工業)(14件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。厚みが3 mmと薄く、面付仕様であっても棚板との隙間が気になりません。ねじ穴の数を従来品の1.8倍に増やしているため(メーカー比)、短くカットした際のねじ穴不足や側板の芯材位置との兼ね合いも解消します。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップAP-EC20があります。ブロンズが新しく加わりました。
  • ステンレス棚柱 SP型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス棚柱 SP型

    LAMP(スガツネ工業)(15件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1セット(8本)
    当日出荷
  • ステンレス鋼製棚柱 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製棚柱

    LAMP(スガツネ工業)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    立ち上がりの厚みは3 mmと薄く、面付けでも棚板側面との隙間が気になりません。棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。
    材質ステンレス鋼(SUS430)ブラック質量(g)156種類棚柱長さL(mm)1820仕上焼付塗装/ブラックアズワン品番64-6792-39耐荷重(N)785
  • 棚柱 82型 LAMP(スガツネ工業)

    棚柱 82型

    LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    高荷重向けの棚受です。重いものを収納するガレージやパントリーにおすすめです。
    材質幅(mm)27厚さ(mm)17
  • アルミ製 棚柱 AP-DH型 LAMP(スガツネ工業)

    アルミ製 棚柱 AP-DH型

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。ねじ止めが不要な打ち込みタイプです。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。ブロンズが新しく加わりました。
    厚さ(mm)約6.5
  • デザイン棚柱Pin LAMP(スガツネ工業)

    デザイン棚柱Pin

    LAMP(スガツネ工業)
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    取り付けピッチが無く好きな位置で棚受を固定できます。 正面から見てもダボ穴が見えません。
    質量(g)1230
  • ランプ印 ステンレス鋼製棚柱 SPN-1820 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ステンレス鋼製棚柱 SPN-1820

    LAMP(スガツネ工業)
    6,998税込7,698
    1セット(8本)
    4日以内出荷
    幅がわずか8 mmのスリムで耐荷重が大きい棚柱です。棚板の高さ調整が22 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。棚受穴は棚受をしっかりと保持して脱落しにくい構造です。棚受は別売品のステンレス鋼製棚受 SPN-15をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップ SPN-17ECがあります。
    仕様刻印あり材質/仕上ステンレス鋼(SUS430)/ヘアーライン質量(g)205取付穴数11推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び径3、または 十字穴付皿木ねじ呼び径3.1
  • ステンレス棚柱 SM型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス棚柱 SM型

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本ほか
    当日出荷から翌日出荷
    棚受の取付穴を目隠ししてあり、正面から後ろの掘込部が見えないように工夫した棚柱です。棚板の高さ調整が15 mmピッチで行え、数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。ステンレス鋼製で耐久性抜群です。棚受は別売品のSMB-15R、SPM-20Bをご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。
    材質/仕上本体:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン、カバー:エストラマー/グレー
  • 棚受Shelf デザイン棚柱Pin LAMP(スガツネ工業)

    棚受Shelf デザイン棚柱Pin

    LAMP(スガツネ工業)
    4,898税込5,388
    1個
    4日以内出荷
    取り付けピッチが無く好きな位置で棚受を固定できます。 正面から見てもダボ穴が見えません。 棚柱間は200 mm開けてください。(一般的なワインボトルに合わせ200 mmとしています。収納する瓶のサイズに合わせて取り付けてください。)
    材質アルミニウム合金質量(g)80耐荷重(N)15
  • 棚受Wine デザイン棚柱Pin LAMP(スガツネ工業)

    棚受Wine デザイン棚柱Pin

    LAMP(スガツネ工業)
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    取り付けピッチが無く好きな位置で棚受を固定できます。 正面から見てもダボ穴が見えません。 棚柱間は200 mm開けてください。(一般的なワインボトルに合わせ200 mmとしています。収納する瓶のサイズに合わせて取り付けてください。)
    材質アルミニウム合金質量(g)70耐荷重(N)29
  • 棚受Knife デザイン棚柱Pin LAMP(スガツネ工業)

    棚受Knife デザイン棚柱Pin

    LAMP(スガツネ工業)
    9,098税込10,008
    1セット
    4日以内出荷
    取り付けピッチが無く好きな位置で棚受を固定できます。 正面から見てもダボ穴が見えません。 棚柱間は200 mm開けてください。(一般的なワインボトルに合わせ200 mmとしています。収納する瓶のサイズに合わせて取り付けてください。)
    材質アルミニウム合金質量(g)70耐荷重(N)25
  • 棚柱Pin用ねじセット LAMP(スガツネ工業)

    棚柱Pin用ねじセット

    LAMP(スガツネ工業)
    229税込252
    1セット
    4日以内出荷
    棚柱Pin等に使用するネジセットです。
    付属品木ねじ×1、アンカープラグ×1質量(g)45
  • ブラケット AP-SP型 LAMP(スガツネ工業)

    ブラケット AP-SP型

    LAMP(スガツネ工業)
    419税込461
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    棚柱 AP-DM型に取り付けて、様々なオプション品が掛けられるプレート用のブラケットです。 取付方法は棚柱収納システム用ボックス AP-SB350-SLと同じです。
    材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨
  • カウンター用支柱金物 CTB65-VM60-300型 LAMP(スガツネ工業)

    カウンター用支柱金物 CTB65-VM60-300型

    LAMP(スガツネ工業)
    28,980税込31,878
    1個
    4日以内出荷
    カウンター天板面に追加で天板を設けるために最適な支柱金物です。 Φ10.5までの配線ケーブルを内部に通す事ができます。
    用途店舗カウンター等、キッチンカウンター付属品十字穴付皿タッピンねじ(呼び5×20)、六角穴付きボルト(M6×40)、六角穴付き皿ボルト(M3×8)、六角穴付きボタンボルト(M3×8)、小径平座金(M3)、六角棒スパナ(呼び3)仕様60° 壁面面付仕様 PAT材質アルミニウム合金質量(g)930角度(°)60(アーム)取付け方法面付耐荷重(N)600取付面位置天板
  • カウンター用支柱金物 CTB50-PM60-170型 LAMP(スガツネ工業)

    カウンター用支柱金物 CTB50-PM60-170型

    LAMP(スガツネ工業)
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    カウンター天板面に追加で天板を設けるために最適な支柱金物です。 Φ9.5までの配線ケーブルを内部に通す事ができます。 支柱の厚みと幅がCTB65型より薄い、スリムタイプです。
    用途店舗カウンター等、キッチンカウンター付属品十字穴付皿タッピンねじ(呼び4×20)、六角穴付ボルト(M6×40)、木用座金(呼び6)、ばね座金(呼び6)仕様60° 天板裏止め仕様・スリムタイプ PAT材質アルミニウム合金質量(g)366角度(°)60(アーム)取付け方法裏止め耐荷重(N)400取付面位置天板
  • カウンター用支柱金物 CTB65-PMS90-270型 LAMP(スガツネ工業)

    カウンター用支柱金物 CTB65-PMS90-270型

    LAMP(スガツネ工業)
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    カウンター天板面に追加で天板を設けるために最適な支柱金物です。 Φ10.5までの配線ケーブルを内部に通す事ができます。 270型です。
    用途店舗カウンター等、キッチンカウンター付属品十字穴付皿タッピンねじ(呼び5×20)仕様90° 天板面付仕様 PAT材質アルミニウム合金質量(g)595角度(°)90(アーム)取付け方法面付耐荷重(N)600取付面位置天板
  • カウンター用支柱金物 CTB65-PM90-200型 LAMP(スガツネ工業)

    カウンター用支柱金物 CTB65-PM90-200型

    LAMP(スガツネ工業)
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    カウンター天板面に追加で天板を設けるために最適な支柱金物です。 Φ10.5までの配線ケーブルを内部に通す事ができます。 200型です。
    用途店舗カウンター等、キッチンカウンター付属品十字穴付皿タッピンねじ(M5×20)、六角穴付ボルト(M6×45)、木用座金(呼び6)、ばね座金(呼び6)仕様90° 天板裏止め仕様 PAT材質アルミニウム合金質量(g)423角度(°)90(アーム)取付け方法裏止め耐荷重(N)600取付面位置天板
  • カウンター用支柱金物 CTB65-PM60-170型 LAMP(スガツネ工業)

    カウンター用支柱金物 CTB65-PM60-170型

    LAMP(スガツネ工業)
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    カウンター天板面に追加で天板を設けるために最適な支柱金物です。 Φ10.5までの配線ケーブルを内部に通す事ができます。 170型です。
    用途店舗カウンター等、キッチンカウンター付属品十字穴付皿タッピンねじ(呼び5×20)、六角穴付ボルト(M6×45)、木用座金(呼び6)、ばね座金(呼び6)仕様60° 天板裏止め仕様 PAT材質アルミニウム合金質量(g)450角度(°)60(アーム)取付け方法裏止め耐荷重(N)600取付面位置天板
  • カウンター用支柱金物 CTB65-PMS60-240型 LAMP(スガツネ工業)

    カウンター用支柱金物 CTB65-PMS60-240型

    LAMP(スガツネ工業)
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    カウンター天板面に追加で天板を設けるために最適な支柱金物です。 Φ10.5までの配線ケーブルを内部に通す事ができます。 240型です。
    用途店舗カウンター等、キッチンカウンター付属品十字穴付皿タッピンねじ(呼び5×20)仕様60° 天板面付仕様 PAT材質アルミニウム合金質量(g)570角度(°)60(アーム)取付け方法面付耐荷重(N)600取付面位置天板
  • ステンレス鋼製棚柱 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製棚柱

    LAMP(スガツネ工業)
    2,998税込3,298
    1本
    4日以内出荷
    棚板の高さ調整が22 mmピッチで行え、数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。ステンレス鋼製の棚柱で、重量物を載せても変形しにくい構造です。実験室の薬品棚(ガラス棚)、収納家具、化粧品、衣料品、食品のショーケース等の棚受に最適です。棚受は別売品のSPH-20、SPH-5、SPH-15をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。
    材質ステンレス鋼(SUS304)シルバー質量(g)330種類棚柱長さL(mm)2524仕上ヘアライン仕上アズワン品番64-6792-52耐荷重(N)1280
  • ランプ印 ステンレス鋼製棚柱 SPW-1820 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ステンレス鋼製棚柱 SPW-1820

    LAMP(スガツネ工業)
    11,980税込13,178
    1セット(8本)
    4日以内出荷
    棚受の取付穴が正面から見えないデザイン性に優れた棚柱です。正面カバー(別売品)を使用することで取付ねじを隠せます。正面カバーは2色ご用意しています。棚受取付穴が内穴のため、掘込取り付けもできます。棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。棚受は別売品のステンレス鋼製棚受 SPW-20型をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SPW-EC20型の他に、SP-18E型も使用できます。
    材質/仕上ステンレス鋼(SUS430)/ヘアーライン質量(g)355取付穴数11推奨ねじ十字穴付皿タッピン ねじ呼び3
  • 棚柱 255-72型 LAMP(スガツネ工業)

    棚柱 255-72型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1セット(8本)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    棚板の高さ調整が12.7 mmピッチで行えます。粉体焼付塗装仕上のため塗膜が厚く丈夫です。
    材質/仕上スチール/粉体焼付塗装
  • 棚柱255-72型 LAMP(スガツネ工業)

    棚柱255-72型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,798税込1,978
    1本
    4日以内出荷
    棚板の高さ調整が12.7mmピッチで行えます。粉体焼付塗装仕上のため塗膜が厚く丈夫です。

棚柱・棚受』には他にこんなカテゴリがあります

棚柱