絞り込み
エコロジープロダクト
「耐荷重(kg)」から絞り込む

ST スプリングフック
APLUS(クマモト)(3件のレビュー)¥719~税込¥791~1個当日出荷錆びに強いSUS316製(本体)用途チェーンの連結等材質本体/SUS316、フック・バネ/SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ナスカン ステンレス
岡田装飾金物¥349税込¥3841個当日出荷耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)です。 グランドフックと使用し、シートを固定します。 D30レールとワンタッチランナーを使用の際、キャップストップにシートを取り付ける場合に使用すると、シートの高さがそろいます。用途シートとグランドフック等を繋ぐ際に。材質ステンレス
国産カラビナハーケンB型
TRUSCO¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から翌々日出荷国内製造の高品質なカラビナです。 手作業で最終調整をしているので、滑らかな開閉を実現しています。 素手にも優しい滑らかなバレル研磨仕上げです。 アルミ合金製に比べて耐摩耗性に優れています。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結用フックとして。端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)表面処理バレル研磨仕上げ
ワンタッチフック(ステンレス)
岡田装飾金物¥359税込¥3951個当日出荷耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。用途シートをキャップストップ等に固定する際に使用する部品。適合Aタイプ・可動式材質/仕上ステンレス質量(g)10RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスリガイドナスカン
ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)¥739~税込¥813~1個当日出荷から8日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
国産カラビナハーケンB型
TRUSCO¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷国内製造の高品質なカラビナです。 手作業で最終調整をしているので、滑らかな開閉を実現しています。 素手にも優しいニッケルメッキ仕上げです。 アルミ合金製に比べて耐摩耗性に優れています。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結用フックとして。端末の金具のジョイントに。材質スチール表面処理ニッケルメッキ仕上げ
国産カラビナハーケンA型リング付
TRUSCO¥999~税込¥1,099~1個当日出荷国内製造の高品質なカラビナです。 手作業で最終調整をしているので、滑らかな開閉を実現しています。 素手にも優しいニッケルメッキ仕上げです。 アルミ合金製に比べて耐摩耗性に優れています。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結用フックとして。端末の金具のジョイントに。材質スチール表面処理ニッケルメッキ仕上げ
ナスカン
ハイロジック¥819税込¥9011個当日出荷から3日以内出荷ピンクゴールド、ゴールド、マットブラック、マットシルバーの色のラインナップ。 キーホルダー、インテリア、バッグチャームなどに。 ハンドメイド、手作り製品の素材として。 チェーンなどと組み合わせること!材質ダイキャスト使用荷重(kg)1参考使用荷重(kg)1呼称(mm)50
ステンレス回転リガイドナスカン
ジョー・プリンス竹下¥1,898税込¥2,0881個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨許容荷重(N[kgf])1470RoHS指令(10物質対応)対応
国産カラビナハーケンNS型
TRUSCO¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷国内製造の高品質なカラビナです。 手作業で最終調整をしているので、滑らかな開閉を実現しています。 素手にも優しい滑らかなバレル研磨仕上げです。 アルミ合金製に比べて耐摩耗性に優れています。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結用フックとして。端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)表面処理バレル研磨仕上げ
ステンレスナス環
栃木屋¥859税込¥9451個7日以内出荷ワンタッチでフックを開閉できる金具です。360°自在に回転しますので、取付物にヨリ・ネジレ等の負荷がかかりません。用途各種携帯用機器・ケース又は屋外を含むワイヤロープ・クサリ類とのアッセンブリー等RoHS指令(10物質対応)対応
国産カラビナハーケンA型リング付
TRUSCO¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷国内製造の高品質なカラビナです。 手作業で最終調整をしているので、滑らかな開閉を実現しています。 素手にも優しい滑らかなバレル研磨仕上げです。 アルミ合金製に比べて耐摩耗性に優れています。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結用フックとして。端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)表面処理バレル研磨仕上げ
ステンレス回転ナスカン
ジョー・プリンス竹下¥1,298~税込¥1,428~1個6日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス回転リガイドナスカン
ジョー・プリンス竹下¥1,198~税込¥1,318~1個6日以内出荷から9日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ナス型ミニキャッチ
TRUSCO¥549~税込¥604~1セット(2個)当日出荷ナットを回すだけで簡単に開閉できます。用途チェーンなどの端末に取り付け、ジョイント金具として。材質ステンレス(SUS304)
国産カラビナハーケンNS型
TRUSCO¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷国内製造の高品質なカラビナです。 手作業で最終調整をしているので、滑らかな開閉を実現しています。 素手にも優しいニッケルメッキ仕上げです。 アルミ合金製に比べて耐摩耗性に優れています。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結用フックとして。端末の金具のジョイントに。材質スチール表面処理ニッケルメッキ仕上げ
名前ホルダーリング付
WAKI(和気産業)¥389税込¥4281個翌々日出荷ナスカンに名前ホルダーと鈴が付いています。材質亜鉛合金寸法L(mm)54使用荷重(kg)0.5寸法A(mm)6寸法S(mm)6寸法E(mm)13サイズ(mm)13