2ページ目: その他吊り金具

82件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
  • キャビネット吊補助金具 IT6400型 LAMP(スガツネ工業)

    キャビネット吊補助金具 IT6400型

    LAMP(スガツネ工業)
    5,398税込5,938
    1個
    3日以内出荷
  • 引きひもサポータ 東京富士商会

    引きひもサポータ

    東京富士商会
    5,598税込6,158
    1個
    3日以内出荷
    GR付開閉器を建物の壁面に取付ける場合の引き紐サポーターとして使用します。
    穴径(Φmm)12
  • つり線十字金物 東京富士商会

    つり線十字金物

    東京富士商会
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    メッセンジャーワイヤが交差する場合にワイヤ相互を固定するために使用します。
    幅(mm)50
  • アンカープレート基板 乾産業

    アンカープレート基板

    乾産業
    249税込274
    1個
    5日以内出荷
    住宅公団企画品。
    用途接着剤及びコンクリート釘にてスラブ上面に取り付けます。
  • HT4P形セーフティコマンダ フックトップ IDEC(和泉電気)

    HT4P形セーフティコマンダ フックトップ

    IDEC(和泉電気)
    1,398税込1,538
    1箱(2個)
    25日以内出荷
  • ナット付吊足 乾産業

    ナット付吊足

    乾産業
    119税込131
    1個
    5日以内出荷
    メッキ品です。吊木取付部は曲げられます。
    用途下地材から吊りボルトを介して、配管・空調設備・軽天設備などを支持するために使用されます。サイズW3/8タイプ回転式釘穴(mm)4
  • ベルクロ ジザイ着脱テープ クリア薄型 ハイロジック

    ベルクロ ジザイ着脱テープ クリア薄型

    ハイロジック
    999税込1,099
    1パック(4組)
    3日以内出荷
    貼っても目立たないクリアタイプ。フック面が透明樹脂製で、色や模様が透き通るので壁などに貼っても目立ちにくい。薄いので貼り付け浮き上がりが少ない。凸凹のないなめらかな面に貼り付けてください。貼り付ける前に表面の汚れを除去してください。漆喰や木材など素材によっては貼り付かないものがあります。しっかり貼りつき、剥がすことはむずかしいのでご注意ください
    クリア(フック面)/白(ループ面)規格(ベルクロ)91327長さ(cm)8.8入数4組(フック・ループ各4本)
  • ベルクロ ジザイ着脱テープ 強力薄型 ハイロジック

    ベルクロ ジザイ着脱テープ 強力薄型

    ハイロジック
    2,698税込2,968
    1パック(1組)
    3日以内出荷
    ネジや工具を使わず重量物をしっかり取り付け!ぴったり取り付けできる薄型タイプ。水まわりにも使用できる耐水性です。強力型の薄型品でぴったり取り付きます。凸凹のないなめらかな面に貼り付けてください。貼り付ける前に表面の汚れを除去してください。漆喰や木材など素材によっては貼り付かないものがあります。貼り付け後は剥がさないことを前提としています、剥がした場合は下地が破損することがありますのでご注意ください。貼り付け面積は少なめのほうが取り外し容易です
    規格(ベルクロ)91050長さ(cm)90入数1組(フック・ループ各1本)
  • ベルクロ ジザイ結束ベルト 超強力ロック型 アルファロック ハイロジック

    ベルクロ ジザイ結束ベルト 超強力ロック型 アルファロック

    ハイロジック
    1,698税込1,868
    1パック(2組)
    3日以内出荷
    マッシュルーム型のフックが両方から噛み合い、パチッとロックして固定。耐熱、耐寒、耐水。パチッとロックする着脱テープです。木材やレンガ、ブロックなど凸凹のある面、ビニールなどにも取付可能。日光、雨風のあたる屋外でも使用できます。重いものでもしっかり取付できます。使用温度範囲-40~90度。貼り付ける前に表面の汚れを除去してください。貼り付け後しっかり加圧してください。貼り付け後は剥がさないことを前提としています、剥がした場合は下地が破損することがありますのでご注意ください
    長さ(m)7.6規格(ベルクロ)30642入数2組(4本)
  • ベルクロ ジザイ着脱テープ 超強力型 ハイロジック

    ベルクロ ジザイ着脱テープ 超強力型

    ハイロジック
    1,598税込1,758
    1パック(5組)
    3日以内出荷
    超強力な粘着テープでブロック、レンガ、木材など凸凹面にも貼り付け可能。鋭いカギつきフックが、しっかり引っかけて重いものでも取り付けることができます。耐熱、耐寒、耐水、耐紫外線に優れます。耐候性に優れ、屋外での使用に最適です。貼り付ける前に表面の汚れを除去してください。貼り付け後しっかり加圧してください。貼り付け後は剥がさないことを前提としています、剥がした場合は下地が破損することがありますのでご注意ください
    グレー規格(ベルクロ)90800長さ(cm)10入数5組(フック・ループ各5本)
  • ベルクロ ジザイ結束ベルト 高耐力型 ハイロジック

    ベルクロ ジザイ結束ベルト 高耐力型

    ハイロジック
    2,398税込2,638
    1パック(1本)
    3日以内出荷
    巻くだけでしっかり縛れる、伸びない、ずれない、緩まない。巻きつけるだけで「しっかり縛れるロープ」になるジザイ結束ベルト。伸びないので長時間の使用でも緩みません。キャリーカートなどの荷物固定に最適。DIYの材料としても使えます。繰り返し使えます。強度を確保する厚みとしなやかさを両立。隙間なく巻きつくので強力に縛ることができます。はがしやすいことも特徴です。ハサミで簡単に自由な長さに切断できます。重ね合わせ1cmあたり約1.5kgのひっぱり強度(SHEAR STRENGTH)が得られます。濡れても強度に影響はありません。縫うこと、接着することもできます。必要な長さに切断してご使用ください。表と裏がそれぞれループ面とフック面になっているので巻きつけるだけで縛ることができます
    入数1本
  • ベルクロ ジザイ着脱テープ 強力型 ハイロジック

    ベルクロ ジザイ着脱テープ 強力型

    ハイロジック
    999税込1,099
    1パック(2組)ほか
    3日以内出荷
    ネジや工具を使わず重量物をしっかり取り付け!取り外しやすい厚めタイプ。爪のような鋭いフックがしっかり引っかかるので、今まで取り付けられなかった場所や、重量物でも取り付けることができます。水まわりにも使用できる耐水性です。ループテープが分厚く、しっかり取り付けても取り外しやすく作られています。凸凹のないなめらかな面に貼り付けてください。貼り付ける前に表面の汚れを除去してください。漆喰や木材など素材によっては貼り付かないものがあります。貼り付け後は剥がさないことを前提としています、剥がした場合は下地が破損することがありますのでご注意ください
  • ベルクロ ジザイ着脱テープ 一般用 ハイロジック

    ベルクロ ジザイ着脱テープ 一般用

    ハイロジック
    1,098税込1,208
    1パック(1組)
    3日以内出荷
    曲面取り付けに強いリング型フックを踏襲したフック&ループの基本型。一般的な用途に幅広く使えます。凸凹のないなめらかな面に貼り付けてください。貼り付ける前に表面の汚れを除去してください。漆喰や木材など素材によっては貼り付かないものがあります。貼り付け後は剥がさないことを前提としています、剥がした場合は下地が破損することがありますのでご注意ください
    規格(ベルクロ)90078長さ(cm)45入数1組(フック・ループ各1本)
  • ベルクロ ジザイ着脱テープ 強力薄型 楕円カット ハイロジック

    ベルクロ ジザイ着脱テープ 強力薄型 楕円カット

    ハイロジック
    999税込1,099
    1パック(10組)
    3日以内出荷
    ネジや工具を使わずしっかり取り付け!すぐに使える卵型カット!。水まわりにも使用できる耐水性です。強力型の薄型品でぴったり取り付きます。凸凹のないなめらかな面に貼り付けてください。貼り付ける前に表面の汚れを除去してください。漆喰や木材など素材によっては貼り付かないものがあります。貼り付け後は剥がさないことを前提としています、剥がした場合は下地が破損することがありますのでご注意ください。垂直に取り付ける場合は必ず回しながら押し付けてください、壊れやすいものを取り付けないでください、下に壊れやすいものを置かないでください
    規格(ベルクロ)91010長さ(cm)2.5入数10組(フック・ループ各10個)
  • SUS梁付け・スラブ付吊環 ACE(エース)

    SUS梁付け・スラブ付吊環

    ACE(エース)
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    機構(公団)住宅AE-135-C、公共住宅E-115-C該当品の吊環です。
    材質SUS304耐荷重(kg)3000仕上ピーリング
  • リング チタン製 EA638KLシリーズ エスコ

    リング チタン製 EA638KLシリーズ

    エスコ
    2,900税込3,190
    1個
    3日以内出荷
    材質チタン合金仕上研磨
  • 吊り金具(L型アングル) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    吊り金具(L型アングル)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    等辺山形鋼より、吊ボルトの支持を行う金物です。吊ボルトからの形鋼支持にも使用できます。刑鋼を包む形態になっているため、脱落の心配がありません。W3/8・W1/2兼用タイプです。
    材質鉄、表面処理:亜鉛メッキ使用荷重(kg)150寸法T(mm)2.6使用荷重(kN)1.47
  • キャラメルアンカー ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    キャラメルアンカー

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    399税込439
    1本
    当日出荷
    ナットとネジが一体型になっているため、作業時にネジが落ちることがなく、天井面に確実に取り付けができます。W3/8の全ねじボルトを吊るす木下地用の天井工事金具です。
    トラスコ品番383-8103材質鉄、表面処理:ユニクロメッキ寸法L(mm)45寸法H(mm)26寸法D(mm)5寸法W(mm)20吊下荷重N(kgf)700
  • アンカープレート基盤 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    アンカープレート基盤

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    コンクリートスラブ上に取り付け、大引きを固定するのに使用します。
    トラスコ品番383-8093材質鉄、表面処理:亜鉛メッキ寸法H(mm)70寸法W(mm)70
  • ナット付き吊足 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ナット付き吊足

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    259税込285
    1本
    当日出荷
    W3/8全ねじボルトを吊るす木下地用の天井工事金具です。木材から吊ボルトを介して配管・軽天設備を支持します。
    トラスコ品番368-1180材質鉄、表面処理:亜鉛メッキ寸法H(mm)118寸法W(mm)24.5吊下荷重N(kgf)784
  • ワンタッチナット付吊足 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ワンタッチナット付吊足

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    539税込593
    1本
    当日出荷
    W3/8の全ねじボルトを吊るす木下地用の天井工事金具です。仮止め用の爪付きタイプです。木材から吊ボルトを介して配管・軽天設備を支持します。
    トラスコ品番383-8071材質鉄、表面処理:亜鉛メッキ寸法H(mm)105寸法W(mm)22吊下荷重N(kgf)98
  • スリムオープンアイプレート(ステンレス) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    スリムオープンアイプレート(ステンレス)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    ビス止め仕様で簡単に取付可能です。DIYに使いやすいカラー仕様の荷役金物です。
    用途物を吊るしたり、引っ掛ける際に。材質ステンレス(SUS304)表面処理塗装
  • アイプレート(ステンレス) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    アイプレート(ステンレス)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    ビス止め仕様で簡単に取付可能です。DIYに使いやすいカラー仕様の荷役金物です。
    用途物を吊るしたり、引っ掛ける際に。材質ステンレス(SUS304)表面処理塗装
  • U形掛棒 シルバー色 TRUSCO

    U形掛棒 シルバー色

    TRUSCO
    839税込923
    1個
    当日出荷
    Uの字になっていますので傘やS字フックなどを引っ掛けられます。付属のビスで壁に固定して使用します。物を掛ける場所が欲しい時に、小さなスペースで設置できます。
    付属品ビス×4個トラスコ品番337-8242材質スチール(塗装:シルバー)寸法L(mm)106寸法H(mm)30寸法d(mm)53寸法A(mm)94
  • キャビネット吊金具 LAMP(スガツネ工業)

    キャビネット吊金具

    LAMP(スガツネ工業)
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    キャビネットを壁面に取り付ける金具です。 側板固定のため天板の素材を選びません。大理石やステンレスなどを使用したキッチンや洗面台におすすめです。 側板側からの出っ張りが低いので、スライドレールを使用した引き出しにも使用できます。 取り付け後に、上下方向および前後方向の調整ができます。 補強アルミプロファイルと併用すれば、壁面の取付箇所が増え、壁面への荷重を分散できます。(キャビネットの幅が広い場合におすすめです)
    材質/仕上鋼・亜鉛合金(ZDC)/亜鉛めっき耐荷重(N)1960/2個質量(g)250
  • キャビネット吊金具 補強アルミプロファイル LAMP(スガツネ工業)

    キャビネット吊金具 補強アルミプロファイル

    LAMP(スガツネ工業)
    6,598税込7,258
    1個
    4日以内出荷
    キャビネット吊金具の補強部品です。
    材質アルミニウム合金/シルバーアルマイト処理タイプ重量用タイプ/側板固定 PAT.P
  • キャビネット吊金具 本体カバー LAMP(スガツネ工業)

    キャビネット吊金具 本体カバー

    LAMP(スガツネ工業)
    269税込296
    1個
    4日以内出荷
    キャビネットを壁面に取り付ける金具です。 側板固定のため天板の素材を選びません。大理石やステンレスなどを使用したキッチンや洗面台におすすめです。 側板側からの出っ張りが低いので、スライドレールを使用した引き出しにも使用できます。 取り付け後に、上下方向および前後方向の調整ができます。 補強アルミプロファイルと併用すれば、壁面の取付箇所が増え、壁面への荷重を分散できます。(キャビネットの幅が広い場合におすすめです)
    材質ポリアミド(PA)ホワイト質量(g)18
  • エキスプレスXP1マグネット グリップル

    エキスプレスXP1マグネット

    グリップル
    4,498税込4,948
    1箱(2セット)
    翌日出荷
    鉄骨部分などに使用できるマグネットタイプ。 ワイヤーを緩める際に専用工具が必要のない機構を採用。 長さ調整が必要な配管や照明器具、看板といった多様な製品の吊り下げ時に素早い施工を実現。
    用途照明器具、看板の吊り下げに使用セット内容本体:1個、ワイヤー:1本材質ハウジング部分:亜鉛合金、ウェッジ部分:焼結鋼、スプリング部分:ステンレス、エンドキャップ部:ポリプロピレン、ボタン部分:アセタール長さ(m)1安全荷重(kg)8(マグネット/鉛直に吊り下げた場合/安全係数2)線径(mm)1.5
  • カテナリーキット3mmクリップ グリップル

    カテナリーキット3mmクリップ

    グリップル
    2,698税込2,968
    1箱(2セット)
    4日以内出荷
    ワイヤーの両端を梁や壁等に固定し、ワイヤーを張ることで簡単に「広告や照明器具」等の取り付け部を作成。 頭上に取り付け部がない、もしくはドリルを使えない現場等に最適
    用途間仕切り設備取付けに使用セット内容3mm用クリップ(ワイヤ径1.5mm):1個、エキスプレスXP1:1個、ワイヤー:1本材質<3mm用クリップ>ハウジング部分:亜鉛合金、ローラー部分:焼結鋼、スプリング部分:ステンレス、<エキスプレスXP1>ハウジング部分:亜鉛合金、ウェッジ部分:焼結鋼、スプリング部分:ステンレス、エンドキャップ部:ポリプロピレン、ボタン部分:アセタール長さ(m)1安全荷重(kg)15(鉛直に吊り下げた場合/安全係数5)線径(mm)1.5
  • 36x18mm/20mm ハンガー(ステンレス製) エスコ

    36x18mm/20mm ハンガー(ステンレス製)

    エスコ
    695税込765
    1個
    翌日出荷
    仕様リング内幅:20mm材質SUS304穴径(Φmm)3.2線径(Φmm)5使用荷重(kg)10プレート寸法(mm)36×18
  • 38x38mm 三角型ハンガー(ステンレス製) エスコ

    38x38mm 三角型ハンガー(ステンレス製)

    エスコ
    900税込990
    1個
    翌日出荷
    材質SUS304穴径(Φmm)3.5線径(Φmm)6使用荷重(kg)10プレート寸法(mm)38×38
  • 76.2 mm ウォール金具(ステンレス製) エスコ

    76.2 mm ウォール金具(ステンレス製)

    エスコ
    14,400税込15,840
    1個
    翌日出荷
    材質鍛造ステンレス(SUS316)質量(g)2350使用荷重(t)3.85寸法A(mm)25.4寸法D(mm)131.3寸法B(mm)76.2寸法C(mm)64
  • 101.6 mm ウォール金具 エスコ

    101.6 mm ウォール金具

    エスコ
    1,780税込1,958
    1個
    翌日出荷
    仕様皿サイズ:145×101.6mm材質スチール線径(Φmm)11使用荷重(kg)726プレート寸法(mm)91×30穴サイズ(mm)11×11リング幅(mm)36
  • 変形Wカン WAKI(和気産業)

    変形Wカン

    WAKI(和気産業)
    419税込461
    1個
    翌々日出荷
    物を吊るしたり、引っ掛けたりする時に使用。
    安全荷重(kg)10材質スチール クロームメッキ寸法(mm)6×37×200クローム寸法A(mm)6寸法D(mm)200寸法B(mm)37寸法C(mm)37
  • 変形ツリカン WAKI(和気産業)

    変形ツリカン

    WAKI(和気産業)
    349税込384
    1個
    翌々日出荷
    表示荷重を絶対超えて使用しないで下さい摩擦や変形した商品は使用しないで下さい
    耐荷重(kg)60材質スチールクロームクローム寸法A(mm)6寸法D(mm)30寸法E(mm)25R
  • 496 フック掛 サテンニッケル BEST(ベスト)[金物]

    496 フック掛 サテンニッケル

    BEST(ベスト)[金物]
    3,998税込4,398
    1個
    9日以内出荷
    用途フック棒の保管用金具材質黄銅鋳物サテンニッケル取付ねじ皿木ネジ4×20mm
  • SUS自在丸環用押え板 ACE(エース)

    SUS自在丸環用押え板

    ACE(エース)
    1,798税込1,978
    1本
    4日以内出荷
    材質SUS304質量(kg)0.4仕上ヘアーライン
  • パラペット吊り金物 ACE(エース)

    パラペット吊り金物

    ACE(エース)
    10,980税込12,078
    1本
    4日以内出荷
    材質SUS304仕様リングなし寸法(mm)12×65×340質量(kg)2.0仕上研磨
  • ステンレスシャックル ニッサチェイン

    ステンレスシャックル

    ニッサチェイン
    4,998税込5,498
    1箱(5個)
    4日以内出荷
    水回りに最適なステンレス製です。
    用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。トラスコ品番126-1319材質本体:ステンレス品名SYJ90寸法L(mm)36寸法A(mm)18寸法D(mm)9参考使用荷重(kg)250寸法B(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
  • HT4P形セーフティコマンダ フック IDEC(和泉電気)

    HT4P形セーフティコマンダ フック

    IDEC(和泉電気)
    2,698税込2,968
    1個
    25日以内出荷
その他吊り金具