82件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
  • ビラカン エスコ

    ビラカン

    エスコ(18件のレビュー)
    205税込226
    1セット(10個)
    当日出荷
  • メッシュパネル用 小物入れ 光

    メッシュパネル用 小物入れ

    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    収納に便利なインテリアメッシュパーツシリーズです メッシュパネル用パーツ キッチンや部屋の小物などの整頓に最適です メッシュパネルに簡単に取付けができ、自由にレイアウトすることができます
  • メッシュパネル用 ステンレス棚 光

    メッシュパネル用 ステンレス棚

    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    収納に便利なステンレスメッシュパーツシリーズです メッシュパネル用パーツ キッチンや部屋の小物などの整頓に最適です メッシュパネルに簡単に取付けができ、自由にレイアウトすることができます 丈夫でサビにくいステンレス製です
    材質ステンレス
  • D30寸切りボルト用爪 岡田装飾金物

    D30寸切りボルト用爪

    岡田装飾金物
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    工場・倉庫内で施工に便利な寸切ボルト(W3/8)用の部品
    用途W3/8寸切ボルトに、D30レールを吊り下げることが可能です。付属品W3/8ナット付適合レールD30レール
  • 羽子板吊足(ユニクロ) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    羽子板吊足(ユニクロ)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    189税込208
    1本
    当日出荷
    ボルト吊りインサートから吊り木との接合に使用できます。
    材質スチール呼び径(Φmm)3.8
  • LG天井吊金具(木下地) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    LG天井吊金具(木下地)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    258税込284
    1本
    当日出荷
    W3/8の全ねじボルトを吊るす木下地用の天井工事金具です。木材から吊ボルトを介して配管・軽天設備を支持します。
    トラスコ品番383-8073材質鉄、表面処理:亜鉛メッキ寸法H(mm)72寸法W(mm)24吊下荷重N(kgf)2700
  • メッシュパネル用 線材 棚 光

    メッシュパネル用 線材 棚

    639税込703
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    収納に便利なメッシュパーツシリーズです メッシュパネル用パーツ ライン形状の棚です メッシュパネルに簡単に取付けができ、自由にレイアウトすることができます 掛けているだけで作業効率がアップしたり、センス良く配置したりと使い勝手が向上します 眼鏡や財布・時計など、目に見える所に置いておくだけで紛失の確率がダウンします
  • テーパーメイト ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    テーパーメイト

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    3/8の全ねじボルトを吊るす木下地用の天井工事金具です。天井などから斜めに自在な角度で吊ボルトがとれます。
    用途総合建設工事・軽天内装工事・空調・衛生・管機・電気等の各種設備工事などに。トラスコ品番383-8096材質熱間圧延軟鋼板(SPHC)、表面処理:電気亜鉛メッキ寸法H(mm)53.4寸法W(mm)25.2吊下荷重N(kgf)1960
  • メッシュパネル用 カゴ 光

    メッシュパネル用 カゴ

    899税込989
    1枚
    欠品中
    収納に便利なインテリアメッシュパーツシリーズです メッシュパネル用パーツ キッチンや部屋の小物などの整頓に最適です メッシュパネルに簡単に取付けができ、自由にレイアウトすることができます
  • デッキタッチ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    デッキタッチ

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    509税込560
    1個
    当日出荷
    W3/8の全ねじボルトを吊るす木下地用の天井工事金具です。吊ボルトの位置決めが自由に行えます。インサート又はアンカーを打たずに全ネジボルトが支持できます。
    トラスコ品番383-8148材質亜鉛メッキ鋼板寸法H(mm)33使用荷重(kg)100寸法D(mm)24寸法T(mm)1.6寸法W(mm)18使用荷重(kN)0.98
  • メッシュパネル用 クローム棚 光

    メッシュパネル用 クローム棚

    619税込681
    1個
    当日出荷
    収納に便利なインテリアメッシュパーツシリーズです メッシュパネル用パーツ キッチンや部屋の小物などの整頓に最適です メッシュパネルに簡単に取付けができ、自由にレイアウトすることができます
    クローム
  • ビス止め吊金具 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ビス止め吊金具

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    339税込373
    1本
    当日出荷
    天井面・壁面・梁面からの取付け作業が簡単にできます。W3/8の全ねじボルトを吊るす木下地用の天井工事金具です。
    トラスコ品番383-8104材質鉄、表面処理:ユニクロメッキ寸法H(mm)26.4寸法W(mm)23.2吊下荷重N(kgf)800
  • LG天井吊金具(C型鋼) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    LG天井吊金具(C型鋼)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)
    299税込329
    1本
    当日出荷
    L型にリブ加工しているため、高い強度があります。C型鋼から垂直に吊ボルトが支持できます。W3/8の全ねじボルトを吊るす木下地用の天井工事金具です。
    トラスコ品番383-8075材質鉄、表面処理:亜鉛メッキ寸法H(mm)44寸法W(mm)30吊下荷重N(kgf)490
  • メッシュパネル用 棚 光

    メッシュパネル用 棚

    729税込802
    1枚
    欠品中
    収納に便利なインテリアメッシュパーツシリーズです メッシュパネル用パーツ キッチンや部屋の小物などの整頓に最適です メッシュパネルに簡単に取付けができ、自由にレイアウトすることができます
  • チャンネルクランプ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    チャンネルクランプ

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    リップ溝形鋼(C型鋼)に下穴加工無しで吊りボルトW3/8を垂直もしくは必要な角度に固定可能。
    トラスコ品番383-8138材質鉄、表面処理:ユニクロームメッキ厚さ(mm)3寸法H(mm)31寸法W(mm)30
  • ベルクロ ジザイ結束ベルト 薄型 ハイロジック

    ベルクロ ジザイ結束ベルト 薄型

    ハイロジック
    1,198税込1,318
    1パック
    当日出荷から3日以内出荷
    世界中で愛用される究極のケーブルタイ。コードやケーブルに巻いてきれいにまとめるケーブルタイです。耐久性も抜群で300~400回繰り返して使えます。薄くしなやかで隙間なく巻き付き、強力に結束できます。剥がしやすいことも特徴です。独自のフックとループの構造で、絡みにくくゴミが付着しにくくなっています。ハサミで簡単に切断して長さを調整できます、3~4cm重ねて継足すれば長さを延長できます。キッチンやオフィスではべとつかないテープとして使えます。耐水性も問題なく冷凍庫にいれてもしなやかさを保ちます。ロール状に巻かれているので1本づつ切り離してからご使用ください。表と裏がそれぞれループ面とフック面になっているので巻きつけるだけで縛ることができます
  • コンクリートハンガー ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    コンクリートハンガー

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    199税込219
    1本
    欠品中
    ナットとネジが一体型になっているため、作業時にネジが落ちることがなく、天井面に確実に取り付けができます。軽量天井に簡単に吊りボルトを取付できます。コンクリート下地に、W3/8(3分)の吊りボルトを固定します。
    トラスコ品番383-8113材質鉄、ネジ部:シルバー、ナット部:ユニクロメッキ長さ(mm)39下穴径(Φmm)Φ5.5線径(Φmm)6.2
  • ウッドハンガー ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ウッドハンガー

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    199税込219
    1本
    当日出荷
    ナットとネジが一体型になっているため、作業時にネジが落ちることがなく、天井面に確実に取り付けができます。軽量天井に簡単に吊りボルトを取付できます。木材下地に、W3/8(3分)の吊りボルトを固定します。ウッドハンガーは軽量鋼(1mm以下)下穴不要で使用できます。
    トラスコ品番383-8107材質鉄、表面処理:ユニクロメッキ長さ(mm)38線径(Φmm)4.5
  • ステンレスビラカン ニッサチェイン

    ステンレスビラカン

    ニッサチェイン
    969税込1,066
    1箱(15個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • メッシュパネル取付金具 光

    メッシュパネル取付金具

    459税込505
    1枚
    当日出荷
    収納に便利なインテリアメッシュパーツシリーズです メッシュパネル用パーツ メッシュパネルを組立てる時に必要な取付金具です ネジ式なので取付が簡単です
    適合径(Φmm)6~8適合ポール径(Φmm)25
  • パイプハンガー ベルク

    パイプハンガー

    ベルク
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    石こうボードに画びょう感覚。らくらくプッシュ&クロスピンでしっかり固定。かわいいニコニコマークのニコピンが取付をサポート。タオルやマフラーを掛けたり、Sカンを掛けて吊ったり、汎用的に使える壁付けタイプのハンガーです
    付属品石こうボード用ピン(ニコピン)/木壁用ネジ材質本体:アルミ/取付金具:スチールシルバー静止荷重(kg)4(ピン)/4(ネジ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)395×60×63アズワン品番64-5263-99
  • 寸切りボルト取付金具 岡田装飾金物

    寸切りボルト取付金具

    岡田装飾金物
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    工場・倉庫内で施工に便利な寸切ボルト(W3/8)用の部品
    用途各種部材と組み合わせることで、W3/8寸切ボルトにレールを吊り下げることが可能です。付属品W3/8ナット付
  • 寸切りボルト用ブラケット取付金具 岡田装飾金物

    寸切りボルト用ブラケット取付金具

    岡田装飾金物
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    工場・倉庫内で施工に便利な寸切ボルト(W3/8)用の部品
    用途各種ブラケットと組み合わせることで、W3/8寸切ボルトにレールを吊り下げることが可能です。付属品ブラケット取付用ネジ付適合レールXG/D40/D30/ベンダーレール
  • 吊り金具(C型鋼) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    吊り金具(C型鋼)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    チャンネル材より吊ボルトの支持を行う金物です。吊ボルトからの形鋼支持にも使用できます。刑鋼を包む形態になっているため、脱落の心配がありません。W3/8・W1/2兼用タイプです。
    材質鉄、表面処理:亜鉛メッキ使用荷重(kg)150寸法T(mm)3.2使用荷重(kN)1.47
  • ドリルハンガー ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ドリルハンガー

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    W3/8(3分)のナットが固定しており、W3/8(3分)のボルト・寸切ボルトを簡単に取り付け可能です。ワッシャー部は、耐候性・耐薬品性に富むネオプレンを使用しております。
    用途鋼製下地(C型鋼・デッキプレート・H型鋼など)、雨樋・竪樋・配水管・排水パイプ等の固定に、羽子板ボルトの接続に。材質鉄、表面処理:ラスパート線径(Φmm)6.3
  • ボルト付吊足 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ボルト付吊足

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    329税込362
    1本
    当日出荷
    W3/8の全ねじボルトを吊るす木下地用の天井工事金具です。
    トラスコ品番383-8086材質鉄、表面処理:亜鉛メッキ寸法H(mm)145寸法W(mm)22吊下荷重N(kgf)980
  • ステンレス 吊り金具 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ステンレス 吊り金具

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    584税込642
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    壁面や床面などに取り付けするプレート受け金具です。受け部分:クローズタイプ
    材質SUS304
  • ベルクロ ジザイ着脱テープ 現状回復一般型 ハイロジック

    ベルクロ ジザイ着脱テープ 現状回復一般型

    ハイロジック
    1,298税込1,428
    1パック(1組)
    3日以内出荷
    きれいにはがせる現状回復用。繰り返し取り付け、取り外し可能。壁や取り付けるものからキレイに剥がせる。薄いので貼り付け浮き上がりが少ない。凸凹のないなめらかな面に貼り付けてください。貼り付ける前に表面の汚れを除去してください。漆喰や木材など素材によっては貼り付かないものがあります。貼り付け後は一度剥がすと粘着力が下がります。柔らかい壁紙などは剥がすときに表面が取れる場合がありますのでご注意ください
    規格(ベルクロ)95178長さ(cm)45入数1組(フック・ループ各1本)
  • ベルクロ ジザイ着脱テープ 超強力型 ハイロジック

    ベルクロ ジザイ着脱テープ 超強力型

    ハイロジック
    1,598税込1,758
    1パック(5組)
    3日以内出荷
    超強力な粘着テープでブロック、レンガ、木材など凸凹面にも貼り付け可能。鋭いカギつきフックが、しっかり引っかけて重いものでも取り付けることができます。耐熱、耐寒、耐水、耐紫外線に優れます。耐候性に優れ、屋外での使用に最適です。貼り付ける前に表面の汚れを除去してください。貼り付け後しっかり加圧してください。貼り付け後は剥がさないことを前提としています、剥がした場合は下地が破損することがありますのでご注意ください
    グレー規格(ベルクロ)90800長さ(cm)10入数5組(フック・ループ各5本)
  • D40寸切りボルト用爪 岡田装飾金物

    D40寸切りボルト用爪

    岡田装飾金物
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    工場・倉庫内で施工に便利な寸切ボルト(W3/8)用の部品
    用途W3/8寸切ボルトに、D40レールを吊り下げることが可能です。付属品W3/8ナット付適合レールSG/XG/D40レール
  • 真鍮フック be worth style(ビーワーススタイル)

    真鍮フック

    be worth style(ビーワーススタイル)
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    新潟・燕三条でつくられた、真鍮製のフック 掛ける収納に便利
    用途フックとして。材質真鍮種類Y字フック耐荷重(kg)約2寸法(縦×横)(cm)7×1.6
  • ケーブルフック ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ケーブルフック

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    ケーブルの支持部分は、ビニール被覆を施してあります。フック先端端に設けた凹部にケーブルタイを掛けてケーブルの抜け出しを防止できます。天井フトコロが低く仕上がる場所に適したケーブル支持金具です。
    トラスコ品番383-8139材質鉄(PVCコーティング)、表面処理:電気亜鉛メッキ寸法H(mm)100使用荷重(kg)10寸法W(mm)120使用荷重(kN)0.1
  • チャンネルハンガー ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    チャンネルハンガー

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    199税込219
    1本
    当日出荷
    ナットとネジが一体型になっているため、作業時にネジが落ちることがなく、天井面に確実に取り付けができます。鉄材・C型鋼下地に、W3/8(3分)の吊りボルトを固定します。軽量天井に簡単に吊りボルトを取付できます。下穴不要で使用できます。
    トラスコ品番383-8114材質鉄、表面処理:ユニクロメッキ長さ(mm)23線径(Φmm)5適応下地鋼板0.8~3.2mmまで
  • 吊り金具 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    吊り金具

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    259税込285
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    カラー仕様の吊り金具です。ビス止め仕様で簡単に取り付け可能です。
    用途物を吊るしたり、引っ掛ける際に。材質スチール表面処理塗装
  • 六連フック シルバー色 TRUSCO

    六連フック シルバー色

    TRUSCO
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    物を掛ける場所が欲しい時に小さなスペースで設置できます。付属のビスで壁に固定して使用します。小さなフックを6つ並べて一本にしています。
    付属品ビス×4個トラスコ品番337-8244材質スチール(塗装:シルバー)寸法L(mm)312寸法H(mm)30寸法d(mm)41寸法A(mm)300
  • ニッケルビラカン ニッサチェイン

    ニッケルビラカン

    ニッサチェイン
    519税込571
    1箱(20個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • カテナリーキット グリップル

    カテナリーキット

    グリップル
    2,498税込2,748
    1箱(2セット)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ワイヤーの両端を梁や壁等に固定し、ワイヤーを張ることで簡単に「広告や照明器具」等の取り付け部を作成。 頭上に取り付け部がない、もしくはドリルを使えない現場等に最適
    用途間仕切り設備取付けに使用セット内容本体:1個、ワイヤー:1本、リリースキー:1本、六角レンチ:1本材質ハウジング部分:亜鉛合金、ローラー部分:セラミック、スプリング部分:ステンレス、エンドキャップ部:UV安定化ホモポリマープロピレン安全荷重(kg)30(鉛直に吊り下げた場合/安全係数5)線径(mm)3
  • エンジェルフックキット グリップル

    エンジェルフックキット

    グリップル
    1,698税込1,868
    1箱(2セット)
    3日以内出荷
    照明器具の吊り下げ、看板、吸音パネルや外観が重視される設備に最適
    用途照明器具の吊り下げ、看板、吸音パネルや外観が重視される設備に最適。セット内容本体:1個、ワイヤー:1本材質ハウジング部分:亜鉛合金、ローラー部分:真中、スプリング部分:アセタール長さ(m)1安全荷重(kg)15(鉛直に吊り下げた場合/安全係数5)線径(mm)1.5
  • 70x 38mm ウォール金具(スチール・クロームメッキ/4個) エスコ

    70x 38mm ウォール金具(スチール・クロームメッキ/4個)

    エスコ
    1,920税込2,112
    1パック
    翌日出荷
    ロープや紐をトラックに取り付けるのに便利
    材質プレート・リング:低炭素鋼寸法(mm)外寸:71×38、線径:6.3、プレート:54×21穴径(Φmm)6使用荷重(kg)136仕上クロム酸亜鉛仕上げ破断荷重(kg)408リング幅(mm)25
  • 497 座付ヒートン サテンニッケル BEST(ベスト)[金物]

    497 座付ヒートン サテンニッケル

    BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    用途欄間窓、回転欄間の開閉用の紐を通す金具材質黄銅鋳物サテンニッケル取付ねじ皿木ネジ4×20mm
その他吊り金具