2ページ目: ガラス用丁番

特価
本日9月17日(木)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
93件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステン 18号蝶番 HL 8x60 スリーナイン島野

    ステン 18号蝶番 HL 8x60

    スリーナイン島野
    3,898税込4,288
    1組
    7日以内出荷
    寸法(mm)60耐荷重(kg)6(1組)仕上HL適合ガラス厚(mm)(扉・枠)8
  • ステン 18号蝶番 #400 8x60 スリーナイン島野

    ステン 18号蝶番 #400 8x60

    スリーナイン島野
    2,998税込3,298
    1組
    7日以内出荷
    寸法(mm)60耐荷重(kg)6(1組)仕上#400適合ガラス厚(mm)(扉・枠)8
  • ステン 13号蝶番 HG 扉5・6x50 枠8x50 スリーナイン島野

    ステン 13号蝶番 HG 扉5・6x50 枠8x50

    スリーナイン島野
    6,998税込7,698
    1組
    7日以内出荷
    寸法(mm)50耐荷重(kg)5(1組)仕上HG(#600)適合ガラス厚(mm)(扉)5、6、(枠)8
  • ステン 13号蝶番 HL 扉5・6x50 枠8x50 スリーナイン島野

    ステン 13号蝶番 HL 扉5・6x50 枠8x50

    スリーナイン島野
    3,398税込3,738
    1組
    7日以内出荷
    寸法(mm)50耐荷重(kg)5(1組)仕上HL適合ガラス厚(mm)(扉)5、6、(枠)8
  • ステン 13号蝶番 #400 扉5・6x50 枠8x50 スリーナイン島野

    ステン 13号蝶番 #400 扉5・6x50 枠8x50

    スリーナイン島野
    2,698税込2,968
    1組
    7日以内出荷
  • ステン 12号蝶番 HG 5・6x50 スリーナイン島野

    ステン 12号蝶番 HG 5・6x50

    スリーナイン島野
    6,898税込7,588
    1組
    7日以内出荷
    寸法(mm)50耐荷重(kg)5(1組)仕上HG(#600)適合ガラス厚(mm)(扉・枠)5、6
  • ステン 12号蝶番 HL 5x50 スリーナイン島野

    ステン 12号蝶番 HL 5x50

    スリーナイン島野
    2,998税込3,298
    1組
    7日以内出荷
    寸法(mm)50耐荷重(kg)5(1組)仕上HL適合ガラス厚(mm)(扉・枠)5、6
  • ステン 12号蝶番 #400 5・6x50 スリーナイン島野

    ステン 12号蝶番 #400 5・6x50

    スリーナイン島野
    2,388税込2,627
    1組
    7日以内出荷
  • ステン 3号蝶番 #400 扉5・6x50 枠8x50 スリーナイン島野

    ステン 3号蝶番 #400 扉5・6x50 枠8x50

    スリーナイン島野
    2,998税込3,298
    1組
    7日以内出荷
    耐荷重(kg)5(1組)仕上#400適合ガラス厚(mm)(扉)6、5、(枠)8
  • ステン 2号蝶番 #400 8x60 スリーナイン島野

    ステン 2号蝶番 #400 8x60

    スリーナイン島野
    3,698税込4,068
    1組
    7日以内出荷
    寸法(mm)60耐荷重(kg)6(1組)仕上#400適合ガラス厚(mm)(扉・枠)8
  • ステン 2号蝶番 #400 5・6x50 スリーナイン島野

    ステン 2号蝶番 #400 5・6x50

    スリーナイン島野
    2,998税込3,298
    1組
    7日以内出荷
    寸法(mm)50耐荷重(kg)5(1組)仕上#400適合ガラス厚(mm)(扉・枠)6、5
  • ステン P型蝶番 HG 5・6x50 スリーナイン島野

    ステン P型蝶番 HG 5・6x50

    スリーナイン島野
    7,998税込8,798
    1組
    7日以内出荷
    軸受を埋め込む必要がございません。 上下枠に蝶番本体をあらかじめ取り付けできるので作業性に優れています。1人でも充分取付作業ができます。 座金の吊元側は3.5mm長く設定しており、側板に当てるだけで位置決めが容易にできます。
    耐荷重(kg)5(1組)仕上HG(#600)適合ガラス厚(mm)5、6
  • ステン P型蝶番 #400 5・6x50 スリーナイン島野

    ステン P型蝶番 #400 5・6x50

    スリーナイン島野
    3,498税込3,848
    1組
    4日以内出荷
    軸受を埋め込む必要がございません。 上下枠に蝶番本体をあらかじめ取り付けできるので作業性に優れています。1人でも充分取付作業ができます。 座金の吊元側は3.5mm長く設定しており、側板に当てるだけで位置決めが容易にできます。
    耐荷重(kg)5(1組)仕上#400適合ガラス厚(mm)5、6
  • ステン P3号蝶番 #400 扉5・6枠8x50 スリーナイン島野

    ステン P3号蝶番 #400 扉5・6枠8x50

    スリーナイン島野
    3,500税込3,850
    1組
    7日以内出荷
    軸受を埋め込む必要がございません。 下枠に蝶番本体をあらかじめ取り付けできるので作業性に優れています。 下用の座金の吊元側は3.5mm長く設定しており、側板に当てるだけで位置決めが容易にできます。
    耐荷重(kg)5(1組)仕上#400適合ガラス厚(mm)(扉)6、5、(枠)6、5
  • ステン P2号蝶番 #400 5・6x50 スリーナイン島野

    ステン P2号蝶番 #400 5・6x50

    スリーナイン島野
    3,198税込3,518
    1組
    7日以内出荷
    軸受を埋め込む必要がございません。 下枠に蝶番本体をあらかじめ取り付けできるので作業性に優れています。 下用の座金の吊元側は3.5mm長く設定しており、側板に当てるだけで位置決めが容易にできます。
    耐荷重(kg)5(1組)仕上#400適合ガラス厚(mm)(扉)6、5、(枠)8
  • ステン 1号蝶番 HL 8x60 スリーナイン島野

    ステン 1号蝶番 HL 8x60

    スリーナイン島野
    2,998税込3,298
    1組
    5日以内出荷
    寸法(mm)60耐荷重(kg)6(1組)仕上HL適合ガラス厚(mm)8
  • ステン 1号蝶番 HL 5・6x50 スリーナイン島野

    ステン 1号蝶番 HL 5・6x50

    スリーナイン島野
    1,798税込1,978
    1組
    5日以内出荷
    寸法(mm)50耐荷重(kg)5(1組)仕上HL適合ガラス厚(mm)5、6
  • ステン 1号蝶番 HL 5・6x40 スリーナイン島野

    ステン 1号蝶番 HL 5・6x40

    スリーナイン島野
    1,698税込1,868
    1組
    7日以内出荷
    寸法(mm)40耐荷重(kg)5(1組)仕上HL適合ガラス厚(mm)5、6
  • ステン 横吊蝶番 ダブルタイプ #400 5x40 スリーナイン島野

    ステン 横吊蝶番 ダブルタイプ #400 5x40

    スリーナイン島野
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
  • ステン 横吊蝶番(側板)#400扉5・6枠8x50 スリーナイン島野

    ステン 横吊蝶番(側板)#400扉5・6枠8x50

    スリーナイン島野
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
  • ステン 横吊蝶番(270度開き)#400 5・6x40 スリーナイン島野

    ステン 横吊蝶番(270度開き)#400 5・6x40

    スリーナイン島野
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    扉を開いた状態での展示に向いています。 物の出し入れが楽に行えます。 穴明などの硝子加工は一切不要です。 木製側板用 最大板厚20mm。
    材質SUS430、(厚口蝶番部)SUS304/HL寸法(mm)5×40耐荷重(kg)5(2個)仕上#400適合ガラス厚(mm)5、6
  • ステン 棚板用 硝子蝶番 #400 扉5・6 棚板8 スリーナイン島野

    ステン 棚板用 硝子蝶番 #400 扉5・6 棚板8

    スリーナイン島野
    3,498税込3,848
    1個
    7日以内出荷
    固定硝子棚に直接取り付けが可能です。
    耐荷重(kg)5(1組)仕上#400適合ガラス厚(mm)(扉)6、5、(棚板)8
  • ステン 横吊蝶番(側板)HG扉5・6 枠8x50 スリーナイン島野

    ステン 横吊蝶番(側板)HG扉5・6 枠8x50

    スリーナイン島野
    4,898税込5,388
    1個
    7日以内出荷
    総硝子ケースにご使用いただけます。 穴明などの硝子加工は一切不要です。 側板硝子用 硝子厚8mm用。 シリコン等の接着剤でしっかり固定してください。
    寸法(mm)5×50耐荷重(kg)5(2個)仕上HG(#600)適合ガラス厚(mm)5、6
  • ステン 横吊蝶番 HG 5・6x40 スリーナイン島野

    ステン 横吊蝶番 HG 5・6x40

    スリーナイン島野
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    穴明などの硝子加工は一切不要です。
    寸法(mm)5×40耐荷重(kg)3(2個)仕上HG(#600)適合ガラス厚(mm)5、6
  • ステン 1号蝶番 HG 8x60 スリーナイン島野

    ステン 1号蝶番 HG 8x60

    スリーナイン島野
    5,398税込5,938
    1組
    7日以内出荷
    寸法(mm)60耐荷重(kg)6(1組)仕上HG(#600)適合ガラス厚(mm)8
  • ステン 1号蝶番 HG 5・6x50 スリーナイン島野

    ステン 1号蝶番 HG 5・6x50

    スリーナイン島野
    4,898税込5,388
    1組
    7日以内出荷
    寸法(mm)50耐荷重(kg)5(1組)仕上HG(#600)適合ガラス厚(mm)5、6
  • ステン 1号蝶番 HG 5・6x40 スリーナイン島野

    ステン 1号蝶番 HG 5・6x40

    スリーナイン島野
    3,998税込4,398
    1組
    7日以内出荷
    寸法(mm)40耐荷重(kg)5(1組)仕上HG(#600)適合ガラス厚(mm)5、6
  • ステン 1号蝶番 #400 8x60 スリーナイン島野

    ステン 1号蝶番 #400 8x60

    スリーナイン島野
    2,398税込2,638
    1組
    7日以内出荷
    寸法(mm)60耐荷重(kg)6(1組)仕上#400適合ガラス厚(mm)8
  • ステン 1号蝶番 #400 5・6x50 スリーナイン島野

    ステン 1号蝶番 #400 5・6x50

    スリーナイン島野
    1,598税込1,758
    1組
    7日以内出荷
    寸法(mm)50耐荷重(kg)5(1組)仕上#400適合ガラス厚(mm)5、6
  • ステン 1号蝶番 #400 5・6x40 スリーナイン島野

    ステン 1号蝶番 #400 5・6x40

    スリーナイン島野
    1,398税込1,538
    1組
    7日以内出荷
  • グランドヒンジ 10・12ミリ 鏡面 スリーナイン島野

    グランドヒンジ 10・12ミリ 鏡面

    スリーナイン島野
    149,800税込164,780
    1組
    7日以内出荷
    仕上鏡面適合ガラス厚(mm)10mm・12mm兼用
  • グランドヒンジ 10・12ミリ HL スリーナイン島野

    グランドヒンジ 10・12ミリ HL

    スリーナイン島野
    129,800税込142,780
    1組
    7日以内出荷
  • Cr スカーレットヒンジ 5ミリ インセット スリーナイン島野

    Cr スカーレットヒンジ 5ミリ インセット

    スリーナイン島野
    979税込1,077
    1個
    6日以内出荷
  • 軸吊ガラス丁番 インセット扉用 LAMP(スガツネ工業)

    軸吊ガラス丁番 インセット扉用

    LAMP(スガツネ工業)
    11,980税込13,178
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    スクエア形状のシンプルな軸吊ガラス丁番です。ガラスを押え込む方式なので、ガラスの穴加工は不要です。
    用途家具・ショーケース用仕様軸受取付穴:Φ8.0mm×深さ11mm材質黄銅形状ピボット(軸吊)丁番型材質/仕上黄銅(真鍮)/クロームめっき、素地種類ガラス丁番仕上クロムめっき
  • ランプ印 軸吊ガラス丁番 インセット扉用 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 軸吊ガラス丁番 インセット扉用

    LAMP(スガツネ工業)
    4,398税込4,838
    1個
    4日以内出荷
    ガラス加工は不要で、上下・左右勝手が無いため、使い易いガラス蝶番です。左右上下は共通で、ストッパーねじの取付位置のみ変わります。ガラスを固定するために薄板プレートをはさみ込みガラス固定ねじで固定します。
    用途家具・ショーケース用材質黄銅形状ピボット(軸吊)丁番型材質/仕上黄銅(真鍮)/ホワイトブロンズめっき質量(g)76種類ガラス丁番仕上ホワイトブロンズめっき適合扉高さ(mm)700適合扉幅(mm)450以下適合扉質量(kg)4以下適合ガラス厚(mm)3、4、5、6、8最大扉幅(mm)450
  • ランプ印 キャッチ付ガラス丁番 かぶせ扉用 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 キャッチ付ガラス丁番 かぶせ扉用

    LAMP(スガツネ工業)
    4,498税込4,948
    1個
    4日以内出荷
    ガラスキャビネットのかぶせ扉用のキャッチ付蝶番です。(10 mmかぶせ)。観音開き錠XL-GC01と一緒に使うことで統一したデザインのガラスキャビネットにできます。
    用途ガラスキャビネットのかぶせ扉用のキャッチ付丁番です。(10mmかぶせ)材質亜鉛合金(ZDC)形状通常型材質/仕上本体:亜鉛合金、受座:亜鉛合金、裏板:鋼、スペーサー:合成ゴム/本体:クロームめっき、受座:クロームめっき、裏板:クロームめっき、スペーサー:ブラック種類ガラス丁番仕上クロムめっき適合扉高さ(mm)1200以下付加機能キャッチ付適合扉幅(mm)500以下適合扉質量(kg)12以下/枚適合ガラス厚(mm)5、6、8最大扉高さ(mm)1200最大扉幅(mm)500
  • ランプ印 キャッチ付 ガラス丁番 GH-450 インセット扉用 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 キャッチ付 ガラス丁番 GH-450 インセット扉用

    LAMP(スガツネ工業)
    8,298税込9,128
    1個
    4日以内出荷
    磨き上げられた光沢感が、ショーケースを美しく演出します。インセット扉用のガラス用蝶番で、ショーケースなどの使用に適しています。取り付け後に扉の調整が可能です(上下±1 mm、左右±1.2 mm)。ガラス錠1310GL型、1310GLW型との併用を推奨します。
    用途インセット扉用のガラス用丁番で、ショーケースなどの使用に適しています。材質黄銅形状通常型種類ガラス丁番付加機能キャッチ付適合扉幅(mm)600適合扉質量(kg)15以下適合ガラス厚(mm)5、6、8最大扉高さ(mm)1200
  • ランプ印 ガラス扉用ドロップ丁番 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ガラス扉用ドロップ丁番

    LAMP(スガツネ工業)
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    3方向調節式のガラス扉用蝶番です。本体のねじを緩めると、かぶせ量調整が14~16 mm、すき間調整が2~3 mm、左右調整が±1 mmの範囲で行えます。フェイス・プレートが同じデザインのスライドヒンジ(ガラス扉用)もあります。
    材質亜鉛合金(ZDC)形状ドロップ丁番型材質/仕上亜鉛合金/ニッケルめっき種類ガラスドア用丁番仕上ニッケルめっき掘込深さ(mm)(底板側)12開き角度(度)90適合かぶせ量(mm)14~16推奨扉厚(mm)4~6
  • ランプ印 ガラス丁番 インセット扉用 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ガラス丁番 インセット扉用

    LAMP(スガツネ工業)
    11,980税込13,178
    1袋(2個)
    当日出荷
    ガラスキャビネットのインセット扉用蝶番です。観音開き錠XL-GC01や開き戸錠XL-GC02と一緒に使うことで統一したデザインのガラスキャビネットにできます。
    用途ガラスキャビネットのインセット扉用丁番です。材質亜鉛合金(ZDC)形状ピボット(軸吊)丁番型材質/仕上本体:亜鉛合金、受座:鋼、受座コマ:ステンレス鋼(SUS304)、スペーサー:合成ゴム、固定ねじ:ステンレス鋼(SUS304)/本体:クロームめっき、受座:クロームめっき、受座コマ:素地、スペーサー:ブラック、固定ねじ:素地種類ガラス丁番仕上クロムめっき適合扉高さ(mm)1200以下適合扉幅(mm)500以下適合扉質量(kg)12以下/枚適合ガラス厚(mm)5、6、8最大扉高さ(mm)1200最大扉幅(mm)500
  • ランプ印 ガラス丁番 GH-450G ガラス側板用(90°タイプ)、インセット扉用 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ガラス丁番 GH-450G ガラス側板用(90°タイプ)、インセット扉用

    LAMP(スガツネ工業)
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    磨き上げられた光沢感が、ショーケースを美しく演出します。ガラス帆立用蝶番で、ショーケースなどの使用に適しています。取り付け後に扉の調整が可能です(左右±1.2 mm)。ガラス錠1310GL型、1310GLW型との併用を推奨します。
    用途ガラス帆立用丁番で、ショーケースなどの使用に適しています。材質黄銅形状通常型種類ガラス丁番適合扉幅(mm)600適合扉質量(kg)15以下適合ガラス厚(mm)5、6、8最大扉高さ(mm)1200
ガラス用丁番