絞り込み
エコロジープロダクト

フェイス・プレート
LAMP(スガツネ工業)¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷3方向調節式のガラス扉用蝶番です。本体のねじを緩めると、かぶせ量調整が14~16 mm、すき間調整が2~3 mm、左右調整が±1 mmの範囲で行えます。フェイス・プレートが同じデザインのスライドヒンジ(ガラス扉用)もあります。材質亜鉛合金(ZDC)
キャッチ付 ガラス丁番 ガラス側板(90°タイプ)、インセット扉用
LAMP(スガツネ工業)¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷キャッチ付のガラス用蝶番です。取り付け後に扉の調整が可能です。(上下±2 mm、左右±2 mm)。蝶番の出っ張りが少なく、スペースを有効に活用できます。軸部にポリアミド製ワッシャーを使用しているため、動きが滑らかです。用途インセット扉用付属品ガラス保護用プラスチックスペーサーガラス取付ねじ材質亜鉛合金(ZDC)形状通常型材質/仕上亜鉛合金/ニッケルめっき質量(g)183種類ガラス丁番仕上ニッケルめっき対応ガラス板厚(mm)5、6、8適合扉高さ(mm)2000以下付加機能キャッチ付適合扉幅(mm)600以下適合ガラス厚(mm)4、5、6、8最大扉高さ(mm)800最大扉幅(mm)600
キャッチ付 ガラス丁番 インセット扉用
LAMP(スガツネ工業)¥5,698税込¥6,2681個4日以内出荷キャッチ付のガラス用蝶番です。取り付け後に扉の3次元調整が可能です(上下±2 mm、左右2 mm、前後±2 mm)。丁番の出っ張りが少なく、スペースを有効に活用できます。軸部にポリアミド製ワッシャーを使用しているため動きが滑らかです。用途インセット扉用付属品ガラス保護用プラスチックスペーサー側板用 ダイレクトスクリュー6.3×16側板用 十字穴付皿タッピンねじ3.5×20ガラス取付ねじ材質亜鉛合金(ZDC)形状通常型材質/仕上亜鉛合金/ニッケルめっき質量(g)172種類ガラス丁番仕上ニッケルめっき対応ガラス板厚(mm)5、6、8適合扉高さ(mm)2000以下付加機能キャッチ付適合扉幅(mm)600以下適合ガラス厚(mm)5、6、7、8最大扉幅(mm)600
ガラス丁番 ガラス側板用 (180°タイプ)
LAMP(スガツネ工業)¥33,980~税込¥37,378~1個4日以内出荷側板も扉もガラスの場合に使える、小型のガラス丁番です。押え込み方式なので、ガラスの穴加工は不要です。用途家具・ショーケース用材質黄銅形状通常型材質/仕上黄銅(真鍮)/クロームめっき種類ガラス丁番仕上クロムめっき耐荷重N(kgf)49(5)開き角度(度)180
ガラス丁番 インセット扉用
LAMP(スガツネ工業)¥11,980~税込¥13,178~1個4日以内出荷用途家具・ショーケース用材質黄銅材質/仕上黄銅(真鍮)/クロームめっき種類ガラス丁番仕上クロムめっき
ガラスドア用丁番 壁取付用
LAMP(スガツネ工業)¥38,980税込¥42,8781個4日以内出荷用途シャワーブースなどの水回りなどでもご使用いただけます。材質/仕上黄銅(真鍮)/クロームめっき種類ガラスドア用丁番適合扉高さ(mm)2000以下適合扉幅(mm)1000以下適合扉質量(kg)40kg/ペア以下適合ガラス厚(mm)8、10
ガラスドア用 自由丁番 壁取付用
LAMP(スガツネ工業)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から4日以内出荷内蔵部品はステンレス鋼(SUS304)製で、シャワーブースなど水回りでご使用いただけます。約90°で扉を簡易保持します。用途建具用付属品十字穴付皿タッピンねじ4.8×50プラグ材質黄銅形状通常型種類自由丁番適合扉高さ(mm)1980以下(2ヶ使いの扉高さ)、2400以下(3ヶ使いの扉高さ)開き角度(度)180
カバー
LAMP(スガツネ工業)¥5,398税込¥5,9381個4日以内出荷シャワーブースなどの水回りなどでもご使用いただけます。ゼロポジション(閉止位置)は開閉範囲内に設定ができます。自動閉止機能付きです。扉が閉まる約15°手前から作動します。材質/仕上黄銅(真鍮)/クロームめっき質量(g)240仕上クロムめっき
Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製 ガラスドア用丁番
LAMP(スガツネ工業)¥57,980税込¥63,7781個4日以内出荷最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。シャワーブースなどの水回りで使用できます。付属品十字穴付皿木ねじ4.8×32サッシ用小ねじM5×16六角棒スパナ材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L仕上シリーズZweiLシリーズ適合扉幅(mm)900以下適合扉質量(kg)50kg/ペア適合ガラス厚(mm)8、10
P&S ガラスドア用丁番
LAMP(スガツネ工業)¥109,800税込¥120,7801個4日以内出荷シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。用途シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。材質亜鉛合金(ZDC)形状通常型材質/仕上亜鉛合金/クロームめっき質量(kg)0.85質量(g)850種類ガラスドア用丁番仕上クロムめっき適合扉高さ(mm)2000以下適合扉幅(mm)1000以下適合扉質量(kg)40kg/ペア以下適合ガラス厚(mm)8、10最大扉高さ(mm)2000最大扉幅(mm)1000
P&S ガラスドア用 マグネット付丁番 8102型
LAMP(スガツネ工業)¥54,980~税込¥60,478~1個4日以内出荷磁石の力で扉が確実に閉まる、インセット扉用ガラスドア用蝶番です。シャワーブースなどの水回りでもご使用いただけます。ばねではなく、マグネットを使用しているため長寿命、動きもソフトです。用途シャワーブースなどの水回りでもご使用いただけます。材質亜鉛合金(ZDC)形状通常型質量(kg)0.75質量(g)750種類ガラスドア用丁番対応ガラス板厚(mm)8、10適合扉高さ(mm)2000以下付加機能マグネット付適合扉幅(mm)1000以下適合扉質量(kg)40kg/ペア以下適合ガラス厚(mm)8最大扉高さ(mm)2000最大扉幅(mm)1000
P&S ガラスドア用 マグネット付丁番 8100型
LAMP(スガツネ工業)¥32,980税込¥36,2781個4日以内出荷磁石の力で扉が確実に閉まる、インセット扉用ガラスドア用蝶番です。シャワーブースなどの水回りでもご使用いただけます。ばねではなく、マグネットを使用しているため長寿命、動きもソフトです。取付ねじを隠す化粧プレート付きです。用途シャワーブースなどの水回りでもご使用いただけます。材質亜鉛合金(ZDC)形状通常型質量(kg)0.58質量(g)580種類ガラスドア用丁番対応ガラス板厚(mm)8、10適合扉高さ(mm)2000以下付加機能マグネット付推奨ねじ十字穴付サラタッピンねじ呼び6適合扉幅(mm)1000以下適合扉質量(kg)40kg/ペア以下適合ガラス厚(mm)8最大扉高さ(mm)2000最大扉幅(mm)1000
P&S アルミプロファイル 8880型
LAMP(スガツネ工業)¥14,980~税込¥16,478~1個4日以内出荷ガラスドア用マグネット付丁番8100型、8102型、セルフクロージングガラスドア用丁番8050型、8052型のプロファイルです。マグネット付エッジシール8851型用のアルミプロファイルです。長さ(mm)2500