サインナット平丸SCULPS(13件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
壁面とサインとの間にスペーサーを使用することで、壁面からサインを浮かせて取り付けることが可能です。
材質(座金)真鍮付属品パッキン2枚太さ(mm)4(タッピング)
ポイントビスSCULPS(5件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
ビスと座金が一体となり、簡単な施工でビスの頭部隠しが可能になりました。施工工程カット・コスト大幅カットが実現。RoHs対応メッキ使用で、環境問題もクリアしています。
ポイントビス用スペーサーSCULPS(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~
1箱(10本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
サインボードやアクリル板を壁から浮かし、空間を作るためのポイントビス用スペーサーです。
NEW ロックナット(ドブメッキ)SCULPS3日以内出荷
凹型ナットと編芯凸型座金の組合せ作用で強力な『ゆるみ止め』効果を発揮。
通常の締め込み作業(汎用工具)でOK!
ダブルナット型・抵抗方(スリット式・バネ式)に比べ高い作業性。
仮締めは手作業で可能。シングルナットであり締め込み作業は1回。
ナットと座金がかみ合うまでは、締付け抵抗がほとんど発生せず手作業による締付けが可能。
表面処理溶融亜鉛メッキ材質(ナット)SWCH10R相当材質(座金)SAE1060相当
NEW ロックナット(SUS)SCULPS¥1,798~税込¥1,978~
1パック(10個)
3日以内出荷
凹型ナットと編芯凸型座金の組合せ作用で強力な『ゆるみ止め』効果を発揮。
通常の締め込み作業(汎用工具)でOK!
ダブルナット型・抵抗方(スリット式・バネ式)に比べ高い作業性。
仮締めは手作業で可能。シングルナットであり締め込み作業は1回。
ナットと座金がかみ合うまでは、締付け抵抗がほとんど発生せず手作業による締付けが可能。
材質ステンレス材質(ナット)SUS304相当材質(座金)SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応
マグネット サインナットSCULPS翌々日出荷
マグネットサインナットは、板を挟む頭部がネジ状にはなっておらず、押し込むだけでサインナット胴部のマグネットに固定できますので、回し込んで固定するネジ状のものに比べて取付・取り外しが簡単に行えます。
用途メニューやポスターの入れ替え等、取り外しが多い場所材質/仕上真鍮/クロームメッキ規格Φ20-30
プラ サインナット クロームメッキSCULPS翌々日出荷
ABS樹脂にクロームメッキ仕上を施しており、軽さ・施工しやすさとクロームメッキの高級感をあわせ持つサインナットです。アクリル板などにΦ12.5の穴をあけてご使用ください。13mmのスパナがご使用いただけます。
材質/仕上ABS樹脂/クロームメッキ適合板厚(mm)2.2~7
セキュリティーサインナットSCULPS翌々日出荷
掲示物の盗難等の対策に。簡単な取付けで盗難を防止できます。
適合板厚(mm)3~8仕様使用タッピング径:4mm材質/仕上(頭部、胴部)真鍮/クロームメッキ(座金)真鍮/生地
『店舗用装飾金物』には他にこんなカテゴリがあります
チャンネルオジデン(大阪自動電機)税込¥1,538~¥1,398~
チャンネルオジデン(大阪自動電機)税込¥2,748¥2,498
チャンネルオジデン(大阪自動電機)税込¥2,748¥2,498
鋼板保護カバーオジデン(大阪自動電機)税込¥6,378¥5,798