4,311件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストッパー ドア用 マグネット式 モノタロウ 動画あり
両手がふさがっている時にストッパーを足で軽く押し下げるだけでドアを固定できます。 付属の粘着テープ付きの補助板を使用すれば磁石が付かないドアにも設置できます。
付属品補助用板(1枚) 材質鉄・ステンレス・ゴム 幅(mm)45 高さ(mm)260
1個
999 税込1,099
当日出荷

「ラクラク取り替え」が自慢です。壊れたドアクローザの取り付け穴をそのまま使用する取替用ドアクローザです。調子が悪い、または壊れたドアクローザを誰でも簡単に取り替えできる、取替用ドアクローザです。ドアクローザはメーカーや機種によって取り付けのネジ穴位置は違いますが、この取換用ドアクローザはフリーアジャストブラケットとスライド取付板で、ほとんど全メーカー全機種のネジ穴に対応。ドアと上枠のネジ穴をそのまま使えるので、ドリルを使ったスチールドアなどの面倒な穴あけ作業、ネジ穴作業がほとんど必要ありません。
適合扉幅(mm)900以下 勝手左右兼用 仕様ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度 材質本体/アルミダイカスト、パーツ/スチール タイプパラレル型 本体寸法(mm)229×50×48 耐久性30万回 ストップ角度70~180度まで
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

掛け金の最重要部分でもある丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。 つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
用途ドアや戸の内締り金具として最適です。 南京錠を取り付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。 物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。 材質SUS304
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1枚
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質ステンレス 種類平蝶番
1袋(2枚)ほか
299 税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

すべり止め・クッションに最適です 家具・扉のクッション・防振防音・スベリ止め・傷防止 接着テープ付ですので貼るだけで簡単に施行できます
1セット(8個)ほか
129 税込142
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

防振、緩衝、滑り止めに。裏面にシールが貼ってありますので、そのまま使用可能です。
形状丸形 透明
1シート(100粒)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

室内ドアの三方枠の戸当り部分に取り付けるパッキンです。ドアを閉める際の衝撃が吸収されて静かに閉められます。また、隙間塞ぎや、風等によるガタつき防止としても有効です。 収納扉の防虫パッキンとしても使用できます。 両面テープ付きです。
用途一般住宅屋内用ドア 材質ABS樹脂、ポリエステルエラストマー
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

お手軽丁番スペーサー 扉の開閉による丁番ワッシャーが磨耗すると扉の位置が下がり戸先もタレ下がってきます。 扉を外さずに4mm程度持ち上げ、ワッシャ君を既存のワッシャーにかぶせるようにはめ込むだけで、簡単に高さ調整が出来ます。1ミリ調整用と2ミリ調整用があります。
用途扉の高さ調整 材質(本体)SUS303 仕上光沢バレル研磨
1個ほか
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

幅の狭いトイレのドアから幅の広いリビングまで幅広く室内木製ドアに対応できる開閉力調整機能付ドアマン。
用途室内用 タイプパラレル型 勝手左右兼用 適合扉高さ(mm)1800 適合扉幅(mm)600~900 適合扉質量(kg)15~30
1台
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途各種戸当 材質(本体)TPE樹脂 付属品ユニクロタッピングネジ
1個
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

直線と曲線が融合したデザインと3バルブ採用の最新モデル。20シリーズのドアクローザは取付板に複数の穴を採用したことで、RYOBI既存の他の機種(#61、#62、#702、#JR)と交換できます。ストップ装置はカム式アンチフリクション機構を採用、確実堅牢です。ストップ角度の設定はカムにセレーション工法を実施し、開き角度約70°~180°まで設定可能。戻りしろが約15°ありますので、180°付近に壁がある場合はご注意ください。左右勝手の区別はなく共用です。
勝手左右兼用 仕様ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度、段付アーム型 耐久性30万回 ストップ角度約70~180° ストップ外装式
1台
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

扉の衝撃防止に
用途戸当 仕様10mmオールアンカー付(鉄・クロメート) 材質亜鉛ダイカスト+黒ゴム 仕上サチライトクローム
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

用途丸落し、フランス落しの受に 仕上電解研磨 材質ステンレス(SUS304)
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

弾性と衝撃吸収性に優れたウレタンクッションです。 紫外線による変色が起こりません。(※粘着材部分は黄変する場合があります。) 取り付けやすいシールタイプです。 可塑剤を使用していません。
用途戸当たり防止、引き出しの当たり音防止、すべり止め、便フタの当たり止めなど 透明 硬度アスカーC67
1シート(100個)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

丁番のゆがみを調整し、ドアの傾きやがたつきを解消する工具です。
用途丁番のゆがみを調整 適合儀星丁番、旗丁番
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガイドのレバーを下げてワンタッチで扉の脱着ができる、インセット仕様の軽量扉用折戸金物です。ガイドA、Bの向きをかえることにより、左右開きに対応できます。掘込みタイプのレールにより天板と扉のすき間を少なくできます。
材質 材質/仕上鋼/ニッケルめっき 厚さ(mm)0(標準厚) 質量(g)25 種類マウンティングプレート シリーズランプ印 230シリーズ 仕上ニッケルめっき
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

衝撃吸収!キズ防止!すべり止め! 粘着剤つきウレタンのクッション材です。
用途パソコンやオーディオの衝撃・防音吸収に。室内や自動車内の小物のすべり止めに。ドアやキャビネットの戸あたりに。 材質ウレタンゴム 形状
1袋(8個)ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

木製家具の扉に。動きの悪くなったスライド丁番の交換に。
1個ほか
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

扉の上部につけるタイプの戸当りです。
付属品十字付皿木ネジ(M3×15mm)×3本 材質SUS304+ゴム 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
419 税込461
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途室内開き扉に使用 付属品SUS十字付皿木ネジ(3.1×25)×4本 質量(g)72
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

堀込み加工の要らない面付けタイプです。 ドアの内側取付け、外開き用です。
用途一般住宅屋内用軽量ドア 付属品(+)皿タッピングねじ4×25 2本、(+)なべタッピングねじ4×25 3本 種別高受型 材質ステンレス鋼 仕上生地ヘアーライン 適合扉高さ(mm)2300以下 適合扉厚(mm)25~45 開き角度(度)100°以内の範囲で任意に設定 適合扉幅(mm)600~910 適合扉質量(kg)25以下
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

用途鋼製扉等 材質(羽根・軸)SPHC-P 種類平蝶番 仕上生地 ねじ穴数0 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ステンレス製ですので錆びに強いです。 厚みが薄いので多用途にご使用できます。
用途外部扉等 材質ステンレス(SUS304) 仕上バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質亜鉛 付属品取付ビス
1個
489 税込538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


「シャープな角形デザイン」と「多くの機能」でオフィス空間にジャストフィット。ストップ装置はカム式アンチフリクション機構を採用、確実堅牢です。ストップ角度の設定はカムにセレーション工法を実施し、開き角度約70°~180°まで設定可能。戻りしろが約15°ありますので、180°付近に壁がある場合はご注意ください。左右勝手の区別はなく共用です。
タイプパラレル型 ストップ外装式
1台
6,298 税込6,928
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

視界が160°の広角になっていますので、ドアの外側が一目で見え、訪問者を確認できます。 どんなドアにも簡単に取付けられます。 レンズは精密光学ガラスを使用していますので、視界がぼやけることはありません。 本体は真鍮にクロームメッキ、銅ブロンズ、真鍮ブロンズ仕上のため、ほぼ永久的に使用できます。
材質真鍮 取付穴径(Φmm)12 視界160°
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ドアを開いた後、自動的にドアを閉じます。引き戸、開き戸のどちらにも対応。(開口1 m以内の屋内ドア)DIY感覚で簡単に設置ができます。引き戸、開き戸どちらのも御使用できます。
用途家庭、オフィス、納戸、トイレなどに最適、お使いのドアに簡単取り付け可能です セット内容本体、フッカー板 、六角レンチ、取扱説明書 材質ABS、スチール ブラック 質量(g)約60 (本体のみ) ワイヤー長さ(m)約1 寸法(cm)約6.3×6.3×1.6 保証期間6ヶ月
1台
2,298 税込2,528
当日出荷

用途門扉等の固定に 付属品M3×20ねじ 8個、固定金具 1個 材質ステンレス(SUS304) 仕上ヘアーライン 取付方式ビス止め
1個
958 税込1,054
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強固な作りの鉄製掛金です。
用途各種の扉、ロッカー、道具箱など 材質SPCC 仕様袋ねじ付 グリーン 仕上塗装
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質(羽根・軸)SUS304 種類平丁番 仕上ヘアーライン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様アーム、受け座調整式 種別外開き用
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトなボディでしかも堅牢。機能性を重視した超ロングセラーのオーソドックスタイプ。 豊富な製品で様々なドア・枠形状に対応。豊富な製品で様々なドア・枠形状に対応。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、スタンダード型は閉扉速度調整バルブを吊元側へ、パラレル型は戸先側へ向けて使用して下さい。 185・186のアームには左右勝手があります。 81・181は150°開き。
1個
7,890 税込8,679
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

用途玄関、間切り等扉のクッション 材質SUS304・スチール・ゴム 仕上ヘアーライン・電気亜鉛メッキ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)