絞り込み
ブランド
- NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
- モノタロウ(8)
- APLUS(クマモト)(90)
- LAMP(スガツネ工業)(72)
- ハイロジック(71)
- WAKI(和気産業)(68)
- RYOBI(リョービ)(33)
- エスコ(30)
- BEST(ベスト)[金物](26)
- SYS(シブタニ)(26)
- アトムリビンテック(24)
- ACE(エース)(22)
- TOSTEM(LIXIL)(21)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(19)
- MK(丸喜金属本社)(17)
- 末広金具(SUEHIRO)(14)
- 中西産業(11)
- 光(10)
- GIKEN(川口技研)(10)
- ジョー・プリンス竹下(10)
- ブランドをもっと見る
特価

ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(ストップ付)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(3件のレビュー)¥7,890~税込¥8,679~1個当日出荷から16日以内出荷コンパクトなボディでしかも堅牢。機能性を重視した超ロングセラーのオーソドックスタイプ。 豊富な製品で様々なドア・枠形状に対応。豊富な製品で様々なドア・枠形状に対応。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、スタンダード型は閉扉速度調整バルブを吊元側へ、パラレル型は戸先側へ向けて使用して下さい。 185・186のアームには左右勝手があります。 81・181は150°開き。
ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(ストップ付)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(27件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1台当日出荷コンパクトなボディでしかも堅牢そのもの。機能性を重視したロングセラーのオーソドックスタイプ。閉扉速度は一速・二速別々のバルブで簡単に調整できます。本体には左右の区別がなく上下転倒すれば何れにも使用できます。カム式ストップ装置は角度の設定が容易です。用途開戸用。タイプパラレル型ストップ角度70°~180°ストップ付
ドアクローザー 80シリーズ パラレル型
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(12件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1台当日出荷から8日以内出荷コンパクトなボディでしかも堅牢そのもの。機能性を重視したロングセラーのオーソドックスタイプ。閉扉速度は一速・二速別々のバルブで簡単に調整できます。本体には左右の区別がなく上下転倒すれば何れにも使用できます。用途開戸用。ストップ角度-ストップなし
ドアクローザー 7000シリーズ スタンダード型(ストップ付)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(2件のレビュー)¥7,890~税込¥8,679~1個ほか当日出荷から11日以内出荷シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。豊富な製品で様々なドア、枠形状に対応。本体取付板は先付式。#7001~7003、#7004・7005はそれぞれ取付板が共通。閉扉速度調整は3バルブ方式。ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用してください。
ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップ付)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(2件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1個当日出荷から32日以内出荷シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。 豊富な製品で様々なドア、枠形状に対応。#7001~7003、#7004・7005、#7006・7007はそれぞれ取付板が共通。 閉扉速度調整は3バルブ方式。 ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、 スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップなし)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(3件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1台当日出荷から9日以内出荷シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。 豊富な製品で様々なドア、枠形状に対応。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。用途開き戸用タイプパラレル型シリーズドアクロ―ザ 7000シリーズストップ角度-ストップなし
ドアクローザー 5000シリーズ パラレル型
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(17件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1台当日出荷本体薄型。木製ドアはもちろんアルミドア、軽量スチールドア等色々なドアに幅広く適応。本体は2本のネジで取付。閉扉速度調整は2バルブ方式。左右兼用タイプ。本体を表裏逆にし、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用してください。色シルバータイプパラレル型シリーズドアクロ―ザ 5000シリーズ勝手左右兼用適合扉高さ(mm)2100適合扉幅(mm)900適合扉質量(kg)45以下
ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(段付アームタイプ)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(2件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1台ほか当日出荷コンパクトなボディでしかも堅牢そのもの。機能性を重視したロングセラーのオーソドックスタイプ。閉扉速度は一速・二速別々のバルブで簡単に調整できます。本体には左右の区別がなく上下転倒すれば何れにも使用できます。カム式ストップ装置は角度の設定が容易です。 段付アーム用途開戸用。形状段付きアーム色シルバータイプパラレル型シリーズドアクロ―ザ 80シリーズ適合扉高さ(mm)2100
ドアクローザー 80シリーズ スタンダード型
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(3件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1台ほか当日出荷から13日以内出荷コンパクトなボディでしかも堅牢。 機能性を重視した超ロングセラーのオーソドックスタイプ。 閉扉速度調整は2バルブ方式。 左右兼用タイプ
ドアクローザー80シリーズ
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(1件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1台当日出荷から32日以内出荷90°または120°以上開かない機構。バックチェック機能付。
ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップ付)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(4件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1台ほか当日出荷から10日以内出荷左右勝手兼用・ドア閉じ速度調整可能です。 ストップ角度が70°~180°まで設定可能です。 取付ビスが見えないデザインです。 ドアチェックの定番品です。用途開戸用。 ストップ機能により戸当りが不要のため、床面がスッキリ。 段差があり戸当りが届かない扉にも最適。 荷物の運搬など、扉を開けた状態で保持したい場合に最適。
取替用ドアクローザー PSX-2型 (ストップ付・ストップなし兼用)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(3件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1台当日出荷NEWSTAR製PSXseries【取替用ドアクローザー】パラレル型です。シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。閉扉速度調整は3バルブ方式。 ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。ストップ角度は70°~180°の任意の角度に設定可能。左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。他メーカー数種類のドアクローザーを同じ取付ネジ位置で交換出来ます!。ドアクローザはメーカーや機種によって取付ネジ位置が異なります。PSX-2・PSX-3は取付板に複数の取付穴が空いており、様々なネジ位置に対応出来るようになっております。用途取り替え用、交換用ドアクローザー付属品本体、キャップ、取替用本体取付板、アームセット、ライナー、ネジ穴隠しシール、本体取付用ネジ、アーム取付用ネジ、取付説明書材質本体/アルミダイカスト、パーツ/スチールタイプパラレル型寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×51×45勝手左右兼用適合品番【NEWSTAR】:P-82、P-182、P-82 旧型3ヶ穴、P-182 旧型3ヶ穴/【RYOBI】:22P、S22P、82P、1820P/【NHN】:52SP、152SP/【MIWA】:M802P、M802PS番手2番ストップ角度70~180度まで適合扉幅(mm)900以下適合扉質量(kg)45以下
ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップなし)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(1件のレビュー)¥6,590~税込¥7,249~1個当日出荷から32日以内出荷シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。 豊富な製品で様々なドア、枠形状に対応。#7001~7003、#7004・7005、#7006・7007はそれぞれ取付板が共通。 閉扉速度調整は3バルブ方式。 ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、 スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 バックチェック(BC)機能付も可能。#7006・7007は標準装備、#7001~7005はオプション。(1) ディレードアクション(DA)機能付も可能。#7001~7005はオプション。(2) バックチェック機能及びディレードアクション機能はこちらをご確認下さい。出荷時、バックチェック機能及びディレードアクション機能は効くように設定しています。調整が必要な場合は、各々のバルブを回して調整して下さい。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
ドアクローザー 60シリーズ 標準取付
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(3件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1台当日出荷から32日以内出荷閉扉速度調整は3バルブ方式。ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。左右勝手があります。色シルバーシリーズドアクロ―ザ 60シリーズ
ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(ストップなし)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(1件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷から16日以内出荷コンパクトなボディでしかも堅牢。機能性を重視した超ロングセラーのオーソドックスタイプ。 豊富な製品で様々なドア・枠形状に対応。豊富な製品で様々なドア・枠形状に対応。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、スタンダード型は閉扉速度調整バルブを吊元側へ、パラレル型は戸先側へ向けて使用して下さい。 185・186のアームには左右勝手があります。 81・181は150°開き。
ドアクローザー 5000シリーズ スタンダード型
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(4件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1台ほか当日出荷から16日以内出荷本体薄型。木製ドアはもちろんアルミドア、軽量スチールドア等色々なドアに幅広く適応。本体は2本のネジで取付。閉扉速度調整は2バルブ方式。左右勝手があります。
ドアクローザー 3000シリーズ パラレル型(ストップ付)左開き
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から22日以内出荷勝手口やテラス、ベランダの出入り口などの網戸併用ニーズに対応。 アルミドア、軽量スチールドア等色々なドアに幅広く適応。(ドアと網戸との間隔を狭めることが出来ます。) 本体は2本のネジで取付。 閉扉速度調整は2バルブ方式。 取付位置を変えることで開き角度は調整可能。(80°~120°)
ドアクローザー 5000シリーズ パラレル型(ストップ付)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(2件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷から16日以内出荷本体薄型。木製ドアはもちろんアルミドア、軽量スチールドア等色々なドアに幅広く適応。 本体は2本のネジで取付。閉扉速度調整は2バルブ方式。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。パラレル型は左右兼用タイプ。 本体を表裏逆にし、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。質量(kg)ドア:45以下適合寸法(mm)ドア:DW900×DH2100
温度ヒューズ付ドアクローザーパラレル型
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(1件のレビュー)¥9,898~税込¥10,888~1台当日出荷から4日以内出荷温度ヒューズ付ドアクローザは平常時、防火ドアを通路の壁際に開放保持します。火災が発生した場合、ドアクローザの温度ヒューズが、熱によって溶け、開放保持金具が外れ、ドアクローザの自閉力の働きにより、ドアを閉鎖します。防火区画の中の面積区画に使用出来ます。建設省告示第2563号に基づく建材試験センター合格品。勝手左右共通
引戸部品 引戸クローザー5C型用戸車のみ
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷サッシ内幅・ドア寸法に合せたオーダー品なので、施工が簡単。 (レールはサッシ内幅に合せ切断済です。) 軽く開き、静かにドアが閉まります。 ドア幅770~1400mmに対応。 ドア重量は60kgまでのコンパクトタイプ。 開閉力は調整可能。(±約10%以内) 施工、取付けが簡単。 コンシールド(無目枠格納取付)タイプの為、ドア周辺の美観を損ないません。 閉扉速度は点検口を外さずに調整可能。 5CN型は、点検口が開口部にしかとれない壁収納タイプ。ストップ力は調整可能。 左右勝手があります。 戸車の「タイヤのみ」。タイヤにや戸尻・戸先の区別は無く、どちらにもご使用いただける兼用品です。材質樹脂製寸法(Φmm)戸車:41
ヒンジ FH (ストップ付)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(1件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷木製、アルミなどの軽量ドアやスチールドアに幅広く適応。 幅100mmのスリム設計。 フロント用の狭いアルミ枠に対応。 浅いスラブに対応する薄型タイプ。 自由開きの閉扉速度調整は2バルブ方式。 自由開きと一方開きは同形状で同じ納り。 本体移動調整型。 ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後でも可能。 ZI型トップピボットはドア上部移動調整型。 ドアと竪枠の隙間(チリ)はトップピボットドア側で調整可能。(ドア幅方向調整) 木製枠・木製ドア用KW型トップピボットは幅25mm設計。 自由開きには開き角度90°辺りで制動力のあるCFタイプもあります。(オプション) 自由開きには95°以上開かない角度制限タイプもあります。(オプション)仕様ドア上部・本体移動調整型、ストップ付き適合扉高さ(mm)2100適合扉幅(mm)950適合扉質量(kg)105以下
ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(段付アームタイプ)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(2件のレビュー)¥6,990~税込¥7,689~1台当日出荷から10日以内出荷ストップ角度が70°~180°まで設定可能です。 取付ビスが見えないデザインです。 ドアチェックの定番品です。 段付アーム用途ストップ機能により戸当りが不要のため、床面がスッキリ。 段差があり戸当りが届かない扉にも最適。 荷物の運搬など、扉を開けた状態で保持したい場合に最適。形状段付きアーム色シルバータイプパラレル型シリーズドアクロ―ザ 7000シリーズ
ドアクローザー 7000G1シリーズ パラレル型(ストップ付)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から32日以内出荷Grade2規格品より開閉効率が優れています。 耐久性能は50万回をクリア。急な開放を制御するバックチェック機能を標準装備。 ディレードアクション機能付はオプション。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。耐久回数50万回
ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(段付ステータイプ)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(1件のレビュー)¥6,990~税込¥7,689~1台当日出荷から16日以内出荷コンパクトなボディでしかも堅牢そのもの。機能性を重視したロングセラーのオーソドックスタイプ。閉扉速度は一速・二速別々のバルブで簡単に調整できます。本体には左右の区別がなく上下転倒すれば何れにも使用できます。カム式ストップ装置は角度の設定が容易です。 段付ブラケット用途開戸用。形状段付ブラケット幅(mm)325高さ(mm)114タイプパラレル型奥行(mm)85
ドアクローザー 7000シリーズ スタンダード型(ストップなし)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1台当日出荷から12日以内出荷タイプスタンダード型シリーズドアクロ―ザ 7000シリーズ勝手左右兼用ストップ角度-ストップなし
ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(アングルステータイプ)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(1件のレビュー)¥6,990~税込¥7,689~1台4日以内出荷から16日以内出荷コンパクトなボディでしかも堅牢そのもの。機能性を重視したロングセラーのオーソドックスタイプ。閉扉速度は一速・二速別々のバルブで簡単に調整できます。本体には左右の区別がなく上下転倒すれば何れにも使用できます。カム式ストップ装置は角度の設定が容易です。 アングルブラケット用途開戸用。形状アングルブラケットタイプパラレル型シリーズドアクロ―ザ 80シリーズ
ドアクローザー 80シリーズ スタンダード型(温度ヒューズ付)左勝手
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(1件のレビュー)¥9,698~税込¥10,668~1個4日以内出荷から22日以内出荷温度ヒューズ付ドアクローザは平常時、防火ドアを通路の壁際に開放保持します。 火災が発生した場合、ドアクローザの温度ヒューズが、熱によって溶け、解放保持金具が外れ、 ドアクローザの自閉力の働きにより、ドアを閉鎖します。 スタンダード型には左右勝手があります。 スタンダード型のストップ角度は120°まで。色シルバー勝手左勝手
ドアクローザー7000シリーズ パラレル型
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷90°以上開かない機構。バックチェック機能付。仕様制限角度90°色シルバータイプパラレル型シリーズドアクロ―ザ 7000シリーズ適合扉高さ(mm)2100ストップなし適合扉幅(mm)950適合扉質量(kg)65以下
ヒンジ FH 廃盤品取替用セット品 (ストップ付)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(2件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷木製、アルミなどの軽量ドアやスチールドアに幅広く適応。 幅100mmのスリム設計。 フロント用の狭いアルミ枠に対応。 浅いスラブに対応する薄型タイプ。 自由開きの閉扉速度調整は2バルブ方式。 自由開きと一方開きは同形状で同じ納り。 本体移動調整型。 ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後でも可能。 ZI型トップピボットはドア上部移動調整型。 ドアと竪枠の隙間(チリ)はトップピボットドア側で調整可能。(ドア幅方向調整) 木製枠・木製ドア用KW型トップピボットは幅25mm設計。 自由開きには開き角度90°辺りで制動力のあるCFタイプもあります。(オプション) 自由開きには95°以上開かない角度制限タイプもあります。(オプション)仕様本体移動調整型質量(kg)ドア:105以下適合寸法(mm)ドア:DW950×DH2100