絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(8)
- ACE(エース)(149)
- APLUS(クマモト)(141)
- BEST(ベスト)[金物](276)
- LAMP(スガツネ工業)(325)
- MK(丸喜金属本社)(94)
- NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(161)
- RYOBI(リョービ)(163)
- TOEX(LIXIL)(103)
- TOSTEM(LIXIL)(333)
- UNION(ユニオン)(86)
- WAKI(和気産業)(208)
- アトムリビンテック(89)
- エスコ(380)
- シロクマ(91)
- ハイロジック(196)
- ハーフェレ(174)
- 中西産業(83)
- 新日軽(LIXIL)(149)
- 末広金具(SUEHIRO)(145)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
特価

強力丸落(ステンレス製)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷ステンレス製なので耐食性、耐熱性に優れています。用途鋼製の門落し・点検口。材質ステンレス(SUS304)寸法H(mm)4.5寸法a(mm)47寸法A(mm)47寸法B(mm)80寸法C(mm)12
強力丸落(スチール製)
TRUSCO(2件のレビュー)¥599~税込¥659~1本当日出荷環境問題に配慮した三価クロメート処理で仕上げています。 150mm以上のサイズは安全性を考え、本体四角を角丸にしました。用途鋼製の門落し・点検口。
ステンレスW貫抜
TRUSCO¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷ステンレス製なので耐食性、耐熱性に優れています。 左右兼用タイプです。 受座の穴を大きくし、取り付け後のズレに対応しています。 取手部にスベリ止め加工施しています。用途鋼製の門扉・鋼製の建具。材質ステンレス(SUS304)摘要本体
スクエア戸当り
TRUSCO¥169~税込¥186~1個当日出荷ネジ頭が見えないのでスッキリ、機能性と美観性を兼ね備えた戸当たりです。用途天当り用戸当りとして。セット内容十字穴付きタッピンねじ鍋頭(鉄)M3.5×20 1本形状キュ-ブ幅(mm)20材質/仕上エラストマ-、鉄奥行(mm)20
ステンレス丸棒貫抜木扉用
TRUSCO¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷から翌々日出荷ステンレス製なので耐食性や耐熱性に優れています。 受座の穴を大きくし、取り付け後のズレに対応しています。 取手部にスベリ止め加工を施しています。用途木製門扉・木製建具。寸法H(mm)4.8寸法d(mm)57寸法a(mm)75寸法C(mm)16




インテリアホームクローザー
TRUSCO¥4,498税込¥4,9481台当日出荷開閉力調整機能によりご高齢や小さなお子様などの力の弱い方にも楽に開けることができます。ドアの閉まる速度を自由に調整可能な速度調整機能がついています。ご家庭にある一般的な工具で簡単に取り付けることができます。用途開戸用。材質アルミダイキャスト合金幅(mm)250高さ(mm)117奥行(mm)64適合幅(mm)600~900適合扉質量(kg)15~30
鉄ユニクロ座付貫抜(受)
TRUSCO¥299~税込¥329~1個当日出荷取り付けしやすい座付の貫抜です。用途門扉や物置の施錠に。雪の多い地域で雪囲いの金具として。材質鉄、ユニクロメッキ仕上げ厚さ(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応穴径Φ4皿モミ
ステンレス丸棒貫抜溶接用
TRUSCO¥7,898~税込¥8,688~1本当日出荷受座の穴を大きくし、取り付け後のズレに対応。 取手部にスベリ止め加工。用途鉄製門扉・鉄製建具。寸法a(mm)75寸法C(mm)16
鉄ユニクロ座付貫抜(通)
TRUSCO¥329~税込¥362~1個当日出荷取り付けしやすい座付の貫抜です。用途門扉や物置の施錠に。雪の多い地域で雪囲いの金具として。材質鉄、ユニクロメッキ仕上げ厚さ(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応穴径Φ4皿モミ
アンカー戸当用木ビス座金 木部用丸座
TRUSCO¥499税込¥5491個当日出荷アンカー戸当ANTA専用の木質下地取付用の丸座です。用途木質下地の場合にご使用いただけます。トラスコ品番195-5981セット内容木ビス:3本幅(mm)29材質/仕上ダイカスト高さ(mm)21質量(g)25縦(mm)21アズワン品番64-8407-68座径F(Φmm)29
扉用戸当り アオリ止め付
TRUSCO¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷扉用のスタンダードな戸当です。用途扉の上部に取り付ける戸当。セット内容鉄皿木ねじ(4.1×25)1本、フック用ステン皿木ネジ(3.1×16)2本幅(mm)16材質/仕上真鍮、軟質樹脂色ホワイトブロンズ
ステンレスデッキヒンジ
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ステンレス製でさびにくいため、耐久性に優れています。用途船舶用のロープ固定金具として。ヨット・船・ボート用トラスコ品番208-2638H(mm)43アズワン品番64-8717-30RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス超強力丸棒貫抜
TRUSCO¥21,980~税込¥24,178~1本当日出荷大形扉などのより強度の必要とする個所に最適です。 受座の穴径を従来品より大きくし取り付け後のズレに対応しました。 取手部にスベリ止め加工を施しています。用途大型鋼製門扉・鋼製建具。寸法H(mm)4.8寸法d(mm)50寸法a(mm)120