絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(8)
  • エスコ(383)
  • TOSTEM(LIXIL)(334)
  • LAMP(スガツネ工業)(326)
  • BEST(ベスト)[金物](276)
  • WAKI(和気産業)(208)
  • ハイロジック(196)
  • ハーフェレ(174)
  • NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(162)
  • 新日軽(LIXIL)(157)
  • ACE(エース)(150)
  • 末広金具(SUEHIRO)(145)
  • APLUS(クマモト)(143)
  • TOEX(LIXIL)(104)
  • MK(丸喜金属本社)(94)
  • シロクマ(91)
  • アトムリビンテック(89)
  • UNION(ユニオン)(86)
  • DIA(80)
  • BEAVER(ビーバー)(79)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

メーカー純正合鍵 メーカーを選択して鍵番号(キーナンバー)を入力するだけ。詳しくはこちら
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 強力丸落(ステンレス製) TRUSCO

    強力丸落(ステンレス製)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    ステンレス製なので耐食性、耐熱性に優れています。
    用途鋼製の門落し・点検口。材質ステンレス(SUS304)寸法H(mm)4.5寸法a(mm)47寸法A(mm)47寸法B(mm)80寸法C(mm)12
  • アンカー戸当 TRUSCO

    アンカー戸当

    TRUSCO(1件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    スタンダードな戸当です。
    用途玄関ドアに。トラスコ品番195-5980セット内容C10アンカーボルト幅(mm)45材質/仕上亜鉛ダイカスト 、樹脂サーチライトクローム高さ(mm)52質量(g)170縦(mm)52アズワン品番64-8407-67座径F(Φmm)30
  • スクエア戸当り TRUSCO

    スクエア戸当り

    TRUSCO
    159税込175
    1個
    当日出荷
    ネジ頭が見えないのでスッキリ、機能性と美観性を兼ね備えた戸当たりです。
    用途天当り用戸当りとして。セット内容十字穴付きタッピンねじ鍋頭(鉄)M3.5×20 1本形状キュ-ブ幅(mm)20材質/仕上エラストマ-、鉄奥行(mm)20
  • ステンレスW貫抜 TRUSCO

    ステンレスW貫抜

    TRUSCO
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    ステンレス製なので耐食性、耐熱性に優れています。 左右兼用タイプです。 受座の穴を大きくし、取り付け後のズレに対応しています。 取手部にスベリ止め加工施しています。
    用途鋼製の門扉・鋼製の建具。材質ステンレス(SUS304)摘要本体
  • 扉用戸当り TRUSCO

    扉用戸当り

    TRUSCO(1件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    扉用のスタンダードな戸当です。
    用途扉の上部に取り付ける戸当。
  • 強力丸落(スチール製) TRUSCO

    強力丸落(スチール製)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    599税込659
    1本
    当日出荷
    環境問題に配慮した三価クロメート処理で仕上げています。 150mm以上のサイズは安全性を考え、本体四角を角丸にしました。
    用途鋼製の門落し・点検口。
  • 自由蝶番 TRUSCO

    自由蝶番

    TRUSCO
    2,198税込2,418
    1箱(2個)
    当日出荷
    常に扉が閉じた状態を保つようにばねが内蔵されています。
    用途スイングドア。取付け方法木ねじ(付属)
  • ステンレスW貫抜  用共受 TRUSCO

    ステンレスW貫抜 用共受

    TRUSCO
    799税込879
    1個
    当日出荷
    摘要
  • ステンレス丸棒貫抜溶接用 TRUSCO

    ステンレス丸棒貫抜溶接用

    TRUSCO
    7,898税込8,688
    1本
    当日出荷
    受座の穴を大きくし、取り付け後のズレに対応。 取手部にスベリ止め加工。
    用途鉄製門扉・鉄製建具。寸法a(mm)75寸法C(mm)16
  • ステンレス丸棒貫抜木扉用 TRUSCO

    ステンレス丸棒貫抜木扉用

    TRUSCO
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷
    ステンレス製なので耐食性や耐熱性に優れています。 受座の穴を大きくし、取り付け後のズレに対応しています。 取手部にスベリ止め加工を施しています。
    用途木製門扉・木製建具。寸法H(mm)4.8寸法d(mm)57寸法a(mm)75寸法C(mm)16
  • 鉄ユニクロ座付貫抜(通) TRUSCO

    鉄ユニクロ座付貫抜(通)

    TRUSCO
    329税込362
    1個
    当日出荷
    取り付けしやすい座付の貫抜です。
    用途門扉や物置の施錠に。雪の多い地域で雪囲いの金具として。材質鉄、ユニクロメッキ仕上げ厚さ(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応穴径Φ4皿モミ
  • インテリアホームクローザー TRUSCO

    インテリアホームクローザー

    TRUSCO
    4,498税込4,948
    1台
    当日出荷
    開閉力調整機能によりご高齢や小さなお子様などの力の弱い方にも楽に開けることができます。ドアの閉まる速度を自由に調整可能な速度調整機能がついています。ご家庭にある一般的な工具で簡単に取り付けることができます。
    用途開戸用。材質アルミダイキャスト合金幅(mm)250高さ(mm)117奥行(mm)64適合幅(mm)600~900適合扉質量(kg)15~30
  • 鉄ユニクロ座付貫抜(受) TRUSCO

    鉄ユニクロ座付貫抜(受)

    TRUSCO
    299税込329
    1個
    当日出荷
    取り付けしやすい座付の貫抜です。
    用途門扉や物置の施錠に。雪の多い地域で雪囲いの金具として。材質鉄、ユニクロメッキ仕上げ厚さ(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応穴径Φ4皿モミ
  • 平型マグネットキャッチ  ABS TRUSCO

    平型マグネットキャッチ ABS

    TRUSCO
    129税込142
    1個
    当日出荷
    薄型のため出っ張りが少なく、さまざまな用途で使用できます。
    材質(本体)ABS樹脂取付穴寸法(mm)(本体)3.5
  • アンカー戸当用木ビス座金 木部用丸座 TRUSCO

    アンカー戸当用木ビス座金 木部用丸座

    TRUSCO
    499税込549
    1個
    当日出荷
    アンカー戸当ANTA専用の木質下地取付用の丸座です。
    用途木質下地の場合にご使用いただけます。トラスコ品番195-5981セット内容木ビス:3本幅(mm)29材質/仕上ダイカスト高さ(mm)21質量(g)25縦(mm)21アズワン品番64-8407-68座径F(Φmm)29
  • ステンレス超強力丸棒貫抜 TRUSCO

    ステンレス超強力丸棒貫抜

    TRUSCO
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷
    大形扉などのより強度の必要とする個所に最適です。 受座の穴径を従来品より大きくし取り付け後のズレに対応しました。 取手部にスベリ止め加工を施しています。
    用途大型鋼製門扉・鋼製建具。寸法H(mm)4.8寸法d(mm)50寸法a(mm)120
  • ステンレスデッキヒンジ TRUSCO

    ステンレスデッキヒンジ

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ステンレス製でさびにくいため、耐久性に優れています。
    用途船舶用のロープ固定金具として。ヨット・船・ボート用トラスコ品番208-2638H(mm)43アズワン品番64-8717-30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 扉用戸当り アオリ止め付 TRUSCO

    扉用戸当り アオリ止め付

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    扉用のスタンダードな戸当です。
    用途扉の上部に取り付ける戸当。セット内容鉄皿木ねじ(4.1×25)1本、フック用ステン皿木ネジ(3.1×16)2本幅(mm)16材質/仕上真鍮、軟質樹脂ホワイトブロンズ
ドア・扉金物