絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(18)
  • TOSTEM(LIXIL)(1,383)
  • UNION(ユニオン)(1,211)
  • 新日軽(LIXIL)(882)
  • シロクマ(811)
  • MIWA(749)
  • BEST(ベスト)[金物](707)
  • エスコ(698)
  • ハイロジック(663)
  • アトムリビンテック(660)
  • LAMP(スガツネ工業)(650)
  • WAKI(和気産業)(555)
  • 美和ロック(411)
  • ハーフェレ(334)
  • ACE(エース)(304)
  • TOEX(LIXIL)(269)
  • GIKEN(川口技研)(260)
  • フジテック・ジャパン(252)
  • GOAL(ゴール)(251)
  • ヨコヅナ(210)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 強力丸落(ステンレス製) TRUSCO

    強力丸落(ステンレス製)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    ステンレス製なので耐食性、耐熱性に優れています。
    用途鋼製の門落し・点検口。材質ステンレス(SUS304)寸法H(mm)4.5寸法a(mm)47寸法A(mm)47寸法B(mm)80寸法C(mm)12
  • アンカー戸当 TRUSCO

    アンカー戸当

    TRUSCO(1件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    スタンダードな戸当です。
    用途玄関ドアに。トラスコ品番195-5980セット内容C10アンカーボルト幅(mm)45材質/仕上亜鉛ダイカスト 、樹脂サーチライトクローム高さ(mm)52質量(g)170縦(mm)52アズワン品番64-8407-67座径F(Φmm)30
  • スクエア戸当り TRUSCO

    スクエア戸当り

    TRUSCO
    159税込175
    1個
    当日出荷
    ネジ頭が見えないのでスッキリ、機能性と美観性を兼ね備えた戸当たりです。
    用途天当り用戸当りとして。セット内容十字穴付きタッピンねじ鍋頭(鉄)M3.5×20 1本形状キュ-ブ幅(mm)20材質/仕上エラストマ-、鉄奥行(mm)20
  • ステンレスW貫抜 TRUSCO

    ステンレスW貫抜

    TRUSCO
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    ステンレス製なので耐食性、耐熱性に優れています。 左右兼用タイプです。 受座の穴を大きくし、取り付け後のズレに対応しています。 取手部にスベリ止め加工施しています。
    用途鋼製の門扉・鋼製の建具。材質ステンレス(SUS304)摘要本体
  • 扉用戸当り TRUSCO

    扉用戸当り

    TRUSCO(1件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    扉用のスタンダードな戸当です。
    用途扉の上部に取り付ける戸当。
  • 強力丸落(スチール製) TRUSCO

    強力丸落(スチール製)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    599税込659
    1本
    当日出荷
    環境問題に配慮した三価クロメート処理で仕上げています。 150mm以上のサイズは安全性を考え、本体四角を角丸にしました。
    用途鋼製の門落し・点検口。
  • 自由蝶番 TRUSCO

    自由蝶番

    TRUSCO
    2,198税込2,418
    1箱(2個)
    当日出荷
    常に扉が閉じた状態を保つようにばねが内蔵されています。
    用途スイングドア。取付け方法木ねじ(付属)
  • ステンレスW貫抜  用共受 TRUSCO

    ステンレスW貫抜 用共受

    TRUSCO
    799税込879
    1個
    当日出荷
    摘要
  • ブラケット(ステンレス) 止めタイプ TRUSCO

    ブラケット(ステンレス) 止めタイプ

    TRUSCO
    659税込725
    1個
    当日出荷
    スタンダードなパイプ取付金具です。
    用途パイプの取り付け。材質ステンレス(SUS304)タイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス丸棒貫抜溶接用 TRUSCO

    ステンレス丸棒貫抜溶接用

    TRUSCO
    7,898税込8,688
    1本
    当日出荷
    受座の穴を大きくし、取り付け後のズレに対応。 取手部にスベリ止め加工。
    用途鉄製門扉・鉄製建具。寸法a(mm)75寸法C(mm)16
  • ステンレス丸棒貫抜木扉用 TRUSCO

    ステンレス丸棒貫抜木扉用

    TRUSCO
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷
    ステンレス製なので耐食性や耐熱性に優れています。 受座の穴を大きくし、取り付け後のズレに対応しています。 取手部にスベリ止め加工を施しています。
    用途木製門扉・木製建具。寸法H(mm)4.8寸法d(mm)57寸法a(mm)75寸法C(mm)16
  • ステンレスPラッチ大 TRUSCO

    ステンレスPラッチ大

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ステンレス製なので耐食性に優れています。 受座の穴を大きくし取り付け後のズレに対応しています。
    用途各種開き戸・各種ボックス。トラスコ品番300-1652摘要本体・受セット質量(g)98寸法H(mm)5寸法d(mm)33寸法a(mm)51寸法B(mm)53寸法C(mm)8
  • 引手(角型) TRUSCO

    引手(角型)

    TRUSCO
    599税込659
    1個
    当日出荷
    角型の引手です。建具引戸から収納用の引戸に最適です。
    用途建具・収納の引戸用引手として。セット内容真鍮ヌカ釘M1.8×16 2本材質/仕上ステンレスシルバー
  • ダイヤル錠 丸型 TRUSCO

    ダイヤル錠 丸型

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    3桁の好きな数字が設定できるダイヤル錠です。大きなフェイスデザインで回しやすい形状です。番号設定自由鍵番号の設定方法 1、鍵のフェイス下面にリセットボタンの穴があります。(穴位置が合っていない場合は、フェイスを回すとリセットボタンがあらわれます。) 2、ピン等でリセットボタンを押しながらダイヤルを好きな番号に合わせてください。 3、リセットボタンからピンを離すと合わせた番号に設定されます。
    仕様Φ31.6材質本体:亜鉛合金、施錠カム板:鉄質量(g)96取付板厚(mm)1~142018年トラスコ掲載ページ2 0873
  • ベアリング戸車 TRUSCO

    ベアリング戸車

    TRUSCO(6件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1袋(2個)
    当日出荷
    用途屋内木製建具(敷居用)材質/仕上(枠)ステンレス鋼SUS304、(車)626ZZベアリング入デルリン車F1.5C9E14
  • ブラケット(ステンレス) 通しタイプ TRUSCO

    ブラケット(ステンレス) 通しタイプ

    TRUSCO
    659税込725
    1個
    当日出荷
    スタンダードなパイプ取付金具です。
    用途パイプの取り付け。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄ユニクロ座付貫抜(通) TRUSCO

    鉄ユニクロ座付貫抜(通)

    TRUSCO
    329税込362
    1個
    当日出荷
    取り付けしやすい座付の貫抜です。
    用途門扉や物置の施錠に。雪の多い地域で雪囲いの金具として。材質鉄、ユニクロメッキ仕上げ厚さ(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応穴径Φ4皿モミ
  • ステンレスベアリング戸車 TRUSCO

    ステンレスベアリング戸車

    TRUSCO
    2,898税込3,188
    1袋(2個)
    当日出荷
  • インテリアホームクローザー TRUSCO

    インテリアホームクローザー

    TRUSCO
    4,498税込4,948
    1台
    当日出荷
    開閉力調整機能によりご高齢や小さなお子様などの力の弱い方にも楽に開けることができます。ドアの閉まる速度を自由に調整可能な速度調整機能がついています。ご家庭にある一般的な工具で簡単に取り付けることができます。
    用途開戸用。材質アルミダイキャスト合金幅(mm)250高さ(mm)117奥行(mm)64適合幅(mm)600~900適合扉質量(kg)15~30
  • 鉄ユニクロ座付貫抜(受) TRUSCO

    鉄ユニクロ座付貫抜(受)

    TRUSCO
    299税込329
    1個
    当日出荷
    取り付けしやすい座付の貫抜です。
    用途門扉や物置の施錠に。雪の多い地域で雪囲いの金具として。材質鉄、ユニクロメッキ仕上げ厚さ(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応穴径Φ4皿モミ
  • V型戸車 Aタイプ(コ型枠) TRUSCO

    V型戸車 Aタイプ(コ型枠)

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1袋(2個)
    当日出荷
    バリアフリータイプで開閉がスムーズです。
    用途屋内木製建具。材質/仕上枠:ステンレス(SUS304)、車輪:ポリアセタール樹脂(ベアリング入)質量(g)1タイプコ型寸法F(mm)5寸法E(mm)14寸法G(mm)9
  • シリンダー錠 プッシュロックミニ TRUSCO

    シリンダー錠 プッシュロックミニ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    センターピン部をプッシュすることで施錠する錠です。小さく限られたスペースに取り付けることができます。ポストや配電盤などに最適です。開錠時、鍵が抜けます。
    用途ポストや配電盤仕様Φ15トラスコ品番855-5879セット内容キー2本材質シリンダー本体:亜鉛合金、固定ナット:鉄、キー:鉄質量(g)23取付板厚(mm)1~6キー番号210・230・250・270・2902018年トラスコ掲載ページ2 0873
  • 平型マグネットキャッチ  ABS TRUSCO

    平型マグネットキャッチ ABS

    TRUSCO
    129税込142
    1個
    当日出荷
    薄型のため出っ張りが少なく、さまざまな用途で使用できます。
    材質(本体)ABS樹脂取付穴寸法(mm)(本体)3.5
  • ベアリング戸車 平型(コ型枠) TRUSCO

    ベアリング戸車 平型(コ型枠)

    TRUSCO
    3,998税込4,398
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    ステンレス仕様で錆に強いです。ベアリング使用によりスムーズな開閉ができます。
    用途屋内木製建具。(敷居用)材質枠:ステンレス(SUS304)、車輪:ステンレス(ベアリング入)寸法E(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベアリング戸車 丸型(コ型枠) TRUSCO

    ベアリング戸車 丸型(コ型枠)

    TRUSCO
    2,498税込2,748
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    ポリアセタール樹脂車輪使用により音が静かです。
    用途屋内木製建具。(甲丸レール用)材質枠:ステンレス(SUS304)、車輪:ポリアセタール樹脂(ベアリング入)寸法F(mm)5寸法D(mm)20寸法E(mm)14寸法C(mm)9寸法G(mm)6.5H(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 首長ブラケット(ステンレス) 止めタイプ TRUSCO

    首長ブラケット(ステンレス) 止めタイプ

    TRUSCO
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    スタンダードなパイプ取付金具です。
    用途パイプの取り付け。材質ステンレス(SUS304)タイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • 首長ブラケット(ステンレス) 通しタイプ TRUSCO

    首長ブラケット(ステンレス) 通しタイプ

    TRUSCO
    729税込802
    1個
    当日出荷
    スタンダードなパイプ取付金具です。
    用途パイプの取り付け。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 首長ブラケット(亜鉛ダイカスト) 通しタイプ TRUSCO

    首長ブラケット(亜鉛ダイカスト) 通しタイプ

    TRUSCO
    319税込351
    1個
    当日出荷
    スタンダードなパイプ取付金具です。
    用途パイプの取り付け。材質亜鉛ダイカストRoHS指令(10物質対応)対応
  • ブラケット(亜鉛ダイカスト) 止めタイプ TRUSCO

    ブラケット(亜鉛ダイカスト) 止めタイプ

    TRUSCO
    299税込329
    1個
    当日出荷
    スタンダードなパイプ取付金具です。
    用途パイプの取り付け。材質亜鉛ダイカストタイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • ブラケット(亜鉛ダイカスト) 通しタイプ TRUSCO

    ブラケット(亜鉛ダイカスト) 通しタイプ

    TRUSCO
    299税込329
    1個
    当日出荷
    スタンダードなパイプ取付金具です。
    用途パイプの取り付け。材質亜鉛ダイカストRoHS指令(10物質対応)対応
  • U型ソケット(亜鉛ダイカスト) TRUSCO

    U型ソケット(亜鉛ダイカスト)

    TRUSCO
    599税込659
    1個
    当日出荷
    スタンダードなパイプ取付金具です。
    用途パイプの取り付け。材質亜鉛ダイカストRoHS指令(10物質対応)対応
  • アンカー戸当用木ビス座金 木部用丸座 TRUSCO

    アンカー戸当用木ビス座金 木部用丸座

    TRUSCO
    499税込549
    1個
    当日出荷
    アンカー戸当ANTA専用の木質下地取付用の丸座です。
    用途木質下地の場合にご使用いただけます。トラスコ品番195-5981セット内容木ビス:3本幅(mm)29材質/仕上ダイカスト高さ(mm)21質量(g)25縦(mm)21アズワン品番64-8407-68座径F(Φmm)29
  • 引手(丸型) TRUSCO

    引手(丸型)

    TRUSCO
    239税込263
    1個
    当日出荷
    丸型の引手です。建具引戸から収納用の引戸に最適です。
    用途建具・収納の引戸用引手として。セット内容皿木ネジ(鉄)M2.1×16 2本材質/仕上ステンレス
  • 敷鉄板固定金具 TRUSCO

    敷鉄板固定金具

    TRUSCO
    8,398税込9,238
    1枚
    当日出荷
    複数の凸リブにより錆の原因となる水や泥が溜まらず屋外でもしっかり機能します。 ボルト2点留めで締め付け強度も高く、内面・下面にゴムシートを貼り付けておりダブルで位置ずれを防止します。
    用途敷鉄同士の連結に。トラスコ品番206-3666幅(mm)180厚さ(mm)37材質/仕上本体:鉄、ボルト:ステンレス、ゴムシート:NR質量(kg)2.2高さ(mm)37アズワン品番64-8565-74設置寸法(mm)Φ180
  • V型戸車 Uタイプ(コ型枠) TRUSCO

    V型戸車 Uタイプ(コ型枠)

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1袋(2個)
    当日出荷
    バリアフリータイプで開閉がスムーズです。
    用途屋内木製建具。材質/仕上枠:ステンレス(SUS304)、車輪:ポリアセタール樹脂(ベアリング入)質量(g)1タイプコ型寸法F(mm)5寸法E(mm)14寸法G(mm)9
  • シリンダー錠 ミニスクウェアロック TRUSCO

    シリンダー錠 ミニスクウェアロック

    TRUSCO
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    四角いフェイスのシリンダー錠です。取り付け物に対するスペース効率が良く施錠時と開錠時両方とも鍵が抜ける構造です。ポストや配電盤等、常時施錠する事のない場所に適しています。
    セット内容キー2本・施錠カム板材質シリンダー本体:亜鉛合金 仕上:クロームメッキ、施錠カム板:鉄 仕上:電気亜鉛メッキ、キー:亜鉛合金 仕上:ニッケルメッキ取付板厚(mm)1~52018年トラスコ掲載ページ2 0872
  • ステンレス超強力丸棒貫抜 TRUSCO

    ステンレス超強力丸棒貫抜

    TRUSCO
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    大形扉などのより強度の必要とする個所に最適です。 受座の穴径を従来品より大きくし取り付け後のズレに対応しました。 取手部にスベリ止め加工を施しています。
    用途大型鋼製門扉・鋼製建具。寸法H(mm)4.8寸法d(mm)50寸法a(mm)120
  • ジュラコン(R)ベアリング戸車(コ型枠) TRUSCO

    ジュラコン(R)ベアリング戸車(コ型枠)

    TRUSCO
    2,498税込2,748
    1袋(2個)
    当日出荷
    E14
  • ステンレスデッキヒンジ TRUSCO

    ステンレスデッキヒンジ

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ステンレス製でさびにくいため、耐久性に優れています。
    用途船舶用のロープ固定金具として。ヨット・船・ボート用トラスコ品番208-2638H(mm)43アズワン品番64-8717-30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 首長ブラケット(亜鉛ダイカスト) 止めタイプ TRUSCO

    首長ブラケット(亜鉛ダイカスト) 止めタイプ

    TRUSCO
    319税込351
    1個
    当日出荷
    スタンダードなパイプ取付金具です。
    用途パイプの取り付け。材質亜鉛ダイカストタイプRoHS指令(10物質対応)対応
建具金物