4,372件中 561~600件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
常に扉が閉じた状態を保つようにばねが内蔵されています。
用途スイングドア。 取付け方法木ねじ(付属)
1箱(2個)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ステンレス製ですのでさびに強い材質です。取り付けしやすい座付の貫抜です。
用途門扉や物置の施錠に。雪の多い地域で雪囲いの金具としても使われています。 材質ステンレス
1個
569 税込626
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

RYOBI(リョービ)巾木付け戸当り
床付け専用戸当り
サチライトクロム 種別巾木付け用 材質亜鉛ダイカスト合金
1個
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

オリンピア スライド丁番360 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
材質 シルバー 仕上ニッケルめっき 最大扉厚(mm)20 かぶせ量分類(mm)5~9 最小扉厚(mm)15
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オリンピア スライド丁番360 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
材質 シルバー 種類ワンタッチスライドヒンジ 仕上ニッケルめっき 開き角度(度)85° 最大扉厚(mm)20 かぶせ量分類(mm)10~14 最小扉厚(mm)15
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小箱、キャビネット等扉をマグネットの吸着力で止めるキャッチです。
付属品木ネジ丸頭3.1×13 2本、木ネジ皿3.1×13 1本 材質PP・鉄・ユニクロメッキ
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長さ(mm)127 幅(mm)102 ねじ穴数10
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
特価
5,698 税込6,268
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイテックふすま戸当り
色移りしにくく弾力性のあるエラストマー樹脂タイプ
セット内容本体×1、キャップ×2、ビス×2、ワッシャー×2 寸法(mm)35×15×18 質量(g)10
1セット
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鴨居内に取付けて使用します。 指詰めや、手を挟む事を防止できます。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません) 付属品+皿タッピンねじ3×25(2本) 材質(本体)ゴム、(ワッシャー)真鍮
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
6,998 税込7,698
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

左右勝手兼用・ドア閉じ速度調整可能です。 ストップ角度が70°~180°まで設定可能です。 取付ビスが見えないデザインです。 ドアチェックの定番品です。 アングルブラケット
用途開戸用。 ストップ機能により戸当りが不要のため、床面がスッキリ。 段差があり戸当りが届かない扉にも最適。 荷物の運搬など、扉を開けた状態で保持したい場合に最適。 形状アングルブラケット タイプパラレル型 シリーズドアクロ―ザ 7000シリーズ
1台
6,990 税込7,689
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質真鍮 種類平蝶番
1袋(2枚)
299 税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オーソドックスなデザインの中に最適なドアの閉鎖速度を実現する2区間の速度調整。スタンダードモデルのドアクローザです。 左右勝手共用です。 シャープな直線を生かしたデザイン、精密な機構設計の80シリーズ
シルバー 適合扉高さ(mm)2100 勝手左右兼用 仕様2バルブ調整、閉鎖速度:第2速度、左右勝手兼用 タイプスタンダード型 シリーズドアクローザ 80シリーズ 耐久性30万回 ストップ角度- ストップなし
1台
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シンプなデザイン、材質を真鍮にしてローコストを実現
仕様アンカーサイズ(別途)M8×1.25×50mm 取付ねじ(本体)丸木ネジ5.8×38mm 1本、皿タッピングネジ3.5×35mm 3本(受)皿タッピングネジ3×20mm
1個
1,998 税込2,198
欠品中
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ミシン丁番(精密肉厚丁番) LAMP(スガツネ工業) 動画あり
ダブルジョイントメカニズムタイプの丁番で180°開きます。180°開いた際にフラットになります。
材質黄銅(真鍮) 幅(mm)70 板厚(mm)2 ねじ穴数6 種類ミシン丁番 推奨扉サイズ(寸法)W450×H700×t21mm以下(質量)4kg以下 開き角度(度)180 最大扉厚(mm)21 最大扉高さ(mm)700 最大扉幅(mm)450
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途門扉等の固定に 材質(本体)SS41・SPCC 寸法(mm)Φ19×450 タイプ丸落し 仕上ユニクロメート
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

用途外部出入り口等 材質(本体)SS400・SPCC 仕上ユニクロメート
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

用途建具等 タイプ左右兼用 付属品小ネジ:M5(D8)×10 種類旗蝶番 板厚(mm)3 横(mm)100 材質(羽根)SUS304
1箱(2枚)
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

手軽に扉を固定。 内蔵式なので目立たない。
用途木製家の扉の締り具。木製の家具やキャビネットの扉に。
1個
279 税込307
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

キンマツ面付129丁番
材質(軸)SUS304(ステン)
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ヒットハードウェアーステン GB 公団戸当り
上框用の公団用型の戸当りです。
付属品取り付けビス 材質ステンレス(SUS304) ブロンズ 使用ビス(mm)ステン木ネジ (+)皿2.7×16
1個
319 税込351
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヒットハードウェアーステン用心鎖
用途扉用のドアチェーン 付属品取付けビス[ステン+トラス小ネジ M5×8(D=8) 8本] 種別HITパック2-009 材質ステンレス シルバー 仕上電解ホーニング
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

簡単に取り替えができる取替用ドアクローザです。ほとんどのメーカー機種のねじ孔に対応できます。
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

RYOBI(リョービ)取替ドアクローザ(H)
簡単に取り替えができる取替用ドアクローザです。ほとんどのメーカー機種のねじ孔に対応できます。
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アトムリビンテック引戸用戸当り
付属品なべタッピンねじ4×25(3本) 材質本体:鋼、エラストマー 取付け座:鋼
1個
469 税込516
当日出荷

アトムリビンテックLR戸当り
仕様生地ヘアーライン(バンパー:白) 付属品皿タッピンねじ3.5×20(4本) 材質本体:SUS430 バンパー:ネオプレンゴム
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

用途ドアクローザ用補強丁番
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

室内木床用戸あたり。美しいエッジのミニマルデザイン。きりっと洗練された空間にフィットします。
付属品皿木3.5×13ビス:4本 材質合成ゴム+鉄 質量(g)80 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×30×30
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

木質・コンクリート兼用の戸当り材として使用します。
用途屋外ドア、室内ドアの戸当りに使用します。 付属品木質用/タッピング6×40・タッピング3.5×25、コンクリート用/アンカーC8-50、フック、タッピングビス 材質亜鉛ダイカスト、樹脂 サテンニッケル 高さ(mm)45 上部径(Φmm)幅:35
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

オール・スチール製で、カップ堀込み径Φ35mmの、コスト・パフォーマンスの高いスライド丁番です。 カップ深さが11mmと浅いため、薄い扉設計が可能です。
仕様キャッチ無し 材質SPCC 寸法(mm)9 仕上ニッケルメッキ 開き角度(度)105 かぶせタイプ半かぶせ カップサイズΦ35×11mm
1個
379 税込417
当日出荷

仕上塗装(シャンパンカラー) 材質【床側】カバー ABS+床金具 SPCC、【扉側】カバー ABS+マグネット本体 ナイロン・POM 付属品トラスタッピングネジ 3.5×16、皿タッピングネジ 3.0×16 仕様床から扉下端の高さ9~13mmまで
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

TOSTEM(LIXIL)片ビード
用途玄関ドア・汎用ドア・浴室ドア用グレチャン・ビード 仕様10m巻き立額(3~4mm用) 適合プリンス・ロンカラーF・浴室ドアT型 シルバー
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

付属品アンカー1本 材質本体ゴム:EPDM、本体芯部:鉄(三価クロメートメッキ) 寸法(mm)Φ35×45 ブラック
1個
1,010 税込1,111
当日出荷

ヒットハードウェアーストロング掛金
掛金の最重要部分でもある、丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。 つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
用途物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に、ドアや戸の内締り金具として。南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。 材質/仕上鉄製(SPCC)/焼付塗装
1個(1セット)
189 税込208
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 自由蝶番
トルクの調整を行えます。
用途屋内用機器 材質羽根/ステンレス鋼板(SUS304)、キャップ・カラー/黄銅、シャフト・スプリング/鋼線 ねじ穴数5 表面仕上げヘアライン仕上
1個
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

木製、アルミなどの軽量ドアやスチールドアに幅広く適応。 幅100mmのスリム設計。 フロント用の狭いアルミ枠に対応。 浅いスラブに対応する薄型タイプ。 自由開きの閉扉速度調整は2バルブ方式。 自由開きと一方開きは同形状で同じ納り。 本体移動調整型。 ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後でも可能。 ZI型トップピボットはドア上部移動調整型。 ドアと竪枠の隙間(チリ)はトップピボットドア側で調整可能。(ドア幅方向調整) 木製枠・木製ドア用KW型トップピボットは幅25mm設計。 自由開きには開き角度90°辺りで制動力のあるCFタイプもあります。(オプション) 自由開きには95°以上開かない角度制限タイプもあります。(オプション)
仕様本体移動調整型 質量(kg)ドア:105以下 適合寸法(mm)ドア:DW950×DH2100
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

オーソドックスなデザインの中に最適なドアの閉鎖速度を実現する2区間の速度調整。 スタンダードモデルのドアクローザです。 左右勝手共用です。 シャープな直線を生かしたデザイン、精密な機構設計の80シリーズ
仕様左右勝手:兼用 シルバー タイプパラレル型 仕様1段付きアーム ストップストップ付
1台
6,898 税込7,588
当日出荷から39日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)