絞り込み
ブランド
- ACE(エース)
- 美和ロック(25)
- LAMP(スガツネ工業)(12)
- RYOBI(リョービ)(7)
- アトムリビンテック(6)
- TANNER(5)
- ノムラテック(5)
- スリーナイン島野(5)
- LILIEL(リリエル)(5)
- Brass Products(ブラス・プロダクツ)(5)
- UNION(ユニオン)(4)
- 光(2)
- ガードロック(2)
- ナカ工業(2)
- DAIKEN(旧:大建工業)(2)
- ノダ(2)
- サンユー(2)
- HOJO(2)
- 安震(2)
- ブランドをもっと見る

プラスチックベアリング(外周凸Rタイプ)
ACE(エース)¥249~税込¥274~1個当日出荷から4日以内出荷耐摩耗性に優れた樹脂を使用していますので、磨耗係数が低く、軽快・低騒音で使用できます。 耐薬品性・耐腐食性に優れています。用途事務機器・輸送用機械・電気機器・産業機器等材質外輪 : ポリアセタール樹脂・内輪 : 鋼・ボール : 鋼球、潤滑油
プラスチックローラー
ACE(エース)¥159~税込¥175~1個3日以内出荷から4日以内出荷耐磨耗性に優れた樹脂を使用していますので、磨耗係数が低い、軽快・低騒音で使用できます。 耐薬品性・耐腐食性に優れています。用途事務機器・輸送用機械・電気機器・産業機器・雨戸・戸車等材質外輪 : ポリアセタール樹脂軸径(Φmm)6ピッチ(mm)1寸法H(mm)6.6
中荷重ベアリング
ACE(エース)¥539~税込¥593~1個4日以内出荷耐磨耗性に優れた樹脂を使用していますので、磨耗係数が低い、軽快・低騒音で使用できます。 耐薬品性・耐腐食性に優れています。用途事務機器・輸送用機械・電気機器・産業機器・雨戸・戸車等材質外輪 : ポリアセタール樹脂・内輪 : 鋼・ボール : 鋼球、潤滑油穴径(Φmm)6.35耐荷重(kg)60/300回転(1個当りの試験結果による)
プラスチックベアリング(内軸穴タイプ)
ACE(エース)¥239~税込¥263~1個3日以内出荷から4日以内出荷耐摩耗性に優れた樹脂を使用していますので、磨耗係数が低く、軽快・低騒音で使用できます。 耐薬品性・耐腐食性に優れています。用途事務機器・輸送用機械・電気機器・産業機器・雨戸・戸車等材質外輪 : ポリアセタール樹脂・内輪 : 鋼・ボール : 鋼球、潤滑油
プラスチックベアリング(外周フランジタイプ)
ACE(エース)¥499~税込¥549~1個3日以内出荷から4日以内出荷耐磨耗性に優れた樹脂を使用していますので、磨耗係数が低い、軽快・低騒音で使用できます。 耐薬品性・耐腐食性に優れています。用途事務機器・輸送用機械・電気機器・産業機器・雨戸・戸車等材質外輪 : ポリアセタール樹脂・内輪 : 鋼・ボール : 鋼球、潤滑油耐荷重(kg)20/300回転(1個当りの試験結果による)
プラスチックベアリング(ネジ軸タイプ)
ACE(エース)¥279~税込¥307~1個3日以内出荷耐摩耗性に優れた樹脂を使用していますので、磨耗係数が低く、軽快・低騒音で使用できます。 耐薬品性・耐腐食性に優れています。用途事務機器・輸送用機械・電気機器・産業機器・雨戸・戸車等材質外輪 : ポリアセタール樹脂・内輪 : 鋼・ボール : 鋼球、潤滑油軸径(Φmm)6ピッチ(mm)1寸法H(mm)7耐荷重(kg)20/300回転(1個当りの試験結果による)
プラスチックベアリング ネジ軸タイプ PH001
ACE(エース)¥259税込¥2851個3日以内出荷耐磨耗性に優れた樹脂を使用していますので、磨耗係数が低く、軽快・低騒音で使用できます。耐薬品性・耐腐食性に優れています(DR-19-B0.5)材質外輪:ポリアセタール樹脂、内輪:鋼、ボール:鋼球・潤滑油軸径(Φmm)6ピッチ(mm)1寸法H(mm)6耐荷重(kg)5/300回転外径(Φmm)19質量(g/個)5.8
スチールベアリング(高荷重タイプ)
ACE(エース)¥499~税込¥549~1個3日以内出荷から4日以内出荷樹脂ベアリングの4倍~10倍の高荷重タイプです。用途事務機器・輸送用機械・電気機器・産業機器等材質外輪 : 鋼・内輪 : 鋼・ボール : 鋼球、潤滑油軸径(Φmm)6ピッチ(mm)1