絞り込み
材質
  • ステンレス(1)
  • 黄銅(真鍮)(1)
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)(2)
  • エスコ(1)
長さ(縦)(mm)
  • 80
  • 25(23)
  • 30(11)
  • 32(23)
  • 38(34)
  • 40(10)
  • 50(17)
  • 51(84)
  • 63(12)
  • 64(108)
  • 75(19)
  • 76(136)
  • 89(104)
  • 100(16)
  • 101(10)
  • 102(179)
  • 125(10)
  • 127(96)
  • 150(17)
  • 152(9)
  • 153(14)
幅(横)(mm)
  • 32(1)
  • 94(1)
  • 104(1)
ねじ穴数
  • 0(1)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
板厚(mm)
  • 1.6(1)
1.6
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス鋼製屏風丁番 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製屏風丁番

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    左右に180°ずつ回転します。
    材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーラインねじ穴数5種類その他仕上ヘアライン仕上扉寸法(縦×横)(mm)700×450以下最大ドア質量(kg)2枚吊り2.6最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
  • ガラスドア用自由蝶番 LAMP(スガツネ工業)

    ガラスドア用自由蝶番

    LAMP(スガツネ工業)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    メーカー20万回開閉試験をクリアしています。シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。ゼロポジション(閉止位置)調整機能付きです。扉の自動閉止機能は、約15°から働きます。約90°で扉を簡易保持します。
    用途建具用材質黄銅形状通常型縦(mm)80対応ガラス板厚(mm)8、10
  • 80x 32 mm 溶接丁番(スティール製/2個) エスコ

    80x 32 mm 溶接丁番(スティール製/2個)

    エスコ
    650税込715
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951CN-38長さ(mm)80幅(mm)32板厚(mm)1.6ねじ穴数0
丁番