絞り込み
長さ(縦)(mm)
- 80
- 45.5(1)
- 45.7(1)
- 56(1)
- 63(2)
- 64(7)
- 76(10)
- 77(4)
- 101(2)
- 101.5(1)
- 102(10)
- 120(1)
- 126(2)
- 126.5(1)
- 127(7)
- 152(4)
- 152.5(1)
- 153(3)
- 180(1)
- 184(4)
- 長さ(縦)(mm)をもっと見る
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)(2)
材質
- ステンレス(1)
- 黄銅(真鍮)(1)
幅(横)(mm)
- 94(1)
- 104(1)
ねじ穴数
- 2(1)
- 3(1)
- 4(1)
- 5(1)
「長さ(縦)(mm)」から絞り込む
64(7)
76(10)
77(4)
101(2)
102(10)
126(2)
127(7)
152(4)
153(3)
184(4)
長さ(縦)(mm)をもっと見る

ステンレス鋼製屏風丁番
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷左右に180°ずつ回転します。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーラインねじ穴数5種類その他仕上ヘアライン仕上扉寸法(縦×横)(mm)700×450以下最大ドア質量(kg)2枚吊り2.6最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
ガラスドア用自由蝶番
LAMP(スガツネ工業)¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から4日以内出荷メーカー20万回開閉試験をクリアしています。シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。ゼロポジション(閉止位置)調整機能付きです。扉の自動閉止機能は、約15°から働きます。約90°で扉を簡易保持します。用途建具用材質黄銅形状通常型縦(mm)80対応ガラス板厚(mm)8、10